カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(5)
  • 日用品(3)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ホンダ(594)
  • SMC(519)
  • SKC(環境測定)(109)
  • BIGM(丸山製作所)(73)
  • CKD(55)
  • 東亜DKK(40)
  • CHINO(チノー)(18)
  • AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(18)
  • オーハウス(15)
  • 村上衡器(15)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
  • ジェイカムアグリ(13)
  • THK(12)
  • HORIBA(12)
  • スバル(12)
  • bitstrong(ビットストロング)(10)
  • 大正天びん製作所(10)
サービス分類
  • レンタル(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20-mg」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル防水溶存酸素計 アズワンポータブル防水溶存酸素計アズワン
89,000税込97,900
1個
当日出荷
仕様付属品(mL):専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度精度±0.30mg/L型番AS720サイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2813-01商品タイプレンタル品はこちら防水IP57
ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セット アズワンペン型溶存酸素計 フローティングプローブ 本体セットアズワン
31,200税込34,320
1台
当日出荷
水中で上向きに!。持ち運びに適したポータブル溶存酸素計。バッテリー内蔵USB type Cで充電可能。フル充電まで約1.5時間。最長60時間稼働(バックライト未使用時)。見やすいLCD画面溶存酸素 / 温度を大きく表示。バックライト機能付。簡単校正操作はボタン一つ。大気中の溶存酸素で校正が可能。簡単メンテナンスメンブレンキャップの取り外し。新しいキャップへ電解液を充填。取付後、電極部に空気の混入がないか確認。上方向に浮かぶ独自プローブ泥などの水底の影響を受けにくい設計。電極先端が少し上向くようになっているため、水底の泥などを避けて測定できます。
仕様本体セット付属品溶存酸素プローブ(5mケーブル付き)、交換用酸素メンブレンセット×2、電解液×1、充電ケーブル(TypeC)×1、キャリーケース×1、取扱説明書寸法(mm)本体/W39×L176×H39、ディスプレイ/W18×H30測定範囲溶存酸素/0.00~20.00 (in mg/L)、飽和溶存酸素/0.0~199.9(in %)質量(g)265電源内蔵充電池(USB typeC 充電)ケーブル長(m)5再現性±3% F.S分解能溶存酸素/0.01(in mg/L)、飽和溶存酸素/0.1%(in %)機能測定値ロック、自動温度補正、大気圧/塩分補正(手動入力)、オートパワーオフ測定温度(℃)測定範囲/0~50.0、分解能/0.1、再現性/±0.5動作温湿度範囲0~40℃、RH85%以下防塵防水性能IP65(本体+プローブ)応答速度飽和溶存酸素/90%応答30秒以内、温度/90%応答90秒以内充電時間(時間)約1.5アズワン品番4-6559-01駆動時間(時間)60(満充電後+バックライト機能未使用時)
塩素試験紙 100枚入 アズワン塩素試験紙 100枚入アズワン
4,099税込4,509
1箱(100枚)
当日出荷から5日以内出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。セルロース変色部をポリプロピレン製ストリップの先端に圧着した5mm幅×95mm長の試験紙が100枚入(アルミケース入)。
測定範囲(pH)0~14
分銅セット WS1Fシリーズ アズワン分銅セット WS1Fシリーズアズワン
39,900税込43,890
1個
当日出荷から10日以内出荷
F1級の分銅セットです。校正作業に適しています。ステンレス製で、耐腐食性・耐摩耗性に優れています。
材質非磁性ステンレス鋼形状円筒型等級F1
CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ アズワンCHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズアズワン
5,598税込6,158
1本(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。
タイプスティック
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 FDO380 レンタル アズワン【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度 FDO380 レンタルアズワン
3,998税込4,398
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
酸素を消費しない光学式!
仕様塩分補償:手動付属品DO電極、キャリングケース質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタル アズワン【レンタル】ポータブル防水溶存酸素メーター AS720シリーズ レンタルアズワン
3,698税込4,068
1個
翌日出荷から4日以内出荷
防水、コンパクト、高精度!。見やすい大きなLCD画面で、ブルーのバックライトが点灯します。オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定(1分/3分/6分)付きです。便利なキャリングケース入です。
仕様データ保存件数:100件付属品専用電極DO-500×1本、メンブレンキャップDO-503×3個、 電極内部液(30mL)×1本、カソード研磨紙×2枚測定範囲溶存酸素/0~20.00mg/L(ppm)、 飽和酸素濃度/0~200.0%、 温度/0~45℃質量(g)180電源単3電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・飽和酸素濃度・温度本体寸法(mm)65×120×31精度±0.30mg/Lセンサー寸法(mm)外径:Φ15、長さ:180ケーブル長(mm)2000サービス分類レンタル
【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタル アズワン【レンタル】光学式溶存酸素計 溶存酸素・温度・塩分 FDO3800 レンタルアズワン
4,898税込5,388
1台ほか
翌日出荷から4日以内出荷
酸素を消費しない光学式!
仕様塩分補償:自動・手動付属品DO電極、塩分電極、キャリングケース質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)測定項目溶存酸素・温度・塩分ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%温度測定範囲(℃)0-50、分解能/0.1℃、再現性/±0.5℃機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライトメモリー500点防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)サービス分類レンタル
【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガー アズワン【レンタル】防水ポータブルマルチ水質ロガーアズワン
6,098税込6,708
1個
翌日出荷から4日以内出荷
多機能とコストパフォーマンスを兼ね備えた自信作!電極を交換することで、最大7項目(pH・導電率・ORP・TDS・溶存酸素・塩分濃度・温度)の測定が可能なマルチロガーです。測定データを自動保存でき、記録した測定データをパソコンに出力できます。オートパワーオフ機能(10分/20分/30分)、バックライト表示時間設定機能(1分/2分/3分)付きです。便利なキャリングケース入です。
光学式溶存酸素計 FDO380シリーズ アズワン光学式溶存酸素計 FDO380シリーズアズワン
176,000税込193,600
1個
翌々日出荷
酸素を消費しない光学式!
質量(kg)約1.4測定範囲溶存酸素/0-20.0mg/L、飽和酸素濃度/0-200%電源単3乾電池×3本(テスト用付属)ケーブル長(m)5再現性±2%rdgまたは±0.2mg/Lの大きい方分解能溶存酸素/0.01/0.1mg/L(ppm)、飽和酸素濃度/0.1/1%機能自動温度補償/0-50℃、自動大気圧補償/60-120kPa、測定値安定表示、測定値オートロック、バックライト防塵防水性能IP57(電極接続部を除く)応答速度90%応答30秒以内(25℃)
ロックスPRO歯みがき キッズ アイスクリーム アズワンロックスPRO歯みがき キッズ アイスクリームアズワン
35,998税込39,598
1個
3日以内出荷
歯を構成するミネラル成分配合。虫歯になりやすい生えたての永久歯を、独自開発成分『ミネラリン キッズ』で虫歯に負けない強い歯に。口に入れるものだからこそ厳選した原料のみを使用した無添加処方なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。食後のデザート感覚で楽しく歯磨きできるアイスクリーム香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤)、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、塩化Mg(増粘剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、メチルパラベン(防腐剤)、酸化チタン(着色剤)、プロピルパラベン(防腐剤)、リモネン(香味剤)内容量(g)45アズワン品番68-5390-39
ロックスPRO ミネラルズジェル アズワンロックスPRO ミネラルズジェルアズワン
91,698税込100,868
1個
3日以内出荷
歯の構成成分であるリンとカルシウム・マグネシウムを豊富に含んだジェルで歯でパックし、美しく健康的な歯に導きます。効果的に働くように、ミネラル成分とキシリトールを適した比率で配合しています。口腔内のバランスを正常化し健やかに保ちます。牛乳由来成分が含まれていないため、牛乳アレルギーの方にもお使いいただけます。
成分水、グリセリン(保湿剤)、キシリトール(甘味剤)、ヒドロキシエチルセルロース(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、塩化Mg(可溶化剤)、ヒドロキシプロピルグアーガム (増粘剤)、香料内容量(g)45アズワン品番68-5390-31
ロックスPRO歯みがき キッズ スムージー アズワンロックスPRO歯みがき キッズ スムージーアズワン
35,998税込39,598
1個
3日以内出荷
フッ素不使用なので、万が一飲み込んでしまっても安心です。シリーズ最高濃度のキシリトール(甘味剤)が虫歯を予防します。歯の成長に必要なミネラル成分(リン・カルシウム・マグネシウム)配合。丈夫で健康な歯に育てるのを助けます。天然由来の清掃剤がやわらかい乳歯や生えたての永久歯と歯ぐきを傷つけずに汚れを落とします。デザート感覚で食後の歯みがきの習慣づけに。みんな大好きベリースムージー香味。
成分水、グリセリン(保湿剤)、シリカ(清掃剤)、キシリトール(甘味剤)、コカミドプロピルベタイン(洗浄剤) 、キサンタンガム(増粘剤)、グリセロリン酸Ca(潤滑剤)、ポリソルベート20(可溶化剤)、メチルパラベン(防腐剤)、香料、サッカリンNa(甘味剤)、塩化Mg(増粘剤)、プロピルパラベン(防腐剤)内容量(g)45アズワン品番68-5390-40
アズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 英語版校正証明書付 ASRシリーズアズワン
187,500税込206,250
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤最小表示(mg)0.1表示形式デジタル計量皿形状校正証明書一般校正(英語)
アズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズ アズワンアズプロ分析天秤 校正証明書付 ASRシリーズアズワン
185,000税込203,500
1個
9日以内出荷
計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
質量(kg)4.5サイズ208×320×309mm種類電子天秤電源AC100V50/60Hz(ADアダプター付属)再現性0.1mg最小表示(mg)0.1表示形式デジタルインターフェースRS232C計量皿寸法(Φmm)90風袋引き範囲全秤量直線性±0.2mg安定時間(秒)4計量皿形状校正証明書一般校正通信インターフェースRS-232C