カテゴリ
- 科学研究・開発用品(120)
- クリーンルーム用品(6)
- 医療(3)
- テープ(2)
- 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(8)
- SMC(971)
- Panasonic(パナソニック)(688)
- KEMET(173)
- Thermo Fisher Scientific(168)
- VISHAY(150)
- ニチコン(119)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(96)
- EPCOS(66)
- MURATA(村田製作所)(64)
- tantore(54)
- WATSON(53)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(48)
- Thermo Scientific(48)
- ビーエム機器(46)
- BOURNS(46)
- RS PRO(46)
- 日本ケミコン(44)
- CONTEC(コンテック)(44)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「200μ」の検索結果

PTFEメッシュフィルター 200μm目
アズワン¥31,100~税込¥34,210~1袋(5枚)ほか当日出荷から10日以内出荷剥離性がいい素材、PTFEメッシュは元々、茶色のPTFE糸をメッシュにした後、白色に色を落としています。その為、色が落としきれなく茶色部分が残る場合がございますが、品質には問題ございませんので、ご了承願います。
熱可塑性ポリイミドフィルム 210×297mm A4
アズワン¥20,400税込¥22,4401パック(2枚)当日出荷から8日以内出荷熱可塑性であるため熱プレスでのラミネート、超音波溶着、レーザー溶着が可能です。低吸水性です。
超透明シリコーンゴムフィルム
アズワン¥20,200税込¥22,2201枚当日出荷柔軟性あり、様々な硬度が選べます。曲線のあるものや形の複雑なもの、加工が必要としているもの等様々な形状へ加工が可能です。材質シリコンゴム
防水ポータブル導電率計
アズワン¥56,900税込¥62,5901個当日出荷付属品付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1仕様付属品(cm):専用電極2301-S×1本、校正用標準液(1413μS/×1本)、キャリングケース×1寸法(mm)65×120×31質量(g)180電源単3乾電池(1.5V)×2本(テスト用付属)測定範囲(mg/L)0~10000測定範囲(℃)0~50測定項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度精度±1.0%FS±1digit表示ブルーのバックライトが点灯型番AS710ケース寸法(mm)255×210×50分解能0.01/0.1/1μS/cm、0.01/0.1 mS/cm精度(%)±1.0(FS±1digit)測定範囲(μS/cm)0.00~19.99、20.0~199.9、200~ 1999温度補償(℃)25、20、18校正1点校正(標準・1413μS/cm※導電率のみ)測定範囲(mS/cm)2.00~19.99、20.0~199.9表示項目導電率・TDS・塩分・抵抗率・温度測定範囲(cm)導電率/0.00~19.99μS/・20.0~199.9μS/・200~ 1999μS/・2.00~19.99mS/・20.0~199.9mS/、TDS/0~100g/L、塩分/0~100ppt、抵抗率/0~100MΩ・、温度/0~50℃オートパワーオフ10分(出荷時設定)、20分、0分(自動パワーオフ機能解除)交換電極2301-S測定範囲(ppt)0~100主な機能オートパワーオフ機能(10分/20分)、バックライト表示時間設定機能(1分/3分/6分)付きサイズ(mm)本体/65×120×31アズワン品番1-2814-01温度補正(℃)0~50(自動)データ記録件数100件セル定数0.1、1、10cm-1湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないところ)防水IP57校正証明書なし
APETフィルム ノバクリア A3020 10枚入
アズワン¥1,750~税込¥1,925~1袋(10枚)当日出荷から15日以内出荷安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。 優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。材質PET
ピュアスペース・01S交換用 抗菌・防臭HEPAフィルター
アズワン¥11,600税込¥12,7601枚当日出荷仕様サイズ(mm):200×200×50mm 集塵効率:99.97%以上(0.3μm粒子)アズワン品番3-1424-11
アイビス (R) ピペットチップ
アズワン¥3,267税込¥3,5941ケース(1000本)当日出荷底の深いチューブや細いチューブを使用するピペッティングに適しています。 深いチューブや細いチューブへのピペッティングに適します。その他ビニール梱包(バルクパック)、(外形)エッペンドルフタイプ材質PP色ナチュラル主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
フレンドチップ
アズワン¥2,590税込¥2,8491袋(1000本)当日出荷先端部の表面張力が少なくなる成型のため、液切れに優れています。 気密性・排水性に優れ、高精度のサンプリングが可能です。 リフィルタイプはチップセットの手間を省き、廃棄物を減らすエコパックです。 DNase/RNaseフリー オートクレーブ可(121℃、20分)仕様バルク材質PP(ポリプロピレン)容量(μL)2~200主な適合ピペットNPP-20・100・200、NPX・NPX2-20・100・200、NPLO・NPLO2-20・100・200、NLE-20・100・200、NPF-20~200、NPV-S・M、NP7-8S・8L・12S・12Lアズワン品番2-5063-12
シリカゲルTLCプレート アルミシート
アズワン¥8,990~税込¥9,889~1箱(20枚)ほか当日出荷蛍光指示薬はF254を使用しています。カッターやハサミ等で容易に切断が可能です。お求めやすい価格で新登場!仕様単体種類: TLCシリカゲル60F254層厚(μm)200支持体アルミシート細孔径60Å(平均)
30mm×30mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥199,850~税込¥219,835~1箱(200枚)当日出荷から14日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
50mm×50mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥245,000~税込¥269,500~1箱(200枚)当日出荷から15日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ペン型pH/導電率計
アズワン¥34,100税込¥37,5101個当日出荷自動温度保証付で測定の際に温度測定も同時に行えます。測定値が安定すると笑顔マークが表示されます。水に浮きますので、水に落としても回収可能です。バックライトの色が操作状況によって変化します。(測定時:青、校正時:緑)仕様分解能(cm):pH/±0.01pH、温度/0.1℃、導電率/0.1μS/、0.01mS/、付属品(cm):標準液/pH4.01・pH6.86、KCl 3mol、1413μS/、12.88mS/質量(g)133電源単4乾電池×4本(テスト用付属)測定項目pH・温度・導電率・TDS測定精度pH/±0.01±1digit、温度/±0.5℃、導電率/±1%F.S.温度補償自動温度補償(0~50℃)機能バックライト、ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示校正1-3点測定範囲(cm)pH/0.00~14.00、温度/0~50.0℃、導電率/0~200.0・0~2000μS/、0~20.00mS/、TDS/0ppm~10.00ppt防塵防水性能IP67サイズ(mm)Φ40×178アズワン品番4-356-01
ナイロン被覆アジャストロート架
アズワン(1件のレビュー)¥4,890税込¥5,3791個当日出荷ナイロン被覆ですのでガラスとの接触がソフトです。 耐熱性・耐候性・耐薬品性・耐摩耗性・衛生面に優れています。仕様被膜の厚み:80~200μmロート差込口:Φ55mm材質白色ナイロン12(ダイセル・デグサ社製)本体寸法(mm)Φ150×153~263アズワン品番5-5705-01
難燃性ポリエステル系フィルム ダイアラミー(R)
アズワン¥4,498~税込¥4,948~1袋(10枚)ほか当日出荷から8日以内出荷難燃剤に、非PBDPEを使用しています。機械特性、熱的特性、電気特性も優れています。材質ポリエステル
アイビス(R)フィルターチップ 96本/ラック×10ラック IN124シリーズ
アズワン¥18,216税込¥20,0381ケース(10ラック×96本)当日出荷フィルターは超高分子PEを使用していますので、クロスコンタミを防止します。 疎水性ボアサイズ30μmシートフィルターの打ち抜きにより製造していますので、常に安定した品質を保持します。
5mm×5mm Si シリコン 研究用ダイシング チップ 角基板
アズワン¥97,400~税込¥107,140~1箱(200枚)当日出荷から5日以内出荷研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
ビオラモピペットチップ 80本入 CPCシリーズ
アズワン¥3,290税込¥3,6191袋(80本)当日出荷再生医療研究所向けに多重のクリーンパック包装されたピペットチップです。 パーティクル管理されたクリーン包材を使って4重に包装されているため、袋の外側を拭き取る必要はありません。材質PP包装4重包装
アイビス フィルターチップスペアプレート 滅菌済 96本/プレート×10プレート IN126シリーズ
アズワン¥16,038税込¥17,6421箱(10枚×96本)当日出荷適合【フィルターチップ】IN124-200(L)S容量(μL)1~200アズワン品番2-4545-15
アイビス (R) ピペットチップ
アズワン¥13,563税込¥14,9191ケース(10ボックス×96本)当日出荷材質チップ・プレート/PP、ボックス(本体・フタ)/ポリカーボネート色ナチュラル主な適合ピペットエッペンドルフ・ピペットマン・バイオヒット・フィンピペット・ベンチメイト
フィルター入PFAチューブ
アズワン¥7,998税込¥8,7981個当日出荷特殊な製法によりPFAチューブの中に、PTFE製のフィルターを圧入しました。チューブインラインにPTFE製フィルターが入っていますので、気体だけでなく液体も通過させることが出来ます。長さ(mm)170色透明(有色含む)外径(Φmm)12.7フィルター穴径(μm)150~200アズワン品番3-2371-01
ツインCONDメーターⅡ LAQUAtwin 防水型
アズワン¥35,000税込¥38,5001式当日出荷微量サンプル(0.12mL~)での滴下測定が可能です。滴下、浸漬、すくい取り、拭き取り(付属消耗品のサンプリングシート使用時)等、多彩な測定が可能です。バックライト液晶を搭載し、暗い場所でも測定値の確認が可能です。付属品スポイト1本、取扱説明書、クイックマニュアル、保管ケース、電気伝導率標準液(1.41mS/cm) 1本(14mL)、処理液 1本(14mL)仕様分解能、10~199μS/cm:1μS/cm、2200~1999μS/cm:1μS/cm、32.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、420.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm測定範囲導電率/0~199.9mS/cm (0~19.9S/m)、TDS/0~9900ppm質量(g)約45(電池は含まない)使用温度範囲(℃)5~40外形寸法(mm)164×29×20電源CR2032ボタン電池×2個(テスト用付属)測定項目導電率・TDS表示バックライト液晶搭載測定方法交流2極式分解能0~199μS/cm:1μS/cm、200~1999μS/cm:1μS/cm、2.00~19.99mS/cm:0.01mS/cm、20.0~199.9mS/cm:0.1mS/cm精度(%)±2(F.S・0~19.99mS/cm)、±5(F.S・20~199.9mS/cm)連続使用時間(時間)約400(バックライトオフ時)機能標準液自動認識、温度センサ調整機能、オートスタビリティ機能、ッテリー残量表示、センサ交換可能校正最大3点測定範囲(mS/cm)0~199.9レンジ切替自動使用環境5~40℃、85%相対湿度以下(ただし結露しないこと)試料容量(mL)0.12表示項目導電率・TDS・温度表示範囲(℃)0~50オートパワーオフ30分オートホールド有り測定範囲(ppm)0~9900アズワン品番3-9331-01主材質ABS樹脂防水性IP67湿度測定範囲(%RH)85(結露をしないこと)校正証明書なし