カテゴリ
- 科学研究・開発用品(110)
- 測定用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(9)
- 三商(135)
- マルエム[理化学・容器](99)
- ヤマニパッケージ(98)
- SIBATA(柴田科学)(87)
- BIGM(丸山製作所)(86)
- SKC(環境測定)(85)
- KITO(キトー)(61)
- ナリカ(59)
- エスコ(58)
- サンプラテック(49)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(47)
- サトーパーツ(40)
- TRUSCO(38)
- 呉工業(クレ)(35)
- 宮原計量器(34)
- ケニス(33)
- シヤチハタ(27)
- アース製薬(27)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「20ml」の検索結果

広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥60税込¥661個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
スポイト
アズワン(33件のレビュー)¥980税込¥1,0781個当日出荷優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。材質シリコンゴム
先端目盛メスピペット
アズワン(3件のレビュー)¥1,653税込¥1,8181本当日出荷から翌々日出荷材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
精密バイオピペット
アズワン¥1,802税込¥1,9821本当日出荷短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプ上部外径(Φmm)7ピペットの種類バイオピペット
中間メスピペット
アズワン¥1,653税込¥1,8181本当日出荷から翌々日出荷JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
EMソーラーデジタルビュレットSolaRus
アズワン¥225,100税込¥247,6101個当日出荷太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥12~税込¥13~1個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥1,287~税込¥1,416~1ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。材質PP(ポリプロピレン)熱変形温度(℃)95
先端目盛 メスピペット 太穴
アズワン(1件のレビュー)¥594~税込¥653~1本当日出荷から翌々日出荷容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿)
アズワン(1件のレビュー)¥4,100~税込¥4,510~1袋(100枚)当日出荷少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。 液体、粉末を問わずスムーズに流れます。 秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。 ピンセットでつかみやすい形状になっています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。材質PS(ポリスチレン)
アイボーイ広口びん
アズワン(86件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み材質(本体)PP(ポリプロピレン)目盛あり色(フタ)クリア色(本体)クリア
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥7,128~税込¥7,841~1箱(55本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明パッキン付き
ディスポカップ
アズワン(16件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。材質PP(ポリプロピレン)色半透明目盛あり
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,238~税込¥1,362~1個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥82~税込¥90~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥94~税込¥103~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP目盛あり口形状細口耐熱温度(℃)121材質(フタ)PP中栓なし
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥6,039~税込¥6,643~1箱(55本)ほか当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60
アイボーイ広口びんSCC
アズワン¥3,598税込¥3,9581箱(10本)当日出荷ノーパッキン(中栓なし)で、液漏れはありません。 蒸気殺菌及びオートクレーブが可能です。 耐薬品性に優れています。 アイボーイ広口びんをSCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。仕様は同じです。仕様液漏れテスト合格済材質PP(ポリプロピレン)目盛あり口形状広口耐熱温度(℃)121中栓なし