カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(380)
  • 医療(8)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(1,073)
  • NEG(日電理化硝子)(529)
  • 三菱ふそう(350)
  • TGK(東京硝子器械)(183)
  • エスコ(150)
  • スバル(144)
  • 三商(138)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(134)
  • SIBATA(柴田科学)(122)
  • マルエム[理化学・容器](122)
  • 旭製作所(106)
  • ヤマニパッケージ(102)
  • climbing(クライミング)(90)
  • コスモスビード(90)
  • フレーバーライフ(89)
  • BIGM(丸山製作所)(86)
  • SKC(環境測定)(85)
  • Thermo Fisher Scientific(77)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ml」の検索結果

394件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型パームセル 20mLセル用回転子 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型パームセル 20mLセル用回転子

    アズワン
    869税込956
    1個
    当日出荷
    容量(mL)たて型パームセル 20セル用回転子アズワン品番4-2349-18
  • タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 アズワン

    タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品

    アズワン
    3,098税込3,408
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
  • タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型20mLセル アズワン

    タテ型膜透過実験装置 20mLセル用オプション品 たて型20mLセル

    アズワン
    49,900税込54,890
    1組
    6日以内出荷
    仕様セル膜面積:3.0cm2アズワン品番4-2349-14
  • 広口瓶 アズワン

    広口瓶

    アズワン(20件のレビュー)
    60税込66
    1個
    当日出荷
    ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
    材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)中栓なし
  • ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL アズワン

    ステンスクレイパーポケットパウダーサンプラー 3ポケット SUS316 90cmL 20mL

    アズワン
    399,999税込439,999
    1個
    7日以内出荷
    T型ハンドルの回転で採取ポケットを開閉するポケットパウダーサンプラーの外筒採取ポケット部にスクレイパーが付きです。 ポケットサンプラーでは採取しづらい粘着性粉末や半固形物を紙袋、プラスチック袋、ドラム缶や樽等から外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取します。 オールSUS316製で、取り外せないスクレイパーはネジ穴等の加工や付属部品による凹凸が無い仕上げです。 ポケットサイズはW13.5×D1cmで、分解・洗浄可能。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。 採取方法は画像をご参照ください。
    仕様●材質:SUS316●ポケット数:3●外筒径×全長:2.5×90cm●最大採取量:20mL●重量:3.0kgアズワン品番67-5203-02
  • スポイト アズワン

    スポイト

    アズワン(33件のレビュー)
    980税込1,078
    1個
    当日出荷
    優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。 有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
    材質シリコンゴム
  • 駒込ピペット アズワン

    駒込ピペット

    アズワン(32件のレビュー)
    1,931税込2,124
    1本
    当日出荷
    容量精度に優れています。
    目盛あり材質硼珪酸ガラス-1透明ピペットの種類駒込ピペット
  • PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入 アズワン

    PEディスポ計量スプーン 非滅菌タイプ 18cm 20mL 10個入

    アズワン
    1袋(10個)
    取扱停止中
    粉末、顆粒、半固形物や液体を採取する半円球スプーンで、採取上部は採取量を一定に摺り切りできる平坦形状です。FDA認可のオールポリエチレン(HDPE)製です。クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。
    長さ(mm)20(採取部)全長(mm)180(外筒)採水量(mL)20(目安)アズワン品番64-9345-84外筒外径(Φmm)43
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン(4件のレビュー)
    1,069税込1,176
    1本
    当日出荷
    仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    1,653税込1,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • ナスフラスコ アズワン

    ナスフラスコ

    アズワン(2件のレビュー)
    2,624税込2,886
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • パッククリーン アズワン

    パッククリーン

    アズワン
    27,500税込30,250
    1ケース(200本)
    当日出荷
    密閉性・耐薬品性に優れています。
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
  • 精密バイオピペット アズワン

    精密バイオピペット

    アズワン
    1,802税込1,982
    1本
    当日出荷
    短型バイオピペットに比べ一目盛の幅を狭くしていますので、容量精度に優れています。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています(綿栓付き)。 太穴タイプです。
    上部外径(Φmm)7材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
  • 石英ボート アズワン

    石英ボート

    アズワン(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質石英ガラス
  • 短型バイオピペット アズワン

    短型バイオピペット

    アズワン(2件のレビュー)
    584税込642
    1本
    当日出荷
    クリーンベンチでの操作性をよくするため、全長を精密バイオピペットより短くしています。 全容量とも全長を同じにしていますので、保管時に便利です。 吸引時の誤飲を防ぐため、綿栓止め加工をしています。 太穴タイプです。
    目盛あり全長(mm)275材質硼珪酸ガラス-1タイプ太穴タイプピペットの種類バイオピペット
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    1,653税込1,818
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • 中間目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    中間目盛 メスピペット 太穴

    アズワン
    1,921税込2,113
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛精度定格ロットNo本体表記上部外径(Φmm)7ピペットの種類メスピペット
  • EMソーラーデジタルビュレットSolaRus アズワン

    EMソーラーデジタルビュレットSolaRus

    アズワン
    225,100税込247,610
    1個
    当日出荷
    太陽電池で作動するので電源不要です。 大型ディスプレイで表示が読みとりやすいです。 試し打ちの時の試薬をボトル内に回収するサイクル機能付きです。 高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。 誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです。
    仕様最小表示容量:10μl(0.01ml)材質シリンダー/DURAN(R)ガラス(硼珪酸ガラス)、排出チューブ・吸引ホース/フッ素樹脂(キャップ/PE(ポリエチレン))精度0.2%(20℃、H2O時)最大吐出量99.99ml再現性0.1%(20℃、H2O時)使用環境温度(℃)4~50
  • ニューディスポカップ アズワン

    ニューディスポカップ

    アズワン(38件のレビュー)
    12税込13
    1個
    当日出荷
    ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。
    熱変形温度(℃)95材質PP目盛あり
  • タテ型膜透過実験装置 セル20mLタイプ 6連式本体セット アズワン

    タテ型膜透過実験装置 セル20mLタイプ 6連式本体セット

    アズワン
    818,000税込899,800
    1セット
    31日以内出荷
    皮膚・合成膜・眼球角膜などに対する化合物透過性を調べることができます。 薬物や毒物の正味の膜透過速度が測定できます。 各セル内部液は撹拌子の回転によって完全混合できます。
    セット内容(本体)たて型セル×6組、止金具×6個、6連スターラー×1台(撹拌子6個付)アズワン品番4-2349-02膜面積(cm2)(セル)3.0
  • ニューディスポカップ(箱売り) アズワン

    ニューディスポカップ(箱売り)

    アズワン(9件のレビュー)
    1,287税込1,416
    1ケース(100個)
    当日出荷
    ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。
    熱変形温度(℃)95材質PP(ポリプロピレン)
  • メスフラスコ アズワン

    メスフラスコ

    アズワン(4件のレビュー)
    2,247税込2,472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
    材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ アズワン

    オールプラスチックディスポシリンジ 個包装・滅菌済み LURシリーズ

    アズワン
    8,498税込9,348
    1パック(100本)
    当日出荷
    1本ずつブリスターパックで包装しています。シリコンオイルやゴムからの溶出物の心配がありません。
    仕様※EOG滅菌済材質バレル/PP、ピストン/PEタイプ梱包:ブリスターパック
  • ホールピペット JCSS校正付 アズワン

    ホールピペット JCSS校正付

    アズワン
    10,980税込12,078
    1本
    9日以内出荷
    材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度等級クラスAピペットの種類ホールピペット校正証明書JCSS校正トレーサビリティ体系図なし検査成績書付き
  • スチロールスクリュー管瓶 1箱 アズワン

    スチロールスクリュー管瓶 1箱

    アズワン
    23,166税込25,483
    1箱(300本)ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    肉厚で割れにくく、耐久性に優れています。透明度が高く、サンプル観察に適しています。
    パッキンあり
  • メスフラスコ(高精度) アズワン

    メスフラスコ(高精度)

    アズワン
    2,643税込2,907
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    JIS規格以上の精度です。
    材質硼珪酸ガラス-1
  • バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿) アズワン

    バランスディッシュSCC(ディスポタイプ坪量皿)

    アズワン(1件のレビュー)
    4,100税込4,510
    1袋(100枚)
    欠品中
    少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。 液体、粉末を問わずスムーズに流れます。 秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。 ピンセットでつかみやすい形状になっています。 SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
    材質PS(ポリスチレン)
  • アイボーイ広口びん アズワン

    アイボーイ広口びん

    アズワン(86件のレビュー)
    109税込120
    1本ほか
    当日出荷
    使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
    材質(本体)PP(ポリプロピレン)色(本体)クリア目盛あり色(フタ)クリア
  • 規格瓶(透明広口) アズワン

    規格瓶(透明広口)

    アズワン(58件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス色(本体)クリア目盛なし色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)PE
  • ラボランスクリュー管瓶 アズワン

    ラボランスクリュー管瓶

    アズワン(14件のレビュー)
    7,128税込7,841
    1箱(55本)
    当日出荷
    液体試料・粉末試料の保管に。
    材質硼珪酸ガラス透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)パッキン付き耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明
  • クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過) アズワン

    クロスフロー濾過(ビバフロー200フリップフローろ過)

    アズワン
    82,900税込91,190
    1箱
    翌々日出荷から12日以内出荷
    簡単に洗浄でき繰り返し使用可能なため経済的です。 クロスフローシステムを用いた大容量ろ過システムです。 250mLから20mL以下までの濃縮は数分、1Lの50倍濃縮は30分以内に行えます。 2台並列で使用することにより、75分以内に5Lを濃縮できます。
    付属品圧力ゲージ〈br〉ルアーフィッティング付サイズ16チューブ〈br〉流量リストリクター寸法(mm)126×138×38有効ろ過面積(cm2)200流量(mL/min)(ポンプ)200~400最高使用温度(℃)45℃最小循環容量(mL)20以下残液量(mL)5.3
  • ディスポカップ アズワン

    ディスポカップ

    アズワン(16件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷
    バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
    材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
  • ニューアイス アズワン

    ニューアイス

    アズワン
    5,490税込6,039
    1セット(50個)
    5日以内出荷
    ポリエチレンフィルムの袋に20mLの純水が入っており、氷の代替として繰り返し凍らせて使用できます。溶解時は袋の中で溶けるのでコンタミリスクが低減します。
    種別NEW-100アズワン品番3-5886-01
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    1,238税込1,362
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • 規格瓶K アズワン

    規格瓶K

    アズワン(14件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷
    材質(本体)並ガラス色(本体)タイプ広口色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP
  • 透明摺りメスフラスコ アズワン

    透明摺りメスフラスコ

    アズワン
    2,564税込2,820
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質硬質ガラス
  • PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入 アズワン

    PSディスポヘラ付きスプーン非滅菌タイプ 目安採取量:0.5mL 20個入

    アズワン
    2,499税込2,749
    1袋(20個)
    7日以内出荷
    粉末、顆粒や半固形物を採取するスプーンで反対側はヘラ形状です。 ヘラで処理したサンプルを反対側のスプーンでそのまま採取できます。 オール白色ポリスチレン(PS)製です。 サイズ・容量に多少の誤差があります。
    仕様●匙部幅×匙部長:1.5×2.5cm●ヘラ部幅×ヘラ部長:2.0×2.5cm●全長:18cm●目安採取量:0.5mL●入数:20個アズワン品番67-5201-73
  • 【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル

    アズワン
    4,198税込4,618
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。
    寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250モーターステッピングモーター流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)正転逆転運転切替有(LED表示)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ9×Φ6、Φ10×Φ7サービス分類レンタル
  • PSスクリュー管瓶 アズワン

    PSスクリュー管瓶

    アズワン(24件のレビュー)
    82税込90
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。
    材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120