カテゴリ
- 科学研究・開発用品(123)
- 測定用品(19)
- 測定関連サービス(13)
- 制御機器(8)
- 医療(5)
- メカニカル部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(2)
- SMC(939)
- 渡辺電機工業(354)
- omron(オムロン)(257)
- JAPANNEXT(242)
- ATEN(191)
- エレコム(179)
- 三菱電機(178)
- TELEMECANIQUE SENSORS(170)
- 富士電機(153)
- シュナイダーエレクトリック(134)
- RS PRO(128)
- アライドテレシス(90)
- Panasonic(パナソニック)(87)
- IDEC(和泉電気)(83)
- カシムラ(83)
- オーツカ光学(79)
- azbil(旧:山武)(77)
- オーム電機(74)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(49)
「240ac」の検索結果

パソリナミニスターラー PSシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷本体ケーシングはPP製、天板はSUS304製のため耐薬品性に優れています。 USB端子から給電が可能で、モバイルバッテリーなどと接続して使用できるので使用場所を選びません。 ノブにはローレット構造を採用し、大型ボリュームノブでつまみやすく、細かな操作が容易です。 少量撹拌に適したコンパクト設計!材質(本体)PP電源(V)DC5、専用ACアダプター付属(専用ACアダプター使用時:AC100~240(50/60Hz))回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500モーターDCブラシモーター材質(プレート)SUS304回転数設定方式ボリューム設定回転数表示方式目盛表示
フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ
アズワン¥52,700~税込¥57,970~1個当日出荷PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ
アズワン¥12,300~税込¥13,530~1個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
マグネチックスターラーREXIM デジタル LSシリーズ
アズワン¥30,900税込¥33,9901個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。 マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)タッチキー設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-42回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式マグネット強度0.13T
ミニ試験管ミキサー
アズワン¥18,300税込¥20,1301個当日出荷超小型で、回転数可変・2WAY電源式の本格派です。 手のひらサイズのコンパクトタイプで場所をとりません。 チューブ、各種試験管の混合に使用できます。 タッチスタート式と連続運転モードを選択できます。 オプションのバッテリーパックを使用することで、乾電池の使用も可能です。仕様振盪方式/DCブラシモーターによる偏心式回転制御方式/アナログボリューム式材質本体/ABS樹脂、ヘッド/シリコン発泡ゴム寸法(mm)72×88×82質量(kg)約0.35電源(V)AC100~240V 50/60Hz(付属ACアダプターまたはオプションバッテリーケースによる電池式)コード長さ(m)約2モーター出力(W)約0.6アズワン品番2-925-01軌道直径(mm)3
クールインキュベーター i-CUBE(HOT&COOL) FCI-280シリーズ
アズワン¥87,900~税込¥96,690~1台当日出荷自然対流方式により、サンプルの乾燥を防ぎ、振動の少ない環境での培養・保管が可能です。 騒音を低減するとともに、複数台設置しても圧迫感を出さないよう曲面を多用した、やさしいデザインです。 食品衛生検査、各種培養、タンパク質の結晶化など幅広い用途で使用できます。 庫内壁(5面)からの加熱・冷却方式のため、庫内温度分布に優れています。 全機種鍵付きで安心してご利用いただけます。 ペルチェ素子方式のシンプルでお手頃価格のクールインキュベーターです。付属品棚板×2枚材質本体/スチール塗装仕上げ、庫内/アルミニウム、扉表面/ABS樹脂質量(kg)13.5容量(L)28消費電力(W)75電源AC100~240V 50/60Hzコード長さ(m)2(2Pプラグ)内寸法(mm)329×219×369安全装置過電流保護ヒューズ設定温度(℃)1単位温度調節精度±0.5℃外寸法(mm)420×413×485温度設定範囲(℃)3~45対流方式自然対流方式(5面冷却・加熱)温度分布精度±0.5℃(at 37℃)冷却加熱装置ペルチェ素子ドレン水自然蒸発式
エコノミー電子天秤 BEシリーズ
アズワン¥21,700~税込¥23,870~1個当日出荷シンプル操作で、実習用などに適しています。オートパワーオフ機能付きで、電池を節約できます。風防付きで風の影響を防ぎます。実習用に適したエコノミータイプ!仕様安定時間:約3秒、計量皿サイズ:Φ110mm質量(kg)簡易風防/約0.85種類電子天秤出力DC5V 600mA電源単3乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)最小表示(g)0.01本体質量(kg)約0.5入力入力:AC100~240V 50/60Hz機能風防、オートパワーオフ表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)110安定時間(秒)約3風袋引方法ありRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状丸ひょう量単位g(グラム)
ACアダプタ ダイレクト
アズワン¥2,800税込¥3,0801個当日出荷汎用的なタイプをラインナップ寸法(mm)【電源部】72×44×37(刃除く)タイプダイレクト出力DC24V/1.0A外径(Φmm)5.5入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)1入力AC100~240V 50/60Hz機種【アズワン代表機種】MS-1/PCR極性センタープラスリード線長さ(mm)【出力】1500アズワン品番4-2091-14定格出力電圧(DC V)24プラグ形状【出力】内Φ2.1×外Φ5.5×10.5mm寸法(内径×外径×長さ)(mm)【出力】2.1×5.5×10.5
ミニスケール KSシリーズ
アズワン¥3,990税込¥4,3891個当日出荷オートパワーオフ機能付きで電池を節約できます。コンパクトで持ち運びに便利!仕様安定時間:約3秒 計量皿サイズ:Φ160mm材質(本体・軽量皿)ABS樹脂質量(kg)約0.35出力DC5V 600mA電源単4乾電池×2本(テスト用付属)、ACアダプタ(付属)入力AC100~240V 50/60Hz機能オートパワーオフ、バックライト計量皿寸法(Φmm)160安定時間(秒)約3計量皿形状丸
ミニふるい振とう機
アズワン¥103,000税込¥113,3001台当日出荷少量の粉体の分級に適しています。 ふるいは3~5段で使用できます。 小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。適合[ふるい]Φ75mm×3~5段材質[ふるい部]ステンレス寸法(mm)115×230×253質量(kg)3(ふるい5段取付時)モーターDCブラシモーター回転数1000~2500rpm
ACアダプタ ダイレクト
アズワン¥4,890税込¥5,3791個当日出荷汎用的なタイプをラインナップ仕様PSE:○、アズワン代表機種:PL-SPIN(直出しのため、加工必要)形状(出力プラグ)内Φ2.1×外Φ5.5×12mm寸法(mm)98.5×48×35.5(電源部/刃除く)タイプダイレクト出力DC24V 2.5A入力AC100~240V(50/60Hz)極性センタープラスリード(mm)1500(出力)アズワン品番4-2091-15
マグネチックスターラーREXIM高粘度対応 LPシリーズ
アズワン¥47,980~税込¥52,778~1個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 低速から高速まで安定した回転を得る事ができます。 プレートには耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)を使用しています。 ハイパワーかつ薄型設計で、高粘度撹拌も可能。材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)本体寸法(mm)223×303×58プレート寸法(mm)193×213モーター高出力DCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~10000回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式マグネット強度0.42T(ネオジウム磁石)
高精度チュービングポンプ
アズワン¥107,000税込¥117,7001台当日出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装適合チューブ外径(Φmm)9・10電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250rpmモーターステッピングモーター機能正転・逆転切替:有(LED表示)適合材【チューブ】シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)適合チューブ内径(Φmm)6・7流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプアズワン品番2-7870-02プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75×
アズワン¥19,700税込¥21,6701個当日出荷調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8倍率1.75×レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
医療用卓上遠心機
アズワン¥74,000税込¥81,4001台当日出荷1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプです。臨床検査用のプログラムが事前に設定されています。運転終了時に音で完了をお知らせします。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。ローターは付属のドライバーで取り外しができ、アルコール清拭が可能です。付属品専用ローター、アダプター(A5P17・A2P17)×6個、ACアダプター、ボックスドライバー寸法(mm)300×240×165質量(kg)5備考一般医療機器です。回転数(min-1[r.p.m])300~5000電源AC100~240V (50/60Hz)精度【回転数】±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター単位【回転数設定】10rpm最大遠心力(xg)2600アズワン品番7-1662-11プログラム機能P1(尿沈渣用)/遠心力500xg(5分)、P2(血液分離用)/遠心力1500xg(15分)タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000082安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様2個(変更可)医薬品医療機器等法一般医療機器
ミクロスターラー HSシリーズ
アズワン¥20,600~税込¥22,660~1個当日出荷から翌々日出荷小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ
アズワン¥25,100税込¥27,6101個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!質量(kg)約0.8材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約4回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)187×229×50プレート寸法(mm)158×143モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304撹拌容量(mL)50~3000×1アズワン品番1-4602-61回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
ACアダプタ ダイレクト
アズワン¥3,190~税込¥3,509~1個当日出荷から翌々日出荷汎用的なタイプをラインナップ仕様PSE:○寸法(mm)電源部:92×45×32(刃除く)タイプ本体別体入力電圧(V)AC100~240 50/60Hzプラグ(mm)出力:内Φ1.7×外Φ4.75×9.5極性センタープラス
デジタル定量チュービングポンプ
アズワン¥128,000税込¥140,8001個当日出荷希望流量をデジタルで設定することができます。 設定流量に対して±3%以内の高い流量精度(水の場合)です。 ステッピングモーターの採用により、回転数(流量)安定性・繰り返し精度・耐久性に優れています。 液体により設定流量と実流量の差異が生じた場合に便利な流量補正機能を備えています。 流量精度保持のため、チューブ交換時期の知らせる機能がついています。付属品専用チューブカートリッジH1本・ACアダプタ材質シリコンゴム(専用チューブカートリッジ)寸法(mm)130×190×140電源AC100~240V 50/60Hzモーターステッピングモーター表示機能チューブ消耗状況:100%からのカウントダウン式(0%で警告表示)アズワン品番1-5916-01タイマー最大12時間回転数設定範囲(min-1[r.p.m])0.5~100(0.5単位)流量精度設定流量に対して±3%以内(水の場合)プラグ形状2P補正機能設定流量に対して±30&まで補正可能(1%単位)流量設定範囲(mL/min)カートリッジL使用時/ 0.05~10.0(設定は0.05単位)、カートリッジH使用時/ 0.5~100(設定は0.5単位)
小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き
アズワン¥126,000税込¥138,6001台当日出荷温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
マグネチックスターラー
アズワン¥41,800税込¥45,9801個当日出荷仕様回転数制御:マイコン式回転数フィードバック方式、消費電力(W):約2、回転数(rpm):100~1500質量(kg)約1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m)材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)50~3000×1サイズ(mm)175×190×70アズワン品番2-4992-01マグネット強度0.13T
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ
アズワン¥76,600税込¥84,2601個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!質量(kg)約2.5材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約12回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500、(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)343×400×50プレート寸法(mm)313×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])60~1200撹拌容量(mL)50~2000×4アズワン品番1-4604-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
チュービングポンプ 入力端子付き
アズワン¥88,900税込¥97,7901個当日出荷呼び水を必要としない自給式のチューブポンプです。外部入力端子を持っており、フロートスイッチや停止ボタンを取り付けて制御することが可能なチューブポンプです。外部入力端子付きの中流量パワフルポンプ。仕様外部入力端子:M4ビス端子、外部制御:回転数、ON-OFF(2経路)、外部入力電圧:1.7~3.6V材質チューブフィッティング/ETFE、チューブ/ファーメド(BPT)※本製品は専用のチューブ+コネクタ部で接続します。質量(kg)約2.5本体サイズ(mm)125×260×205流量(mL/min)20~1400電源(V)/電流(A)AC100~240/0.4 50/60Hzアズワン品番4-4488-01適合チューブ径(Φmm)内径8
タッチパネル式粘度計 1~2,000,000mPa・s ASJ-8STシリーズ
アズワン¥337,000税込¥370,7001台当日出荷5インチサイズのタッチパネルを搭載しており、操作性・機能性に優れています。密度を入力することで自動で動粘度に変換します。測定結果をリアルタイムで表示します。粘度表示単位を4種類から選択することができます。測定範囲を任意に設定でき、最終測定値をホールドする機能を有しています。操作性に優れた粘度計!付属品標準スピンドル(L1、L2、L3、L4)、ガードフレーム、RTDプローブ、スタンド一式、ACアダプター、キャリングケース仕様FSトルク:673.7dyne-cm2質量(kg)約5.3(スタンド含む)サイズ285×300×565mm(最大)測定範囲(MPa)1~2,000,000電源AC100~240V(ACアダプター)測定範囲(℃)0~100精度±1.0%(F.S)再現性±0.5%(F.S)分解能1mPa・s回転数0.3、0.6、1.5、3、6、12、30、60rpm材質(接液部)SUS304アズワン品番4-2877-01
ミニクールブロックバス
アズワン¥66,600税込¥73,2601個欠品中仕様温度分布精度(℃):±0.5、温度上昇時間:20分(25℃→100℃)、温度下降時間:25分(25℃→0℃)質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)制御方式PID制御方式型番MyBL-10C温度調節範囲(℃)0~100サイズ(mm)162×110×140アズワン品番2-951-01
フロートスイッチ 長尺タイプ PPシリーズ
アズワン¥12,400税込¥13,6401個当日出荷接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。仕様フロートサイズ:Φ25×20mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/PP、フロート/発泡PP材質(本体)PPステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
トランスイルミネーター
アズワン¥120,800税込¥132,8801個当日出荷長寿命でDNAへのダメージの少ない青色LED仕様青色LED採用ですのでUVに比べてDNAへのダメージを軽減できます。カバーは任意の場所で留めることができ、ゲル切り出し作業も容易です。仕様最大ゲルサイズ(mm):100×150質量(kg)1.4電源AC100~240V 50/60Hz光源青色LEDライト波長(nm)470サイズ(mm)210×210×30アズワン品番4-809-01
ハンディパウダーフィーダー
アズワン¥31,900税込¥35,0901個当日出荷試薬ボトルに直接取り付けて振動させることで、粒子、粉体・粉末(パウダー)をさらさらと落とすことができます。 保存容器や試薬ボトルから直接供給するため、薬さじや1次容器を準備・洗浄する必要がなくなります。 取り付け部は伸縮バンドになっており、一般的な試薬ボトルや保存容器に取り付けることができ、付け替えも簡単です。 流動性の高い粉体に限らず、スクリューフィーダーなどでは供給が難しい片栗粉のようなブリッジ粉体でも供給可能です。 複数の試薬やサンプルの調整時、小分け作業などに便利です。傾け方や取り付け具合などで振動の伝わり方が変わり、直感的な微調整が可能です。材質本体/ABS樹脂、バンド/ポリエステル・ゴムモーター振動モーター:ブラシモーターボトル径(Φmm)適合ボトル:胴径70~95電源(V)/電流(A)AC100~240/0.02 50/60Hzサイズ(mm)40×60×105アズワン品番4-4489-01
チューブローテーター
アズワン¥61,600税込¥67,7601個当日出荷ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90°材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304)質量(kg)3.5電源AC100~240V 50/60Hz型番ATR280電源コード(m)1.8サイズ(mm)334×215×405アズワン品番3-6574-01タイマー0~99時間59分
LEDリング照明
アズワン¥23,700税込¥26,0701個当日出荷LEDを三重に配列していますので、より均一な明るさで視野全体を照らします。付属品取付用リング(実体顕微鏡用)寸法(mm)98×123×29電源AC100~240V 50/60Hz色温度(K)6400~6500照度(Lx)20000取付け方法3点止め(取り付け部Φ60mm以下)LEDチップ144個(三重巻)アズワン品番3-6683-03調節方式調光ダイヤル式(手動)
マグネチックスターラーREXIM アナログ LSシリーズ
アズワン¥107,000税込¥117,7001個当日出荷DCブラシレスモータータイプのため。耐久性が高いです。 プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。 サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。 個別に回転数を設定可能です。 使いやすさとコストパフォーマンスに優れたスタンダードスターラー!質量(kg)約3材質(本体)ABS樹脂電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)消費電力(W)約18回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)ボリューム設定本体寸法(mm)503×400×50プレート寸法(mm)473×303モーターDCブラシレスモーター電源コード(m)約2材質(プレート)SUS304回転速度(min-1[r.p.m])約150~1500撹拌容量(mL)50~2000×6アズワン品番1-4605-41回転数表示方式目盛表示回転数制御方式-マグネット強度0.13T
デジタル水中スターラー用コントローラー
アズワン¥38,900税込¥42,7901個当日出荷最大6個のスターラーを個別にコントロールできます。寸法(mm)165×105×45質量(g)480回転数(min-1[r.p.m])20~1500(10単位)表示液晶電源(AC V)100~240(50/60Hz)タイマー設定連続、0~9時間(5分単位)アズワン品番4-3880-01
ECプランレンズ生物顕微鏡 カメラセット
アズワン¥285,650税込¥314,2151セット当日出荷高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32質量(kg)約7.2質量(g)カメラ/約200電源(V)AC100~240(50/60Hz)総合倍率40~1000×照明3W(LEDケーラー照明)焦点調整一軸粗微動方式接眼レンズ10倍(視野数/20)対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)光学系無限遠色補正(CCIS(R))画素数(カメラ)500万画素アズワン品番4-749-12傾斜角度(°)30
モーターコントロールユニット デジタル スピード制御タイプ
アズワン¥51,900税込¥57,0901個当日出荷回転数を1rpmから1,800rpmまで正確に可変制御でき、機構特性に合わせたモーター制御設定(励磁電流や加減速時間等)が可能な上級者向けのユニットです。1~1,800rpmまでの広範囲の制御が可能です。タイプデジタル制御種類ステッピングモーター電源(V)AC100~240(50/60Hz)1.2A(専用ACアダプタ)アズワン品番4-795-01