曜日別特売

医療用卓上遠心機

医療用卓上遠心機 - アズワン医療用卓上遠心機 - アズワン医療用卓上遠心機 - アズワン医療用卓上遠心機 - アズワン

1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプです。
臨床検査用のプログラムが事前に設定されています。
運転終了時に音で完了をお知らせします。
回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。
ローターは付属のドライバーで取り外しができ、アルコール清拭が可能です。

付属品
専用ローター、アダプター(A5P17・A2P17)×6個、ACアダプター、ボックスドライバー
寸法(mm)
300×240×165
質量(kg)
5
備考
一般医療機器です。
回転数(min-1[r.p.m])
300~5000
電源
AC100~240V (50/60Hz)
精度
【回転数】±20rpm
表示
液晶
モーター
ブラシレスモーター
単位
【回転数設定】10rpm
最大遠心力(xg)
2600
アズワン品番
7-1662-11
プログラム機能
P1(尿沈渣用)/遠心力500xg(5分)、P2(血液分離用)/遠心力1500xg(15分)
タイマー
30秒~99分
処理量
1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000082
安全機能
ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知
プログラム仕様
2個(変更可)
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1台
注意
※一般医療機器です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
72294166AS0506
¥78,000
¥74,000
¥81,400(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「診察・検査器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする