カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(19)
  • 物流用品(6)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • SMC(462)
  • CKD(98)
  • ParkerTAIYO(80)
  • Igus(イグス)(56)
  • RS PRO(46)
  • SIEMENS(40)
  • 堀内機械(36)
  • コガネイ(34)
  • エスコ(33)
  • シュナイダーエレクトリック(24)
  • 東和制電工業(TOWA)(21)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(18)
  • Canon(16)
  • 共立電気計器(11)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • brother(ブラザー)(10)
  • フカガワ(8)
  • 鶴賀電機(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250-2-100」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm アズワン

    やわらゲル耐震シート クリスタルゲル αΩβ 高粘着 100×100mm

    アズワン
    5,598税込6,158
    1袋(6枚)
    当日出荷
    耳たぶのような柔らかさ!高い衝撃吸収性・粘着強度・伸張性があります。透明度の高いゲルなので貼っても目立ちません。架橋ゴムと比較し約30%軽量で、異臭の少ない素材です。衝撃吸収材・耐振部品・各種シート等様々な用途でご使用頂けます。水回りにもご使用頂けます。
    用途震度7クラス対応(メーカー試験による)材質スチレン系エラストマー使用環境温度(℃)-20~+80難燃性UL94水平燃焼試験適合伸び1300%以上
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    2,930税込3,223
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 薬品トレー アズワン

    薬品トレー

    アズワン
    4,200税込4,620
    1個
    当日出荷
    ボトルプロテクターをセットすることにより、試薬瓶を確実にガードします。 PP-125Nはボトルプロテクターだけでなく、専用の仕切り板を使って自由にスペースを作れます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    31,980税込35,178
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
  • パーソナル簡易インキュベーター アズワン

    パーソナル簡易インキュベーター

    アズワン
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に確認できます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。
    仕様●温度設定範囲(℃):室温+5~45●庫内寸法(mm)※1:215×215×150●本体材質:AS樹脂●軸流ファン式強制対流方式●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:約1.8m(2Pプラグ)●ヒーター容量:200W●温度調節方法:サーモスタット式●外寸法:250×250×250mm●重量:3.2kg●付属品:棚板×2枚・棒状温度計・デジタル温度計●※1 ヒーター部除く。●※穴あけ追加工が可能です。お問い合わせください。アズワン品番1-3173-02
  • 投込みヒーター アズワン

    投込みヒーター

    アズワン
    24,400税込26,840
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 ステンレスシースは耐食性に優れ、油以外のアルカリ溶液など(SUS316Lを腐食させない液体)にも使用可能です。
    電源AC100V 50/60Hz電源コード(m)2(差し込みプラグ付きキャブタイヤケーブル)
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    8,790税込9,669
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    8,490税込9,339
    1枚
    24日以内出荷から33日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    9,990税込10,989
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅250×長さ100mm

    アズワン
    11,200税込12,320
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    8,990税込9,889
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーターMG 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    9,290税込10,219
    1枚
    24日以内出荷
    磁石の力で着脱。、ヒーター片面が磁化されているので金属面に容易に着脱できます。、金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。、耐熱温度はヒーターの表面で200℃になります。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅250×長さ50mm

    アズワン
    7,690税込8,459
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅50×長さ50mm

    アズワン
    6,690税込7,359
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅300×長さ50mm

    アズワン
    7,890税込8,679
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅200×長さ50mm

    アズワン
    7,290税込8,019
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅150×長さ50mm

    アズワン
    7,090税込7,799
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm アズワン

    シリコンラバーヒーター 200V仕様 幅100×長さ50mm

    アズワン
    6,890税込7,579
    1枚
    24日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。、柔軟性があります。、電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が適していますが、ヒーターの取り付け状態・温度制御の方法によって大きく変動します。
  • 耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ

    アズワン
    202,000税込222,200
    1個
    30日以内出荷
    仕様●サイズ(mm):900×750×750●重量(kg):約42●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5053-01
  • 耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ

    アズワン
    216,000税込237,600
    1個
    30日以内出荷
    仕様●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約50●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5053-02
  • 耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ

    アズワン
    254,000税込279,400
    1個
    30日以内出荷
    引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
    仕様●サイズ(mm):1500×750×750●重量(kg):約66●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5052-03
  • 耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ

    アズワン
    223,000税込245,300
    1個
    30日以内出荷から32日以内出荷
    引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
  • 耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 AWT-75CLシリーズ

    アズワン
    234,000税込257,400
    1個
    32日以内出荷
  • 耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ アズワン

    耐薬耐荷重作業台 AWT-75DCLシリーズ

    アズワン
    237,000税込260,700
    1個
    32日以内出荷
    引出しは天板下の任意の場所(左右方向)に設置が可能です。
    仕様●サイズ(mm):1200×750×750●重量(kg):約56●★入数:1個●耐荷重:300kg(均等荷重)●脚部:Φ100mmキャスター(2輪ストッパー付)●引出し内寸法:393×395×45mm●引出し設置可能数:2個 ※本体には1個付属しています。●下棚奥行:250mm ※下棚は2枚設置が可能です(本体には1枚付属しています)。アズワン品番4-5052-02