カテゴリ

  • 制御機器(111)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • 作業工具(38)
  • 測定用品(31)
  • メカニカル部品(27)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • バイク部品(11)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 切削工具(8)
  • カー用品(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 研磨材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 事務用品(1)

「250-6-100」の検索結果

関連キーワード
373件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セラミックファイバー砥石 モノタロウ

    セラミックファイバー砥石

    モノタロウ(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    国内のアルミナ長繊維(砥材)と樹脂の絶妙なバランスにより、折れにくく、目詰まりしにくい砥石です。 耐熱性に優れており、超音波研磨機を使用することで、作業効率を改善することができます。 繊維砥材が切刃を自生することで、目詰まりせずに使用が可能です。 砥材が多く含まれており、放電加工後の硬化層の除去に、抜群の研磨力を発揮します。
    用途細部のバリ取り、磨き作業に。 精密溶接の仕上げ、金型の研削・研磨材質アルミナ繊維
  • 安全貫通ドライバー ベッセル

    安全貫通ドライバー

    ベッセル(4件のレビュー)
    849税込934
    1本
    当日出荷
    電気を通さない貫通ドライバー 万が一の活線でも安全です。 叩きやすい大型ナット、セラミックボールが電気を通さない。 刃先はメッキの影響を受けないブラックポイント刃先。
    用途電気工事でのハツリ作業、配電盤、端子台でのネジの取り外しに最適です軸径(Φmm)6.4グリップ径(Φmm)41材質(グリップ)セラミック商品構成単品刃先マグネットあり
  • プラスチック柄マイナスドライバー ANEX

    プラスチック柄マイナスドライバー

    ANEX(4件のレビュー)
    209税込230
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価なクリスタル柄のマイナスドライバー。
    種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼材質(グリップ)アセテート樹脂商品構成単品軸貫通なし
  • 10Φ軽量ホース用カシメラーキャップ 永田製作所

    10Φ軽量ホース用カシメラーキャップ

    永田製作所
    79税込87
    1個
    当日出荷
  • 木柄普通ドライバー ANEX

    木柄普通ドライバー

    ANEX(2件のレビュー)
    379税込417
    1本
    当日出荷
    安心の日本製。サイズも様々で安価な木柄の普通ドライバー。
    材質(グリップ)ブナ材種類グリップドライバー材質(軸)炭素鋼商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100 グーリング

    ストレートシャンクドリル 定尺ロング 全長250mm GT100

    グーリング
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    全長(mm)250
  • PC 金封061 お祝 花の枠 白 デザインフィル(ミドリ)

    PC 金封061 お祝 花の枠 白

    デザインフィル(ミドリ)
    399税込439
    1枚
    翌々日出荷
    文字内容お祝
  • (30125)WORM 三菱ふそう

    (30125)WORM

    三菱ふそう
    76,980税込84,678
    1個
    5日以内出荷
  • (31125)FLANGE 三菱ふそう

    (31125)FLANGE

    三菱ふそう
    189,800税込208,780
    1個
    5日以内出荷
  • (30025)WORM WHEEL 三菱ふそう

    (30025)WORM WHEEL

    三菱ふそう
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷
  • SET,FLOAT VALVE ホンダ

    SET,FLOAT VALVE

    ホンダ
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,DRIVE CHAIN   40525061000T ホンダ

    CASE,DRIVE CHAIN 40525061000T

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
  • SILENCER.BODY ホンダ

    SILENCER.BODY

    ホンダ
    8,398税込9,238
    1個
    5日以内出荷
  • CASE,CHAIN   40525061000XW ホンダ

    CASE,CHAIN 40525061000XW

    ホンダ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
  • CASE DRIVE CHAIN   40525061000AU ホンダ

    CASE DRIVE CHAIN 40525061000AU

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 100個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 100個入

    WURTH ELEKTRONIK
    26,980税込29,678
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:24A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2506●幅:12.2mm●コード番号:190-8906アズワン品番65-7715-33
  • 基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 2極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:2●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:24A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2506●深さ:31.5mm●コード番号:191-0925アズワン品番65-7731-54
  • 基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIK

    基板用端子台 2506シリーズ 6.35mmピッチ 1列 3極 緑 1袋 5個入

    WURTH ELEKTRONIK
    2,298税込2,528
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    WR-TBL W u rth Elektronik 端子台です W u rth Elektronik の Terminal Block ポートフォリオは、基板に電力を供給することを念頭に置いています。ワイヤプロテクタ、ライジングケージクランプ、スプリングクランプ、プラグ式システムなどの新製品が加わっています。2.50 mm → 10.16 mm ピッチ、57 A、最大 12 極数
    仕様●極数:3●ピッチ:6.35mm●行数:1●実装タイプ:PCBマウント●オス/メス:オス●結線方法:はんだ●タイプ:基板接続用ヘッダ●定格電流:24A●接続方向:横型●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2506●幅:12.2mm●コード番号:191-0931アズワン品番65-7754-11
  • 内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応) タイテックス

    内部クーラント仕様超硬ドリル(鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材対応)

    タイテックス
    68,980税込75,878
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
    用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。先端角(°)140給油タイプ内部給油RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ ParkerTAIYO

    パイロット形電磁弁 PM6, 06, 08, 10, 15, 25シリーズ

    ParkerTAIYO
    329,800税込362,780
    1個
    12日以内出荷から82日以内出荷
  • ボルト 三菱

    ボルト

    三菱
    979税込1,077
    1個
    14日以内出荷
  • 電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR) CKD

    電動アクチュエータ テーブルタイプ (FLCR)

    CKD
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    テーブルタイプの電動アクチュエータです。モータをアクチュエータへ内蔵しており、モータ組付部の出っ張りや折り返し部が無いため、設備の省スペース化が可能です。空気圧シリンダと異なり、任意の位置に多点位置決めを行うことが可能です。1つのアクチュエータで多品種生産対応が可能なため、省スペース化にも貢献します。空気圧シリンダLCRシリーズと寸法互換があるため、コンパクトな設計が可能です。ソフトスタート、ソフトストップが可能なため、ショックアブソーバが不要です。
    用途短ストロークのワーク搬送や位置決めにエンコーダ種類インクリメンタルエンコーダ繰返し精度(mm)±0.02
  • シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質ステンレス(SUS304)

    岩田製作所(37件のレビュー)
    999税込1,099
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質鉄(SPCC相当)

    岩田製作所(53件のレビュー)
    639税込703
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,390税込1,529
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品 StarTech.com

    カテゴリ6 LANケーブル/30.4m/ブルー/250MHz対応Cat6ランケーブル/100W PoE/UTP/ツメ折れ防止RJ45コネクタ/フルークネットワークス社製品で検査済み/UL & TIA規格認定品

    StarTech.com
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
    高性能Cat6イーサネットケーブル:100%銅導体を使用し、1/2.5/5Gbpsのマルチギガビット通信に対応。Cat6規格に基づき、10Gbps通信は最大50mまで対応。ANSI/TIA-568.2-D カテゴリ6規格に準拠し、各ケーブルは個別試験により信号特性を確認。PoE対応:24 AWG撚り線銅導体を使用し、VoIP電話やセキュリティシステムなどのPoE機器に最大100Wの給電に対応。IEEE 802.3btおよびDTE給電に準拠し、ケーブルの発熱を抑えた安定した給電を実現。UL規格(E132276-A)対応ケーブル。耐久性に配慮したケーブル設計:UL認証取得ケーブルを使用。50ミクロン金めっきコネクタによりサビ・腐食の抑制に対応し、ネットワーク停止リスクの低減に配慮。高品質PVC被覆により屈曲や摩耗によるダメージを抑制。設置しやすい設計:スナッグレス仕様のパッチケーブル。配線経路内でも引っかかりを抑え、スムーズな取り付けと取り外しが可能。Cat5eおよび旧規格との互換性に対応。限られたスペースでも扱いやすいモールドブーツ(コネクタ根元の保護カバー)を採用
    用途Gigabitネットワークで使えるように設計。ハブと分配パネル間の接続。ワークステーションを壁面コンセントに接続。ギガビットネットワーク機器の接続距離を30.4m延長仕様●コネクタ:RJ-45●導体数:4ペアUTP●ケーブル被覆材:ポリ塩化ビニル●ケーブル被覆材難燃規格:CMG定格(汎用)●ケーブルタイプ:ツメ折れ防止機構●配線規格:TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B●ケーブル定格:Cat6 - 250MHz●米国ワイヤゲージ規格:24 AWG●心線の構造:銅線(より線)●動作温度:-20℃~80℃●保存温度:-20℃~80℃●湿度:15~65%●色:ブルー●ケーブル長:30.5m●製品幅:13 mm●製品高さ:16 mm●製品質量:1224 gRoHS指令(10物質対応)対応
  • シムプレート寸法カット品 材質真鍮 岩田製作所

    シムプレート寸法カット品 材質真鍮

    岩田製作所(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,290税込5,819
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 小型デジタル圧力計 形番:GC31 長野計器

    小型デジタル圧力計 形番:GC31

    長野計器(5件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ・圧力レンジ:±100kPa → 0~50MPaをカバー・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・6段階フィルタ設定(無し、25ms・250ms、2.5・5・10s)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
    用途信頼性の高い半導体蒸着形圧力センサを内蔵した小形デジタル圧力計で、10mmのLED表示、圧力スイッチ及び伝送器を□30のコンパクトボディに一体化しており、設備における油圧・空圧・水圧プロセスの監視・制御用として、ご使用できます。質量(g)約100(ケーブル2m含む)使用温度範囲(℃)-10~50(凍結・結露なきこと)ケーブル長(m)2表示方式3 1/2桁LEDデジタル表示文字高(mm)10消費電流(mA)30以下測定流体空気、水、油(接続部を腐食させない気体・液体)使用環境通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所表示更新周期200msケース構造屋内仕様(IP40 IEC規格)保護回路電源逆接続、コンパレータ過電流保護材質(接液部)ダイアフラム:SUS630(17-4PH)、継手:SUS304アナログ出力範囲電圧出力:1~5VDC(標準)負荷抵抗10kΩ以上、出力精度:±1.5%F.S.(ただし表示値に対して)、応答速度:50ms以下、出力分解能:約30mVDC
  • Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL in 250mL Scap 6 146335 6pcs Merck(メルクミリポア)

    Tryptic Soy Broth EP+USP 100mL in 250mL Scap 6 146335 6pcs

    Merck(メルクミリポア)
    7,998税込8,798
    1セット(6個)
    3日以内出荷
    種別pcsアズワン品番61-0191-11保管環境冷蔵
  • シムプレート 銅 岩田製作所

    シムプレート 銅

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • シムプレート アルミ 岩田製作所

    シムプレート アルミ

    岩田製作所(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
    材質アルミ(AI1050P)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 操作用押釦 露出形 Panasonic(パナソニック)

    操作用押釦 露出形

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
    種類露出形定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1)締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2力率(投入・遮断電流)0.6~0.7ねじ寸法M3.5電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
  • トリマポテンショメータ CT-6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    トリマポテンショメータ CT-6シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    96税込106
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    14 種類の豊富なバリエーション。
    抵抗(Ω)10~2M仕様操作部押し強さ:10N(1.02kgf)minimum材質ハウジング・ロータ:PBT、ワイパ:多元合金、ゴム板・Oリング:シリコンゴム、抵抗体:RuO2サーメット、端子:銅・錫めっき、接着剤:エポキシ、ベースエレメント:セラミック、電極体:Ag-Pdサーメット形状上面調整型式密閉型質量(g)0.51タイプ汎用使用温度範囲(℃)-55~120定格電力(W)0.5(70度)、0(120度)入力電圧(V)最大DC200または定格電力のいずれか小さいほう対応RoHS包装形態ポリ袋絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)最大1000寿命回転寿命:200回、負荷寿命:70度・0.5W・1000h電流(mA)最大ワイパ:100または定格電圧(V)電力のいずれか小さいほう温度係数(抵抗)10~20Ω:±250 10-6/℃(MAX)、50Ω~2MΩ:100 10-6/℃(MAX)引張強度N(kgf)端子強度:10(1.02)minimum耐衝撃性981m/s2 6ms、6 directions for 3 times each絶縁耐圧AC900V 60s耐振動性能振幅(Amplitude)1.52mmまたは、加速度 (Acceleration) 196 m/s2、10~2000 Hz, 3 directions, 12 times eachはんだづけ端子はんだ付け性:245±3度 2~3s、はんだ耐熱性:フロー/260±3度 5~6s 最大2回・手はんだ/380±10度 3~4s耐湿性-10~65(相対湿度80~98%)温度サイクル熱衝撃:-65~125(0.5時間)5サイクル耐水性耐水・密閉性:85度 60s端子無鉛メッキ品(鉛フリー対応)回転強度回転止:50mN・m(510gf・cm)minimum回転トルク(mN・m[gfcm])2~20(20~204)抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性直線性電気的回転角度(°)220(1ターン)機械的回転角度(°)260(1ターン)
  • デジタルマルチメーター カイセ

    デジタルマルチメーター

    カイセ(7件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1台ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    多機能ハイコストパフォーマンスモデル。机上での測定に便利なスタンド付き。テストリード固定機能。ディスプレイホールド、レンジホールド機能。オートパワーオフ、リセット機能。温度測定が可能(温度プローブ付属)。(KU-2602のみ)
    仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオード、静電容量寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)155×75×29表示4000カウントLCD文字高(mm)12機能偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーオフ、リセット機能サンプリング2回/秒レンジ切替オート/マニュアルレンジ開放端子電圧約0.44Vダイオードテストあり導通チェックあり