カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(85)
  • 物流用品(8)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 医療(2)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(1,416)
  • エスコ(215)
  • SMC(201)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(175)
  • NSK(日本精工)(84)
  • ヨドノ(84)
  • マキテック(80)
  • 冨士端子工業(79)
  • NACHI(不二越)(76)
  • ParkerTAIYO(71)
  • TRUSCO(68)
  • EBM(江部松商事)(63)
  • omron(オムロン)(62)
  • コーセル(58)
  • NOK(55)
  • バクマ工業(50)
  • NTN(エヌティーエヌ)(45)
  • 三菱電機(44)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「250φ」の検索結果

103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズアズワン(1件のレビュー)
28,710税込31,581
1本
当日出荷から翌々日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セット アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm用ハンドル・取り付け金具セットアズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L250用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7608-31
HDPE密閉タンク アズワンHDPE密閉タンクアズワン(14件のレビュー)
3,270税込3,597
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム上部外径(Φmm)302
極細ブラシ アズワン極細ブラシアズワン
1,020税込1,122
1本
当日出荷
食品衛生法規格基準の部材を使用しています。
全長(mm)250材質毛材/66ナイロン(Φ0.1mm)、芯線/ステンレス(SUS304)
時計皿 アズワン時計皿アズワン
7,722税込8,494
1袋(5個)
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
21,900税込24,090
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133
PTFE撹拌棒 アズワンPTFE撹拌棒アズワン(2件のレビュー)
1,240税込1,364
1本
当日出荷
中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE)耐熱温度(℃)約280直径(Φmm)8
真空トラップ(樹脂) アズワン真空トラップ(樹脂)アズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷
ガラス製トラップと違い丈夫な樹脂製真空トラップです。
クリーンステップポット(ステンレス) アズワンクリーンステップポット(ステンレス)アズワン
14,900税込16,390
1個
当日出荷
ペダル開閉式で衛生的にお使いいただけます。 フェライト系ステンレス使用で耐銹性に優れています。
材質ステンレス(NSSC180)形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,400税込1,540
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
ウレタン丸棒 アズワンウレタン丸棒アズワン
939税込1,033
1本
当日出荷から17日以内出荷
硬度90度
ステンレス製ゴミ箱 アズワンステンレス製ゴミ箱アズワン
3,590税込3,949
1個
当日出荷
材質本体/ステンレス(SUS439)・パウダーコーティング(ブルー・マルーン)・PVC(塩化ビニル樹脂)カバー(ブラウン)寸法(mm)Φ210×250質量(kg)0.75容量(L)8アズワン品番3-6098-01
散気管 プランストロン アズワン散気管 プランストロンアズワン
7,990税込8,789
1個ほか
当日出荷から17日以内出荷
均一の気泡が出ます。空孔径が均一的に成型されているため、圧力損失が非常に少ないです。粒子自体が均整な微細空孔になっているため、エアーは均等に拡散され長時間使用による目詰まりが少ないです。水洗・逆洗・弱酸(20~30%)等で洗浄できます。
ステンレススコップ アズワンステンレススコップアズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質18-10ステンレス(SUS304L相当)
フィルターカートリッジ FPPシリーズ アズワンフィルターカートリッジ FPPシリーズアズワン(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性に優れた糸巻きタイプです。
材質PP(ポリプロピレン)外径(Φmm)64標準流量(L/h)360(0.030Mpa)
真空デシケーター アズワン真空デシケーターアズワン(1件のレビュー)
28,100税込30,910
1個
当日出荷から12日以内出荷
酸素ボンベ運搬車 アズワン酸素ボンベ運搬車アズワン(1件のレビュー)
48,300税込53,130
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/ スチール(メラミン焼付塗装仕上げ)
ハイベッセル容器 アズワンハイベッセル容器アズワン
4,613税込5,074
1個
当日出荷から翌々日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、 キャップ/PP(ポリプロピレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
スクエアーボトル アズワンスクエアーボトルアズワン
2,178税込2,396
1個
当日出荷から10日以内出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。 ノーパッキン(中栓無し)で中栓取り外しのわずらわしさを解消でき、液モレの心配もありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので、同じ高さのスペースに収納できます。 縦でも横でも使える四角形ボトル
材質ボトル本体・コック本体/PP、キャップ/HDPE、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)1目盛(mL)500口径(Φmm)43外径(Φmm)12(コック先端部)
真空トラップ アズワン真空トラップアズワン
20,592税込22,651
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様29/42(摺合 TS)材質硼珪酸ガラス-1タイプ接続径:Φ10mm
スティックローラー アズワンスティックローラーアズワン
39,500税込43,450特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
粘着剤を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 付着した塵は専用の転写シート(別売)で取り除けます。 シリコンフリーのため、半導体基板等にも安心して使用できます。 転写シートは水洗いで再生可能です。
材質ローラー/PU(ポリウレタン)
大型ウォーターバス BWB-300専用スノコ アズワン大型ウォーターバス BWB-300専用スノコアズワン
4,990税込5,489
1個
当日出荷
仕様仕様:BWB-300専用スノコ材質(本体)SUS304外寸法(mm)Φ250×35アズワン品番3-1480-11
クリーンポット アズワンクリーンポットアズワン
10,200税込11,220
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペダル開閉式で衛生的に使用できます(品番:RB-403S除く)。 投入口は中身が見えず衛生的です(品番:RB-403S)。 スクエアタイプで容量は大きく場所を取りません(品番:RB-403S)。
プランジャー缶 SCANシリーズ アズワンプランジャー缶 SCANシリーズアズワン
9,490税込10,439
1個
当日出荷から翌々日出荷
ワイプにすばやく溶剤を染みこませることが可能です。 パンを押すと容器中の液体がパンに溜まり、手を離すと容器中に戻ります。
材質SUS304
ステンレス丸型洗浄カゴ アズワンステンレス丸型洗浄カゴアズワン(2件のレビュー)
11,781税込12,959
1個
当日出荷から翌々日出荷
テーパ付きで積み重ねが可能なので収納時場所をとりません。
材質ステンレス(SUS304)網目5.5金網線径(mm)0.8線径(Φmm)(外枠)3形状丸型使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。線径(mm)0.8網目(mm)5.5
クライオバイアル用ラック アズワンクライオバイアル用ラックアズワン
7,710税込8,481
1箱(4個)
当日出荷から12日以内出荷
収納本数(本)50外径×高さH(Φmm×mm)100×200×250材質PP(ポリプロピレン)
チューブローテーター アズワンチューブローテーターアズワン
16,200税込17,820
1個
当日出荷から10日以内出荷
ホモジナイザー用シャフトジェネレーター アズワンホモジナイザー用シャフトジェネレーターアズワン
149,000税込163,900
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様シャフトジェネレーター材質ステンレス(SUS304)
蒸発皿 アズワン蒸発皿アズワン
909税込1,000
1個
当日出荷から10日以内出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
ガラスデシケーター 褐色 アズワンガラスデシケーター 褐色アズワン
57,980税込63,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
遮光タイプのため、薬品類や光を嫌う試料の保管に適しています。
付属品フタ、中板材質本体・蓋/硼珪酸ガラス、キャップ/PP、プレート/磁器
スティックローラー導電タイプ アズワンスティックローラー導電タイプアズワン
65,900税込72,490
1個
当日出荷から10日以内出荷
導電性ウレタン製粘着ゴムを使用していますので、ローラー、ワークの帯電を防止します。 アーム、グリップはステンレス製ですので帯電時にもグリップよりアースされます。 粘着材を使用していませんので、糊移りが一切ありません。 シリコンフリーのため、半導体基板にも安心してご使用いただけます。 ローラーに付着した塵は、専用転写シート(別売)で取り除くことができます。 転写シートは水洗いで何度でも使用できます。
材質ローラー/ 帯電防止PU(ポリウレタン)、シャフト・グリップ/ ステンレス(SUS304)表面抵抗(Ω)108
K熱電対 アズワンK熱電対アズワン
7,390税込8,129
1個
当日出荷
材質シース部/ステンレス(SUS304)、リード線被膜/PI(ポリイミド)全長(m)1
アズノール個包装滅菌シャーレ IGD-90シリーズ アズワンアズノール個包装滅菌シャーレ IGD-90シリーズアズワン
6,990税込7,689
1箱(250枚)
当日出荷から翌々日出荷
個別包装で滅菌されており、必要な枚数のみ使用可能です。
材質PS(ポリスチレン)
ナイロンメッシュふるい 直径20cm アズワンナイロンメッシュふるい 直径20cmアズワン
12,380税込13,618
1個
当日出荷から10日以内出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
アルミボトル 6250mL アズワンアルミボトル 6250mLアズワン
13,900税込15,290
1本
当日出荷
ヴァージンシールキャップ 製品充填、研究用に対応し、危険物充填に適した意匠性の高いUN規格アルミボトルです。
仕様●材質:本体アルミ、キャップPP、中栓PE●サイズ:胴Φ175×高341mm●口部内径:28mm●重量:420g±20g●UN規格:1B1/X1.2/250アズワン品番67-8740-88
ボンベ固定器 アズワンボンベ固定器アズワン
36,700税込40,370
1個
当日出荷
ボンベを2カ所で固定できます。 ボンベの大きさによって固定位置を上下できます。 強力な取り付けクランプによって机等に取り付け可能です。 ボンベ締め付けベルトは強力なチェーンベルトで、しっかり固定できます。
アズワン品番9-145-01材質鋼板耐薬品焼付塗装全長(m)1クランプ幅(mm)22~55適合径(Φmm)250
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
48,500税込53,350
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
1,110税込1,221
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
ドーム型アクリル真空グローブボックス アズワンドーム型アクリル真空グローブボックスアズワン
498,000税込547,800
1個
当日出荷
仕様使用法:真空、本体減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、パスボックスサイズ(mm):Φ200×250、パスボックス減圧許容範囲(Pa):約133(1Torr)、付属品(mm):圧力計×1個、真空バルブ(外径Φ8)×2個、(外径Φ14)×1個、グローブボックス用手袋大×1双、推奨真空ポンプ:油回転真空ポンプGLD-136C(1-898-15)・油回転真空ポンプGCD-136X(1-671-19)材質本体/強化透明PMMA(アクリル)、バルブ・真空計取り付け部・パスボックス扉部/PC(ポリカーボネート)寸法(mm)754×570×625質量(kg)25アズワン品番3-4084-01
マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワンマルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器アズワン
316,000税込347,600
1個
当日出荷
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1)材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座)質量(kg)9外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ)回転数(min-1[r.p.m])5~46電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m耐荷重3kg(容器の重さ含む)安全装置過電流保護ヒューズ容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまでアズワン品番4-1656-01保管環境冷蔵タイマー2~60分(連続運転可)