カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(8)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • ケニス(6)
  • 旭東(6)
  • Merck(メルクミリポア)(5)
  • Whatman(ワットマン)(4)
  • UVP(4)
  • ナリカ(3)
  • SKF(日本エスケイエフ)(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • 三商(2)
  • バイオクラフト(2)
  • 東京光電(2)
  • アムズシステムサイエンス(2)
  • エコ・トラスト・ジャパン(2)
  • SIBATA(柴田科学)(1)
  • フィリップス(1)
  • オスラム(1)
  • 英弘精機(1)
  • CAMAG(カマグ)(1)
サービス分類
  • レンタル(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「254nm」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ) アズワンハンディーUVランプ(短波長254nmタイプ)アズワン
30,700税込33,770
1個
当日出荷
コンパクトな短波専用高輝度UVランプ。
電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ紫外線波長(nm)254
ハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ) アズワンハンディーUVランプ(長波長・短波長兼用切替タイプ)アズワン(1件のレビュー)
36,400税込40,040
1個
当日出荷
紫外線波長(nm)365、254切替式電源AC100V 50/60Hz電源コード1.3m 2Pタイプ
ハンディUVランプ用 交換部品 アズワンハンディUVランプ用 交換部品アズワン
3,790税込4,169
1個
当日出荷
トランスイルミネーター アズワントランスイルミネーターアズワン
160,000税込176,000
1個
当日出荷から翌々日出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
仕様本体寸法(mm)482.4×336×111(カバー除く)電源AC100V 50/60Hz FL15W×4フィルターサイズ(mm)150×150電源コード1.4m 2Pタイプ
UV殺菌灯ユニット タイマー付き アズワンUV殺菌灯ユニット タイマー付きアズワン
57,900税込63,690
1個
当日出荷
薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に適しています。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。設置場所を選ばない便利なランプです。
材質ランプ部/SUS430、ケーブル/PVCケーブル長(m)ランプ側/2.0、電源(タイマー側)/1.5ケーブル厚さ3×6mm放電管4W波長(nm)254電源(AC100V)50/60Hzチェーン長(mm)500アズワン品番3-6812-11タイマー0~120分(アナログ)
【レンタル】UV殺菌装置 タイマー機能付き UVT アズワン【レンタル】UV殺菌装置 タイマー機能付き UVTアズワン
3,798税込4,178
1個
翌日出荷から4日以内出荷
設置場所を選ばない便利なランプです。薬剤の噴霧やガスの充填が難しい場面での殺菌に最適です。ランプ部はコンパクトな設計で容器の内側や狭いスペースの殺菌に便利です。UVランプと本体のランプは連動するため、UVランプが外から見えなくても殺菌中かどうか確認することができます。ランプは自立し、付属のS字フックとチェーンを使えば壁掛けでも使えます。
トランスイルミネーター用 オプション アズワントランスイルミネーター用 オプションアズワン
19,900税込21,890
1セット(4本)
10日以内出荷から33日以内出荷
掃除が簡単で丈夫なステンレス製天板を使用しています。 光量をHI/LO 2段階に切り替えることができます。 コントラストの高い鮮明な観察が可能です。 冷却ファンにより、長時間の使用でもフィルター表面の加熱が最小限に抑えられます。 特殊アクリル製保護カバーが標準で付属しています。
電源AC100V 50/60Hz FL15W×4電源コード1.4m 2Pタイプ