カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(172)
  • 医療(16)
  • クリーンルーム用品(14)
  • 測定用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 測定関連サービス(3)
  • 梱包用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 手袋(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(126)
  • SMC(2,245)
  • エスコ(756)
  • メディアカバーマーケット(588)
  • ノーブランド(425)
  • TRUSCO(291)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(243)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(181)
  • cotta(174)
  • EBM(江部松商事)(171)
  • IKO(日本トムソン)(167)
  • NSK(日本精工)(161)
  • KALBAS(154)
  • パール金属(136)
  • ヤマニパッケージ(131)
  • NTN(エヌティーエヌ)(116)
  • NACHI(不二越)(109)
  • RS PRO(109)
  • CKD(101)
サービス分類
  • レンタル(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「280mm」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スノーパック・クール アズワンスノーパック・クールアズワン
1,366税込1,503
1式(2個)
当日出荷
特殊シャーベットゲルは凍らず身体にフィットします。 エンボス加工フィルムのため、ソフトな肌触りです。
酸素ボンベスタンド TM-S504 280×280×370mm アズワン酸素ボンベスタンド TM-S504 280×280×370mmアズワン
21,400税込23,540
1台
翌々日出荷
仕様500L×4本用材質スチール(ハンマートン焼付塗装)質量(kg)5内寸法(mm)(ボンベ固定リング)108寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×280×370
ケミカルスポイト アズワンケミカルスポイトアズワン(3件のレビュー)
594税込653
1袋(10本)
当日出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)
オートクレーブ用耐熱PPバッグ アズワンオートクレーブ用耐熱PPバッグアズワン(3件のレビュー)
3,039税込3,343
1袋(100枚)
当日出荷
135℃、20分間のオートクレーブにも対応したオートクレーブバッグです。
材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)135(20分)
ユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズ アズワンユニパックマーク γ線滅菌済 100枚入 MARKシリーズアズワン(1件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(100枚)
当日出荷
滅菌済みタイプもラインナップ!
材質PE厚さ(mm)0.04滅菌γ線滅菌済
アクリル製仕切板(10枚組) アズワンアクリル製仕切板(10枚組)アズワン(2件のレビュー)
2,850税込3,135
1セット(10枚)
当日出荷から7日以内出荷
取付方式自立式材質(パネル)アクリル
平台スタンド アズワン平台スタンドアズワン(7件のレビュー)
6,790税込7,469
1個
当日出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
ダンボール 宅配サイズ アズワンダンボール 宅配サイズアズワン(4件のレビュー)
1,850税込2,035
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)クラフトライナーK5
バキュームシーラー用ポリ袋 アズワンバキュームシーラー用ポリ袋アズワン(24件のレビュー)
639税込703
1袋(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.05
クリーンルームショルダーバッグ(マチ付) アズワンクリーンルームショルダーバッグ(マチ付)アズワン(4件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷
ダブルジッパータイプでマチ付なので、収納量が多いです。
ガス洗浄瓶(PC製) アズワンガス洗浄瓶(PC製)アズワン(2件のレビュー)
8,168税込8,985
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)PC(ポリカーボネート)チューブ外径(Φmm)8材質(Oリング)シリコン材質(フタ)PE(ポリエチレン)材質(チューブ)PE(ポリエチレン)材質チューブ・フタ/PE(ポリエチレン)、Oリング/シリコン
オープントレー APET OTシリーズ アズワンオープントレー APET OTシリーズアズワン(1件のレビュー)
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から24日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は125種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のAPET(アモルファスポリエチレンテレフタレート)はPETの成型グレードで、透明性、コシがあります。
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
耐熱シート アズワン耐熱シートアズワン(3件のレビュー)
2,990税込3,289
1箱(2枚)
当日出荷
洗って繰り返し使用できます。
アズワン品番1-4911-01材質PTFE含浸ガラスクロス厚さ(mm)0.08寸法(mm)250×280耐熱温度(℃)+260耐冷温度(℃)-100
角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン
970税込1,067
1本
当日出荷から翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン(2件のレビュー)
59,900税込65,890
1台
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワンシリコンヘラ 一体成型タイプアズワン
2,290税込2,519
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
耐熱ターナー(PPS製) アズワン耐熱ターナー(PPS製)アズワン(1件のレビュー)
1,119税込1,231
1本
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れていますので、幅広い使用条件に対応できます。耐衝撃性に優れていますので、破損や変形も防げます。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)耐熱温度(℃)240
実験容器用洗浄ブラシ アズワン実験容器用洗浄ブラシアズワン
1,150税込1,265
1本
当日出荷から24日以内出荷
市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
サニスペック滅菌バッグ アズワンサニスペック滅菌バッグアズワン(3件のレビュー)
3,490税込3,839
1袋(100枚)
当日出荷
小型滅菌器用のコストパフォーマンスに優れた滅菌バッグです。
寸法(mm)280×380材質耐熱PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)0.035耐熱温度(℃)140アズワン品番1-1598-01
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
20,900税込22,990
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワンポリ袋 ポリエチレン製 チャック無アズワン
4,798税込5,278
1袋(1000枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
乾燥ガラス器 アズワン乾燥ガラス器アズワン
10,296税込11,326
1個
当日出荷
材質ソーダ石灰ガラス付属品中板
パソコン処置カート AOシリーズ アズワンパソコン処置カート AOシリーズアズワン
46,900税込51,590
1個
当日出荷から翌々日出荷
天板・トレーはPP(ポリプロピレン)製ですので、耐薬品性に優れています。 天板下の収納には、パソコンのアダプターやコードなどが収納できます。 天板に付属キャップを付ければ、マウスでの作業スペースを広げることができます。 収納棚は取り外し可能なトレーですので、薬品がこぼれても手入れが容易です。 品番:<AO-SAHA・AO-ST-B・AO-ST-P・AO-SH-B・AO-SH-P・AO-SAHN>は天板の高さが5段階に調整可能な昇降機能付きです。
アクリル小型真空容器 アズワンアクリル小型真空容器アズワン(1件のレビュー)
87,516税込96,268
1個
当日出荷
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
83,980税込92,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
プラ角型バスケット アズワンプラ角型バスケットアズワン
1,440税込1,584
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌
ESDシールドバッグ(4層タイプ) アズワンESDシールドバッグ(4層タイプ)アズワン
20,400税込22,440
1箱(100枚)
当日出荷から翌々日出荷
4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm)0.076材質4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン)引張強度32MPa/m2透過率(%)40静電気耐力シールド性:<30V 、消去特性:<2秒表面抵抗値(Ω)<10^12
研磨紙 空研ぎ精密仕上用 アズワン研磨紙 空研ぎ精密仕上用アズワン(1件のレビュー)
1,190税込1,309
1袋(5枚)
当日出荷
エメリー粉末を砥粒にした空研ぎ用研磨紙です。エメリー粉末は鋭い角を持たないため、研磨に用いた時に条痕は浅く研磨能力は小さくなります。精密・光学・医療など、精密で高精度を要求される研磨加工に適しています。主に細番手の乾式研磨用として、#320~#4000まで幅広い粒度の種類を取り揃えております。
寸法(mm)230×280
PTFE被覆ヒーター アズワンPTFE被覆ヒーターアズワン
38,400税込42,240
1台
当日出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
フレックスポンプ アズワンフレックスポンプアズワン(1件のレビュー)
27,225税込29,948
1個
当日出荷
サンプリング用カセットを交換するだけで多種類のサンプリングが可能です。弁とシリコンチューブで構成されたユニットを使用するため、ポンプへの臭気の付着やポンプからの臭気の発生を防ぎます(AC・DCⅡ型)。
ホットパック-mie アズワンホットパック-mieアズワン(6件のレビュー)
4,802税込5,282
1個
当日出荷から翌々日出荷
柔軟性耐熱フィルムを使用。 保温性に優れ、柔らかく身体にぴったりフィットします。 表装フィルムには防カビ加工を施しました。
医薬品医療機器等法一般医療機器
軟膏ヘラ アズワン軟膏ヘラアズワン
969税込1,066
1個
当日出荷
材質ヘラ部/SUS420、柄/木
ECウォーターバススターラー アズワンECウォーターバススターラーアズワン(1件のレビュー)
62,900税込69,190
1台
当日出荷
マイコン式フィードバック制御により安定した回転数制御が可能です。 本体はエンジニアプラスチック(ノリル樹脂(R))製ですので強度・耐熱性・耐薬品性に優れています。 温度と回転数を独立して操作できますので設定が容易です。 温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
外形寸法(mm)240×280×220槽内寸法(mm)Φ208×123
冷却水循環装置 アズワン冷却水循環装置アズワン(1件のレビュー)
249,000税込273,900
1台
当日出荷
オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度±2.0℃循環方式密閉系向循環使用液市水・純水・エチレングリコール等ノズル外径(Φmm)(循環)11電源(AC V)100(50/60Hz)タイマー1分~99時間(1分単位)機能【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー外部入力外部温度センサー入力端子外部出力温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)適合チューブ内径(Φmm)9
ステン柄シリコーンヘラ アズワンステン柄シリコーンヘラアズワン
1,690税込1,859
1個
当日出荷
耐熱、耐薬品性に優れたシリコンヘラです。
材質(柄部)ステンレス(SUS304)耐寒耐熱温度(℃)-50~+220材質(ヘラ部)シリコンゴムオートクレーブの可否
ECウォーターバス 角型 EW-100シリーズ アズワンECウォーターバス 角型 EW-100シリーズアズワン
47,900税込52,690
1個
当日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-2944-02 ECウォーターバス 角型 デジタル●アナログ槽内寸法(mm)□200×123温度制御方式マイコン式PID制御外寸法(mm)210(280)×274×124温度設定範囲(℃)室温+5~95アズワン品番1-2944-12
黄銅丸棒 アズワン黄銅丸棒アズワン(2件のレビュー)
57,980税込63,778
1個
当日出荷から13日以内出荷
手提げ平角瓶 コック付 アズワン手提げ平角瓶 コック付アズワン(2件のレビュー)
4,415税込4,857
1本
当日出荷
容量(L)10材質本体・キャップ・コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、中栓/LDPE(低密度ポリエチレン)、パッキン/天然ゴム寸法(mm)(コック先端部):内径Φ12.5mm、外径Φ14.5mmタイプコック付き口内径(Φmm)96寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×172×280アズワン品番1-2169-01