ピペット台とピペット立てが兼用出来ますので、ピペットが立ててあっても使用中のピペットが置けます。
四面から自由に使えて、上下二段にもピペットを置けます。
穴径(Φmm)10(12箇所)、13(4箇所)
外形寸法(mm)105×105×150
寸法(mm)150×150×150
穴数9×11
各接続口にルアーテーパー付きです。接液部はニッケルメッキ真鍮製で、プラグ穴径2.3mmです。分解洗浄可能。
液クロ用の配管パーツです。別売のバルブ固定用ブラケットVFB-10・20に取り付けが可能です。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、赤色ボディはポリプロピレン(PP)製、中央の白色プラグはポリエチレン(HDPE)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度+5~40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。
シリコンやタイゴンなど軟質チューブ用です。、いずれか2方をOPENまたは3方全てをOPENにできます。、オールポリフッ化ビニリデン(PVDF)製で、プラグ穴径は内径と同じです。、固定取り付けできるようにボディ中央の後面にΦ4mm穴が2ヵ所ある突起付きです。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、耐圧100kPa。、接続チューブ脱落防止のためにチューブバンドの併用をお勧めします。、材質の特性およびロット誤差により、コック部がスムーズに回転しない場合があります。予めご了承ください。
天板の高さを3段階に変更できるレジカウンター台。
材質プリント紙化粧板、天板・巾木:メラミン化粧板
耐荷重(kg)20
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/17")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●3方ジョイントタイプ
アズワン品番65-6691-91
1セット(3個)
¥13,200
税込¥14,520
11日以内出荷
気体の発生実験や溶液の温度を変えての反応速度の実験などに使用できます。
仕様●セット内容:●▼ディスポーザブル注射筒(ルアーロック)5mL・50mL 各1個●▼3方活栓L型(180°)●▼キャップ(平型)●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-94
1セット
¥969
税込¥1,066
当日出荷
1個
¥1,430
税込¥1,573
24日以内出荷
高圧ミニ二方バルブは、本体にPCTFEを使い、プラグ、ハンドルはPTFEを使用。ジョイントはチューブの先端をフレヤーにしてご使用ください。
仕様●適用外径(Φ):3●サイズ(mm):A:24、B:17、C:30、D:11●使用圧力:0.5MPa(ゲージ圧)at 25℃●コード番号:303-0002701
アズワン品番67-4862-90
1個
¥20,700
税込¥22,770
欠品中
液クロ用配管パーツです。1.58mm(1/18")のSUS、PEEK、テフゼル(R)、テフロン(R)チューブの配管接続にご使用ください。
仕様●接続ネジ:No10-32UNFネジ(ウォーターズタイプ)●材質:カーボンファイバーPEEK製●内径:0.5mm●4方ジョイントタイプ
アズワン品番65-6691-92
1セット(3個)
¥18,600
税込¥20,460
17日以内出荷
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
仕様チューブ接続タイプ
使用温度範囲(℃)5~40
寸法A(mm)11
オリフィス径(Φmm)1
寸法B(mm)11
チューブ外径(Φmm)1.6
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ●コード番号:303-0002814
アズワン品番67-4863-94
1個
¥53,900
税込¥59,290
欠品中
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:フッ素ゴム●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002816
アズワン品番67-4863-96
1個
¥79,900
税込¥87,890
欠品中
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:35、B:87、C:17.5、D:38.5●オリフィス径(Φ):8●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧●コード番号:303-0002818
アズワン品番67-4863-98
1個
¥100,000
税込¥110,000
欠品中
フッ素樹脂コンパクト二方ボールバルブは、ハンドル部をコンパクトにした設計となっております。
接液部はOリングを使用していますが、その分ハンドル操作も軽く、Oリングを使用していないタイプよりも耐圧性もUPしています。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:120、C:25、D:55●オリフィス径(Φ):15●Oリング材質:パーフロ●使用圧力:0.5MPa以下(ゲージ圧)●コード番号:303-0002820
アズワン品番67-4864-01
1個
¥144,000
税込¥158,400
欠品中
3方取り付け穴で各機器への取り付けが容易です。
寸法(mm)ガラス部径×胴径×外径×高さ:Φ30×Φ30×Φ43×10
アズワン品番8-161-13
1個
¥2,290
税込¥2,519
翌々日出荷
硬い試料・弾力性のある試料の測定に適しています。マクロ分析試料での測定や、高倍率の顕微型FTIR・対物カセグレン鏡(43×)にも使用できます。3方ネジにより、実体顕微鏡にセットしたまま加圧状態の微調節が可能です。
仕様Diamond EX-Press
寸法(mm)本体/51×76×11、ダイヤホルダー/Φ43×2.5
加圧力(MPa)100(10.2kgf/mm2)
作動距離(m)5.5以上
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):12●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 26℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002923
アズワン品番67-4864-88
1個
¥36,900
税込¥40,590
欠品中
二方バルブ圧入型に、PVC台座を装備した据置型です。操作パネルに直接取り付けることができます。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):3/8●サイズ(mm):●A:50●B:70●C:30●D:15●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体:PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA、ベース/PVC●コード番号:303-0002939
アズワン品番67-4865-05
1個
¥41,700
税込¥45,870
欠品中
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc3/8●サイズ(mm):A:31、B:50、C:15、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002667
アズワン品番67-4862-56
1個
¥76,700
税込¥84,370
欠品中
メス二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。
仕様●接続ネジ:Rc3/4●サイズ(mm):A:50、B:67、C:20、E:12●F:39●オリフィス径(Φ):12●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP●コード番号:303-0002669
アズワン品番67-4862-58
1個
¥188,600
税込¥207,460
欠品中
枝管に軟質チューブを圧入してください。オネジはタンク、容器等にねじ込んでください。
チューブ外周にバンドをかけてご使用ください。
仕様●枝管外径(Φ):10●接続ネジ(Φ):R3/8●オフィス系(Φ):3.5●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002922
アズワン品番67-4864-87
1個
¥32,400
税込¥35,640
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):12●サイズ(mm):●A1:38.5●A2:37.5、B:40.5、C:17.5、D:28●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手●コード番号:303-0002673
アズワン品番67-4862-62
1個
¥33,900
税込¥37,290
欠品中
オス二方バルブ圧入型は、チューブ接続型と反対側がテーパーネジになっています。各種装置、容器等にご使用ください。シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):10●サイズ(mm):●A1:34●A2:31、B:35、C:15、D:25●接続ネジ:R3/8●オリフィス径(Φ):6●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002672
アズワン品番67-4862-61
1個
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
木下地や壁紙の上に直接貼ることが可能です。
ハサミやカッターでカット可能です。
芯材の鉄粉は錆びない素材のため、水回りでも使用可能です。
セット内容ホワイトボードシート(裏のり付き)×1枚、ホワイトボードマーカー(赤・黒)×各1本、ホワイトボードイレーザー×1個、3mm厚異方性パワーマグネットバー×2個(FEW-TSET1のみ3個)、マグネット式ポケット×1個
材質(本体)表面/PETフィルム+ハードコーティング、芯材/特殊鉄粉シート、裏面/アクリル系粘着剤(総厚約0.4mm)
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-100~+600
温度制御方式ON/OFF制御
最小表示単位1℃
付加機能タイマー機能/設定範囲:1分~99時間59分
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5826-21
温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
接続容量(A)MAX12(抵抗負荷) AC100V 50/60Hz
1個
¥27,900
税込¥30,690
当日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。4種類のタイマー機能(OFF・ON・ON/OFF・SET)が標準装備されています。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
電源AC100V 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプPt100Ω(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-199.9~+199.9
温度制御方式ON/OFF制御
最小表示単位0.1℃
付加機能タイマー機能/設定範囲…1分~99時間59分
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5826-22
温度設定方式シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
接続容量(A)MAX12(抵抗負荷)、AC100V 50/60Hz
1個
¥28,900
税込¥31,790
当日出荷
設定温度より温度が高くなると自動的に電源をカットし、温度が設定値より下がっても電源は復帰しません。
3Pコンセントと端子止めの2系統の出力端子を装備しています。
対象物への取り付けに便利なボルト止め型温度センサー付きです。
負荷容量は最大1500W(抵抗負荷時)まで接続することができます。
オプションの各種K熱電対(端子仕様)も使用可能です。
仕様(警報内容)設定温度より昇温した場合、PV表示部が点滅及び内部リレーOFF(リセットは本体電源スイッチの再投入により復帰)
電源AC100V 50/60Hz
接続(容量)MAX15A(抵抗負荷時)
センサーK熱電対
本体サイズ(mm)135.2×145.5×81.5mm
最小表示単位1℃
温度表示精度±0.3%FS±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
温度設定範囲(℃)0~500
出力端子3Pコンセント・M4ビス端子
アズワン品番1-6125-11
1個
¥36,900
税込¥40,590
当日出荷
タイプ3方コック
すべてフッ素樹脂を使用しているので、耐薬品性に優れています。本体をコンパクトに小型化していますので、場所をとりません。
使用温度範囲(℃)5~40
オリフィス径(Φmm)1.5
耐圧(MPa)0.25
材質(接液部)CTFE・PTFE(フッ素樹脂)
片側はオネジ接続、もう一方は袋ナットで固定します。
材質本体/PTFE(四フッ化エチレン)、袋ナット/PFA(フッ素樹脂)
仕様袋ナット:テーパー収縮シール方式
高解像度の赤外線センサーを搭載し、高解像度&高フレームレート&550℃までの幅広い範囲の測定が可能です。撮影した静止画は温度情報を保持しているので、撮影後の表示モードの変更、補正・温度測定等の編集が可能です。放射率補正(0.00~1.00)の変更以外にも、周囲温度、反射温度、大気湿度、デルタ温度、距離の数値補正機能付きです。タッチパネル操作なので温度を確認したい場所の選択が直感的に行えます。スマートフォンやPCに対応したアプリで、遠隔操作やPC経由で画面共有等が可能です。
仕様温度測定確度:±3%rdg、または±3℃の大きい方
付属品キャリングケース、USBケーブル、ストラップ、micro SDカード(32GB)、SDカードアダプタ、SDカードケース
寸法(mm)約129×22×87
質量(g)約200
電源3.7Vリチウム充電池(1500mAh)、USB接続(画像転送/ バッテリー充電)
温度測定範囲(℃)-20~+150、0~+550(最小表示単位0.1)
分解能(℃)0.1
メモリー3.4GB内蔵ストレージ、microSDカード32GB(同梱)
測定波長(μm)8~14
ディスプレイ3.5型カラーLCD(640×480静電容量式タッチパネル)
解像度120×90ピクセル
視野角50°×37°
防塵防水性能IP54
フォーマット形式画像:静止画/HIR(熱画像フォーマット)、JPEG(640×480 ピクセル)
放射率設定0.00~1.00(可変)
動画MP4(480×360ピクセル)
アズワン品番4-6423-01
特性防じん、防水
焦点距離固定最低合:0.5m
フレームレート50Hz
1個
¥107,000
税込¥117,700
翌々日出荷
温度制御はON/OFF制御方式です。温度表示は、実測値と設定値がひと目で分かるPV/SV2段表示を採用、設定ミス等を防ぎます。プログラム機能装備で、最大8ステップ4パターンの設定が可能です。正・逆動作切り替えが可能です。サーキットプロテクター・警報出力機能・センサー異常検出機能を装備しています。
仕様●温度設定表示:シートキータッチ方式・PV/SVデジタル二段表示●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-5825-11 デジタル温度調節器(プログラム機能付) -100~600℃●接続容量:AC100V 50/60Hz MAX12A(抵抗負荷)
電源(V)AC100 50/60Hz
本体寸法(mm)95×150.6×48.5(突起除く)
センサータイプK熱電対(Φ4×200mm)
設定温度(℃)-100~+600
温度制御方式ON/OFF制御
付加機能プログラム機能/8ステップ4パターン
温度表示精度±0.5%(FS)±1digitまたは3℃のどちらか大きい方
アズワン品番1-5825-21
安全機能サーキットプロテクター(15A)・警報出力機能・センサー異常検出
最小表示(℃)1
1個
¥31,400
税込¥34,540
翌々日出荷
ナチュラルテイストの竹のスツールです。、竹は耐久性に優れ、抗菌防臭・消臭効果もあります。、竹は他の木材と比べると、格段に成長が早く(3~5年で成竹)、持続的生産が可能な環境に優しいサステナブルな素材です。、お子様の座卓使いに少し高さが足りないときや、ご年配の方の足の負担軽減に。
仕様●素材:表地/竹、中材/EPE+ウレタンフォーム、裏地/ポリエステル100%
関連キーワード
1
2
3
次へ