「3段階スイッチ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
超小型・低価格!
食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150
温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変)
庫内寸法(mm)210×110×37
対流方式自然対流方式
温度分布精度±1℃以内
アズワン品番2-5834-01
質量(g)360
電源AC100V 50/60Hz
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95
内装アルミニウム
外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート)
外寸法(mm)255×205×95
温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
¥26,532
税込¥29,185
当日出荷
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
ホース長さ(m)1
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
最高使用温度(℃)40
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
質量(kg)2.5
長さ(m)1
定格45/100/165分(強/中/弱)
最大流量(L/min)22
最大揚程(m)3
最高使用温度(℃)40
定格流量(L/min)/揚程(m)22/0
サイズ(mm)全長/779、首下/500
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。
流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで
材質(本体主要)PP、(ホース)PVC
質量(kg)1.7
長さ(m)1
定格40/80/130分(強/中/弱)
最大流量(L/min)20
最大揚程(m)2.5
最高使用温度(℃)40
口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF
定格流量(L/min)/揚程(m)20/0
サイズ(mm)全長/1252、首下/943
アズワン品番1-664-83
駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
¥164,000
税込¥180,400
13日以内出荷
やわらかいウレタンクッションが座り心地のよいシャワーキャリアーです。大きな後輪ホイールは、移動介助の負担を軽減します。ステップは場所を取らない収納式です。 メーカー品番HT6130のひじ掛けはプッシュボタンを押すとロックが外れ、着座・移動が簡単です。座面高さが3段階調節できます。
付属品固定ベルト×1本・角型シートカバー(EVA樹脂)・フタ付きバケツ(ポリプロピレン製)
質量(kg)13
キャスター前輪/Φ100mm(ストッパー付き)、後輪/Φ350mm
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×820×930
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)400×400
関連キーワード