4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
ホース長さ(m)1 駆動源充電式(リチウムイオン電池) 最高使用温度(℃)40
1台
223,000 税込245,300
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 質量(kg)2.5 長さ(m)1 定格45/100/165分(強/中/弱) 最大流量(L/min)22 最大揚程(m)3 最高使用温度(℃)40 定格流量(L/min)/揚程(m)22/0 サイズ(mm)全長/779、首下/500 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
188,500 税込207,350
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプなので電源のない場所でも使用できます。 流量調節機能付きで使用目的に合わせて3段階(強・中・弱)の切替えが可能です(三段階切替スイッチ式)。
仕様(使用粘度)100mPa・s(100cP)まで 材質(本体主要)PP、(ホース)PVC 質量(kg)1.7 長さ(m)1 定格40/80/130分(強/中/弱) 最大流量(L/min)20 最大揚程(m)2.5 最高使用温度(℃)40 口径(mm)吸込外径/31、吐出/20PF 定格流量(L/min)/揚程(m)20/0 サイズ(mm)全長/1252、首下/943 アズワン品番1-664-83 駆動源充電式(リチウムイオン電池)
1台
164,000 税込180,400
13日以内出荷

超小型・低価格! 食品検査や、製造工程のポイントチェックにご利用下さい。寒天培地や細菌検出フィルムの培養に便利な簡易培養検査器です。コンパクトでありながら、高精度。温度上昇もスムーズです。
ヒーター容量(W)150 温度設定範囲(℃)25、36、44.5(3段階可変) 庫内寸法(mm)210×110×37 対流方式自然対流方式 温度分布精度±1℃以内 アズワン品番2-5834-01 質量(g)360 電源AC100V 50/60Hz 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×110×37 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)255×205×95 内装アルミニウム 外装発泡スチロール、PC(ポリカーボネート) 外寸法(mm)255×205×95 温度設定方式スイッチによる3段階切り替え
1台
26,532 税込29,185
当日出荷