カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(171)
  • 清掃用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 介護用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(35)
  • BIGM(丸山製作所)(1,083)
  • 富士インパルス(387)
  • エスコ(227)
  • オカムラ(岡村製作所)(172)
  • RS PRO(168)
  • KOA(150)
  • マキテック(149)
  • 日本モレックス(molex)(106)
  • SMC(95)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • 三菱電機(78)
  • ホンダ(72)
  • アキツ(69)
  • 日東工業(66)
  • TRUSCO(65)
  • トヨタ(64)
  • グリーンクロス(57)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(56)
サービス分類
  • レンタル(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300×300」の検索結果

196件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 導電性シリコーンゴム 300×300 アズワン

    導電性シリコーンゴム 300×300

    アズワン
    14,600税込16,060
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
  • 合成ゴムシート アズワン

    合成ゴムシート

    アズワン(14件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1枚
    当日出荷
    耐熱・耐油性に優れています。
    材質クロロプレンゴム耐熱温度(℃)70~80(MAX100)
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    4,160税込4,576
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • ガラス板(透明) アズワン

    ガラス板(透明)

    アズワン(5件のレビュー)
    2,228税込2,451
    1個
    当日出荷
    材質ソーダ石灰ガラス
  • PTFEシート アズワン

    PTFEシート

    アズワン
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)寸法(mm)300×300耐熱温度(℃)約200
  • PTFE パンチングシート アズワン

    PTFE パンチングシート

    アズワン(1件のレビュー)
    6,390税込7,029
    1枚
    当日出荷
    任意の大きさに自由自在にカットできます。PTFE製ですので、耐薬品性、耐熱性に優れた能力を発揮します。
    材質PTFE(フッ素樹脂)厚さ(mm)0.5耐熱温度(℃)250
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
  • フロログラスシート アズワン

    フロログラスシート

    アズワン(2件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1枚
    当日出荷
    非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
  • フッ素ゴム板 アズワン

    フッ素ゴム板

    アズワン
    12,600税込13,860
    1枚
    当日出荷から17日以内出荷
    溶剤に対して優れているだけでなく、耐熱性にも優れています。
    材質フッ素ゴム耐熱温度(℃)200℃
  • ワンタッチゴミ袋 アズワン

    ワンタッチゴミ袋

    アズワン
    1,940税込2,134
    1袋(30枚)
    当日出荷
    実験台に取り付けられます。
    材質LDPE(低密度ポリエチレン)入数(枚)30
  • シリコンラバーヒーターMG アズワン

    シリコンラバーヒーターMG

    アズワン
    21,285税込23,414
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
    厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    4,490税込4,939
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種別A5052
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    29,304税込32,234
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • タフピッチ銅板 アズワン

    タフピッチ銅板

    アズワン
    28,413税込31,254
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • 石英角型容器 アズワン

    石英角型容器

    アズワン
    276,000税込303,600
    1個
    当日出荷
  • 空気冷却器 300mm AC300シリーズ アズワン

    空気冷却器 300mm AC300シリーズ

    アズワン
    4,455税込4,901
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1寸法(mm)(直管部) 300上部摺合15/25
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    20,988税込23,087
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    5,930税込6,523
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ アズワン

    フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ

    アズワン
    879税込967
    1個
    4日以内出荷
    軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に
    仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-17
  • VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワン

    VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ

    アズワン
    4,490税込4,939
    1セットほか
    当日出荷から翌々日出荷
    VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
    付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430耐熱温度(℃)80マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
  • ガラス角板 アズワン

    ガラス角板

    アズワン(5件のレビュー)
    3,950税込4,345
    1枚
    当日出荷から18日以内出荷
    耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
    公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
  • 【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用 アズワン

    【レンタル】金属製安全カバー(熱プレス機専用) 5トンタイプ用

    アズワン
    5,498税込6,048
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
  • PTFE板 アズワン

    PTFE板

    アズワン(1件のレビュー)
    59,950税込65,945
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PTFE(四フッ化エチレン)種別厚板タイプ
  • 金属性安全カバー アズワン

    金属性安全カバー

    アズワン
    76,500税込84,150
    1個
    翌々日出荷
    破壊試験時のサンプルの飛散から作業者を守ります。H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ専用です。
  • VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ アズワン

    VOLTEGA用マグネチック撹拌ユニット VP-YG1シリーズ

    アズワン
    35,900税込39,490
    1台
    12日以内出荷
    VOLTEGA専用のマグネット式撹拌ユニットです。回転子の摩耗物が気になる試料に適しています。マグネットベースにエポキシコーティングを施したメンテナンスが容易なユニットになっています。Φ135mm程度の2Lビーカーの使用を想定。別売VP-YG1P(延長バー)を利用することでΦ300×300mm容器まで対応が可能です。15W以上のモーターを採用したVOLTEGAでは中粘度・高粘度の撹拌が可能になります。シャフト径がΦ8mmですので、トルネード用撹拌羽根(1-5505-※※)を追加することも可能です。スターラーの磁力を利用した撹拌ユニット
    付属品六角レンチ1本材質本体/アルミニウム(アルマイト処理)・SUS304、マグネットベース/SUS430・エポキシ質量(kg)0.6耐熱温度(℃)80外寸法(mm)Φ170×410アズワン品番4-1725-02マグネット種類/ネオジム×2個(0.22T)、マグネットピッチ/43mm、極性/NS撹拌方式スターラーからの伝達磁力による回転撹拌(2Lビーカーを想定)
  • シリコンスポンジシート RA アズワン

    シリコンスポンジシート RA

    アズワン(2件のレビュー)
    7,800税込8,580
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
  • シリコンゴムシート アズワン

    シリコンゴムシート

    アズワン
    2,140税込2,354
    1枚
    当日出荷
    材質シリコンゴム規格JIS K 6380 該当番号:GFE 5241、食品衛生法 厚生省告示595号硬度50伸び(%)300引張強度(MPa)7色調白色半透明
  • 【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル アズワン

    【レンタル】熱プレス機用金型 レンタル

    アズワン
    3,298税込3,628
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    H300シリーズ・HC300シリーズ・H400シリーズ・ハンドホットプレス(1-312-06)・万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。
    材質ステンレス(SUS420-J2/SK4F/SUS304)外寸法(mm)Φ30×55サービス分類レンタル
  • 定温乾燥器(タイマー・自然対流式) アズワン

    定温乾燥器(タイマー・自然対流式)

    アズワン(1件のレビュー)
    112,000税込123,200
    1台
    当日出荷
    視認性に優れたカラーLCDディスプレイを採用し、操作性が向上しました。 実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SVスタート)を標準装備し、試料の量・サイズに合わせて4タイプからお選びいただけます。 自然対流方式により粉体や軽量な物を入れても飛散がなく安心です。 温度制御はPID制御を採用し、高精度で安定した温度管理が可能です。 セキュリティ対策のための鍵が付属しています。
    対流方式自然対流温度制御PID制御SSR出力安全装置独立式過昇温防止装置(動作温度デジタル設定可能)・過電流ブレーカー・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)外装スチール粉体塗装内装ステンレス(SUS304)温度調節範囲(℃)室温+20~300電源(V)AC100 50/60Hz コード長2m 3Pプラグ付温度分布(幅)25℃ at300℃付属品棚板レール2組、棚板2枚タイマ機能ONタイマー・OFFタイマー・SVスタート・ON/OFFタイマー温度センサーK型熱電対棚ピッチ(mm)35排気口Φ32mm×2個温度設定範囲(℃)室温+20~300
  • エンビ製ドレンパン アズワン

    エンビ製ドレンパン

    アズワン
    12,700税込13,970
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐薬性に優れたPVC製です。 機器やポリタンクなどの下に置き、液漏れによる床や実験台の腐食を防ぎます。
    材質PVC厚さ(mm)5アイボリー
  • ラボラトリージャッキ アズワン

    ラボラトリージャッキ

    アズワン
    50,700税込55,770
    1台
    当日出荷
    材質天板・座/SUS304、その他/鉄
  • 樹脂サンプルプレート PEEK アズワン

    樹脂サンプルプレート PEEK

    アズワン(1件のレビュー)
    114,000税込125,400
    1枚
    当日出荷から7日以内出荷
    材質PEEK厚さ(mm)5
  • ステンレス角型洗浄カゴ アズワン

    ステンレス角型洗浄カゴ

    アズワン
    14,100税込15,510
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス形状角型
  • 導電性ゴムシート アズワン

    導電性ゴムシート

    アズワン(2件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    材質導電性ゴム伸び(%)300引張強度(MPa)9.8硬さ(デュロメータA)60
  • 精密石定盤 アズワン

    精密石定盤

    アズワン(1件のレビュー)
    42,900税込47,190
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    花崗岩を使った精密定盤です。硬度が高く耐磨耗性に優れ、経年変化がほとんど無く、錆びない等の利点を持っています。 JIS 0 級相当品
    用途平面度、平行度、真直度測定用として 加工品の芯出し、ケガキ作業、及び組み立て作業に材質花崗岩
  • 樹脂サンプルプレート ABS・黒 アズワン

    樹脂サンプルプレート ABS・黒

    アズワン
    4,990税込5,489
    1袋(3枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    材質ABS・黒
  • ポリプロピレン製フィルター板 アズワン

    ポリプロピレン製フィルター板

    アズワン(1件のレビュー)
    6,090税込6,699
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    プラスチック多孔質フィルター板
    材質ポリプロピレン
  • ソルボシート アズワン

    ソルボシート

    アズワン(4件のレビュー)
    3,440税込3,784
    1枚
    当日出荷
    振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。
    硬度0~25度(JIS(A))種別ノンスリップマット材質PU(ポリウレタン)長さ(mm)300幅(mm)300ロイヤルブルー
  • 溶融石英研磨板 アズワン

    溶融石英研磨板

    アズワン
    129,800税込142,780
    1枚
    当日出荷から43日以内出荷
    溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
    材質溶融石英ガラス形状端面加工砂目、糸面取り仕上