カテゴリ
- 科学研究・開発用品(265)
- 医療(11)
- 測定用品(6)
- クリーンルーム用品(6)
- 救急・衛生(5)
- 制御機器(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 物流用品(2)
- 測定関連サービス(2)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 日用品(1)
- 清掃用品(1)
- 住設機器(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(66)
- SMC(8,186)
- ホンダ(6,318)
- エスコ(1,493)
- RS PRO(795)
- BIGM(丸山製作所)(398)
- アーテック[学校教材・教育玩具](328)
- CKD(295)
- TRUSCO(260)
- ニッセイ(233)
- WURTH ELEKTRONIK(213)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(212)
- 三菱電機(200)
- omron(オムロン)(185)
- Panasonic(パナソニック)(176)
- 日本モレックス(molex)(147)
- 三ツ星ベルト(140)
- SHIMANO(シマノ)(137)
- HARWIN(133)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(8)
「300m」の検索結果
特価

静電防止スプレー
アズワン¥1,130税込¥1,2431本(300mL)当日出荷帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級Ⅱアズワン品番7-148-03危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から翌々日出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm
アズワン¥3,890税込¥4,2791本当日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~650センサータイプK熱電対材質(シース)ステンレス(SUS316)リード線(m)2材質(スリーブ)ステンレス(SUS304)シース外径(Φmm)1被覆材リード線:ガラスウールリード線長さ(m)2
滅菌スクリューコップ
アズワン¥19,299税込¥21,2291箱(1個×100袋)欠品中フタはスクリュータイプです。材質本体/PS(ポリスチレン)、フタ/PE(ポリエチレン)容量(mL)300滅菌γ線滅菌済寸法(Φ×mm)75×112耐熱温度(℃)(本体) 60~80/(キャップ)70~90耐冷温度(℃)(本体)-30/(キャップ)-60~70アズワン品番2-7232-13
T熱電対 シース型 M4Y端子 T-M4Yシリーズ
アズワン¥7,390~税込¥8,129~1個当日出荷低温域の測定に適したT熱タイプ材質シース部/SUS316、スリーブ部/SUS304、リード線被覆/ビニールタイプ低温域の測定に適したT熱タイプ材質(シース)SUS316端末仕様リード線:M4Y端子材質(スリーブ)SUS304リード線(端末部)M4Y端子被覆材リード線:ビニールリード線長さ(m)2
K熱電対 シース シース部経Φ1.6mm
アズワン¥3,890税込¥4,2791本当日出荷から翌々日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm
アズワン¥3,990税込¥4,3891本当日出荷から翌々日出荷M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+750リード線(m)2
散薬瓶
アズワン¥2,277~税込¥2,505~1本翌々日出荷から12日以内出荷キャップにシリカゲルが付いています。付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-23シリーズ
アズワン¥4,390税込¥4,8291本当日出荷から翌々日出荷仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ2.3
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-64シリーズ
アズワン¥6,490税込¥7,1391本当日出荷仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+900リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ6.4
K熱電対 M3Y端子タイプ KTO-80シリーズ
アズワン¥6,990税込¥7,6891本当日出荷から10日以内出荷仕様リード線端末部:M3Y端子材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+700リード線(m)2シース外径(Φmm)Φ8.0
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
アズワン¥8,630税込¥9,4931巻3日以内出荷から5日以内出荷透明性の優れたフィルムです。規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm KTOシリーズ 校正証明書付
アズワン¥15,800税込¥17,3801本9日以内出荷M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。校正証明書一般校正
K熱電対 M3Y端子タイプ 校正証明書付
アズワン¥16,300税込¥17,9301本9日以内出荷仕様温度範囲(℃):-50~+700℃●シース部径(mm):Φ2.3●シース部長さ(mm):300●材質:シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール●リード線長:2m●リード線端末部:M3Y端子●※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。端子形状M3Y端子センサータイプK熱電対材質(シース)SUS316アズワン品番3-8927-05-20シース外径(Φmm)2.3材質(被膜)リード線:ガラスウールシース長(mm)300校正証明書一般校正リード線長さ(m)2
フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ
アズワン¥879税込¥9671個4日以内出荷軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-17
K熱電対 シース シース部径Φ3.2mm KTOシリーズ 校正証明書付
アズワン¥15,900税込¥17,4901本9日以内出荷M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。校正証明書一般校正
K熱電対 シース シース部径Φ1.6mm KTOシリーズ 校正証明書付
アズワン¥15,800税込¥17,3801本9日以内出荷M3Y端子タイプ。シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。校正証明書一般校正