カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(26)
  • 医療(5)
  • 救急・衛生(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(51)
  • エスコ(867)
  • BIGM(丸山製作所)(398)
  • CKD(277)
  • omron(オムロン)(259)
  • ニッセイ(234)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(222)
  • 三菱電機(190)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](143)
  • Panasonic(パナソニック)(141)
  • SHIMANO(シマノ)(137)
  • (106)
  • RS PRO(102)
  • JAPANNEXT(99)
  • TRUSCO(89)
  • ALCANhands(84)
  • コガネイ(81)
  • 大阪魂(79)
  • サンワサプライ(66)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300m」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スポイトボトル アズワン

    スポイトボトル

    アズワン(25件のレビュー)
    119税込131
    1本
    当日出荷
    目盛なし
  • PTFEビーカー アズワン

    PTFEビーカー

    アズワン(1件のレビュー)
    1,782税込1,960
    1個
    当日出荷
    耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
    材質PTFE(フッ素樹脂)種類ビーカー目盛なし
  • ナスフラスコ アズワン

    ナスフラスコ

    アズワン(2件のレビュー)
    2,624税込2,886
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • 磁乳鉢(乳棒付き) アズワン

    磁乳鉢(乳棒付き)

    アズワン(18件のレビュー)
    2,240税込2,464
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属品乳棒化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%商品タイプ乳棒・乳鉢セット
  • 撹拌棒(ジュラコン(R)製) アズワン

    撹拌棒(ジュラコン(R)製)

    アズワン(6件のレビュー)
    960税込1,056
    1本
    当日出荷
    熱安定性に優れ、耐薬品性、耐油性に優れます。
    材質POM(ジュラコン(R))
  • ポリビーカー アズワン

    ポリビーカー

    アズワン(7件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷
    材質PE(ポリエチレン)種類ビーカー使用可能温度範囲約-40~85℃
  • 静電防止スプレー アズワン

    静電防止スプレー

    アズワン
    1,130税込1,243
    1本(300mL)
    当日出荷
    帯電防止はもちろん、汚れ止めにも役立ちます。 湿度5%以下でも効果を発揮します(カビの発生も防止)。 濃度調整もでき、効率がよく経済的です。 LPガスを使用しています。
    内容量(mL)300(0.5%溶液)危険等級アズワン品番7-148-03危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量0.1509L危険物の性状水溶性
  • メスシリンダー(比重用) アズワン

    メスシリンダー(比重用)

    アズワン
    1,752税込1,927
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
  • セパラブルフラスコ アズワン

    セパラブルフラスコ

    アズワン
    8,465税込9,312
    1個
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1
  • メスシリンダー(PFA) アズワン

    メスシリンダー(PFA)

    アズワン
    15,100税込16,610
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    材質PFA(フッ素樹脂)
  • フロログラスシート アズワン

    フロログラスシート

    アズワン(2件のレビュー)
    1,960税込2,156
    1枚
    当日出荷
    非粘着性ですので物がくっつきません。 低摩擦性で滑りが良好です。 耐薬品性に優れています。
    材質PTFE(四フッ化エチレン)含浸ガラスクロス耐熱温度(℃)-100~+260
  • シリコンスポンジシート RA アズワン

    シリコンスポンジシート RA

    アズワン(2件のレビュー)
    7,800税込8,580
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。
    材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
  • ビーカー(弗素樹脂) アズワン

    ビーカー(弗素樹脂)

    アズワン
    2,080税込2,288
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種類ビーカー
  • ふらん瓶 アズワン

    ふらん瓶

    アズワン
    7,722税込8,494
    1本
    当日出荷
    材質硼珪酸ガラス栓共通19
  • リストストラップ アズワン

    リストストラップ

    アズワン(1件のレビュー)
    3,820税込4,202
    1個
    当日出荷
    コードレスタイプのステンレスバンドリストストラップです。 コロナ放電を利用し、静電気を除去します。
    材質[バンド]ステンレス質量(g)約38コードなし
  • ポリ分液ロート(PPスキーブ型) アズワン

    ポリ分液ロート(PPスキーブ型)

    アズワン
    4,150税込4,565
    1個
    当日出荷
    足径Φ8mmです。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプスキーブ型足長(mm)100足径(Φmm)6
  • 散薬瓶 アズワン

    散薬瓶

    アズワン
    1,807税込1,988
    1本
    翌々日出荷から12日以内出荷
    キャップにシリカゲルが付いています。
    付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
  • アズワンの除菌アルコールシート アズワン

    アズワンの除菌アルコールシート

    アズワン(1件のレビュー)
    3,168税込3,485
    1袋(250枚)
    当日出荷
    ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。詰替え用には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
    付属品交換用フタ1個成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水シートサイズ(mm)150×300アズワン品番7-428-11商品タイプ詰替用
  • 心電図用記録紙(折り畳み型) アズワン

    心電図用記録紙(折り畳み型)

    アズワン
    2,584税込2,842
    1冊ほか
    当日出荷から12日以内出荷
  • GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL) アズワン

    GM-Clean50 (消臭・除菌剤300mL)

    アズワン
    1,610税込1,771
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウイルス除去・除菌力、消臭力に優れています。抗がん剤治療、透析室や内視鏡室(大腸検査)、または汚物処理やトイレなどあらゆる場所で使用できます。用途▼ホテル、オフィス、病院の清掃に▼動物病院、ペットホテルのニオイ対策に▼車いすやベッドなど介護器具のまわりに▼コンビニエンスストア、病院施設の汚物処理時に
    仕様消臭・除菌剤成分精製水、二酸化塩素液性中性効果除菌、消臭
  • アズワンのアルコール除菌シート アズワン

    アズワンのアルコール除菌シート

    アズワン
    4,930税込5,423
    1袋(250枚)
    当日出荷
    ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。 高濃度エタノール80vol%配合です。 シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。 開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
    成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水シートサイズ(mm)150×300
  • ポリロート用 オプション アズワン

    ポリロート用 オプション

    アズワン
    4,386税込4,825
    1組(4本)
    当日出荷
    Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。
    材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)アズワン品番6-316-15
  • 高速振とう機 アズワン

    高速振とう機

    アズワン
    12,900税込14,190
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラミジップ 滅菌済 アズワン

    ラミジップ 滅菌済

    アズワン
    8,990税込9,889
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90
  • 6連式ホットスターラー アズワン

    6連式ホットスターラー

    アズワン
    401,000税込441,100
    1個
    当日出荷
    各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。 個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。 プレートはセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    材質アルミ製セラミックコーティング仕上(プレート)寸法(mm)608×434×122質量(kg)14回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100V、50/60Hz、1.5kWモーター隈取モーター撹拌容量(L)100~2000×6電源コード長さ2.8m、3Pタイプ温度調節位相制御、個別調整可アズワン品番1-248-11撹拌台Φ130mm、230W(1個あたり)(熱台)熱板温度(℃)250(最高)
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    65,200税込71,720
    1台
    当日出荷
    ●加熱と撹拌が同時に行えます。●ヒータープレートは軽合金ブロック組み込みですので、熱効率が良く、温度分布が良好です。●天板はセラミックコーティング仕上げで耐薬品性に優れています。
    付属品回転子(30mm)×1個寸法(mm)184×188×108質量(kg)2.7電源(V)AC100 50/60Hz 3A回転数(min-1[r.p.m])約300~1500プレート寸法(mm)175×160モーター隈取モーター材質(プレート)セラミックコーティング温度制御方式トライアック位相制御方式撹拌容量(mL)50~3000回転制御電子制御方式電源コード三芯接地プラグ付電源コード(1.8m)ヒーター容量(W)250アズワン品番1-246-01熱板温度(℃)最高250
  • 差込便器 (1300mL) アズワン

    差込便器 (1300mL)

    アズワン
    2,898税込3,188
    1個
    翌々日出荷
    材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)寸法(mm)265×410×105容量(mL)1300耐熱温度(℃)100アズワン品番8-2498-02
  • デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ) アズワン

    デジタル撹拌機(ブラシレスタイプ)

    アズワン
    116,000税込127,600
    1個
    翌々日出荷
    サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード、オーバーヒート時には自動で停止します。 回転数とトルクを同時にデジタル表示します。 タイマー機能が標準装備されています(最大99時間59分)。
    付属品クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個電源(V)AC100(50/60Hz)回転制御スピードフィードバック制御
  • スリム薬品保管庫 アズワン

    スリム薬品保管庫

    アズワン
    112,000税込123,200
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    奥行300mm!スリムな薬品庫!
  • 局方ふるい Φ180 アズワン

    局方ふるい Φ180

    アズワン
    36,900税込40,590
    1セット(7枚)
    翌々日出荷
    仕様NO.1/4号(4.75mm)、NO.2/6.5号(2.80mm)、NO.3/10号(2.00mm)、NO.4/20号(850μm)、NO.5/50号(300μm)、NO.6/100号(150μm)、NO.7/200号(75μm)材質本体・メッシュ/ステンレス(SUS304)、枠/真鍮適合規格日本薬局方準拠アズワン品番8-6077-01直径(mm)Φ180
  • 高トルク低速撹拌機 アズワン

    高トルク低速撹拌機

    アズワン
    178,200税込196,020
    1台
    翌々日出荷
    付属品クランプホルダー1個マリーンタイププロペラΦ50mm1個Φ8×500mmシャフト1個質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz本体寸法(mm)240×125×250安全装置サーマルブレーカーヒューズ ガラスヒューズ5Aモーター出力(W)DC150最大トルク3.92J(40kg・cm)
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    10,890税込11,979
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • アズワンの除菌アルコールシート アズワン

    アズワンの除菌アルコールシート

    アズワン
    4,930税込5,423
    1袋(250枚)
    3日以内出荷
    ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。別売の詰替え用(7-428-11)には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。
    成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水シートサイズ(mm)150×300アズワン品番7-428-01商品タイプ本体
  • エアーミキサー アズワン

    エアーミキサー

    アズワン
    199,800税込219,780
    1個
    6日以内出荷から14日以内出荷
    材質シャフト/ステンレス(SUS304)、プロペラ/アルミニウム
  • カラーセット台用オプション ノンスリップマット 200×300mm アズワン

    カラーセット台用オプション ノンスリップマット 200×300mm

    アズワン
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    材質アクリル樹脂発泡体寸法(mm)200×300アズワン品番0-9229-01
  • 高回収型フィルタープレート アズワン

    高回収型フィルタープレート

    アズワン
    59,400税込65,340
    1個
    7日以内出荷から63日以内出荷
    材質ハウジング/PP(ポリプロピレン)、フタ/PS(ポリスチレン)プレート寸法(mm)85.5×127.8×14.4
  • 焼結フィルター アズワン

    焼結フィルター

    アズワン
    149,800税込164,780
    1個
    48日以内出荷
    樹脂やセラミック、ガラス等の製品に比べて「耐熱」「耐圧」「耐衝撃」に優れています。粒が三次元に絡み合って焼結されているため、非常に高い濾過能力を発揮します。