カテゴリ
- 科学研究・開発用品(937)
- 医療(67)
- 測定用品(33)
- 物流用品(21)
- クリーンルーム用品(21)
- 梱包用品(16)
- はんだ関連・静電気対策用品(12)
- 厨房用品(12)
- 清掃用品(10)
- 介護用品(9)
- 救急・衛生(9)
- 制御機器(7)
- 測定関連サービス(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- オフィス家具(4)
- 手袋(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- 学童・教育用品(3)
- テープ(2)
- 防災用品(2)
- 作業服(2)
- 事務用品(2)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 住設機器(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(406)
- SMC(16,643)
- エスコ(2,685)
- ノーブランド(1,790)
- WURTH ELEKTRONIK(1,376)
- TRUSCO(1,214)
- RS PRO(951)
- Panasonic(パナソニック)(870)
- CKD(847)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(807)
- グリーンクロス(673)
- 日本モレックス(molex)(586)
- 堀内機械(554)
- 黒田精工(528)
- コガネイ(518)
- cotta(516)
- アーテック[学校教材・教育玩具](451)
- 三菱電機(424)
- ユニット(420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(45)
「300mm」の検索結果

フィラメントLED 300mm FILED-FLEX300MMシリーズ
アズワン¥879税込¥9671個4日以内出荷軟質のシリコーン樹脂内に多数のLEDが並列に封入された、線状に発光するLEDユニットです。発光体部分は自由に曲げられますので、ネオンライト風のイルミネーションの製作等に仕様●順方向電圧:2.7~3V●順方向電流:200mA以下 ※連続使用時100mA以下での使用を推奨します。※電流制限抵抗を直列に接続して、連続使用時100mA以下で使用することを推奨します。●発光色:電球色(2700K)●注意事項:●▼端子には極性があります。●▼製品の長さや太さ、色味には若干の個体差があります。●▼本製品はホビー用途を想定しております。性能や信頼性等の試験は実施いたしておりません。あらかじめご理解の上ご検討ください。●▼外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-9685-17
送風機 Φ300mm
アズワン¥177,408税込¥195,1491個7日以内出荷酸欠の恐れのある場所へ空気を送り込む送風機です。仕様●※送風機(300mmΦ)のみの販売です。アズワン品番67-7382-81
スーパーテンプ(R)ボード ケイ酸カルシウム板 X 150mm X 300mm TOMBO No.4900シリーズ
アズワン¥6,390~税込¥7,029~1枚当日出荷から16日以内出荷スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
上棚ユニット LED照明付 ホワイトボード 540×300mm
アズワン¥15,200税込¥16,7201台6日以内出荷上棚・LED照明・パネル・ホワイトボードの取り付け位置は、用途に合わせて自由に変更することが可能です。パネル部分及びホワイトボードは磁性がありマグネットを取り付けることも可能です。アズワン品番4-2021-11
シリコンスポンジシート RA
アズワン(2件のレビュー)¥7,800~税込¥8,580~1枚当日出荷から12日以内出荷シリコンゴムを使用していますので耐熱性・耐寒性に優れています。 シート表面にスキン層があり、内部は独立気泡のため、空気や水を遮蔽します。材質シリコンゴム耐熱温度(℃)連続使用/180℃、瞬間/300℃
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~750℃ Φ3.2mm 300mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥25,800税込¥28,3801個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様オメガコネクター付き材質リード線被覆/ガラス繊維長さ(mm)【シース部】300タイプ高温度・インコネル(R)径(Φmm)【シース部】3.2温度範囲(℃)0~750材質(シース)インコネルアズワン品番1-3947-01-57校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~900℃ Φ4.8mm 300mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥26,400税込¥29,0401個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様オメガコネクター付き材質リード線被覆/ガラス繊維長さ(mm)【シース部】300タイプ高温度・インコネル(R)温度範囲(℃)0~900センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3946-01-57シース外径(Φmm)4.8材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1000℃ Φ6.4mm 300mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥27,800税込¥30,5801個9日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様オメガコネクター付き材質リード線被覆/ガラス繊維長さ(mm)【シース部】300タイプ高温度・インコネル(R)温度範囲(℃)0~1000センサータイプ熱電対材質(シース)インコネルアズワン品番1-3945-01-57シース外径(Φmm)6.4材質(被膜)リード線:ガラス繊維シース長(mm)300校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
保護管 300mm
アズワン¥2,030~税込¥2,233~1本33日以内出荷保護管付ガラスカラム用標準パーツです。保護管はカラムが破損しても、周辺にガラスの破片が飛び散ることを最小限にとどめる役目をします。
Kシース熱電対 高温度・インコネル(R)タイプ 0~1050℃ Φ8.0mm 300mm 中国語版校正証明書付
アズワン¥28,400税込¥31,2401個18日以内出荷高温域での測定に適しています。仕様オメガコネクター付き材質リード線被覆/ガラス繊維長さ(mm)【シース部】300タイプ高温度・インコネル(R)径(Φmm)【シース部】8.0温度範囲(℃)0~1050材質(シース)インコネルアズワン品番1-3944-01-57校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)2
ルミラー フィルム T60透明 75μm 50m巻
アズワン¥3,600~税込¥3,960~1巻3日以内出荷から5日以内出荷透明性の優れたフィルムです。規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)テープ長さ(m)50
パデューペグボード 300×455×20mm
アズワン¥68,900税込¥75,7901セット当日出荷アメリカ・パーデュー大学の産業・組織心理学教授によって、巧緻性を評価するために開発されました。理学療法・作業療法・職業適性テスト等、様々な用途に利用可能です。手・指・腕の器用さを測定します。ピン・カラー・ワッシャーが付いています。一定時間でワッシャー、ピン、カラーを積み上げていき、出来上がった数で評価します。セット内容本体、ピン3種類(ピン、カラー、ワッシャー)寸法(mm)300×455×20質量(g)1000アズワン品番7-652-01
【レンタル】ポンプ内蔵真空デシケーター 300×322×570mm VK-ALN
アズワン¥9,998~税込¥10,998~1個翌日出荷から4日以内出荷ダイアフラム型ドライ真空ポンプ・ガス置換用バルブを内蔵していますので、配管等の手間が不要です。省スペースでオールインワンタイプ。
ポリロート用 オプション
アズワン¥4,386税込¥4,8251組(4本)当日出荷Φ210・240・300mmは傘部と脚部がネジ式で着脱可能ですので、洗浄・保管に便利です。材質-01~-05/PP(ポリプロピレン)、-06~-08・-12~-15/PE(ポリエチレン)足外径(Φmm)ジョイント脚4本セット(Φ21・Φ24・Φ29・Φ38)アズワン品番6-316-15
制電PVC 透明 板 300×厚さt3mm
アズワン¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
アズワンの除菌アルコールシート
アズワン(1件のレビュー)¥3,168税込¥3,4851袋(250枚)当日出荷ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。高濃度エタノール80vol%配合です。シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。詰替え用には交換用フタが付属していますので、詰替えごとに新品に交換できて清潔です。開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。付属品交換用フタ1個成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水シートサイズ(mm)150×300アズワン品番7-428-11商品タイプ詰替用
アズワンのアルコール除菌シート
アズワン¥4,930税込¥5,4231袋(250枚)当日出荷ドアノブや手すり、備品等の環境表面の拭き取りに使用できます。 高濃度エタノール80vol%配合です。 シートサイズは150×300mmあり、広範囲をしっかり拭き取ることが可能です。 開封日も記載可能です。含有成分はすべて食品衛生法に基づいた食品添加物製剤です。成分エタノール80vol%、乳酸ナトリウム、精製水シートサイズ(mm)150×300
制電PC 透明 板 300×厚さt5mm
アズワン¥4,180~税込¥4,598~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC 透明 板 300×厚さt3mm
アズワン¥3,250~税込¥3,575~1個5日以内出荷から8日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PVC 透明 板 300×厚さt5mm
アズワン¥3,090~税込¥3,399~1個5日以内出荷から6日以内出荷耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
ミクロスパーテル(ステンレス)
アズワン(6件のレビュー)¥188~税込¥207~1本ほか当日出荷材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt5mm
アズワン¥8,130~税込¥8,943~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
制電PC ブラウンスモーク 板 300×厚さt3mm
アズワン¥5,760~税込¥6,336~1個5日以内出荷から6日以内出荷高い透明度、耐衝撃性、耐候性を持っており、優れた自己消火性も持っています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、※RoHs対応品
...