カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(67)
  • 医療(9)
  • クリーンルーム用品(4)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 手袋(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(51)
  • SMC(642)
  • エスコ(327)
  • サンコー(三甲)(146)
  • オークラ輸送機(141)
  • TRUSCO(109)
  • 福井クラフト(100)
  • RS PRO(99)
  • パール金属(95)
  • EBM(江部松商事)(76)
  • Alpha Wire(74)
  • ニチベイ(69)
  • cotta(64)
  • EPCOS(60)
  • CKD(54)
  • ヤマニパッケージ(49)
  • オーハウス(45)
  • UK(三宝)(43)
  • コクヨ(41)
サービス分類
  • レンタル(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「305mm」の検索結果

90件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラス10ニトリル手袋 1000枚入 アズワンクラス10ニトリル手袋 1000枚入アズワン
27,900税込30,690
1ケース(10袋×100枚)
当日出荷から翌々日出荷
クリーンルームクラス10対応のニトリル手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ニトリル厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
クラス10ラテックス手袋 1000枚入 アズワンクラス10ラテックス手袋 1000枚入アズワン
20,980税込23,078特価
1ケース(10袋×100枚)
当日出荷
クリーンルームクラス10対応のラテックス手袋です。 全長305mmのロングタイプです。
仕様【クリーン特性/パーティクル数(0.5~20um)】規格値/<400count/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、フッ素(F):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、塩素(Cl):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、亜硝酸塩(NO2-):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、臭素(Br-):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硝酸塩(NO3-):規格値/<0.10ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、リン酸(H3PO4):規格値/<0.005ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、硫酸(H2SO4):規格値/<0.020ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、不揮発性残留物:規格値/<1.00ug/cm2、試験方法/IESTRP-CC-005.4、引張強度:規格値/>14MPa、試験方法/ASTM D6319、破断伸び率:規格値/>500%、試験方法/ASTM D6319、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、帯電減衰時間:規格値/<0.5秒、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、摩擦帯電圧:規格値/<20V、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1、表面抵抗率:規格値/<10#10#Ω/sq、試験方法/ANSI/ESD-STM11.11& ANSI/ESD SP15.1材質ラテックス厚さ(mm)0.12入数(枚)100対応クリーンルームクラス10(ISO 4)全長(cm)30.5
粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズアズワン
322,000税込354,200
1台
翌々日出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。
付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hz本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-03開口部(mm)Φ120コンセント無し
メスシリンダー アズワンメスシリンダーアズワン(12件のレビュー)
2,624税込2,886
1個
当日出荷
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
5,950税込6,545
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
両開クランプ(ステンレスパイプ) アズワン両開クランプ(ステンレスパイプ)アズワン(3件のレビュー)
3,040税込3,344
1個
当日出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻きステンレス(SUS304)パイプ
メスシリンダー(高精度) アズワンメスシリンダー(高精度)アズワン(3件のレビュー)
3,158税込3,474
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
丸型クランプ アズワン丸型クランプアズワン(2件のレビュー)
2,129税込2,342
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS430)
粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズ アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付 FKDシリーズアズワン
333,000税込366,300
1台
12日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。手窓が付いて、より作業効率がアップしました。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。
付属品HEPAフィルター付きユニット材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)ファンユニット:210×260×155質量(kg)約29電源(V)AC100 50/60Hzコンセント個数3P×2個口(背面接続用ケーブル約2m・クリーンユニットとは別系統)コンセント定格AC100V 15A(接続容量以内)本体寸法(mm)900×553×780内寸法(mm)820×500×560風量(m3/min)約5電源コード(m)1.7(2Pタイプ)消費電力(W)(50/60Hz)約52風速(m/s)排気口:約0.5集塵方式不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-7618-04開口部(mm)Φ120コンセント有り
導電トレー アズワン導電トレーアズワン(2件のレビュー)
1,307税込1,438
1個
当日出荷
多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
成形真空デシケーター アズワン成形真空デシケーターアズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷
使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133
プラ角型バスケット アズワンプラ角型バスケットアズワン
1,440税込1,584
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌
メスシリンダー(比重用) アズワンメスシリンダー(比重用)アズワン
2,346税込2,581
1個
当日出荷から4日以内出荷
仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
粉体計量用ドラフト 手窓付 アズワン粉体計量用ドラフト 手窓付アズワン
167,000税込183,700
1台
18日以内出荷
周囲に透明アクリル板を採用していますので、内部観察が容易です。排気ユニットは背面・天面どちらにも取り付け可能です。扉は13mm(全閉)~305mm(全開)の間で段階的に固定することができます。抗菌・防臭HEPAフィルターを採用していますので、外部へはクリーンなエアーが排出されます。定格100V 15Aのコンセントを庫内に設けており、電子天秤などの電源として利用できます。コンセント付きをラインナップに追加!
仕様粉塵捕集方法: 不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター材質アルミニウム・PMMA(アクリル)寸法(mm)600×548×500 ※1電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)約36/38(50/60Hz)電源コード(m)1.8(2Pタイプ)風速(m/s)(排気口)約0.5集塵効率(%)(HEPAフィルター) 99.97以上(0.3μm粒子)アズワン品番1-5882-24開口部(mm)Φ120 (天然ゴム切り込み付き)コンセント有り(庫内)
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
20,500税込22,550
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
質量(kg)約8
活性炭不織布フィルター UF-APシリーズ アズワン活性炭不織布フィルター UF-APシリーズアズワン
1,690税込1,859
1袋(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
ヤシ殻活性炭をPET不織布に含浸加工したシート状の脱臭フィルタです。 空気中の様々なニオイやガス汚染物質を除去します。 カットして使用可能です。
材質ポリエステル繊維、ヤシ殻活性炭使用温度(℃)-10~80交換目安1~3ヶ月(使用環境により異なります)
気化防錆袋 アズワン気化防錆袋アズワン
19,600税込21,560
1袋(50枚)ほか
当日出荷
気化防錆成分が金属をコートし、結露から錆の発生を防ぎます。防錆膜は電気的、化学的、機械的な影響を与えず、また化学的な堆積も起こしません。
厚さ(mm)0.1材質PE(ポリエチレン)防錆可能年月約5年
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
6,890税込7,579
1個
当日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、シール部/PE(ポリエチレン)
オートクレーブ用廃棄バック アズワンオートクレーブ用廃棄バックアズワン
14,300税込15,730
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
両開クランプ アズワン両開クランプアズワン
3,190税込3,509
1個
当日出荷
材質(本体)亜鉛合金ダイキャスト(硬質クロムメッキ)・特殊耐熱ビニール付き、(柄部)ステンパイプ(SUS304)付属品耐熱樹脂製スペア用キャップ
水切りワゴン 水受けバット付 アズワン水切りワゴン 水受けバット付アズワン(1件のレビュー)
39,400税込43,340
1台
当日出荷
バット付きで床が濡れない!ワゴンからの水滴をバットで受けるため、床が濡れません。水受けバットはスライドできるため、溜まった水を容易に捨てられます。
仕様水切りカゴサイズ(mm):上部内寸法/425×305、下部内寸法/380×260、外寸法/475×355×165、水受けバットサイズ(mm):内寸法/459×334×38、外寸法/480×360×42付属品バスケット×3個、水受けバット×1個材質本体/SUS304、水切りカゴ・水受けバット/PP寸法(mm)530×353×945キャスター(mm)Φ50(対角ストッパー付き)アズワン品番3-8845-01
スタンド アジャスター付 アズワンスタンド アジャスター付アズワン
20,500税込22,550
1個
当日出荷から10日以内出荷
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
材質(支柱)ステンレス(SUS304)支柱サイズ(mm)Φ16×700質量(kg)約8
静電気シールディングバッグ SBシリーズ アズワン静電気シールディングバッグ SBシリーズアズワン
7,821税込8,603
1ケース(100枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ヒートシーラーで袋口を閉じます。 内部で摩擦電気は生じません。
厚さ(mm)約0.08(0.0793±0.006)引張強度(MD)42.59±2.63N/mm2、(TD)36.33±4.42N/mm2時間(減衰)0.01秒伸び(%)(MD)989.33±51.10、(TD)69.02±16.02表面抵抗値(Ω)<10^12
長グツカバー アズワン長グツカバーアズワン
809税込890
1足
当日出荷
底が厚く破れにくいです。 環境汚染された場所での使用に適しています。
材質EVA全長(mm)305クリアサイズフリーアズワン品番1-8815-11特性防汚
ガロン瓶収納コンテナー アズワンガロン瓶収納コンテナーアズワン
10,800税込11,880
1個
当日出荷
アズワン品番4-5324-01材質PP(ポリプロピレン)有効内寸(mm)354×161×305フタ中仕切付外寸法(mm)394×204×330
麻薬庫 アズワン麻薬庫アズワン(2件のレビュー)
30,690税込33,759
1台
当日出荷から翌々日出荷
二重扉で内扉にも鍵が付いています。 鍵は前扉が回転暗号錠+シリンダー錠、内扉がシリンダー錠のスリーロック式です。 底部の穴(4箇所)を使用して固定できます。 棚1段付き(取り外し可)
材質スチール(メラミン焼付塗装)仕様棚1段付(取り外し可能)
角バケツ アズワン角バケツアズワン(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
種別10L材質PP(ポリプロピレン)寸法(mm)200×305×210容量(L)10アズワン品番7-3195-01
細口瓶(HDPE) アズワン細口瓶(HDPE)アズワン(2件のレビュー)
4,514税込4,965
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
低温恒温水槽 アズワン低温恒温水槽アズワン
329,000税込361,900
1個
当日出荷から10日以内出荷
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。 循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。 冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。 外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。 温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。 SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示温度制御方式マイコン式PID制御温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)温度精度±0.1℃(表示精度加熱ヒーター1kW材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール冷媒R-404Aノズル外径(Φmm)11適合チューブ内径(Φmm)8安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)タイマー1分~48時間(1分単位)電源(V)AC100(50/60Hz)
ステンレス両開クランプ アズワンステンレス両開クランプアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
オートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き) アズワンオートクレーブ用廃棄バッグ(消臭機能付き)アズワン
16,800税込18,480
1箱(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
オートクレーブ時の悪臭を抑えます。消臭成分が練りこまれたフィルムを使用していますので、オートクレーブ時の脱臭効果に優れています。耐熱性・耐久性に優れています。1枚ずつ取り出しやすいポップアップ型です。
オートクレーブ廃棄バッグ アズワンオートクレーブ廃棄バッグアズワン
3,090税込3,399
1袋(100枚)
当日出荷
オートクレーブ(121℃・20分)が可能です。
材質PP厚さ(mm)0.05
ボンベ固定スタンド アズワンボンベ固定スタンドアズワン
21,000税込23,100
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質スチール製(焼付塗装)穴径(Φmm)(土台)13
大型広口瓶 フロロテクト アズワン大型広口瓶 フロロテクトアズワン
21,900税込24,090
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
16,600税込18,260
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
10,900税込11,990
1巻
当日出荷から10日以内出荷
角型洗浄槽 アズワン角型洗浄槽アズワン
46,300税込50,930
1個
当日出荷から12日以内出荷
PSスコップ 丸型 RSシリーズ アズワンPSスコップ 丸型 RSシリーズアズワン
379税込417
1個
当日出荷
粉体や固形物のサンプリングに使用できるPS製スコップです。
材質PS
ワイヤーブラシ アズワンワイヤーブラシアズワン
3,230税込3,553
1袋(3本)
当日出荷から22日以内出荷
ディスポーザブルのため洗浄の手間も省け、衛生的です。