表面はラスティック柄、側面は木材が積層されたエッジをあえて見せるつくりとなっています。前面の角を丸めて安全性を高めています。
セット内容木棚×1、ブラケット×2
耐荷重(kg)30
柄ラスティック柄
材質スチール製 粉体塗装
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:90×88.8(インハング仕様)
棚板厚さ(mm)12厚
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
材質スチール製 粉体塗装
色白
耐荷重(kg)30(水平時)
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W120×118.8(オーバーハング仕様)
棚板厚さ(mm)12
セット内容スチール棚×1、ブラケット×2
材質スチール製 粉体塗装
耐荷重(kg)30(水平時)
寸法(cm)取り付け時のスリット芯々対応:W90×88.8(インハング仕様)
棚板厚さ(mm)12
棚の角度は水平・15°・30°・45°・60°の5段階に調節できます。傾斜木棚セットは、木棚セットと同じシリーズに対応しています。
耐荷重(kg)10
棚板厚さ(mm)26
ベーカリーにピッタリ。こぼれ止め仕様なので傾斜展開も可能です。
色黒
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_118.8cm
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W60_58.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W120_88.8cm(オーバーハング仕様)
セット内容ガラス棚×1、ブラケット・スペーサー×各2
材質透明ガラス、ブラケット・スペーサー:スチール製、アンティークゴールドメッキ
厚さ(mm)8
耐荷重(kg)15
コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓の為、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
用途自然対流方式付属品:棚板×1枚
仕様設定温度範囲(℃):室温+5~60、温度設定単位(℃):0.1、温度分布幅(℃):3(37℃設定時)
付属品棚板×1枚
質量(kg)8.3
容量(L)10
電源AC100V 50/60Hz
内寸法(mm)230×220×200
センサー白金測温抵抗体Pt100Ω
電源コード(m)2
温度制御方式PID制御
棚ピッチ(mm)48(最大2段)
外寸法(mm)285×280×335
アズワン品番3-8658-01
1個
¥98,700
税込¥108,570
当日出荷
コンパクトなサイズのインキューベーターです。底面外寸はわずか30cm角未満なので、小さいスペースにも設置可能です。大きな窓のため、扉を開けることなく内部の観察が可能です。操作は温度の設定のみのシンプルな操作で使用できます。
仕様容量(L):10●設定温度範囲(℃):室温+5~60●自然対流方式●温度設定単位:0.1℃●温度分布幅:3℃(37℃設定時)●温度制御方式:PID制御●センサー:白金測温抵抗体Pt100Ω●内寸法:230×220×200mm●外寸法:285×280×335mm●棚ピッチ:48mm(最大2段)●電源:AC100V 50/60Hz●電源コード長:2m●重量:8.3kg●付属品:棚板×1枚
アズワン品番3-8658-01-22
校正証明書点検・検査書
1個
¥109,800
税込¥120,780
15日以内出荷
テーブルや棚の上に乗せて使えるので、立体感のあるディスプレーが可能です。
耐荷重(kg)15
材質木製 強化含浸紙貼り
質量(kg)4
板厚(mm)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×35×30
狭いスペースにもぴったりのコンパクトタイプのワゴン。アイキャッチ効果の高いデザインで、商品やお店にぴったりの効果的なセールスプロモーションを実現します。※車輪は回りません。
材質天然木:ヒノキ合板(無塗装)、テント:ポリエステル
質量(kg)30
耐荷重(kg)棚:10、天板:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)97×65×165
寸法(幅W×奥行D)(cm)棚:75×30、天板:80×60
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
前板が10cmと標準タイプより6cm高い仕様のため、商品の前倒れが防止でき、縦長のパッケージ商品などの陳列を綺麗に行うことができます。
シンプルなフォルム、大量展示にも対応するハイケース。
材質フレーム:アルミ、棚:透明ガラス
耐荷重(kg/段)15
寸法(cm)棚奥行き:D30、脚部:H23
ガラス厚(mm)5
色白
店舗に合わせて選べる平ケースを、バリエーション豊かにご用意。
材質フレーム:アルミ製、棚:透明ガラス
耐荷重(kg/段)15
寸法(cm)棚奥行き:上段D25、下段D30、脚部:H23
ガラス厚(mm)5
色白
関連キーワード