カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(34)
    • ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ(17)
    • バケツ/バケツ型密閉容器(1)
    • びん/容器類(5)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(8)
  • サンコー(三甲)(58)
  • スイコー(3)
  • トスロン(4)
  • 瑞穂化成工業(29)
  • TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品](3)
  • コダマ樹脂(2)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(9)
  • 花王(2)
  • CurTec(1)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(80)
  • TRUSCO(38)
  • エスコ(21)
  • 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(18)
  • セキスイ(13)
  • 日酸TANAKA(13)
  • テラモト(9)
  • 三商(9)
  • ニッコー(8)
容量(L)
  • 20~30未満(20)
  • 30~40未満(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30l 容器」の検索結果

36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘンペイ広口瓶SCC アズワンヘンペイ広口瓶SCCアズワン
11,800税込12,980
1本
翌々日出荷
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品材質本体・外フタ/HDPE、中フタ/LLDPE(リニアポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプション アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 用オプションアズワン
10,100税込11,110
1セット
翌々日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。
仕様適合チューブ径:1/16インチ・1/8インチ・内径Φ10mmタンク容量(L)20
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
3,640税込4,004
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム
シリコセン(R) アズワンシリコセン(R)アズワン
3,920税込4,312
1袋(10個)
翌々日出荷から12日以内出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量2000~4500mL/minの装着性を重視したタイプです。
仕様滅菌済※1材質シリコンゴム寸法L2(mm)28
EPボックス #40-2 本体 ブルー アズワンEPボックス #40-2 本体 ブルーアズワン
5,500税込6,050
1個
5日以内出荷
段積み時の隙間により下段の容器にも冷気が回る形状
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):600×400×295●有効内寸(mm):532×342×220●内容量(L):40●圧縮荷重:4.02kN(410kgf)アズワン品番67-7112-68
EPボックス #22 本体 ブルー アズワンEPボックス #22 本体 ブルーアズワン
5,590税込6,149
1個
5日以内出荷
段積み時でも下段容器に冷気を回す隙間を設置
仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):570×440×218●有効内寸(mm):485×355×128●内容量(L):22.3●圧縮荷重:5.89kN(601kgf)アズワン品番67-7112-57
メディカルペール アズワンメディカルペールアズワン
2,831税込3,114
1個
当日出荷
材質本体・フタ/PP
ヘンペイ広口活栓付瓶 アズワンヘンペイ広口活栓付瓶アズワン
4,604税込5,064
1個
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。 耐薬コック仕様が新登場!
材質本体/PE、コック本体/PP、Oリングパッキン・シールパッキング/フッ素ゴム内径(Φmm)8.5(コック先端部)外径(Φmm)12(コック先端部)
ユニオンコンテナーII型 容器 単層 タイプ アズワンユニオンコンテナーII型 容器 単層 タイプアズワン
1,360税込1,496
1個
当日出荷から10日以内出荷
滅菌タイプ
材質容器(本体)/LDPE、キャップ/HDPE、中栓/LDPE滅菌
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
2,490税込2,739
1個
当日出荷
廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。 別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。 チューブから廃液を直接キャッチ!
容量(L)20口内径(Φmm)(タンク)49
ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器 アズワンユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器アズワン
849税込934
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器 アズワンユニオンコンテナーII型 スクエア 容器アズワン
729税込802
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数2層
大型広口瓶 フロロテクト アズワン大型広口瓶 フロロテクトアズワン
40,600税込44,660
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!
材質本体/HDPE(表面フッ素化処理)、キャップ/PP(表面フッ素化処理)・HDPE(表面フッ素化処理)、中栓/LLDPE(表面フッ素化処理)
ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ アズワンユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプアズワン
899税込989
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
アフロンR COP広口大型回転成型容器 NR1145シリーズ アズワンアフロンR COP広口大型回転成型容器 NR1145シリーズアズワン
161,000税込177,100
1個
61日以内出荷から63日以内出荷
耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
アフロンR COP (R) ETFE 細口大型回転成型容器 NR0702シリーズ アズワンアフロンR COP (R) ETFE 細口大型回転成型容器 NR0702シリーズアズワン
153,000税込168,300
1個
61日以内出荷から63日以内出荷
耐薬品性に優れています。継ぎ目のない一体成形仕様。中栓付
クリーンポット アズワンクリーンポットアズワン
22,900税込25,190
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペダル開閉式で衛生的に使用できます(品番:RB-403S除く)。 投入口は中身が見えず衛生的です(品番:RB-403S)。 スクエアタイプで容量は大きく場所を取りません(品番:RB-403S)。
セフティーキャビネット アズワンセフティーキャビネットアズワン
278,000税込305,800
1個
当日出荷から61日以内出荷
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
112,300税込123,530
1個
10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン2滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)10
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
19,100税込21,010
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
ヘンペイ広口瓶 アズワンヘンペイ広口瓶アズワン
3,366税込3,703
1個
予約販売
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)口内径(Φmm)98.5
ヘンペイ広口活栓付瓶 アズワンヘンペイ広口活栓付瓶アズワン(2件のレビュー)
4,604税込5,064
1個
当日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、コック/HDPE(高密度ポリエチレン)、Oリングパッキン/ニトリルゴム口内径(Φmm)98.5コック先端部寸法(Φmm)19
BB型広口瓶(目盛りなし・コック付き) アズワンBB型広口瓶(目盛りなし・コック付き)アズワン(4件のレビュー)
5,039税込5,543
1個
当日出荷
容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓付アズワン品番5-033-02口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ13.4、外径/Φ8.4
ミニ真空容器 アズワンミニ真空容器アズワン
21,300税込23,430
1個
当日出荷
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
付属品真空計 ハンドポンプ材質本体/ 透明強化PMMA(アクリル樹脂)許容真空度(Pa)約133到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)
シリコセン アズワンシリコセンアズワン(1件のレビュー)
2,410税込2,651
1ケース(10個)
当日出荷
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
HDPE密閉タンク アズワンHDPE密閉タンクアズワン(14件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
フタ天面部円周にリブが立っておりますので積み重ねが容易です。 本体はテーパー構造になっており、空タンクをスタックして収納できます。 シリコンパッキンが高い密閉を可能にし、液こぼれがありません。
材質本体、フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)パッキン/シリコンゴム上部外径(Φmm)302
大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ) アズワン大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ)アズワン
889,800税込978,780
1個
103日以内出荷
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
細口瓶(HDPE) アズワン細口瓶(HDPE)アズワン(2件のレビュー)
4,514税込4,965
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
広口瓶(HDPE・目盛りなし) アズワン広口瓶(HDPE・目盛りなし)アズワン(5件のレビュー)
5,950税込6,545
1個
当日出荷
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(本体)その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。色(フタ)材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
扁平缶 広口瓶(目盛りなし) アズワン扁平缶 広口瓶(目盛りなし)アズワン
3,416税込3,758
1個
翌々日出荷
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、 中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、 キャップ栓/HDPE口内径(Φmm)96
扁平缶 広口活栓付瓶 アズワン扁平缶 広口活栓付瓶アズワン(17件のレビュー)
4,208税込4,629
1個
当日出荷
回転式コックの採用で液ダレを防ぎます。 本体にはエアー孔が付いて、迅速な吐出が可能です。 突起部を極力抑え、保管・整理が便利です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PE(ポリエチレン)、コック/PP(ポリプロピレン)、 Oリングパッキン/EPDM (エチレンプロピルゴム)口数片口口外径(Φmm)30ノズルなしコックありコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、 外径/Φ12取手あり
ピュアボトル アズワンピュアボトルアズワン
13,761税込15,137特価
1箱(4本)
当日出荷から13日以内出荷
成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
BB型広口瓶(目盛りなし・コックなし) アズワンBB型広口瓶(目盛りなし・コックなし)アズワン(1件のレビュー)
3,722税込4,094
1個
当日出荷
容量(L)20その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)、Oリング/ニトリルゴムタイプ活栓なしアズワン品番5-033-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ175×254角×396
液体窒素用デュワー瓶 本体 アズワン液体窒素用デュワー瓶 本体アズワン
346,500税込381,150
1個
当日出荷から12日以内出荷
イオン交換エレメント式純水装置 アズワンイオン交換エレメント式純水装置アズワン
65,700税込72,270
1台
当日出荷
イオン交換エレメントにより、樹脂交換が容易になりました。樹脂交換はイオン交換エレメントを本体から取り出し、新しいものと交換するだけで完了します。樹脂再生もイオン交換エレメントを再生に出すことでボンベの送付は不要です。
セット内容イオン交換エレメント×1個、自立式スカート×1個、ホースニップル+ホース(2m)×2、本体容器専用レンチ×1直径(Φmm)スカート:25本体寸法(mm)Φ180×595標準流量(L/h)30~120イオン交換樹脂(L)5アズワン品番1-7669-01採水量約1600L(純水)運転質量(kg)8.5使用水温(℃)5以上40未満採水水質(μS)10以下原水圧力(MPa)0.05~0.5採水量(L/min)1.6
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら