19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一体成型のため、耐久性に優れています。 耐薬品性に優れています。 水槽内での使用が可能です。
材質デルリン(R)(POM) 仕様ラベル貼付エリア付 耐熱温度(℃)-40~+140 オートクレーブの可否
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが容易にできます。 約Φ30mmのボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
寸法(mm)450×290×360 電源(V)AC100(50/60Hz)0.5A 回転数(min-1[r.p.m])20~112 モーターインダクションモーター(出力15W) 電源コード(m)2.5 寸法(Φ×mm)32×350(ローラー) 振幅(mm)15 ローラー間隔(mm)35 電源コード3Pプラグ ローラー数5本×2段 アズワン品番1-1186-13 タイマー0~9時間59分 撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌 材質(ローラ)PVC
1個
229,000 税込251,900
12日以内出荷

9通りの標準動作(F1~F9)、10段階のロッキング、大小ボルテックスに加えて3通りのカスタムプログラムを設定できます。低温室(2℃)での使用が可能です。ブロッティングモードがありウエスタンブロッティングの抗原抗体反応で感度・時間短縮・抗体量削減に使用できます。
1個
11,500 税込12,650
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

液体又は固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。
材質PS(ポリスチレン)
1箱(1000枚)ほか
9,290 税込10,219
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サーマルロボをセットすれば高精度な恒温振盪水槽になります。スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
振幅(mm)30(往復振盪) 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速) 振盪台寸法(mm)174×180×130 電源(V)AC100(50/60Hz)100W 槽容量(L)13 槽内寸法(mm)230×390×150 仕様【振盪ラック架数】Φ10mm試験管×120本
1個
911 税込1,002
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質非帯電PS(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
3,990 税込4,389
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シェイキングバス アズワン 動画あり
スムーズな振盪機構により安定した連続運転が可能です。サーマルロボシリーズをセットして使用すれば、高精度な恒温振盪水槽として使用できます。試験管、フラスコ等を保持する振盪ラックは二重スプリング方式です。
付属品振盪ラック(SUS304) 材質ステンレス(SUS304) 周波数(Hz)50/60 電源(V)AC100 消費電力(W)100 振幅(mm)30 電源コード長さ 2.5m アースピン付3P(3P-2P変換アダプター付) 振盪方式往復振盪 振盪速度(min-1[r.p.m])20~160(無段変速)
1台
165,000 税込181,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラウン色ですので、ゴミの付着や粉残りを容易に見つけることができます。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルのムダを低減します。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いた、ピンセットでつかみやすい形状です。帯電防止剤を練り込んでいますので、ゴミの付着や試薬(液体・粉体)への汚濁を抑えます。
材質PS(帯電防止剤入)
1箱(250枚)
3,140 税込3,454
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液体または固形物の計量に適し、最後の一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。 とがった先端で細口瓶・試験管等への移し替えが容易です。 ツバが付いているため、ピンセットでつかみやすい形状です。 ゴミの付着がありませんので、試薬(液体・粉体)への汚濁を防ぎます。 滅菌タイプをラインナップ!
滅菌
1箱(25袋×10枚)
8,290 税込9,119
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

石油由来ではないバイオPEを混合した原料を使用し、CO2の削減に繋がる環境に優しいバランストレイです。CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。液体または固形物の計量に適し、一滴(一粒)までサンプルをムダにしません。とがった先端で細口瓶・試験管等移し替えが容易です。ツバの付いたピンセットでつかみやすい形状です。環境にやさしいバイオプラスチックを使用しています。
材質PS90%(バイオマスPE10%配合)
1箱(250枚)
2,890 税込3,179
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験中の"ちょっと持ってて"をいつでもどこでもお手伝い 試験管やフラスコなどの加熱器具や、温度・pHセンサなどのセンサを支えることができる小型のスタンドです。 コンパクトサイズなので実験台の横に置いておいたり、普通教室に持ち込んだりできます。 台座には支柱や雲台だけでなく、理科実験撮影用背景ボード(別売)を立てることもできるフラットホルダー付き。 普通教室などへも持ち込みやすいコンパクトサイズ 支柱を持っても外れにくい、回転しにくい安全ロック機構 場所を取らずに収納できる省スペース設計 ワンアクションでつかめる自在はさみ
仕様●材質:●▼支柱:ステンレス●▼台座:亜鉛ダイキャスト●支柱:Φ9×340●台座:160×148×45mm●フラットホルダー●安全ロック機構搭載●スタンドパーツ:自在はさみ(最大幅30mm)1個●※小・中・高校理科実験向け教材です。 アズワン品番67-6594-37
1個
9,560 税込10,516
6日以内出荷

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。 綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。 耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。 疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。 <プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。 <キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
1ケース(10個)
2,410 税込2,651
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

市販ブラシでは洗えない容器の隅々まで洗浄できます。形状が複雑な実験容器専用の洗浄ブラシです。専用の電動ドライバーをご使用頂ければ、ブラシは遠心力で広がり洗浄効果が更に上がります。
1本
899 税込989
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)


付属品安全対策用サーモペイント付(70℃変色)、着脱用取手付(取外し式、ステンレス製) 材質アルミニウム 寸法(mm)97×74×50 穴深さ(mm)40
1個
27,400 税込30,140
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。通気量30~120mL/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
仕様滅菌済※1 材質シリコンゴム
1袋(10個)
2,910 税込3,201
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)