カテゴリ
- 科学研究・開発用品(26)
- クリーンルーム用品(3)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(13)
- BIGM(丸山製作所)(235)
- マキテック(94)
- 富士インパルス(41)
- エスコ(34)
- カワグレ(32)
- RS PRO(31)
- 三菱電機(29)
- DAYTONA(デイトナ)(29)
- トレード(29)
- メディアカバーマーケット(23)
- 協立エアテック(19)
- ATHENA(アテナ)(19)
- SMC(18)
- brembo(18)
- イズミ(16)
- 日東工業(15)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- ヤマグチ(14)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
- レンタル(2)
「350×350」の検索結果

丸イス
アズワン¥5,340税込¥5,8741個当日出荷材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装質量(kg)2.5耐荷重(kg)約100キャスターなし背もたれなし座高(mm)480サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)高さ調節なしスタッキング可
天秤カバー
アズワン¥28,512税込¥31,3631個当日出荷通常はホコリよけにご活用ください。大面積のカバーなので取り付けたまま風防がわりに使用できます。 コードを通すための穴が1ヶ所開いています。材質PMMA(アクリル)寸法(mm)350×350×350板厚(mm)3アズワン品番1-5883-01
ペットウォーマー SW30-E2
アズワン¥62,370税込¥68,6071個当日出荷収納:250ml缶/36本(6フェイス6本)・350ml缶/30本(6フェイス5本)・280mlPET/30本(6フェイス5本)・350mlPET/30本(6フェイス5本)左右の柱をなくし商品がよく見えます。材質HIPS樹脂、ポリカーボ樹脂、ボンデ鋼板、アルミ、ガラス電源(V)100消費電力(W)310外寸(mm)248×425×H484寸法(cm)72アズワン品番61-7940-94
耐火キャビネット
アズワン¥99,700税込¥109,6701個当日出荷扉はセルフクロースで開け放しになりません。鉛フリー塗装で、耐蝕性、防湿性に優れます。2重鉄板構造(38mm)で熱を通しにくいです。棚板の高さは65mm毎に調節可能です。棚は漏液しない構造で、底は53mmまで漏液を貯められる構造です。付属品棚板1枚仕様米国FM規格適合品(CE認証のみ)材質スチールタイプ鍵付き耐荷重(kg)50(棚板)
AED収納ケース スタンド型
アズワン¥83,980税込¥92,3781個当日出荷扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
ステンレスデシケーター
アズワン¥76,600税込¥84,2601台当日出荷付属品棚板:2枚、SUSトレー:1枚質量(kg)約4材質(本体)ステンレス(SUS430)キャスター無し内寸法(mm)310×330×420棚段数5棚板耐荷重(kg)約10外寸法(mm)350×350×450(ゴム足除く)材質(パッキン)ネオプレンゴムゴム足高さ20mm使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。アズワン品番1-055-01総耐荷重(kg)約30
ラボラトリーシリコンマット
アズワン¥7,510~税込¥8,261~1枚当日出荷から翌々日出荷実験台の上での滑り止め効果・耐熱性に優れています。高温でも洗浄できるため、清潔に保てます。材質シリコン耐熱温度(℃)260
パソリナデシケーター
アズワン(1件のレビュー)¥21,900~税込¥24,090~1台当日出荷ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。フラット扉採用で横並べ保管も可能です。持ち手付きは、運搬・移動が簡単に行えます。付属品棚板×2枚、シリカゲル皿×1枚質量(kg)約6.3(棚板込み)材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂外形寸法(mm)350×350×400内寸法(mm)340×344.5×387内寸幅(mm)340有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×344.5×387棚板間隔(mm)65(最高5枚収納可能)棚板耐荷重(kg)2本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×350×400棚板寸法(mm)306×332×10外寸法・幅(mm)350外寸法・高さ(mm)400扉形式ワンタッチ総耐荷重(kg)5外寸法・奥行(mm)350内寸高さ(mm)387
デシケーター
アズワン¥36,500~税込¥40,150~1台ほか当日出荷フラット扉を採用していますので、横並べ保管もスッキリ実現します。ワンタッチ開閉式の扉でスムーズな収納・取り出しが可能です。材質(本体)AS(アクリロニトリルスチレン)樹脂棚板間隔(mm)65棚板耐荷重(kg)2材質(枠)ABS樹脂ゴム足高さ15mm総耐荷重(kg)5
実験台下折りたたみワゴン 370×370×512mm
アズワン¥73,500税込¥80,8501個当日出荷実験時には天板・側枠・底板を拡げて実験器具やファイル等の移動ができます。作業後は実験台下にコンパクトン折りたたみ収納ができます。パンチング加工を施していますので、クリーン環境での使用も可能です。コンパクト収納の多機能ワゴン材質SUS304寸法(mm)370×370×512質量(kg)6.2耐荷重(kg)棚(等分布荷重時)/約20キャスターナイロン製(後輪固定式・前輪自在式ストッパー付き)棚間隔(mm)420キャスター径(Φmm)50収納時寸法(mm)370×92×512アズワン品番1-5994-11棚板寸法(mm)350×350(天板・底板)総耐荷重(kg)約30
パーソナルインキュベーター
アズワン¥91,900税込¥101,0901台当日出荷本体はAS樹脂一体成形品で気密性に優れています。全面スモーク透明ですので試料の観察が外部より容易に行えます。温風循環式で温度のバラツキも少なく安定した恒温が可能です。簡易的な恒温保管に適しています。フラスコや試験管の収納も可能な大型タイプです。付属品庫内温度確認用棒状温度計、棚板×2枚質量(kg)5.5材質(本体)AS樹脂電源AC100V 50/60Hz 2Pタイプ電源コード(m)約1.8外寸法(mm)350×350×400ヒーター容量(W)200温度設定範囲(℃)~40アズワン品番1-3174-01庫内寸法(mm)315×315×300ヒーター部除く対流方式軸流ファン式強制対流方式温度設定方式サーモスタット式
デジタル大型スターラー
アズワン¥161,000税込¥177,1001台当日出荷仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
ポータブルクリーンブース
アズワン¥94,900税込¥104,3901台当日出荷必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。電源AC100V 50/60Hz寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時)風量(m3/min)約1以上有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時)風速(m/s)約0.5以上集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上
クリーン排気ユニット
アズワン¥90,200税込¥99,2201個当日出荷仕様集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、処理風量:約1m3/min、排気風速:約0.6m/s材質本体/スチール焼付塗装、フード/透明PMMA(アクリル)電源AC100V 50/60Hzフィルター不織布プレフィルター+抗菌・防臭HEPAフィルター
【レンタル】デジタル大型スターラー
アズワン¥5,998~税込¥6,598~1台ほか翌日出荷から4日以内出荷従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。回転数(min-1[r.p.m])50~1400撹拌容量(L)1~50撹拌部サイズ(mm)350×350×145
【レンタル】ネオホットプレートα NHA-3030
アズワン¥6,098~税込¥6,708~1個翌日出荷から4日以内出荷一般的なホットプレートに比べ、最高温度350℃と余裕を持たせた仕様です。コンパクトな本体で取回しに自在性があります。
小型ビーズバス アルミ槽
アズワン¥113,000~税込¥124,300~1個翌々日出荷から12日以内出荷場所を取らない小型タイプ!500mLビーカーがすっぽり収まる小型のビーズバスです。小型のビーズバスで少量の試験管や遠沈管を作業するのに便利です。アルミ槽を使用しておりヒーターからの熱伝播効率を高めています。用途安全機能:過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル仕様シーズヒーター:350W、消費電力(W):約350材質本体/スチール、水槽/アルミニウム(アルマイト処理)電源AC100V 50/60Hz(3Pプラグ)温度センサーK熱電対温度制御方式PID制御温度調節範囲(℃)室温+5~150外寸法(mm)150×190×207安全機能過電流保護ヒューズ、手動復帰型バイメタル
プラテクター 350 ブルー
アズワン¥11,140税込¥12,2541個3日以内出荷筒部3インチ対応。独自の形状でバンドのズレ防止、安定した段積み、容易な挿入を実現します。仕様●材質:PP●外寸(mm):350×350×118●圧縮荷重:42.1kN(4289kgf)アズワン品番67-7113-88
安息角測定器
アズワン¥167,000税込¥183,7001セット3日以内出荷粉体を上方より落下後、下部で堆積した粉末の安息角を分度器で測定します。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、分度器×2個材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8内形寸法(mm)受け容器:190×190×95ケース寸法(mm)粉末:350×350×290アズワン品番1-7643-01内径×外径×高さ(mm)粉末ホッパー:33×56×115
嵩密度測定器
アズワン¥151,000税込¥166,1001セット3日以内出荷ホッパーから落下する粉末の重量(g)を受け容器体積(mL)で割る事により、粉末の嵩密度(かさみつど)(g/mL)を求めます。粉末落下の高さを調節できます。非帯電性の粉末に適しており、簡易測定が可能です。仕様外容器サイズ:Φ190×95mm 受け容器サイズ:容量/100mL、内径×高さ/Φ45×63mm 粉末ケースサイズ:350×350×290mm 粉末ホッパーサイズ:Φ33(内径)×Φ56(外径)×115mm(高さ)セット内容粉末ホッパー、粉末ケース、受け容器、外容器材質PMMA(アクリル)質量(kg)4.8アズワン品番1-7642-01
トレーワゴン
アズワン¥61,900~税込¥68,090~1個3日以内出荷収納ケースは前後互い違いに重ねることにより、物が入った状態での積み重ねが可能です。材質本体/ステンレス、ケース/PP(ポリプロピレン)内寸法(mm)浅型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ71mm、深型/上部365×285mm・下部350×268mm・高さ145mm(収納ケース内)ストッパー対角ストッパー付き
ナイロンメッシュ 目開き 38μm PA-38μシリーズ 長さ別カット品
アズワン¥24,900~税込¥27,390~1枚5日以内出荷から7日以内出荷材質ナイロン幅(cm)115厚さ(μm)60メッシュ(2.54cm)350×350線径(μm)35開口率(%)27目開き(μm)38(平均)
デジタル大型スターラー 出荷前点検検査書付
アズワン¥181,000税込¥199,1001台9日以内出荷従来比約10倍の超強力マグネットを使用し、高粘度・大容量の撹拌が可能です。操作部が離れたリモコンタイプです。仕様コントローラー部外寸法:190×160×100mm、コントローラーケーブル長:2.5m、対応回転子:60~80mm、点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観寸法(mm)【撹拌部】350×350×145質量(kg)11.5電流(A)1回転数(min-1[r.p.m])50~1400モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源(AC V)100、50/60Hz電源プラグ3Pアズワン品番1-4140-01-22マグネット強度0.45T校正証明書点検・検査書
マルチ型ガス検知器
アズワン¥324,720税込¥357,1921個26日以内出荷4種のガスを同時検知・同時表示。 単4形アルカリ電池1本で約40時間連続使用可能。 センサ寿命2年。 防水・防じん構造。 本質安全防爆構造ExiaIICT3X仕様●検知対象ガス:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)、硫化水素、一酸化炭素、酸素●検知原理:可燃性ガス(メタンまたはイソブタン)/接触燃焼式、硫化水素・一酸化炭素/定電位電解式、酸素/ガルバニ電池式●検知範囲(サービスレンジ)●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):0~100%(LE101~110%LEL)●▼硫化水素:0~30.0ppm(30.1~150.0ppm)●▼一酸化炭素:0~300ppm(301~2000ppm)●▼酸素:0~25.0vol%(25.1~50.0vol%)●表示分解●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1%LEL●▼硫化水素:0~35ppm/0.1ppm、35~150ppm/0.5ppm●▼一酸化炭素:0~350ppm/1ppm、350~2000ppm/5ppm●▼酸素:0.1vol%●警報設定値●▼可燃性ガス(メタンまたはイソブタン):1段目/10%LEL、2段目/30%LEL●▼硫化水素:段目/10.0ppm 2段目/15.0ppm TWA/10.0ppm STEL/15.0ppm●▼一酸化炭素:1段目/50ppm 2段目/150ppm TWA/25ppm STEL/300ppm●▼酸素:1段目/19.5vol%2段目/18.0vol%●使用温湿度範囲:-20~50℃、30~85%RH(但し、結露なきこと)●連続使用時間●▼ロングライフモードON時 約40時間●▼ロングライフモードOFF時 約20時間●▼※可燃性ガスセンサなしの場合約1200時間以上(25℃、無警報、バックライト消灯、データロギングOFF時)●使用電源:乾電池ユニット/単4形アルカリ乾電池1本●表示方式::単4形アルLCD表示●警報方式:ブザー鳴動、赤色ランプ点滅、振動、LCD表示(自動復帰)●防爆構造:Ex ia IIC T3 X(本質安全防爆構造)●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)・自動ゼロ調整 ・電池残量表示 ・ピークホールド ・バックライト ・ガス警報時のブザー停止 ・時刻表示 ・温度表示 ・警報テスト ・ブザー音量設定 ・ロングライフモード ・データロギング(データ収集はオプションのロギングデータ収集セットが必要)●外形寸法:W70×H72×D26mm(突起部除く)●重量:約130g(電池除く)●標準付属品:安全ピンアダプタ、交換用フィルタエレメント2枚アズワン品番67-7382-86
クリーンブース
アズワン¥175,000税込¥192,5001個28日以内出荷仕様フィルター集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、前面吹出風量:約1m3/min以上、前面吹出風速:約0.5m/s以上、フード内有効寸法(mm):335×275×250(フード組み立て時)、搭載フィルター:溶菌・酵素HEPAフィルター材質ユニット部/スチール(メラミン焼付塗装)、フード部/PMMA(アクリル)、プレフィルター/不織布質量(kg)6.8電源AC100V 50/60Hz型番PC-EZHEPA電源コード(m)長さ1.8(2Pプラグ)サイズ(mm)フード展開時/350×436×350、フード収納時/350×188×350アズワン品番3-4050-02