カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(257)
  • 医療(34)
  • クリーンルーム用品(17)
  • 測定用品(8)
  • 厨房用品(7)
  • オフィス家具(5)
  • 救急・衛生(4)
  • 制御機器(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 介護用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(161)
  • SMC(8,035)
  • エスコ(1,031)
  • 堀内機械(554)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(520)
  • CKD(450)
  • TRUSCO(433)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(417)
  • RS PRO(408)
  • コガネイ(337)
  • ParkerTAIYO(319)
  • メディアカバーマーケット(306)
  • ノーブランド(294)
  • Panasonic(パナソニック)(280)
  • アイリスオーヤマ(223)
  • ホーザン(220)
  • 日東工業(173)
  • 盛光(166)
  • 土牛(154)
サービス分類
  • レンタル(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「350mm」の検索結果

350件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミクロスパーテル(ステンレス) アズワンミクロスパーテル(ステンレス)アズワン(6件のレビュー)
950税込1,045
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(8件のレビュー)
1,760税込1,936特価
1個
当日出荷から63日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
851税込936
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
スプーン(匙) アズワンスプーン(匙)アズワン(17件のレビュー)
673税込740
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)
H型スタンド アズワンH型スタンドアズワン(8件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(4件のレビュー)
554税込609特価
1本
当日出荷
仕様トレーサビリティ・検査成績書対応可材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R3505規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
スプーン(ヘラ付き匙) アズワンスプーン(ヘラ付き匙)アズワン(4件のレビュー)
980税込1,078
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS410)タイプヘラ付
スクエアーボトル(活栓付き) アズワンスクエアーボトル(活栓付き)アズワン(37件のレビュー)
1,772税込1,949
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数片口最小目盛(mL)500活栓ありノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
テドラーバッグ アズワンテドラーバッグアズワン(3件のレビュー)
3,683税込4,051
1枚
当日出荷から33日以内出荷
信頼のテドラー(R)フィルムを採用。各種の無機ガス、有機溶剤に優れた耐性を示すポリフッ化ビニル樹脂製のガス分析用サンプリングバッグです。テドラー(R)(ポリフッ化ビニル樹脂)フィルムは、ガス透過性・吸着性が非常に少なく、ガス採取袋として適しています。
用途自動車、工場などの各種排気ガス、燃焼生成ガス、無機・有機ガスの分析のサンプリングに厚さ(mm)0.05
内面エポキシコート一斗缶 アズワン内面エポキシコート一斗缶アズワン
1,762税込1,938
1個
当日出荷
耐久性・密封性に優れています。
容量(L)18付属品外蓋材質本体/TFS(ティンフリースチール)、内蓋/LDPE(低密度ポリエチレン)寸法(mm)238×238×350口径(Φmm)40アズワン品番1-3798-01
丸イス アズワン丸イスアズワン
4,090税込4,499
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質座面/ビニールシート、脚部/スチール粉体塗装質量(kg)2.5耐荷重(kg)約100キャスターなし背もたれなし座高(mm)480サイズ(mm)Φ350×480(座部×高さ)高さ調節なしスタッキング
細口瓶 アズワン細口瓶アズワン(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)口形状細口色(本体)
不織布巾着袋 アズワン不織布巾着袋アズワン(1件のレビュー)
1,386税込1,525
1袋(10枚)
当日出荷
備品の持ち運び、収納などに使用できます。
入数(枚)10
サンプリングバッグ(1口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(1口コック付き)アズワン
3,594税込3,953
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質PVDF(ポリフッ化ビニデリン)
シリコンラバーヒーター アズワンシリコンラバーヒーターアズワン(15件のレビュー)
7,600税込8,360特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
アズピュアPVCクリアバッグ アズワンアズピュアPVCクリアバッグアズワン(1件のレビュー)
5,760税込6,336
1個
当日出荷
中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)約5
スクエアーボトル(活栓なし) アズワンスクエアーボトル(活栓なし)アズワン(10件のレビュー)
1,089税込1,198
1個
当日出荷
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。 逆目盛付きで残液量が一目でわかります。 ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。 3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックありその他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質ボトル本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)口内径(Φmm)43口数両口最小目盛(mL)500活栓なしノズルなし材質(Oリング)EPDM材質(パッキン)EPDMコック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12取手ありねじ外径(mm)42.4コック外径(Φmm)40
オープントレー PP OTKシリーズ アズワンオープントレー PP OTKシリーズアズワン
5,390税込5,929特価
1セット(5枚)
当日出荷から17日以内出荷
小ロット対応可能な樹脂トレーです。フタは付属しておりません。材質は、APET、PP、PSの3種類、形状は127種類と多数のバリエーションをご用意しております。材料のPP(ポリプロピレン)は乳白色で、コシのない柔らかい材質です。比重が小さく(0.9)、吸湿性がなく、耐薬品性に優れた材質です。
材質PP乳白色
アルミニウム板 アズワンアルミニウム板アズワン
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
種別A5052
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワンポリ袋 ポリエチレン製 チャック無アズワン
7,998税込8,798
1袋(500枚)ほか
当日出荷から翌々日出荷
透視度計 アズワン透視度計アズワン(6件のレビュー)
10,890税込11,979
1個
当日出荷
下水の透視度を的確にキャッチできます。
無酸素銅板 アズワン無酸素銅板アズワン
6,698税込7,368特価
1個
当日出荷から17日以内出荷
廃液回収容器 アズワン廃液回収容器アズワン
2,624税込2,886
1セット
当日出荷
本体、外フタ、中フタ、ロート、ノズルで1セットになった商品です。
材質本体・外フタ・中フタ・ロート・ノズル/PE(ポリエチレン)寸法(mm)350×182×413容量(L)20口内径(Φmm)ノズル側:43ロート側:50ロート上部内径(Φmm)120
金属缶 天切缶 アズワン金属缶 天切缶アズワン(7件のレビュー)
2,465税込2,712
1缶
当日出荷
容量(L)18材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(g)約1080外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)238×238×350アズワン品番1-1806-04
フロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズ アズワンフロートスイッチ 長尺タイプ SUSシリーズアズワン
10,200税込11,220
1個
当日出荷
接点に長寿命リードスイッチを採用しました(DC12V、5mA、抵抗負荷時約1,000万回)。フロートはリバーシブル仕様により上昇ON、下降ONどちらでも使用可能です(出荷時は上昇ON)。
仕様フロートサイズ:Φ30×30mm リード線長さ:500mm 検知精度:±3mm 最大使用電圧:AC240V、DC200V 取付部規格:G1/8 接点接触抵抗:350mΩ以下材質本体/SUS304、フロート/SUS316材質(本体)SUS304ステム径(Φmm)Φ8最大開閉容量50VA(AC)、50W(DC)最大開閉電流0.5A(AC、DC)
視力表[ラミネート加工] アズワン視力表[ラミネート加工]アズワン
2,798税込3,078
1枚
翌々日出荷
密封式ですので外気を遮断し、酸化や熱による黄ばみの変色を防ぎます。
材質上質紙医薬品医療機器等法一般医療機器
サンプリングバッグ(2ツ口コック付き) アズワンサンプリングバッグ(2ツ口コック付き)アズワン(1件のレビュー)
5,445税込5,990
1枚
当日出荷から17日以内出荷
仕様2つ口コック付き
ドライボーイ アズワンドライボーイアズワン(1件のレビュー)
48,400税込53,240
1台
当日出荷
庫内の湿気は直接気体状態で放出しますので、水滴がでません。 付属の温湿度計は、低湿度デジタル(LHI-LPN)です。
消費電力(W)3除湿方式固体高分子電解除湿素子(ロサール)によるH2O電気分解排出到達湿度(%RH)25(庫内無負荷時・使用環境による)除湿素子有効膜面積(mm)30×30材質本体/スチール鋼板メラミン焼付塗装、前面/ガラスタイプ低湿度用電源(V)AC100 50/60Hz湿度設定範囲(%RH)~25
ダンボール アズワンダンボールアズワン(2件のレビュー)
2,310税込2,541
1セット(10枚)ほか
5日以内出荷
材質段ボール形状A(みかん箱)厚さ(mm)4クラフトライナーK5
プラ角型バスケット アズワンプラ角型バスケットアズワン
1,010税込1,111
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様抗菌
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
2,130税込2,343
1個
当日出荷から12日以内出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
シリコンヘラ 一体成型タイプ アズワンシリコンヘラ 一体成型タイプアズワン
3,450税込3,795
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性・耐久性に優れたシリコンヘラです。本体は一体成型で作られていますので、継ぎ目が無く汚れが溜まりにくく、清掃も容易です。使いやすい万能ヘラ
材質(本体)シリコンゴム使用温度範囲(℃)-30~+230芯材SUS304
アイシングフィットG アズワンアイシングフィットGアズワン(1件のレビュー)
2,574税込2,831
1個
当日出荷
急性期の冷却に最適な患部にフィットしやすい形状の冷却剤。 厚みがあり、底付き感のない板状の不凍ゲルを使用。
医薬品医療機器等法一般医療機器
トングス アズワントングスアズワン(1件のレビュー)
2,475税込2,723
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)仕様ルツボはさみ
耐火ゴミ箱 アズワン耐火ゴミ箱アズワン
24,510税込26,961
1個
当日出荷
足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
測温抵抗体(シース型) アズワン測温抵抗体(シース型)アズワン
14,200税込15,620
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質シース部/ ステンレス(SUS316)、 被覆/ ビニールシールド(VLS)リード線(m)2
ロングピンセット アズワンロングピンセットアズワン
3,000税込3,300
1本
当日出荷
今までにない長さです!
用途無鈎材質ステンレス(SUS410)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X00081000045医薬品医療機器等法一般医療機器
ステンレス製丸いす アズワンステンレス製丸いすアズワン(1件のレビュー)
12,740税込14,014
1脚
当日出荷
丸洗いもできるコンパクトなステンレス製チェアです。お求めやすいSUS製チェアです。
仕様座面直径(mm):Φ300、リング直径(mm):Φ350材質本体/SUS201、脚部キャップ/導電性樹脂寸法(mm)最大Φ430×450質量(kg)約4.2アズワン品番4-468-01
タフピッチ銅板 アズワンタフピッチ銅板アズワン
6,398税込7,038特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
アルミニウム板(A2017) アズワンアルミニウム板(A2017)アズワン
2,598税込2,858特価
1個
当日出荷から17日以内出荷