カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(135)
  • 医療(15)
  • 測定用品(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(63)
  • SMC(1,671)
  • メディアカバーマーケット(1,416)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(620)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(404)
  • エスコ(377)
  • IKO(日本トムソン)(224)
  • EBM(江部松商事)(178)
  • 福井クラフト(175)
  • TRUSCO(163)
  • ノーブランド(153)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(134)
  • アイリスオーヤマ(117)
  • 田島メタルワーク(112)
  • Festo(98)
  • cotta(95)
  • RS PRO(94)
  • NSK(日本精工)(93)
  • Panasonic(パナソニック)(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
サービス分類
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「360mm」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
178件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 成形真空デシケーター 360×390×385mm アズワン

    成形真空デシケーター 360×390×385mm

    アズワン
    106,000税込116,600
    1個
    当日出荷
    ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。真空ゲージ及びバルブは本体上面及び右側面のどちらにでも取り付けることができます。本体を2段に重ねての使用も可能です。
    付属品真空バルブ(Φ8mmニップル・土台部R1/4)×2個、真空ゲージ×1個、棚板×2枚仕様【推奨真空ポンプ】1-4148-03/DTC-41、1-4148-11/DTC-22材質ポリカーボネート幅(mm)360質量(kg)約13高さ(mm)385奥行(mm)390容量(L)最大32耐荷重(kg)本体/約50内寸法(mm)308×310×308棚板耐荷重(kg)5外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×390×385外寸法(mm)360×390×385内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×310×308棚段数(段)5アズワン品番1-5811-11除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(Φ8mmニップル・土台部R1/4)真空ゲージあり
  • メスシリンダー アズワン

    メスシリンダー

    アズワン(13件のレビュー)
    5,168税込5,685
    1個
    当日出荷
    仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
  • プラスチックバット アズワン

    プラスチックバット

    アズワン(8件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1個
    当日出荷
    食品衛生適合品です。
    材質PP(ポリプロプレン)薄い黄緑色耐熱温度(℃)90
  • スプーン(匙) アズワン

    スプーン(匙)

    アズワン(17件のレビュー)
    2,208税込2,429
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)
  • コンテナー仕切り板 アズワン

    コンテナー仕切り板

    アズワン(2件のレビュー)
    614税込675
    1枚
    当日出荷
    サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
    材質PP(ポリプロピレン)透明ピッチ(mm)20
  • メスシリンダー(高精度) アズワン

    メスシリンダー(高精度)

    アズワン(3件のレビュー)
    6,128税込6,741
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    仕様JIS規格以上の精度です。容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛あり
  • スプーン(ヘラ付き匙) アズワン

    スプーン(ヘラ付き匙)

    アズワン(4件のレビュー)
    2,901税込3,191
    1本
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS410)タイプヘラ付
  • 先端目盛メスピペット アズワン

    先端目盛メスピペット

    アズワン(3件のレビュー)
    525税込578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • ひも付き布フィルター アズワン

    ひも付き布フィルター

    アズワン(3件のレビュー)
    4,060税込4,466
    1個
    当日出荷
    空気の濾過、排ガスの中の粗ゴミや水滴・ミストの除去に有効で、液体濾過も可能です。 ひもでくくりつけて使用できます。 織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。
    材質PP(ポリプロピレン)タイプPP-1105布厚さ(mm)0.7通気性120cm3/cm2・sec(標準値)
  • ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×2本架け

    アズワン
    22,800税込25,080
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール寸法(mm)約720×360×1090質量(kg)約24架数6000Lまたは7000L×2本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-05適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
  • セラミックホットプレート(デジタルタイプ) アズワン

    セラミックホットプレート(デジタルタイプ)

    アズワン(4件のレビュー)
    69,980税込76,978
    1台
    当日出荷
    温度設定がデジタル入力(10℃単位)ですので細かい温度設定が可能です。 セラミックガラス製プレートのため耐熱性・耐薬品性に優れています。 最高温度550℃(CHP-400DNは350℃)までの高温加熱用途にご使用いただけます。 新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。
    材質プレート/セラミック、本体/アルミダイキャスト(耐熱塗装仕上)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置過電流ヒューズ、内部温度ヒューズ、高温警告表示機能温度制御方式K熱電対によるPID制御
  • 便座シートペーパー アズワン

    便座シートペーパー

    アズワン(3件のレビュー)
    469税込516
    1箱(150枚)
    当日出荷
    ご使用後、そのままトイレに流せるシートです。
    材質シートペーパー:パルプ100%寸法(mm)約360×約420アズワン品番8-2540-21
  • 金属缶 ペール缶 アズワン

    金属缶 ペール缶

    アズワン(3件のレビュー)
    4,128税込4,541
    1セット(20L)
    当日出荷
    材質SPTFS(ティンフリースチール)質量(kg)1.83容量(L)20本体サイズ(mm)Φ286×360アズワン品番1-1806-06
  • ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000Lまたは7000L×1本架け

    アズワン
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール寸法(mm)約420×360×1090質量(kg)約15架数6000Lまたは7000L×1本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-04適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
  • ホットプレート(NINOS) アズワン

    ホットプレート(NINOS)

    アズワン(2件のレビュー)
    95,900税込105,490
    1台
    当日出荷
    マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
    電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
  • 導電トレー アズワン

    導電トレー

    アズワン(2件のレビュー)
    2,158税込2,374
    1個
    当日出荷
    多目的に使用できるトレーで、パーツを入れたり作業するのに便利です。
  • ホールピペット アズワン

    ホールピペット

    アズワン
    535税込589
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合ISO 0648適合材質ソーダ石灰ガラスクラスASピペットの種類ホールピペット
  • 乾燥ガラス器 アズワン

    乾燥ガラス器

    アズワン
    21,879税込24,067
    1個
    当日出荷
    付属品中板材質ソーダ石灰ガラス
  • ひも付き袋フィルター アズワン

    ひも付き袋フィルター

    アズワン(1件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷
    気体中の粉体回収・粗塵除去・ミスト除去・液体ろ過等に使用できます。付属のひもで口径を絞り、機器への固定ができます。織物の袋ですので丈夫で洗浄可能です。起毛面が内側です。
    材質ポリエステルタイプTR2027Sネル(織物起毛品)布厚さ(mm)1.1通気性10cm3/cm2・sec(標準値)
  • 真空デシケーター アズワン

    真空デシケーター

    アズワン(1件のレビュー)
    102,000税込112,200
    1台
    当日出荷
    付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
  • ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ アズワン

    ボンベ固定スタンド 6000L BFS7000シリーズ

    アズワン
    29,400税込32,340
    1個
    当日出荷
    金属フレームでボンベを固定し、チェーンで転倒を防止します。 アンカーで地面に固定することも可能です。
    材質スチール寸法(mm)約1020×360×1090質量(kg)約32架数6000Lまたは7000L×3本架けアンカー穴(mm)Φ10mm×4個アズワン品番4-2859-06適合ボンベΦ230×H1300~1600mm
  • メスシリンダー(比重用) アズワン

    メスシリンダー(比重用)

    アズワン
    4,623税込5,085
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様目盛無しタイプ材質硼珪酸ガラス-1
  • 磁製乳鉢 アズワン

    磁製乳鉢

    アズワン(1件のレビュー)
    18,117税込19,929
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • キャリングトレー アズワン

    キャリングトレー

    アズワン
    4,059税込4,465
    1個
    当日出荷
    薬品瓶の破損を防ぐ仕切りと、自在にアップダウンが可能なハンドル付きで持ち運びに便利です。 耐薬品性に優れ、積み重ねて保管することができます。
    材質PP(ポリプロピレン)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×230×116内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×108×69アズワン品番3-183-01
  • 超音波洗浄器(単周波) アズワン

    超音波洗浄器(単周波)

    アズワン(1件のレビュー)
    102,960税込113,256
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    堅牢・硬質なステンレス筐体の中にも曲面による柔らかさを兼ね備えたスタイリッシュなデザインを採用しています。堅牢なステンレス筐体で、実験室だけでなく工場でも使用できます。視認性に優れた液晶表示で、立ったままでも操作しやすい上部パネルです。99分までの長時間タイマー機能付きです。ディガス機能付きですので、洗浄液中のガスを取り除き効果的な洗浄が可能です。メモリー機能により、温度・時間の設定値は電源をOFFにしても記憶されています。
    発振周波数(kHz)40
  • スタンド アジャスター付 アズワン

    スタンド アジャスター付

    アズワン
    23,900税込26,290
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。 移動に便利なキャスター付きです。
    質量(kg)約8
  • 先端目盛 メスピペット 太穴 アズワン

    先端目盛 メスピペット 太穴

    アズワン(1件のレビュー)
    594税込653
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    容量1~10mL:JIS R 3505 規格品 クラスB(マーク付き) 容量20mL:JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)
    材質硼珪酸ガラス-1目盛先端目盛精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
  • ステンレスバット 蓋付 アズワン

    ステンレスバット 蓋付

    アズワン(1件のレビュー)
    5,790税込6,369
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    オーステナイト系ステンレスの
    材質ステンレス(SUS304)
  • アズラボクリーンポリ袋 アズワン

    アズラボクリーンポリ袋

    アズワン
    6,415税込7,057
    1袋(100枚)
    当日出荷から翌々日出荷
  • 小型コンテナー アズワン

    小型コンテナー

    アズワン(1件のレビュー)
    4,660税込5,126
    1個
    当日出荷
  • ステンレスワイヤ洗浄カゴ アズワン

    ステンレスワイヤ洗浄カゴ

    アズワン(1件のレビュー)
    8,762税込9,638
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)形状角型網目41使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。網目(mm)41
  • ハイクリーンポリ規格袋 アズワン

    ハイクリーンポリ規格袋

    アズワン
    36,000税込39,600
    1箱(50枚×4袋)
    当日出荷から12日以内出荷
    パーティクル発生の極めて少ない無添加低密度ポリエチレンを使用しています。 清浄度ISOクラス6のクリーンルーム内で加工しています。
    種類ポリ袋
  • クリーンバッグ アズワン

    クリーンバッグ

    アズワン
    4,693税込5,162
    1個
    当日出荷
    仕切りがついてシューズや衣類を分けて入れるのに便利です(FD911C)
    材質T35001(ポリエステル100%)グレードクラス10000~100000
  • 有栓メスシリンダー アズワン

    有栓メスシリンダー

    アズワン
    8,514税込9,365
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 小型冷蔵庫 アズワン

    小型冷蔵庫

    アズワン
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
    質量(kg)14容量(L)冷蔵43+製氷5電源(V)AC100(50/60Hz)内寸法(mm)(上段)380×360×266(製氷室含む)、(下段)380×210×190定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)450×450×510アズワン品番2-2041-11庫内温度(℃)約5
  • 中間メスピペット アズワン

    中間メスピペット

    アズワン
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き) 容量精度・ロットNo本体表記
    材質硼珪酸ガラス-1目盛中間目盛JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)ピペットの種類メスピペット
  • 担架収納ケース アズワン

    担架収納ケース

    アズワン
    34,650税込38,115
    1個
    当日出荷から40日以内出荷
  • ステンレス手洗台 アズワン

    ステンレス手洗台

    アズワン(2件のレビュー)
    16,830税込18,513
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質本体/ステンレス※ ※SUS304と同等の特性を持ち磁性を有するステンレス鋼材です。キャスターΦ50mmナイロン製(ストッパー無し)
  • 滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入 アズワン

    滅菌用耐熱PP袋 小 50枚入

    アズワン
    3,800税込4,180
    1袋(50枚)
    当日出荷
    材質PP厚さ(mm)0.05寸法(mm)360×660サイズアズワン品番8-7479-21
  • 真空トラップ(大容量タイプ) アズワン

    真空トラップ(大容量タイプ)

    アズワン
    31,400税込34,540
    1個
    当日出荷
    大容量の捕集が可能です。
    仕様分離型材質ガラス全長(mm)135×360接続口径(Φmm)内径×外径:9.6×12アズワン品番1-6147-12