カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(94)
  • 測定用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(201)
  • Panasonic(パナソニック)(195)
  • JAPANNEXT(148)
  • 三菱電機(120)
  • 日東工業(100)
  • テンパール工業(65)
  • SMC(39)
  • ATEN(38)
  • 富士電機(26)
  • 東洋技研(26)
  • シュナイダーエレクトリック(25)
  • アメリカン電機(23)
  • StarTech.com(22)
  • onsemi(20)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(19)
  • 日立産機システム(18)
  • エスコ(17)
  • 泰和電器(14)
サービス分類
  • レンタル(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3p 60a」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • フットスイッチ 3Pプラグ対応 アズワン

    フットスイッチ 3Pプラグ対応

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    翌々日出荷
    接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。コンセントとプラグを標準で搭載したフットスイッチです。ポンプやコンプレッサー等のアース接続が必須の商品にも使用可能です。
    仕様フットスイッチ部:サイズ/83×80×31mm、仕様/オルタネート式(一回押すとON、もう一度押すとOFF)全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.8アズワン品番4-6364-01適応AC100V 50/60Hz 15A(PSE認証)
  • 油回転真空ポンプセット AVRD-60Aシリーズ アズワン

    油回転真空ポンプセット AVRD-60Aシリーズ

    アズワン
    181,764税込199,940
    1セット
    翌々日出荷
    真空乾燥時に必要な標準的な油回転真空ポンプと真空ホースのセットです。高真空・ガスバラスト弁付きのデラックスタイプ。信頼性・耐久性を重視した高真空タイプの2段式油回転ポンプです。ガスバラスト弁が付属しており、オイルの凝縮性ガスや水分によるコンタミネーションを防止することができます。逆流防止機構により、電源オフ時におけるオイルの逆流を防止します。オプションでオイルミストトラップの接続が可能です。ご使用の真空ラインにあわせてオプションで幅広いサイズのチューブジョイントを選択いただけます。
    付属品KF25フープ225×2(取り付け済)、KF25センターレスト325×2(取り付け済)、オイル質量(kg)真空ポンプ:約19品番真空ポンプ:AVRD-60Aタイプ二段式電源(V)AC100 50/60Hz排気速度(L/min)60/72(50/60Hz)到達圧力(Pa)(ガスバラスト弁閉):5×10-1、(ガスバラスト弁開):10電源コード(m)1.5(3Pプラグ)騒音値(dB)56以下使用周囲温度(℃)5~40ポンプサイズ真空ポンプサイズ:460×144×230mmオイル量(L)0.6~1
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    126,000税込138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個付属品棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • 非常停止スイッチ アズワン

    非常停止スイッチ

    アズワン
    29,700税込32,670
    1個
    当日出荷
    コンセントとプラグが標準で搭載した非常停止スイッチです。接地端子付き(3P)プラグに対応した大電流(AC100V 15A)タイプです。加熱機器や電動工具などに使用できます。押切型のキノコスイッチを採用しています。※解除にはキノコスイッチの回転とリセットボタンの2か所の動作が必要です。
    仕様押切型寸法(mm)ボタン部:キノコ型(Φ40、押切(プッシュロック)型全長(m)3.3ケーブル長(m)コンセント側/1.8、スイッチボタン側/1.5アズワン品番4-6190-01適応AC100V 50/60Hz 15A (PSE認証)
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン
    34,500税込37,950
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです3.7インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!
    付属品出力ケーブル寸法(mm)117×295×194電源(V)100 50/60Hz方式リニア精度1mV:≦0.03%+10mV、1mA:≦0.1%+5mA分解能1mV/1mA保存温度(℃)0~40ディスプレイ3.95インチTFT LCDディスプレイ保護機能過電圧・過電流負荷変動1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms/1mA:≦0.01%+3mAリップル、ノイズ1mV:≦4mVp-p、≦1mVrms、1mA:≦4mArms電源電圧変動電源変動:1mV:≦0.01%+3mV、1mA:≦0.01%+3mA動作温度(℃)5~35
  • フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ アズワン

    フリー電源デジタル温度調節器 TSシリーズ

    アズワン
    52,700税込57,970
    1個
    当日出荷
    PIDのオートチューニングにマッチしたSSRを採用しており、より高精度な温度調節が可能です。 電源はAC95~240Vを任意で選択できます。
    付属品100V用3Pプラグ付き電線、200V用電線+アース線、温度センサー×3本、アース線×3本 ※単相200V用にはコンセントプラグが付いていません。材質(センサーシース)SUS316ケーブル長(m)2接続(容量)抵抗負荷MAX15Aセンサー寸法(mm)Φ3.2×200mm温度制御PID制御(オートチューニング・SSR方式)温度調節精度±0.3%FS±1digit安全機能過昇防止リレー
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    36,800税込40,480
    1個
    当日出荷
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-21 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-31温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    177,000税込194,700
    1台
    当日出荷
    温風で素早く器具の乾燥を行うことができ、乾燥後はそのまま保管庫としてご使用いただけます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を温風で迅速乾燥。
    仕様3Pプラグ付き材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/ステンレス(SUS304)電源AC100V 50/60Hz 4.8A風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16温風温度(℃)室温+20℃±5℃ヒーター(W)400安全装置過熱防止温度ヒューズ付き電源コード(m)1.8キャスター径(Φmm)65(前輪ストッパー付き)タイマー設定最大30時間まで設定可能扉形式マグネットパッキン式
  • 恒温スターラーバス アズワン

    恒温スターラーバス

    アズワン
    237,000税込260,700
    1台
    当日出荷
    恒温水槽とスターラーが一体ですので、恒温撹拌実験が1台で行えます。 スターラーを自由に設置でき、回転数を個々に設定できます。 恒温水槽部は噴流撹拌方式を採用していますので、温度分布精度に優れ、安定した恒温状態を保つことが可能です。 温調器が見やすくなりました。
    付属品撹拌子(30mm)×4個・小型スターラー(1-4609-25)×4個質量(kg)13回転数(min-1[r.p.m])100~1500(個別回転制御方式)電源AC100V 50/60Hz 11A槽内寸法(mm)345×300(有効230)×150撹拌容量300mLビーカー×8個安全装置フロート式空炊き防止装置・温度過昇防止装置・過電流ヒューズ・温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2.5(3Pプラグ・2P-3P変換アダプター付き)温度制御方式PID制御温度調節精度±2℃(槽内試料により異なる場合があります。)外寸法(mm)400×422×314ヒーター容量(W)1000温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-3903-21撹拌方式噴流撹拌方式
  • スマートウォーターバス アズワン

    スマートウォーターバス

    アズワン
    94,900税込104,390
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    ステンレス(SUS304)塗装仕上で耐久性に優れています。水槽内部にはヒーター・センサー等の突起が一切ありません。温調精度の高いPID制御を採用しています。水槽には継ぎ目が無く、R加工していますので、掃除がしやすく、また水漏れの心配がありません。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)焼付塗装仕上げセンサーK型熱電対安全装置温調基盤側警報(ヒーター断線・センサ断線)、温度過昇防止スイッチ、過電流ブレーカーヒーターマイカヒーター温度調節精度±1℃電源コード1.4m 3Pプラグ付き温度調節PID制御、SSR出力温度設定範囲(℃)室温+5~80材質(水槽)ステンレス(SUS304)
  • ラボシェイカー(往復運動) アズワン

    ラボシェイカー(往復運動)

    アズワン
    187,000税込205,700
    1台
    当日出荷
    フラスコホルダー・万能振盪台(別売)は、工具を使用することなく簡単に交換できます。フラスコホルダー、万能振盪台は、振盪時、本体から外へ飛び出すことがありません。
    寸法(mm)380×375×140質量(kg)14.3許容荷重(kg)5以下電源(V)AC100 50/60Hz 3AモーターDC100V 20W電源コード(m)2.5振盪幅(mm)30電源コード3Pタイプ、変換アダプタ付アズワン品番1-205-01振盪方式往復振盪方式振盪速度(min-1[r.p.m])20~200振盪台寸法(mm)350×300速度表示デジタル表示精算タイマー0.1~999.9h
  • デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワン

    デジタル温度調節器 TCシリーズ

    アズワン
    41,900税込46,090
    1個
    欠品中
    コンパクトボディに機能を満載した温度調節器。4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。
    付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-22 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-32温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
  • チューブローテーター アズワン

    チューブローテーター

    アズワン
    78,400税込86,240
    1台
    当日出荷
    場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
    質量(kg)約4電源AC100V 50/60Hz 0.5A本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386モーターインダクションモーター電源コード(m)約2.5プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)回転制御フィードバック制御角度可変0~90(水平~垂直)タイマー最大60分
  • HCL-10-Rコンスタントレベル アズワン

    HCL-10-Rコンスタントレベル

    アズワン
    68,000税込74,800
    1台
    当日出荷
    仕様最高水圧:約0.69MPa(7kg/cm2)最高温度(℃)90電源コード(m)1.8プラグ3Pタイプ電源(V)/電流(A)AC100V 50/60Hzアズワン品番1-104-01クランプ取付幅(mm)10~25設定水位20~80mm 伸縮
  • 卓上製氷機 アズワン

    卓上製氷機

    アズワン
    92,900税込102,190
    1個
    当日出荷
    質量(kg)13電源AC100V 50/60Hz 2A電源コード(m)1.8(3Pプラグ)冷却方式コンプレッサー水タンク容量(L)3.5サイズ(mm)297×367×378アズワン品番2-2042-01貯氷量(kg)1製氷能力12kg/日商品タイプレンタル品はこちら
  • ハイパワースターラー アズワン

    ハイパワースターラー

    アズワン
    93,700税込103,070
    1台
    当日出荷
    ●強力マグネットの採用により、従来のマグネチックスターラーでは不可能だった高粘度撹拌が可能になりました。●本体背面に外部機器用コンセント(AC100V 5A以下単独)が付いているので、ヒーター等の併用時に便利です。
    付属品PTFE回転子(30mm)1個寸法(mm)200×220×115質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A型番HPS-100モーターインダクションモーター材質(プレート)ステンレス(SUS304)撹拌容量(mL)100~10000電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付アズワン品番1-4136-01マグネット強度0.45T
  • 低水位型恒温水槽 本体 アズワン

    低水位型恒温水槽 本体

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    当日出荷
    最低水位45mmで使用可能な低水位タイプの恒温水槽です。広い作業面を確保しており、多数の試料の処理に適しています。水槽(別売)は排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
    材質本体/SUS430、水槽/PP電源AC100V 50/60Hz 14A安全装置独立温度過昇防止、フロート式空焚き防止、温度ヒューズ付きモーター電源コード(m)2(3Pプラグ)温度制御方式デジタルPID制御外寸法(mm)408×136×205ヒーター容量(W)1400温度設定範囲(℃)(室温) +5~60アズワン品番1-1594-21水槽寸法(mm)(水槽内)535×335×90(18L)温度調節精度(℃)±1(コントローラー単体での性能)
  • ホットスターラー アズワン

    ホットスターラー

    アズワン
    140,000税込154,000
    1個
    当日出荷
    仕様容器内調節温度(℃):室温+5~85(水の場合)、室温+5~150(シリコンオイルの場合)、ヒーター容量:400W、回転数(rpm):200~1200、付属品(mm):温度センサー(テフロン(R)コーティング)、温度センサー取り付けポール、クランプ、ムッフ、回転子(30)質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 5Aプレート寸法(mm)175×160型番HS-7BHSDモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)セラミックコーティング撹拌容量(mL)50~3000温度調節デジタルPID制御サイズ(mm)180×220×140(415)アズワン品番1-246-12マグネット強度0.2T
  • ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ アズワン

    ニューダストアウトドライ 858×537×1595mm 送風タイプ

    アズワン
    178,000税込195,800
    1台
    当日出荷
    ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
    材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約40タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段×2、深型5段×2、メッシュ21段×2風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)844×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)858×537×1595アズワン品番3-5032-12タイマー-
  • パーソナルインキュベーター アズワン

    パーソナルインキュベーター

    アズワン
    100,000税込110,000
    1台
    当日出荷
    用途自然対流方式安全装置:過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報外装:スチール焼付塗装内装:アルミニウム重量:9.2kg付属品:棚板×2枚付属品棚板×2枚仕様温度分布幅(℃):2(37℃設定時)、温度設定単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分(1分単位)、ヒーター容量:80W質量(kg)9.2電源AC100V50/60Hz 1A外寸(mm)491×296×291内寸(mm)312×220×157センサー白金測温抵抗体Pt100Ω安全装置過昇温度防止装置・過電流ブレーカー・センサー断線警報電源コード(m)1.5(3Pプラグ)温度制御方式PID制御・SSR出力内装アルミニウム外装スチール焼付塗装温度設定範囲(℃)室温+5~60アズワン品番1-6035-11商品タイプレンタル品はこちらタイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVタイマー
  • 卓上型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型低温恒温水槽

    アズワン
    397,000税込436,700
    1個
    当日出荷
    内蔵ポンプにより外部密閉系装置への循環ができます。 小型インバーターコンプレッサー搭載により、高出力でありながら省エネを実現しました。
    付属品ホース1m(内径Φ9mm)×2本仕様密閉系循環恒温槽質量(kg)約25電源AC100V(50/60Hz)/最大8A温度範囲(℃)-20~80外寸(mm)200×430×440(突起部除く)安全装置フロート式空焚き防止・漏電ブレーカー電源コード(m)1.8(3Pプラグ)精度(℃)±0.05~±0.1適合チューブ内径(Φmm)9ノズル外径(Φmm)11ヒーター容量(W)500冷媒R134aアズワン品番1-230-21冷却能力(W)550(at水温24℃)冷却加熱装置インバーターコンプレッサー270W揚水量(L/min)/全揚程(m)4/3.5水槽寸法(mm)約150×115×150
  • 卓上型小型低温恒温水槽 アズワン

    卓上型小型低温恒温水槽

    アズワン
    374,000税込411,400
    1個
    当日出荷
    仕様最小温度設定:0.1℃ステップ、ヒーター容量:600W(SUSスパイラルシーズヒーター)、ポンプ能力(m):最大流量/3L/in・揚程約1.2、循環ノズル口径(mm):外径Φ12、循環容量(m):3L/in・揚程1.5、L型ホース口(mm):外径/Φ12、 内径/Φ7、温度精度(℃):±0.1~0.5質量(kg)約18電源AC100V 50/60Hz 8A温度範囲(℃)-10~+60型番CB-Jr.A安全装置過電流ブレーカー・過熱防止センサー・水位センサー・フロート式空炊き防止電源コード(m)2(3Pプラグ・変換アダプター付き)冷凍機密閉型ロータリーコンプレッサー(150W)(冷媒R134a)温度制御方式PID+DAC(微分アプローチ制御)オートチューニング方式サイズ(mm)172×385(ドレイン含む/430)×418アズワン品番1-5145-11冷却能力50Hz/255.8W(220kcal/h)(at+20℃)、 60Hz/290.7W(250kcal/h)(at+20℃)
  • 直流安定化電源 PSシリーズ アズワン

    直流安定化電源 PSシリーズ

    アズワン
    27,900税込30,690
    1個
    当日出荷
    1mV/1mAの高分解能モデルです(PS30V5A10は10mV/10mA)。TFT LCDディスプレイで視認性に優れています。電圧・電源・W数を同時に表示し、5つの設定値をメモリーできます。電源・電圧・W数を同時に表示!。電源・電圧・W数を同時に表示!高電流タイプが新登場!!。10mV/1mAの高分解能モデルです。3.95インチTFT LCDディスプレイで視認性に優れています。低リップル・低ノイズです。
    付属品RS-232ケーブル、スペアヒューズ仕様出力電流/ライン変動:≦20mA、負荷変動:≦30mA、出力電圧/ライン変動:≦20mV、負荷変動:≦30mV寸法(mm)117×295×194質量(kg)2.3サイズ100V 50/60Hz電源(V)100 50/60Hz方式スイッチング精度出力電流/設定精度:≦0.1%±10mA、出力電圧/設定精度:≦0.1%±20mV出力電圧(V)0~60出力電流(A)0~5分解能出力電圧:0~60V、10mV、出力電流:1mA出力容量300W保護機能過電圧・過電流リップル、ノイズ出力電流:≦30mAp-p、出力電圧:≦30mVp-p、≦3mVrmsアズワン品番4-2690-05ロードレギュレーションCV:≦30mV、CC:≦30mAラインレギュレーション≦20mA(出力電流)、≦20mV(出力電圧)
  • ビッグローター アズワン

    ビッグローター

    アズワン
    287,000税込315,700
    1台
    当日出荷
    回転ローラーがシーソー運動を起こし、ミキシングします。ミキシングさせる容器によりローラーの間隔を変えられます。回転スピード可変機能が付いており希望の回転数でご使用頂けます。2Lまでの容器をミキシングできます。
    寸法(mm)500×205×230質量(kg)13.5回転数(min-1[r.p.m])6~120電源AC100V 50/60Hz 1A耐荷重(kg)2.5モーターインダクションモーター電源コード(m)2.5ローラーサイズ(mm)400プラグアースピン付3P 2P-3P変換アダプター付ローラー間隔(mm)45~100(可変幅55)アズワン品番1-5174-01タイマー30分振盪数上下:3~60回/min撹拌方式シーソー撹拌(±3°)+回転撹拌
  • ミックスローターバリアブル アズワン

    ミックスローターバリアブル

    アズワン
    125,000税込137,500
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    回転ローラーがシーソー現象を起こし、ミキシングができます。 作業中、サンプルの置き換えが簡単にできます。 Φ30mm位のボトルまで使用可能です。 デジタルで回転数・タイマーの設定ができます。
    材質PVC(塩化ビニル樹脂)(ローラー)回転数(min-1[r.p.m])20~112電源AC100V、50/60Hz、0.5Aモーターインダクションモーター(出力6W)ローラーサイズ(mm)Φ32×350ローラー間隔(mm)35電源コード2.5m、アースピン付3P(2P-3P変換アダプター付)振幅15mmタイマー0~9時間59分撹拌方式シーソー撹拌(±2.5°)+回転撹拌
  • マイクロチューブローテーター アズワン

    マイクロチューブローテーター

    アズワン
    62,900税込69,190
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
  • デジタル大型スターラー アズワン

    デジタル大型スターラー

    アズワン
    161,000税込177,100
    1台
    当日出荷
    仕様対応回転子:60mm~108mm質量(kg)11.5回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1Aケーブル長(m)2.5型番HPS-500Rモーターインダクションモーター撹拌容量(L)1~50材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 2.5m アースピン付3P 2P-3P変換アダプター付外寸法(mm)190×160×100(コントローラー部)アズワン品番1-4140-01撹拌部サイズ(mm)350×350×145マグネット強度0.45T商品タイプレンタル品はこちら
  • ホットプレート アズワン

    ホットプレート

    アズワン
    187,000税込205,700
    1個
    当日出荷
    仕様ヒーター容量:80W×2本、温度分布幅(℃):0.5(37℃時)~±1.4(60℃時)、プレートサイズ(mm):450×300質量(kg)3.9電源AC100V 50/60Hz 2A耐荷重(kg)約5最高温度(℃)80型番HP-4530N電源コード(m)1.8(3Pプラグ)材質(プレート)ステンレス(SUS304)温度制御方式PID制御サイズ(mm)450×300×75アズワン品番1-914-11
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    291,000税込320,100
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。オプションで遠沈管用のラックが使用できます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])50~500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-32タイマー60分撹拌方式旋回方式適合容器専用ラック適合ラック専用ラックC、D
  • シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ アズワン

    シェイキングインキュベーター 恒温振盪器 SIC-320シリーズ

    アズワン
    284,000税込312,400
    1台
    当日出荷
    ペルチェ素子を用いた冷却機能を搭載し、温度調節器にはマイコン式PID制御を採用することで、高精度なコントロールが可能です。標準でマイクロプレート、ディープウェルプレート用が使用でき、オプションでマイクロチューブ用のラックをお選びいただけます。吸盤型の脚で運転による横ズレを抑制します。
    質量(kg)約13回転数(min-1[r.p.m])300~2500電源AC100V 50/60Hz 6A、コード長/2.5m(3Pプラグ)温度表示デジタル設定表示(0.1℃毎)温度調節範囲(℃)室温-15~60外寸法(mm)320×357×320アズワン品番1-5837-31タイマー60分撹拌方式水平振盪式適合容器SBS規格プレート2枚または専用ラック適合ラック専用ラックA、B、E
  • デジタルパールサーモ アズワン

    デジタルパールサーモ

    アズワン
    35,500税込39,050
    1個
    当日出荷
    正・逆動作切り替え可能ですので、ヒーター等の加熱機器だけでなく冷却機器の温度調節にも使用できます。4~20mAのアナログデータ出力付きです(外部リード線が必要です)。
    寸法(mm)95×150×47(突起除く)制御方式ON/OFF制御出力方式リレー接点による電圧出力・本体側面3Pコンセントより電源コード(m)2.0(3Pプラグ)定格出力AC100V(50/60Hz)MAX12A(抵抗負荷)データ出力4~20mA(-10~+240℃固定)アナログ出力温度センサーPt100Ω/Φ4×200mm/ケーブル長2m最小表示単位1℃指示精度±3℃(センサ誤差含む)(外部リード線が必要です)温度設定範囲(℃)0~200アズワン品番1-5238-41安全機能過電流保護ヒューズ(15A)・センサー断線時バーンアウト回路
  • 強力マグネチックスターラー アズワン

    強力マグネチックスターラー

    アズワン
    164,000税込180,400
    1台
    当日出荷
    強力マグネットを採用し、高粘度撹拌が可能です。大容量(10L程度)でも安定した撹拌ができます。回転数はデジタル表示されますので、撹拌状態の再現ができます。電子制御による低速から高速回転までの安定した無段階変速が可能です。
    付属品回転子(40mm)×1個寸法(mm)222×211×135質量(kg)3回転数(min-1[r.p.m])50~1400電源AC100V 50/60Hz 1A 外部コンセント5Aモーターインダクションモーター電源コード(m)1.8材質(プレート)SUS304プラグ3P撹拌容量(mL)100~10000アズワン品番1-254-11磁力0.55T
  • ニューダストアウトドライ アズワン

    ニューダストアウトドライ

    アズワン
    131,000税込144,100
    1個
    当日出荷
    パネル扉タイプはマグネットパッキンを採用していますので、洗浄・乾燥後の器具をしっかり保管します。
  • 万能シェーカー USシリーズ アズワン

    万能シェーカー USシリーズ

    アズワン
    220,000税込242,000
    1個
    当日出荷
    大型シェーカーの決定版!! 各種オプションのホルダーを取り替えることにより、分液ロート・試験管・遠心沈殿管・フラスコ等の振盪に広く利用できます。 タイマー機能により、連続または任意の時間設定ができます。 上下振盪と向きを変えて水平振盪ができます。
    仕様(回転計)デジタル表示3桁材質外装/スチール、ホルダー取り付け部/アルミ二ウム質量(kg)35電源AC100V 50/60Hz 2A最大積載量(kg)5(ホルダー含む)消費電力約150WモーターDCブラシレスモーター安全装置モーター過電流検知回路・モーターサーマルプロテクター・過電流保護ヒューズ電源コード(m)2.5(3Pプラグ)振盪幅(mm)40mm本体サイズ(mm)480×442×477設定範囲(振盪数)最大積載重量時/300rpmアズワン品番1-5175-31タイマー0~60分(連続運転可)振盪方式上下・水平(片面)速度調節方式電子制御方式
  • 冷却マイクロサーキュレータ アズワン

    冷却マイクロサーキュレータ

    アズワン
    318,000税込349,800
    1個
    当日出荷
    付属品ステンレス架台仕様最小設定温度単位(℃):0.1材質水槽/ステンレス、底板/アルミニウム52S(硬質アルマイト処理)質量(kg)5.5容量(L)約1.5電源AC100V 50/60Hz 4A槽内寸法(mm)130×170×80外寸(mm)160×315×300型番PMC015A安全装置過電流ヒューズ・過熱防止センサー電源コード(m)2(3Pタイプ・変換アダプター付き)冷却方式高効率ペルチェ素子サーモモジュール(4P)温度制御方式PID+DACオートチューニング制御・デジタル表示温度設定範囲(℃)0~60アズワン品番1-5138-11温度調節精度(℃)±0.1~0.5
  • マルチオーブン MOVシリーズ アズワン

    マルチオーブン MOVシリーズ

    アズワン
    295,000税込324,500
    1台
    当日出荷
    自然対流/強制対流切り替え式の1台2役切替シャッターで自然対流・強制対流を切り替えることができます。3段PID制御により、オーバーシュートの少ない昇温を実現しています。曜日・時刻指定タイマー及び16ステップ8パターンのプログラム機能を標準装備しています。実測値と設定値の確認が容易なPV・SV二段表示に加え、過昇温防止設定温度表示を採用しています。エラー発生時には、AC100V 1Aの出力を出すことができます。最大16ステップ8パターンの温度勾配可変プログラム機能を装備したPID制御式温度コントローラーを採用しています。離れた場所からでも現在温度を確認でき、グラフ表示(拡大・縮小)、記録の開始/停止の操作を行えます。Bluetooth(R)通信を使ってiPhone端末から現在温度の確認・グラフ表示・記録の開始/停止・PCへの転送(CSV形式)の操作が可能です。iPhoneアプリはマニュアル無しでも直感的に操作できます。
    材質外装/スチールメラミン焼付塗装、内装/ステンレス(SUS304)安全装置過電流ブレーカー・独立過昇防止機能・バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF)機能タイマー機能・プログラム機能温度制御方式3段PID制御・SSR出力温度設定範囲(℃)室温+20~240対流方式自然対流/強制対流切り替え式
  • ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ アズワン

    ニューダストアウトドライ 444×537×1595mm 送風タイプ

    アズワン
    137,000税込150,700
    1台
    当日出荷
    ヒーターとタイマー機能を省略した送風のみのエコノミータイプです。ヒーターを使用しないので省エネ・安全性がアップ。耐熱が気になる樹脂容器等の乾燥にも使用できます。メッシュ棚は、スライドレール式でスムーズに出し入れ可能です。洗浄後の器具を迅速乾燥
    材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)、枠/アルミ型材(耐食アルマイト処理)、キャスター/PA(ナイロン)ストッパー付き(前輪のみ)、チョウバン/SUS304質量(kg)約27タイプ送風タイプ電源(V)AC100(50/60Hz)約0.5A段数【最大棚取付】浅型11段、深型5段、メッシュ21段風量(m3/min)50Hz/60Hz1.34/1.16※キャスターΦ65mm(前輪ストッパー付き)内寸法(mm)430×503×1311安全装置過電流ヒューズ1A電源コード(m)1.8(3Pプラグ付)ヒーター-扉開閉方式マグネットパッキン式外寸法(mm)444×537×1595アズワン品番3-5031-12タイマー-
  • るつぼ炉 アズワン

    るつぼ炉

    アズワン
    379,000税込416,900
    1個
    当日出荷
    るつぼの出し入れが簡単な上部開閉式です。 幅広い温度設定が可能ですので、材料(金属、無機化合物)試験や熱処理等にご使用いただけます。 昇温速度が早く最高温度(1200℃)まで20分で到達します。 16ステップのプログラムを4パターンまで設定することができ、また温度上昇速度も設定できます。
    材質[外装・炉体] 耐火断熱材質量(kg)約20電源AC100V 50/60Hz 約14A最高温度(℃)1200センサーR型熱電対電源コード(m)2(3Pプラグ付き)ヒーターカンタルヒーター4面(全側面)合計1400W外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×345×373炉内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×100温度制御方式PID制御SSR出力タイマー設定0分~99時間59分(1分単位)温度設定範囲(℃)100~1200アズワン品番1-5929-01プログラム機能16ステップ4パターン安全機構センサー異常検知、設定温度連動式過昇防止リレー、ノーヒューズブレーカー温度設定(分解能)1℃
  • 【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001 アズワン

    【レンタル】卓上型ポットミル架台 PM-001

    アズワン
    9,198税込10,118
    1台
    翌日出荷から4日以内出荷
    回転数の調節ができますので、サンプルに応じた粉砕が可能です。ポットミルに合わせてローラー間隔を調節できます。
  • 【レンタル】ミクロ遠心機 アズワン

    【レンタル】ミクロ遠心機

    アズワン
    5,698税込6,268
    1台ほか
    翌日出荷から4日以内出荷
    セットプログラム、運転状況等が分かりやすいデジタル表示です。最大10のプログラムを記憶するメモリー機能付きです。運転中はリッドが開かない安全設計です。
    最大遠心力(G)16000電源コード(m)1.8(3Pプラグ)