カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(98)
  • 医療(6)
  • 測定用品(4)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(6)
  • SMC(745)
  • 理研計器(366)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(258)
  • 三菱電機(162)
  • マキテック(107)
  • ParkerTAIYO(100)
  • CKD(97)
  • 三菱(96)
  • メイキコウ(78)
  • エスコ(75)
  • ホンダ(61)
  • Panasonic(パナソニック)(54)
  • ヤナセ(柳瀬)(51)
  • トヨタ(51)
  • 伊東電機(50)
  • omron(オムロン)(49)
  • RS PRO(48)
  • ハンマーキャスター(47)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「400×100」の検索結果

113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100 アズワン

    ステンレスふるい(電解研磨済) 400Φ×100

    アズワン
    35,640税込39,204
    1個
    7日以内出荷
    材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(8件のレビュー)
    2,600税込2,860特価
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • アルミニウム板 アズワン

    アルミニウム板

    アズワン
    2,298税込2,528特価
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    種別A5052
  • アズピュアPVCクリアバッグ アズワン

    アズピュアPVCクリアバッグ

    アズワン(1件のレビュー)
    5,760税込6,336
    1個
    当日出荷
    中身の確認が容易なクリアタイプです。 ベルト部分は長さ調整が可能です。
    材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、ベルト/ポリエステル100%耐荷重(kg)約5
  • 卓上シーラー アズワン

    卓上シーラー

    アズワン(2件のレビュー)
    25,047税込27,552
    1個
    当日出荷
  • 無酸素銅板 アズワン

    無酸素銅板

    アズワン
    15,147税込16,662特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • シリコンラバーヒーター アズワン

    シリコンラバーヒーター

    アズワン(15件のレビュー)
    9,770税込10,747特価
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    薄いシート状のため熱応答性に優れています(標準型1.5mm)。柔軟性があります。高湿度および腐食環境に対して影響を受けにくいです(耐候・耐薬品)。電力密度は通常多くの用途に対して0.6~0.8W/cm2が最適ですが、ヒーターの取り付け状態、温度制御の方法によって大きく変動します。
    電力密度0.6W/cm2 リード線長さ(mm)300定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500V
  • タフピッチ銅板 アズワン

    タフピッチ銅板

    アズワン
    14,553税込16,008
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
  • ムラサキイモ色素 pH指示薬 アズワン

    ムラサキイモ色素 pH指示薬

    アズワン
    999税込1,099特価
    1個
    当日出荷
    pH指示薬になる野菜の色素 ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
    仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。アズワン品番67-6594-65
  • アルミニウム板(A2017) アズワン

    アルミニウム板(A2017)

    アズワン
    3,298税込3,628特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    6,598税込7,258特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 黄銅板 アズワン

    黄銅板

    アズワン
    11,979税込13,177
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ アズワン

    ノンワイヤーバーコーター Φ9.5×400mm OSPシリーズ

    アズワン
    36,200税込39,820
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
  • デジタル濁度計 アズワン

    デジタル濁度計

    アズワン
    126,000税込138,600
    1個
    当日出荷
    高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用可能ですので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。
    仕様校正用セル:0NTU、20.0NTU、100NTU、400NTU、800NTU(ポリマー)付属品交換用セル(Φ25×60mm)×6個、校正用セル5種 ※0NTU校正液は4-4861-12をご使用ください。それ以外は4-358-31のセットをご使用ください。寸法(mm)90×203×80測定範囲濁度/0-1000NTU容量(mL)サンプル:18質量(g)385電源単3乾電池×4本(テスト用付属)測定項目濁度再現性≦1%rdgor0.02NTUの大きい方測定方法ISO 7027準拠の比濁法(90°)分解能0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU機能ホールド、オートパワーオフ(8分)、ローバッテリー表示光源赤外線放射ダイオード(波長860nm)防塵防水性能IP67アズワン品番4-358-21誤差読み取り:≦±2%rdg±迷光誤差有効期限あり
  • ステンレスシームレスパイプ アズワン

    ステンレスシームレスパイプ

    アズワン(1件のレビュー)
    93,980税込103,378特価
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304)
  • マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用・入力調節器付)

    アズワン
    47,700税込52,470
    1台
    当日出荷から33日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:1m 2P
  • 角型ガラス容器(溶接加工品) 3593シリーズ アズワン

    角型ガラス容器(溶接加工品) 3593シリーズ

    アズワン
    39,900税込43,890特価
    1個
    当日出荷
    ※硬質1級材使用。※規格以外も製作致します。お問い合わせください。
  • 検査用紙コップ アズワン

    検査用紙コップ

    アズワン
    31,980税込35,178
    1箱(1400個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質紙製
  • CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ アズワン

    CHEM-QUANT試験紙 100枚入 CL09シリーズ

    アズワン
    4,798税込5,278
    1本(100枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    試験紙を検液に浸し、変色度を商品の筒に印字されているカラースケールと比較するだけのシンプルな試験方法です。 試験紙は鉄の筒に入っています。
    タイプスティック
  • シリコンラバーヒーターMG アズワン

    シリコンラバーヒーターMG

    アズワン
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ヒーター片面が磁化されているので金属面に簡単に着脱できます。金属ヒーターに代わる柔軟性のある薄型の面状発熱体です。連続200℃で半永久的に使用できます。
    厚さ(mm)1.5定格電圧(V)AC100耐電圧1500V/1分間使用温度(℃)常用温度:200℃、最高温度:250℃容量公差±10%絶縁抵抗値目盛(MΩ)100MΩ以上/DC500Vリード線長さ(mm)300電力密度0.5W/cm2 (AC100V)着磁力0.04T
  • 小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き アズワン

    小型インキュベーター 出荷前点検検査書付き

    アズワン
    126,000税込138,600
    1台
    当日出荷
    温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
    用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類付属品棚板×2枚・棚受×4個質量(kg)9.5電源AC100V 50/60Hz 3A内寸法(mm)180×240×220型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)センサーK熱電対安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)温度制御方式マイコン式PID制御棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)外寸法(mm)250×320×400温度設定範囲(℃)室温+5~80アズワン品番1-5421-41-22タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
  • 栓付試薬瓶 目盛付き アズワン

    栓付試薬瓶 目盛付き

    アズワン
    3,366税込3,703
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
    材質硼珪酸ガラスキャップ形式共栓
  • 栓付褐色試薬瓶 目盛付き アズワン

    栓付褐色試薬瓶 目盛付き

    アズワン
    5,594税込6,153
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
    材質硼珪酸ガラス褐色キャップ形式共栓
  • エクスポケット回転計 アズワン

    エクスポケット回転計

    アズワン
    13,100税込14,410
    1個
    当日出荷
    測定範囲(min-1[r.p.m])100.0~99999トラスコ品番363-3641質量(g)118電源単4乾電池×2本(別売)測定方式非接触式検出距離(mm)100~400分解能0.1/1rpmアズワン品番2-3366-01
  • 連結台 アズワン

    連結台

    アズワン
    76,900税込84,590
    1組(2台)
    当日出荷から7日以内出荷
  • マントルヒーター(フラスコ用) アズワン

    マントルヒーター(フラスコ用)

    アズワン
    30,500税込33,550特価
    1台
    当日出荷から24日以内出荷
    最高温度(℃)450電源コード長さ:0.25m 2P
  • グローブドライヤー アズワン

    グローブドライヤー

    アズワン
    144,000税込158,400
    1個
    当日出荷
    使用後、洗浄後の手袋内面・外面を温風により速やかに強制乾燥します。タイマー付きで、そのまま保管ケースとしてもお使いいただけます。
    アズワン品番7-4044-11材質【本体】アルミ型材・PVC(塩ビ樹脂)【扉】PVC(塩ビ樹脂)【温風パイプ】PVC(塩ビ樹脂)【プラスチックグリップ】ABS樹脂質量(kg)23.4(ドライヤー部)風量(m3/min)50Hz/60Hz1.6/0.9(ドライヤー部)有効内寸(mm)520×350×580温風温度(℃)(室温)+20±5ヒーター(W)AC100V 400(ドライヤー部)収納量ロンググローブ/約5~10双、ショートグローブ/約10~15双外寸法(mm)600×377×880タイマー最長30時間迄設定可能安全機構加熱防止装置(温度ヒューズ)ファン100V 65W(60Hz)/54W(50Hz)(ドライヤー部)
  • 制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm アズワン

    制電PVC 透明 板 100×厚さt3mm

    アズワン
    1,560税込1,716特価
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性、耐候性、難燃性に優れています。、制電コーティングがされているので、静電気を抑制し埃がつきにくくなっています。、価格が安く、経済的です。、※RoHs対応品
  • 4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入 アズワン

    4インチ熱酸化膜付きウェハ 研究用[P 100 ,1-100Ω]片面ミラーDF品 25枚入

    アズワン
    111,000税込122,100
    1箱(25枚)
    当日出荷から30日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ アズワン

    耐酸ホットプレート TA-4030シリーズ

    アズワン
    87,900税込96,690
    1個
    当日出荷
    プレート表面の耐酸性能を追求耐酸塗装で耐酸性能に優れています。ヒーター電源及びセンサー線が本体より出ていますので、温調器などを自由に組み合わせる事が可能です。コの字状の脚付きで卓上で使用可能です。プレート周囲に高さ5mmの立ち上げがありますので、少量の薬品等がこぼれても安心です。
    仕様プレートサイズ(mm):400×300、ヒーター容量:1400W、電源(mm):AC100V 50/60Hz(3Pプラグ・コード長約2.5)質量(kg)7.5耐荷重(kg)5最高温度(℃)300温度センサーK熱電対材質(プレート)アルミニウム+耐酸塗装サイズ(mm)402×302×96アズワン品番2-7921-12
  • ドライシェルフ ADSシリーズ アズワン

    ドライシェルフ ADSシリーズ

    アズワン
    139,800税込153,780特価
    1台
    当日出荷
    正面にカーテンレールを用いたビニールカバーで出し入れが容易です。カバー上段にエアーの抜き孔が開いており、湿気を逃がしやすくしています。温風ユニット付きで庫内を温風で強制循環します。棚板は50mmピッチ×27段で設定ができます(温風ユニット使用時は下7段不可)。ホコリ対策のカーテン付き乾燥庫です。
    用途温風ユニット付仕様温風ユニット 風量:1.6/0.9m3/min(50/60Hz)、ヒーター:400W、タイマー:最大30時間(ヒーターのみ/ファンは連続運転)、電源:AC100V 50/60Hz(コード長:1.8m)、重量:約5kg付属品支柱×4本、天板×1枚、棚板×3枚、下段保護枠×1枚、水受け皿×1皿、レール式ビニールカーテン1枚種別温風ユニット付材質本体・メッシュ棚/スチール(粉体塗装)、水受け皿/PVC 温風ユニット/スチール(粉体塗装)質量(kg)約25(棚板含む)サイズ730×515×1515mm 棚板寸法:700×450mm メッシュサイズ:100×50mm段数4段(水受け含む)耐荷重(kg/段)約10耐荷重(kg)約40棚間隔(mm)50mmピッチで可変アズワン品番4-595-02
  • 6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ SEMI シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    149,000税込163,900特価
    1箱(25枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    6インチ JEIDA シリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    149,000税込163,900特価
    1箱(25枚)
    当日出荷から33日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
  • 【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E アズワン

    【レンタル】アズプロ電子天秤 420g ASR423/E

    アズワン
    3,998税込4,398
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。
    質量(kg)4.5電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属)最小表示(g)0.001直線性±0.002g秤量(g)420サービス分類レンタル
  • シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ アズワン

    シリンジレスフィルターバイアル 1箱 100本入 FVシリーズ

    アズワン
    24,100税込26,510
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    シリンジ・シリンジフィルター・バイアルを一体化したような商品で、バイアルに移す手間やプラスチックの廃棄量を減らすことができます。HPLC分析前のサンプル前処理の手間と時間を削減できます。
    仕様●最大ろ過容量:400μL●最低ろ過容量:100μL材質キャップ・チューブ/PP、ガスケット/PE、セプタム/シリコンラバー(PTFEコート)寸法(mm)Φ12.4×33.5残液量(μL)50
  • デジタルカメラ内蔵顕微鏡 アズワン

    デジタルカメラ内蔵顕微鏡

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    翌々日出荷
    デジタル画像をPCに表示できます。
    種別40~400× M-100FLD Cordedアズワン品番3-6300-01
  • 濁度計 サンプルセルセット 6本入 アズワン

    濁度計 サンプルセルセット 6本入

    アズワン
    10,400税込11,440
    1本(6本)
    翌々日出荷
    米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
    仕様入数:6本入 測定範囲:0~1000NTU 測定方法:90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠) 分解能:0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 測定精度:±2%+0.02NTU 繰返し再現性:測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方) 読取モード:基本モード・TruReadモード 校正:5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU) 校正用セルセット付属 ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類 本体データ保存:200組 液晶表示:TFTカラー液晶 電源:AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター) 3.7Vリチウムイオン電池内蔵 重量:385gアズワン品番4-4861-13
  • 濁度計 0NTU校正液 1パック 100mL入 アズワン

    濁度計 0NTU校正液 1パック 100mL入

    アズワン
    7,190税込7,909
    1パック(100mL)
    翌々日出荷
    米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。大型カラー液晶で視認性に優れています。校正セルセットが標準で付属しています。
    仕様●ポリマー校正液セット内容:20/100/400/800NTU 4種類●読取モード:基本モード・TruReadモード●本体データ保存:200組質量(g)385電源(V)AC100~240 50/60Hz(ACアダプター)測定精度±2%+0.02NTU測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)測定範囲(N)0~1000TU分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU)校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)液晶表示TFTカラー液晶アズワン品番4-4861-12繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
  • イージーアクションポン アズワン

    イージーアクションポン

    アズワン
    23,400税込25,740
    1本
    翌々日出荷
    わずかな力で容易に吐出。ポンプを上げても下げても液体を吐出します。高粘度液体の吐出が可能です(目安8000cP)。
    仕様●容器(L):取り付け可能:60~100のドラムタンク、その他25~60の容器 ※ネジピッチ等の違いにより取り付けられない場合があります。●吐出量(mL/1ストローク):最大400材質PP、PE寸法(mm)注ぎ口外径/Φ20、本体直径/Φ41、注ぎ口長さ/160深さ(mm)取り付け可能容器:最大770アズワン品番2-8510-02
  • 8インチシリコンウェハ 研究用 100 アズワン

    8インチシリコンウェハ 研究用 100

    アズワン
    220,000税込242,000
    1箱(25枚)
    4日以内出荷から32日以内出荷
    研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。