「400m」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質金網/ ステンレス
内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
食品添加物からうまれた人と環境にやさしいエコ洗剤です。工場や厨房、オフィス、車や建築現場などあらゆる場所で手荒れを気にせず使える万能洗剤です。キーボードやアクリル板の手垢汚れからキッチンやトイレの汚れ、工場の機械油の汚れまで、高い洗浄力を発揮します。汚れに応じて希釈して使えます。
効果その他
主成分界面活性剤・ホタテ貝焼成カルシウム・水軟化剤・天然香料・水
アズワン品番8-6868-11
1個
¥1,690
税込¥1,859
翌々日出荷
●薄膜で塗って剥がせる液体ゴムの塗装スプレーです。●柔軟性が高く、きれいに剥がせます。●重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。
色黒
容量(mL)400
使用温度範囲(℃)-40~100
適合材セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、自動車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部分など
危険等級Ⅱ
アズワン品番64-7953-83
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量250mL
特性艶消し
危険物の性状非水溶性
1本
¥919
税込¥1,011
当日出荷
用途に応じて選べる全24種類のギフトケース組み立て簡単、手間が掛かりません。
仕様中枠、セロハン付き、フタかぶせ式
材質コートボール紙、上フタ表面つや加工
タイプ組立式
材質PE
寸法(幅×チャック下)(mm)240×340
厚さ(mm)0.04
アズワン品番6-633-80
1袋(100枚)
¥2,060
税込¥2,266
当日出荷
材質ポリカーボネイト
コンパクト&簡単操作で大量に霧をつくるユニットを水の中に入れて電源を入れるだけで、瞬時に大量のミストを作り出せます。また、発生する霧は熱くないのでヤケドの心配がありません。空焚き防止機能で故障を防ぐ本体に水位センサーを搭載しているので、水位が下がったり、ユニットが水中から取り出されてしまっても空焚き防止機能が働き、振動子の破損を防ぎます。(※空焚きした場合は3秒程度で振動子が壊れてしまいます)。アイデア次第で用途は様々コンパクトで操作も簡単なので、アイデアや工夫次第で様々な用途にお使いいただけます。空間の加湿、霧による演出効果、アロマミスト、気化熱による冷却効果など
温かみのあるナチュラルカラーのコートボール紙を使用しています。組み立て簡単、手間が掛かりません。
材質コートボール紙
タイプワンタッチ組立式
仕様フタかぶせ式
ニッケルの薄板に、電気鋳造法によるミクロン単位の微細な穴加工を施しています。
従来のレーザドリルによる加工とは異なり、ピンホールの真円度が高く、穴の縁が非常に滑らかです。
仕様エッジの深さ(a):3μm
材質純度99.9%のニッケル
直径(Φmm)(基板)9.5+0.0/-0.1
厚さ(μm)(基板t)20±5
公差(mm)(ピンホールの位置)±0.1
暖かみのあるクラフト素材のギフトボックス。
材質コートボール紙
タイプワンタッチ組立式
安定剤や可塑剤を含まないリサイクルに適した素材です。
優れた透明性と成形性、機械物性を有しています。
材質PET
プラスチック多孔質フィルター板
材質ポリプロピレン
高圧水流で表面を加工し、毛羽立ちを抑えています。
材質綿100%
寸法(mm)40×40
質量(g)200
枚数(目安)約660枚(±5%)
アズワン品番8-3375-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B3X00146000090
医薬品医療機器等法一般医療機器
1袋
¥802
税込¥882
当日出荷
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質コートボール紙
タイプワンタッチ組立式
中身の確認が可能なため、工場内・作業現場への不審物の持ち込み防止に役立ちます。ベルト部分は長さ調整が可能です。
仕様コンパートメント数:2
材質本体/PVC、ファスナー/ナイロン(エレメント)、アルミニウム(つまみ部)
寸法(mm)265×160×100
アズワン品番4-5163-02
1個
¥4,490
税込¥4,939
12日以内出荷
少量(20mL)から多量(400mL)の秤量までこなす豊富な種類を揃えました。
液体、粉末を問わずスムーズに流れます。
秤量の後は、2方からはさむことでロートとしても使用できます。
ピンセットでつかみやすい形状になっています。
SCC(超純水洗浄し、クリーンパック)した商品です。
材質PS(ポリスチレン)
ワンウェイ仕様プラテクター最大の□400mmサイズ
仕様●材質:PP●外寸(mm):400×400×120●圧縮荷重:9.41kN(960kgf)
アズワン品番67-7114-11
1個
¥3,620
税込¥3,982
5日以内出荷
非粘着性、耐熱性、低摩擦性、電気絶縁性、耐薬品性などに優れています。
材質PTFE(四フッ化エチレン)
使用温度範囲(℃)-60~260
ハサミでカットして使用することができます。、柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
シリコンは耐熱温度-60℃~230℃という広い温度帯で使用できるので、冷菓、焼き菓子、両方にお使いいただけます。オーブン、電子レンジ、冷蔵、冷凍もOK!、食品用純シリコン製の為、熱伝導率に優れ、ふっくらとした焼き上がりを保証します。600×400mm天板に4枚、530×325mm天板に3枚、300×400mmに2枚並べることができます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
豊富なサイズとシンプルなカラーで多用途に使えるギフトボックス。
材質コートボール紙
タイプワンタッチ組立式
最大トルクが15.5kg.cmで、FEETECH社製の標準サイズのサーボモーターと比べて2倍以上大きなトルクを得られます。500~2500μsのPWM信号により約180°の位置制御が可能です。接続はJR型コネクタで行い、各種のサーボホーンとネジ類が付属しています。【ご注意】。※6Vで駆動すると最大3A程度の電流が流れるので、余裕のある電源が必要です。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.16秒/60°(6V時)、0.18秒/60°(4.8V時)。最大トルク:15.5kg.cm(6V時)、14kg.cm(4.8V時)。最大電流:1500mA(6V時)、1200mA(4.8V時)。サイズ:40.8×20.1×38mm
仕様●静止電流(6V):7mA●無負荷速度(6V):0.16sec/60°●無負荷電流(6V):190mA●ストールトルク(6V):15.5kg・cm●ストール電流(6V):1500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.18sec/60°●無負荷電流(4.8V):160mA●ストールトルク(4.8V):14kg・cm●ストール電流(4.8V):1200mA●リード線の長さ:約300mm ±5mm●寸法:40.8×20.1×38mm●重量:56g● 無負荷動作平均値●【セット内容】●本体 ×1●サーボホーン ×4●サーボホーンビス ×1●固定用ビス ×4●固定用ゴム ×4●固定用ハトメ ×4
アズワン品番67-0396-09
1個
¥2,620
税込¥2,882
5日以内出荷
吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。
熱溶液の迅速濾過に適しています。
三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01
内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
¥4,590
税込¥5,049
当日出荷
測定部は耐久性に優れたアルミダイキャスト製です。水平調節脚付きです。電池を使用して電源のない場所でも使用可能!
仕様コイルケーブル長:約0.6~2m 安定時間:約3秒 計量皿サイズ:400×400mm 表示部サイズ:178×89mm
電源単3乾電池×4本(テスト用付属)、ACアダプター(付属・AC100V 50/60Hz)
表示LCD
機能バックライト・オートパワーオフ
表示形式デジタル
温度コントロールにはマイクロコンピューターによるPID制御を採用し、高精度で安定した性能です。4種類のタイマー機能を標準装備しています。温度表示はPV・SV2段表示を採用し、ひと目で実測値と設定値が確認できます。
用途電源:AC100V 50/60Hz 3A電源コード長:約1.5m(3Pプラグ)内寸法:180×240×220mm外寸法:250×320×400mm重量:9.5kg付属品:棚板×2枚・棚受×4個
仕様温度分布幅(℃):4、温度表示単位(℃):1、タイマー設定範囲:1分~99時間59分、ヒーター容量:300W、観察小窓(mm):70×190、付属書類:点検検査書類
付属品棚板×2枚・棚受×4個
質量(kg)9.5
電源AC100V 50/60Hz 3A
内寸法(mm)180×240×220
型番IC-150MA(出荷前点検検査書付き)
センサーK熱電対
安全装置過昇温防止装置・過電流ブレーカー
電源コード(m)約1.5(3Pプラグ)
温度制御方式マイコン式PID制御
棚ピッチ(mm)30(最大6段掛け)
外寸法(mm)250×320×400
温度設定範囲(℃)室温+5~80
アズワン品番1-5421-41-22
タイマー機能ON・OFF・ON/OFF・SVスタート
1台
¥102,300
税込¥112,530
当日出荷
わずか4.4 gの非常に小さなFEETECH社製アナログサーボモーターです。900 μs~2100 μsのサーボパルスに対し、約120°の動作角度で位置制御が可能です。多くのサーボと同様に動作角を超えてパルス幅を設定できますが、パルス幅の限界はメーカによって明記されていません。標準的なJRコネクタ(フタバ互換)で接続します。サーボホーンやネジが付属します。電源電圧:4.8V~6V。応答速度:0.09秒/60°(6V時)、0.1秒/60°(4.8V時)。最大トルク:0.6kg.cm(6V時)、0.5kg.cm(4.8V時)。最大電流:500mA(6V時)、400mA(4.8V時)。サイズ:20×8.3×17.3mm。
仕様●静止電流(6V):6mA●無負荷速度(6V):0.09sec/60°●無負荷電流(6V):60mA●ストールトルク(6V):0.6kg・cm●ストール電流(6V):500mA●静止電流(4.8V):5mA●無負荷速度(4.8V):0.1sec/60°●無負荷電流(4.8V):50mA●ストールトルク(4.8V):0.5kg・cm●ストール電流(4.8V):400mA●リード線の長さ:約150mm ±5mm●寸法:20×8.3×17.3mm●重量:4.4±0.2 g● 無負荷動作平均値
アズワン品番67-0396-04
1個
¥1,010
税込¥1,111
5日以内出荷
pH指示薬になる野菜の色素
ムラサキイモ色素を粉末状にしたものです。水100~400mLに付属のスプーン1杯分を溶かしてpH指示薬として使えます。
仕様●容量(g):ムラサキイモ色素粉末 約5g●付属品:プラスチックさじ●※本製品は実験用素材として販売しています。食用には使用しないでください。●※小・中・高校理科実験向け教材です。
アズワン品番67-6594-65
1個
¥1,200
税込¥1,320
当日出荷
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
セット内容マネキン本体、エアーバッグ(100枚)、フェースカバー(5枚)、キャリングケース
材質マネキン/PVC(塩化ビニル樹脂)、エアーバッグ/PE(ポリエチレン)
全長(mm)400
質量(kg)1.8
アズワン品番7-1123-01
1個
¥177,000
税込¥194,700
31日以内出荷
液体危険物をすばやく吸収する液体流出緊急対策用セットです。
回収用ポリ袋(1334)は袋の口を閉めるワイヤータイが付属しており、液体吸収具の廃棄時に便利です。
セット内容ペール缶×1個、吸収マット×35枚、ソックス×9本、回収用ポリ袋×2枚
厚さ(mm)(回収用ポリ袋(1334))0.14
質量(kg)7
サイズバケツ(蓋込)/520×700mm、吸収マット/400×500mm、ソックス/1m
吸収量計60L(マット/1L/枚、ソックス/3.33L/本)
3層構造で防水性に優れています。
寸法(mm)900×1400
質量(g)530
アズワン品番0-8752-01
素材表側・裏側/ポリエステルスムース、中/ポリウレタンフィルム
洗濯方法洗濯可(50℃)/脱水機可/タンブラー乾燥可
1枚
¥3,366
税込¥3,703
翌々日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
検体を拭き取り、採取して微生物検査に使用します。密閉性が良く、液モレの心配がありません。菌等の採取率の良いポリエステル製綿棒を使用しています。TE-311N・TE-4003-2は綿棒先端が曲がるため、綿球側面でも拭き取りが容易です。TE-4003-2の綿棒軸は長尺(400mm)で、曲がりやすく折れにくい軸を使用しています。
仕様リン酸緩衝食塩水容量(mL):1
材質本体/PP、キャップ/PE、綿棒/ポリエステル
サイズ(mm)Φ12.7×84
アズワン品番1-1918-02
1箱(4袋×50本)
¥24,700
税込¥27,170
12日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ