耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPまたはPEになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。
キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
色(フタ)白
材質(フタ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
サンプルの保管に適した広口ガラス瓶です。
材質(本体)PS(ポリスチレン)、(キャップ部)白部/PE(ポリエチレン)・オレンジ部/PS(ポリスチレン)
材質本体/PET(ポリエチレンテレフタレート)、蓋/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PE(ポリエチレン)
材質本体/硬質PVC(塩化ビニル樹脂)、パッキン/発泡PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
仕様タコ型
材質並ガラス
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/LDPE
材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
仕様キャップ付
材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
クリーンパックしたサンプル瓶です。
材質(本体)並ガラス
材質(フタ)外ブタ:PP(ポリプロピレン)、内ブタ:PE(ポリエチレン)
混練、撹拌、脱泡、分散するための攪拌機に使用する容器です。ツバ部の3等配の爪により、攪拌機の治具にしっかり固定できます。
容量(mL)300
アズワン品番61-3518-80
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
GL規格のPFA瓶です。
材質PFA
ねじ口規格(GL)45
耐薬品性のある熱分解炭素をカーボン基材に含浸して気孔を封止している為、水密性があり耐薬品性に優れています。軽量で熱容量が小さく、また熱伝導も高いため熱衝撃にも強いです。高純度処理を施しており、不純物の溶出による汚染の心配もありません。
円筒状なため粉体・高粘度性液体の出し入れに適しています。中栓なしでも液漏れの心配がありません。
材質本体・フタ/HDPE、パッキン/PE
目盛なし
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、パッキン/約70
カーボンの気孔に熱分解炭素を含浸し目止めした高純度なカーボンの試験用容器です。不純物含有量が5ppm以下ですので、素材からの溶出による心配がありません。熱伝導性が高くヤング率が低いため耐熱衝撃性に優れています。純度・耐熱・耐薬品性に優れます。耐結露性にも優れています。
目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
密閉性、操作性に優れたスナップキャップ仕様です。エコノミーなサンプル保存容器です。
300~500nmの波長から内容物を保護します。目安目盛付きで、内容量が一目で確認できます。
材質硼珪酸ガラス
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
本体とフタはネジ式で固定できます。パッキン(別売)を使用することで簡易密閉できます。オートクレーブ滅菌済です。
滅菌滅菌済
オートクレーブ滅菌済です。
材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ・シールリング/PP
ねじ口規格(GL)45
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
薬液が少しずつ出ますので分量を調節しやすく、こぼれにくいです。
材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン)、ノズル/PE(ポリエチレン)
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE
滅菌γ線滅菌(個包装)
耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
材質(本体)PE(ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポロプロピレン)
材質(中栓)PE(ポリエチレン)
関連キーワード
1
2
次へ