カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(104)
  • クリーンルーム用品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 医療(4)
  • 梱包用品(3)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(36)
  • SMC(1,145)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(444)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(419)
  • オカムラ(岡村製作所)(339)
  • Panasonic(パナソニック)(166)
  • エスコ(137)
  • リンナイ(115)
  • TRUSCO(110)
  • RS PRO(107)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(96)
  • 常磐精工(85)
  • イトーキ(80)
  • 河村電器産業(79)
  • 十川ゴム(72)
  • CKD(69)
  • ニチコン(69)
  • KEMET(69)
  • VISHAY(69)
サービス分類
  • レンタル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「470mm」の検索結果

関連キーワード
133件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
みの虫クリップ アズワンみの虫クリップアズワン(11件のレビュー)
2,630税込2,893
1袋(10本組)
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
970税込1,067
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン(2件のレビュー)
112,000税込123,200
1台
当日出荷
マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
耐火ゴミ箱 アズワン耐火ゴミ箱アズワン
44,310税込48,741
1個
当日出荷
足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
AED収納ケース スタンド型 アズワンAED収納ケース スタンド型アズワン
83,980税込92,378
1個
当日出荷
扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。
付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
ポリ袋 ポリエチレン製 チャック無 アズワンポリ袋 ポリエチレン製 チャック無アズワン
19,700税込21,670
1袋(200枚)
当日出荷から翌々日出荷
PTFE被覆ヒーター アズワンPTFE被覆ヒーターアズワン
49,400税込54,340
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
宅配袋 未晒クラフト アズワン宅配袋 未晒クラフトアズワン(2件のレビュー)
3,410税込3,751
1セット(50枚)ほか
当日出荷から7日以内出荷
仕様ベロ部シール付き材質未晒クラフト紙
研究室用チェア TLシリーズ アズワン研究室用チェア TLシリーズアズワン
32,300税込35,530
1台
当日出荷
材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪寸法(mm)(脚部)545×545昇降方式ガスシリンダー式
小型冷蔵庫 ZR-70 アズワン小型冷蔵庫 ZR-70アズワン
44,900税込49,390
1台
当日出荷
冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。
質量(kg)21内寸法(mm)(上段)380.5×360×325(製氷室含む)、(下段)380.5×210×190内容量(L)冷蔵65+製氷5定格消費電力(W)68冷却方式コンプレッサー方式電源(AC100V)50/60Hz外寸法(mm)470×450×632アズワン品番2-2041-12庫内温度(℃)約5商品タイプレンタル品はこちら
フレキシブルアーム型クランプ アズワンフレキシブルアーム型クランプアズワン
4,690税込5,159
1個
当日出荷から翌々日出荷
フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
6連式マグネチックスターラー アズワン6連式マグネチックスターラーアズワン
177,000税込194,700
1台
当日出荷
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75× アズワンLEDアーム式照明拡大鏡 1.75×アズワン
19,700税込21,670
1個
当日出荷
調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。
倍率1.75×材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ アズワン細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズアズワン
569税込626
1本
当日出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。
適合器具細管毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20質量(g)4芯材SUS304耐熱温度(℃)120
コンテナー アズワンコンテナーアズワン(1件のレビュー)
5,544税込6,098特価
1個
当日出荷
耐荷重(kg)20材質PP(ポリプロピレン)
安全薬品保管棚 アズワン安全薬品保管棚アズワン
171,000税込188,100
1個
当日出荷
振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。
外寸法(mm)900×470×1800
ホットプレート(NINOS) アズワンホットプレート(NINOS)アズワン
94,900税込104,390
1台
当日出荷から翌々日出荷
マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。
材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
ポリ袋 アズワンポリ袋アズワン
6,881税込7,569
1パック(100枚)
当日出荷
材質PE(ポリエチレン)
宅配袋 ホワイト アズワン宅配袋 ホワイトアズワン(1件のレビュー)
6,800税込7,480
1セット(100枚)
当日出荷
材質晒クラフト
フッ素樹脂バッグ アズワンフッ素樹脂バッグアズワン
11,980税込13,178
1枚
当日出荷から17日以内出荷
材質フィルム/FEP(フッ素樹脂)、ノズル/PTFE(フッ素樹脂)
小型熱プレス機 アズワン小型熱プレス機アズワン
491,000税込540,100
1個
当日出荷
樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。
用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)
チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ アズワンチタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプアズワン
71,200税込78,320
1台
欠品中
耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。
材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
ドラムトレー アズワンドラムトレーアズワン
12,600税込13,860
1個
当日出荷
トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。
材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
コンパクトドラフト用カート・オプション アズワンコンパクトドラフト用カート・オプションアズワン
39,600税込43,560
1個
当日出荷から翌々日出荷
再燃焼装置 白金触媒 アズワン再燃焼装置 白金触媒アズワン
149,000税込163,900
1台
当日出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)付属品固定バー×2個、ベントチューブ適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
ナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻 アズワンナイロンブラシ 瓶洗用 PE巻アズワン
990税込1,089
1本
当日出荷から翌々日出荷
煮沸消毒ができるため、衛生的です。
らくらく卓上シーラー アズワンらくらく卓上シーラーアズワン
54,900税込60,390
1個
当日出荷
電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!
付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)50μmアズワン
23,400税込25,740
1巻
当日出荷から10日以内出荷
ルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μm アズワンルミラー(R)フィルム(S10スリット品)25μmアズワン
14,400税込15,840
1巻
当日出荷から10日以内出荷
角型洗浄槽 アズワン角型洗浄槽アズワン
40,300税込44,330
1個
当日出荷から翌々日出荷
吸煙・脱臭装置 アズワン吸煙・脱臭装置アズワン(1件のレビュー)
224,000税込246,400
1個
当日出荷から翌々日出荷
分岐用天板を用いると、ダクトを2本接続し2箇所の吸引が可能です。
移動式ユニット アズワン移動式ユニットアズワン
54,500税込59,950
1個
当日出荷
液体吸収セット用付属品 アズワン液体吸収セット用付属品アズワン
939税込1,033
1袋(10枚)
当日出荷
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ アズワン純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズアズワン
127,000税込139,700
1個
当日出荷
RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに
仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
キャビネット(鍵付) 遮光 アズワンキャビネット(鍵付) 遮光アズワン
79,980税込87,978
1台
当日出荷から5日以内出荷
全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。
付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能)紫外線防御率(%)約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値)トレー内寸(mm)114×240×70mm
デシケーター(耐荷重型) アズワンデシケーター(耐荷重型)アズワン
395,000税込434,500
1個
当日出荷
大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。
付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
ヘビーデシケーター アズワンヘビーデシケーターアズワン
213,000税込234,300
1台
当日出荷
アズワン品番6-6959-01付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)35材質(本体)アクリル(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品型番HD-S取付ねじPT1/4×4個(バルブ用)キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)スライド寸法(mm)300棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770棚板寸法(mm)470×460
ヘビーデシケーターオートドライ アズワンヘビーデシケーターオートドライアズワン
569,000税込625,900
1個
当日出荷
ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。
付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65棚板耐荷重(kg)約35/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5アズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50
【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500 アズワン【レンタル】再燃焼装置 白金触媒 RB-500アズワン
3,798税込4,178
1台
翌日出荷から4日以内出荷
電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!
【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213 アズワン【レンタル】偏光顕微鏡 三眼 PL-213アズワン
4,198税込4,618
1個
翌日出荷から4日以内出荷
地質学、岩石学、鉱物学、毒物学、調剤学、法医学に適しています。
付属品1/4波長プレート、全波長レッドプレート、Quartz Wedge質量(kg)6.3タイプ三眼フィルターブルー照明6V 20W ハロゲン電球 明るさ調節可対物レンズストレンフリー 4×・10×・40×(S)電源コード160cmサイズ(mm)270×180×470サービス分類レンタル