カテゴリ
- 科学研究・開発用品(104)
- オフィス家具(7)
- クリーンルーム用品(5)
- 厨房用品(4)
- 測定用品(4)
- 医療(4)
- 梱包用品(3)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 救急・衛生(1)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(35)
- SMC(1,050)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(694)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(404)
- アイコ(190)
- Panasonic(パナソニック)(158)
- エスコ(118)
- リンナイ(115)
- TRUSCO(110)
- RS PRO(104)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(98)
- イトーキ(79)
- 河村電器産業(79)
- 常磐精工(74)
- 十川ゴム(72)
- VISHAY(68)
- CKD(67)
- ニチコン(67)
- EBM(江部松商事)(65)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(2)
サービス分類
- レンタル(7)
「470mm」の検索結果
特価

【レンタル】大型超音波洗浄器 550×470×495mm MUC-63シリーズ レンタル
アズワン¥5,798~税込¥6,378~1台翌日出荷から4日以内出荷発振子にはボルト締めランジュバン振動子を採用し、強力に洗浄します。操作はタイマー設定だけの簡単操作です。付属品洗浄バスケット材質本体/ステンレス(SUS430)、槽/ステンレス(SUS304)質量(kg)32出力(W)900電源(V)AC100(50/60Hz)槽内寸法(mm)500×420×300電源コード(m)3(3Pプラグ)排水手動排水バルブ式(口径Rc3/4)発振周波数(kHz)40外寸法(mm)550×470×495タイマー1~60分・1分単位安全機能過電流防止、過負荷防止槽容量(L)約63発振回路他励発振方式PLL自動追尾発振子BLT(ボルト締めランジュバン)サービス分類レンタル
みの虫クリップ
アズワン(11件のレビュー)¥3,260税込¥3,5861袋(10本組)当日出荷実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。軸径(Φmm)1.5タイプリード線付寸法G(mm)7
ホットプレート(NINOS)
アズワン(2件のレビュー)¥124,000~税込¥136,400~1台当日出荷マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 表示部には視認性に優れた液晶画面を採用しています。 4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備し、プログラム機能は最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能です。 データ記録通信のための専用ソフト(CDROM)・通信ケーブル(オプション)により、容易にパソコンでデータを管理する事が可能です。 外部温度センサー(オプション)の使用で直接試料温度をコントロールする事が可能です。 アラーム信号出力を標準装備し、異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度55℃以下になるまで点灯)。 安全装置は2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用しています。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出、ヒーター異常検出、センサー異常検出)、異常加熱防止装置(サーモスタット)、過電流ヒューズ機能タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)プログラム機能:ステップ数/最大8ステップ、リピート回数/最大9999回設定分解能/温度0.1℃・時間1分通信機能:PC出力(USB)外部温度センサー対応上下限温度警報アラーム信号出力設定値メモリー機能キーロック機能オートチューニング機能温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式PID制御方式、ON/OFF制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度分布精度4℃ 室内環境25℃(無風、無負荷、内部センサー使用)、200℃設定時の参考値温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)温度設定デジタル入力式
耐火ゴミ箱
アズワン¥44,310税込¥48,7411個当日出荷足踏み開閉式で角度60°以上は開きません(UL準拠)。使用後は自動的に閉じます。ユニークなボディとデザインで効率的に出火可能性を減少させます。通気孔と底上げ構造で、内部温度上昇を防ぎます。
PTFE被覆ヒーター
アズワン¥54,400税込¥59,8401台当日出荷材質ヒーター:銅(ニッケルメッキ)被覆:PTFEサポート:PTFEフック:ステンレス(SUS304)パイプ径(Φmm)11コードVCTF1.25mm2、長さ2m液温(℃)60
フレキシブルアーム型クランプ
アズワン¥4,690税込¥5,1591個当日出荷フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。材質(本体)亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ)材質(アーム)スチール(クロムメッキ)
LEDアーム式照明拡大鏡 1.75×
アズワン¥19,700税込¥21,6701個当日出荷調光付きで、好みの明るさに調整できます。対象物の色が変わらない、白色ガラスレンズを使用しています。 ルーペとアームの接合部によって、様々な角度に変えることができます。材質本体/ABS・スチール、レンズ/ガラス質量(kg)約2.6電源(V)AC100~240(ACアダプター付属)消費電力(W)12コード長さ(m)1.8倍率1.75×レンズ径(Φmm)150アーム長さ(mm)上/460、下/470光源LED×72個アズワン品番4-526-11クランプ取付幅(mm)10~60
AED収納ケース スタンド型
アズワン¥83,980税込¥92,3781個当日出荷扉を開けると大音量ブザーが鳴りますので、緊急時を知らせたり、いたずら・防犯対策にもなります。 下段には、はさみや簡易毛布等、AED使用の際に必要な道具を保管できます。棚板取り外し可。付属品台座取り付けネジ材質本体/スチール、窓/PMMA(アクリル)形状スタンド型寸法(mm)470×400×1390質量(kg)30電源単4乾電池×2個(テスト用付属)有効内寸(mm)上段/350×150×260(上部スペース)、350×150×140(下部スペース)、下段/320×170×1020アズワン品番8-3417-22音量(dB)100
ホットプレート(NINOS)
アズワン¥114,000~税込¥125,400~1台当日出荷から翌々日出荷マイコン式比例制御方式で、安定した温度制御が可能です。 本体正面操作部とホットプレート部との間には安全ランプを装備しています(天板温度が55℃以下になるまで点灯)。 最高温度まで約30分で昇温します。 天板温度分布幅は4℃(200℃設定時)の高精度です。電源(V)AC100(50/60Hz)温度センサーK熱電対温度制御方式マイコン式比例制御方式材質(天板)アルミニウム(セラミックコーティング)温度設定アナログ目盛式(目盛幅50℃)
研究室用チェア TLシリーズ
アズワン¥36,400税込¥40,0401台当日出荷材質背・座面/スチール・ビニールレザー貼り(ウレタン)、脚/スチール(クロムメッキ仕上げ)、キャスター/Φ50mmゴム製単輪寸法(mm)(脚部)545×545昇降方式ガスシリンダー式
6連式マグネチックスターラー
アズワン¥194,000税込¥213,4001台当日出荷強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。付属品回転子(30mm)6個質量(kg)5.2回転数(min-1[r.p.m])100~1500電源AC100V 50/60Hz 15W型番HS-360モーターDCモーター撹拌容量(L)50~2000×6材質(プレート)ステンレス(SUS304)電源コード長さ 1.8m 3Pタイプサイズ(mm)470×315×60アズワン品番1-255-01
チタン製投込みパイプヒーター ストレートタイプ
アズワン¥71,200税込¥78,3201台当日出荷から12日以内出荷耐食性・耐薬品性・耐熱性に優れています。材質ヒーター部/チタン、フック/ステンレス(SUS304)被覆タイプ形状ストレートタイプ電源コード(m)2(プラグ付き)
ドラムトレー
アズワン¥12,600税込¥13,8601個当日出荷トレーをアングル型台車に取り付ける事で液ダレ対策になります。 トレー単体でも使用できます。材質(本体)ステンレス(SUS304)、表面酸洗仕上げ
らくらく卓上シーラー
アズワン¥54,900税込¥60,3901個当日出荷電磁石を搭載しており、過熱・加圧・冷却まで自動で行うため、シール作業の品質を均一に保つことが可能です。圧着レバーを抑え続ける必要がなく、他の作業が可能なため作業効率が上がります。5mm幅でしっかりとシールします。スライド式のカッター付きです。作業品質のバラツキを軽減!付属品ヒーター線×2本、カッター刃×1枚、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着シート×2枚寸法(mm)92×470×267質量(kg)約5電源(V)AC100(50/60Hz)840W温度(℃)250(接着部)シール時間(sec)0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電方式アズワン品番4-2148-01冷却時間0.6~6.0秒適合厚さ(mm)PE/0.6、PP/0.4
小型熱プレス機
アズワン¥543,000~税込¥597,300~1個当日出荷樹脂シートや成型サンプルが作製できます。 各種素材の加熱圧縮成型テストができます。 油圧で作動しますので加重が容易です。 圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。 加重測定にロードセルを使用しており、加重値をデジタル表示します(H300-10D)。用途樹脂・各種粉体の圧縮成型テスト・サンプルの作製にストローク(mm)(熱板)0~90電源(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ボイラータンク加熱温度(℃)室温+20~300ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
細管洗浄ブラシ PBT毛 ABIシリーズ
アズワン¥569税込¥6261本当日出荷線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。質量(g)4毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)全長(mm)×毛幅W(mm)×毛丈(mm)470×60×Φ20耐熱温度(℃)120芯材SUS304適合器具細管
純水製造装置 410×320×420mm BPW15シリーズ
アズワン¥127,000税込¥139,7001個当日出荷RO水およびイオン交換水をそれぞれ採水できます。低消費電力で蒸留水製造装置の切り替えに仕様DI水純度 (25℃補正あり): 3~16.5MΩ・cm、供給水条件: 水道水(5~45℃、1.0~4.0kgf/cm2)寸法(mm)320×340×470質量(kg)約15電源AC100V、50/60Hz採水量(L/min)0.25アズワン品番4-2855-01採水量15L/h除去率(%)(イオン)97~99(新品RO膜使用時)、(粒子および細菌)99
再燃焼装置 白金触媒
アズワン¥182,000税込¥200,2001台当日出荷電気炉等から発生する悪臭・有毒ガスを浄化し、作業環境を改善します。高温焼成時に発生する刺激臭や有極ガスを再燃焼させ、白金触媒を通して脱臭・浄化させます。電気炉上部の排気孔に載せて使用するため、余分なスペースを取りません(付属の固定バーで取付可)。電気炉からの有毒排気ガスを浄化!付属品固定バー×2個、ベントチューブ仕様吸排気方式: 自然対流式(吸排気ファンなし)適合排気孔Φ40mm以下幅(mm)(固定可能幅) 330~470寸法(mm)250×210×200質量(kg)約4.3電源AC100V 50/60Hz 2.6A(ケーブル長:約2m)消費電力260W対象ガスアンモニア、一酸化炭素、窒素酸化物(一酸化窒素、二酸化窒素等)アズワン品番4-2151-01脱臭酸化還元白金触媒
キャビネット(鍵付) 遮光
アズワン¥79,980税込¥87,9781台当日出荷から5日以内出荷全てのトレーを1度に施錠・開錠できます。遮断率が高く大切な薬を保護します。薬剤や医療材料の保管・管理に適しています。一つの鍵でオートロック可能です。付属品鍵×2本、仕切板(各トレー×1枚)、見出し紙(各トレー×1枚)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PC(ポリカーボネート)再生樹脂、仕切板/再生ポリスチレン樹脂仕切板取り付け間隔60mm(1トレー最大3枚取り付け可能)紫外線防御率(%)約65%(遮光タイプのみ・通常トレーとの比較値)トレー内寸(mm)114×240×70mm
安全薬品保管棚
アズワン¥184,000~税込¥202,400~1個当日出荷振動等で薬品トレーが棚から滑り落ちないようにストッパーを装備しています。 各棚には収納物の名前を明記できるようにネームプレートがあり、収納物の区分けに便利です。 AS-09RNには大物が収納しやすいようにスライドレール式の棚が装備されています。 扉には鍵が付いていますので、収納物の管理も安心です。外寸法(mm)900×470×1800
デシケーター(耐荷重型)
アズワン¥465,000税込¥511,5001個当日出荷大容量のガス置換デシケーターです。 扉部はカマ型ハンドルを採用しており密閉性に優れています。 アースが取れるように、アースターミナルを付けています。 流量計・バルブ等の各種アクセサリー(別売)が取り付けできるよう、標準で4ヶ所のメネジの座が付いています。 大物の重量物の保管が可能なスライド式耐荷重棚板を標準装備。付属品スライドレール棚×8枚・シリカゲル皿×2枚材質本体/PMMA(アクリル)、枠/アルミサッシ、スライドレール棚/ステンレス(SUS430)質量(kg)60有効内寸(mm)1138×483×1486耐荷重(kg)約200キャスターΦ65mmナイロン製(ストッパー×2個付き)外寸(mm)1152×600×1765取付ねじ【バルブ】Rc1/4×4個棚板間隔(mm)40棚板耐荷重(kg)約35/枚アズワン品番6-6959-02棚板寸法(mm)470×460スライド幅(mm)300棚板調整ピッチ(mm)50
ヘビーデシケーター
アズワン¥248,000税込¥272,8001台当日出荷付属品スライドレール棚4枚、シリカゲル皿1枚質量(kg)35材質(本体)アクリル(PMMA)材質(キャスター)PA(ナイロン)製内寸法(mm)560×483×1486荷姿完成品型番HD-S取付ねじPT1/4×4個(バルブ用)キャスター径(Φmm)65(ストッパー2ヶ所付)スライド寸法(mm)300棚板耐荷重(kg)35kg/枚材質(棚板)ステンレス(SUS430)棚ピッチ(mm)50(棚板間隔40)材質(枠)アルミサッシ外寸法(mm)574×600×1770アズワン品番6-6959-01棚板寸法(mm)470×460
ヘビーデシケーターオートドライ
アズワン¥640,000税込¥704,0001個当日出荷ドライユニットは、固体高分子電解質膜を利用して庫内空気中の湿気を直接電気分解し連続的に除去しますので安定した除湿が可能です。 アジャスター付きですので安定した設置が可能です。 重量物の保管に適したスライド式耐荷重棚板と庫内を低湿度に保つドライユニットを装備。内寸法(mm)(突起部を除く)1072×460×1470外寸法(mm)(突起部を除く)1152×520(600※土台部を含む)×1765平均消費電力(W)5棚板耐荷重(kg)約35/枚付属品スライドレール棚×8枚(標準×6枚・ショート×2枚)・デジタル温湿度モニター(THA-01M)質量(kg)約75材質(本体)PMMA(アクリル)電源(V)AC100(50/60Hz)キャスターストッパー×2個付き材質(キャスター)ナイロン電源コード(m)3(2Pプラグ)棚板間隔(mm)40キャスター径(Φmm)65材質(棚板)ステンレス(SUS430)材質(枠)アルミサッシアズワン品番1-6009-02棚板寸法(mm)470×460除湿方式固体高分子電解質膜によりH2O電気分解排出湿度コントロールダイヤル自動調節式(相対湿度)除湿素子有効膜面積(mm)70×70スライド幅(mm)300湿度制御範囲(%RH)約20~室内湿度(48h後・庫内無負荷時・使用環境による)総耐荷重(kg)200棚板調整ピッチ(mm)50
小型熱プレス機(冷却機能付き)
アズワン¥722,000税込¥794,2001台当日出荷成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示ストローク(mm)(熱板) 0~90電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)(加熱)300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
【レンタル】小型冷蔵庫
アズワン¥4,490~税込¥4,939~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷冷却能力に優れたコンプレッサー方式を採用しています。省スペースでスマートなデザインです。内容量(L)冷蔵65+製氷5冷却方式コンプレッサー方式外寸法(mm)470×450×632庫内温度(℃)約5