カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(2)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • brembo(23)
  • DAYTONA(デイトナ)(15)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • MAD MAX(マッドマックス)(6)
  • RYOCO(菱高精機)(4)
  • イトーキ(4)
  • Vesrah(4)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • クリスタルアイ(3)
  • 岩田製作所(2)
  • アラデン(2)
  • プロト(2)
  • SUNSTAR(サンスター)(2)
  • KSフィルター(2)
  • BINDER(ビンダー)(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Wera(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5-098-09」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイアルホットシェーカー アズワンバイアルホットシェーカーアズワン
245,000税込269,500
1台
翌々日出荷
バイアル瓶で加熱撹拌が可能!。全てのサンプルを同一条件で加熱撹拌処理することが可能です。急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。コンパクトなサイズのため、省スペースで利用が可能です。耐久性に優れたモーターを搭載しており、長時間の運転にも耐えられます。
回転数(min-1[r.p.m])60~450電源AC100V 50/60Hz 4.0A電源コード(m)2.5振幅(mm)5
バイアルエバポレーター VEAシリーズ アズワンバイアルエバポレーター VEAシリーズアズワン
295,000税込324,500
1台
翌々日出荷
<バイアルエバポレータ>▼複数のサンプルを同時にエバポレーションすることが可能です。▼温度分布に優れたアルミブロックを採用しているため、均一な加熱撹拌が可能です。▼急激な昇温を抑える加熱アルゴリズムを採用しています。▼それぞれの型番に対し、専用ラックが付属します。<穴付きゴム栓>▼スクリュー管瓶や15mL遠沈管に取り付けることができる穴付きのゴム栓です。▼上下にテーパーを持たせた独自の構造により、複数種類のスクリュー菅瓶に差し込むことが可能です。▼シリンジやルアーフィッティング、ルアーストップコックが差し込める貫通穴があります。▼VEA-6・-8・12のタイプ共通で使用可能です。※本体にはシリコンゴム栓が標準付属します。▼バイアル瓶のままサンプルの濃縮が可能!