30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐薬品性に優れ、半透明で内容物が確認できる密閉容器です。サンプル保管に最適です。積み重ねができ、SS-1Aを2段積んだ高さとSS-3Aの高さが同じになり整理保管に便利です
容量(mL)500 アズワン品番61-3518-31
1個
406 税込447
当日出荷


アイボーイ細口びん アズワン 動画あり
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。
材質PP 耐熱温度(℃)121 目盛あり 材質(フタ)PP
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

液クロ用配管パーツです。500mL試薬瓶用ボトルキャップです。
仕様●接続チューブ外径:3mm、3mm アズワン品番65-6692-18
1個
13,700 税込15,070
10日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-35
1箱(40本)
6,598 税込7,258
3日以内出荷

お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶
材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPE アズワン品番69-8261-28
1箱(40本)
5,398 税込5,938
3日以内出荷

上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚 材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製 寸法(mm)450×700×1700 質量(kg)100 耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40 アズワン品番3-5316-21
1個
218,000 税込239,800
当日出荷

机下に薬品を収納できます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。 ※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール 仕様鍵・仕切板付 荷姿完成品
1台
95,400 税込104,940
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐薬品性に優れたPVC製です。 煩雑になりがちな洗浄瓶の場所を確保し、作業場所の整理整頓が可能です。 500mL、1000mL兼用です。
材質PVC 穴径(Φmm)90
1個
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2DS-1 マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 アズワン 動画あり
自転、公転により、紛体や液体の混合、撹拌に最適です。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
仕様回転方式: 自転/公転(1:1) 材質本体/スチール・SUS430、台座(円板)/アルミニウム(黒アルマイト処理)/滑り止めゴムシート(台座) 質量(kg)9 外形寸法(mm)145×299(突起含む)×431(最大高さ) 回転数(min-1[r.p.m])5~46 電源AC100V 50/60Hz・3Pプラグ・2.5m 耐荷重3kg(容器の重さ含む) 安全装置過電流保護ヒューズ 容器寸法高さ150~250mm、最大外形Φ120mmまで アズワン品番4-1656-01 保管環境冷蔵 タイマー2~60分(連続運転可)
1個
316,000 税込347,600
当日出荷

吸引瓶やグロッケ等を使用せず、口内径Φ14~40mmまでの細口容器で吸引濾過できます。 熱溶液の迅速濾過に適しています。 三角フラスコ10ml~500mlに使用できます。
アズワン品番6-126-01 内径(mm)No.1/下径7~上径11mm、No.2/下径8~上径16mm、No.3/下径10~上径18mm、No.4/下径12~上径40mm
1組(4個)
4,590 税込5,049
当日出荷

机下に薬品を収納できますので机上をすっきり保てます。 必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。 鍵および固定金具が付いておりますので薬品を安全に管理できます。
材質スチール(メラニン焼付塗装) 仕様鍵・仕切板付 荷姿完成品
1台
63,200 税込69,520
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
1個
1,089 税込1,198
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボトルプロテクターが試薬瓶を確実に固定し、地震の際の破損を防ぎます。 鍵付きですので、薬品の管理に適しています。 付属の連結具で左右に連結できますので、自由な組み合わせが可能です。 排気ダクト(別売)を取り付ける事で排気にも対応が可能です。
材質(本体)スチール耐薬品塗装仕上げ 材質(レール)スチール
1台
98,000 税込107,800
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

SU-1 セフティキャビネット アズワン 動画あり
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/15本、1Lのみ/8本、引出耐荷重(kg):20 付属品トレー×3個(PP)、タテ仕切棒×1本、ヨコ仕切板×4個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/ステンレス(SUS304)、トレー/PP(ポリプロピレン)、取手/ABS樹脂 寸法(mm)192×600×800 本体質量(kg)約15 アズワン品番3-1485-01
1個
74,200 税込81,620
当日出荷

仕様収納本数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本、Φ76×190mm・1,000mL試薬瓶サイズ(mm):Φ105×230(収納可能試薬瓶サイズはJIS準拠) 材質スチール(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)450×500×600 質量(kg)28.5 アズワン品番1-4080-03
1個
90,100 税込99,110
当日出荷

セフティーキャビネット アズワン 動画あり
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
1個
140,000 税込154,000
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


一式揃っているので、便利です。 専用箱入りです。
セット内容濾過瓶(250mL)、濾過瓶(500mL)、濾過瓶(1000mL)、洗浄用ブラシ 材質硼珪酸ガラス アズワン品番4-3696-01
1セット
9,870 税込10,857
当日出荷

引出しには、セフティーガードと薬品トレーがセットされています。 引出しはベアリングレール仕様でスムーズに出し入れできます。
アズワン品番3-477-01 仕様鍵付 付属品薬品トレー(大)×2個セフティーガード500ml用(1段分) 材質(本体)ステンレス:SUS430(外装:鏡仕上)、(引出し/ステンレス):SUS430、(トレー部):PP(ポリプロピレン)(レール):スチール 寸法(mm)690×520×700 質量(kg)約33 荷姿完成品 引出し内寸法(mm)590×415×100mm(収納高さ195mm) 収納数1段につき500ml瓶35本(セフティーガード500ml用使用時)、24本(薬品トレー(大)使用時) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
175,000 税込192,500
当日出荷

ひとつの引き出しを開くと他の引き出しがロックされる安全機構付きです。 サイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易です。 天井部にはΦ100mmの排気ダクト(別売)を取り付ける事ができます。
付属品床固定用金具・上下連結用金具×各4個 材質(レール)スチール 材質(本体)ステンレス(SUS304)
1台
174,000 税込191,400
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様収納数(mL):上段500試薬瓶×16本・下段1,000試薬瓶×9本 材質ステンレス(SUS430)、レール/スチール 寸法(mm)450×500×600 質量(kg)28.8 型番SST-UT アズワン品番1-4024-03
1個
137,000 税込150,700
当日出荷

各タイプでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。 天井部にはΦ100mmの排気ダクトを取り付けることができます。排気を効率よく行うには別売のベースをご使用ください。(幅が455・705mm以外の薬品庫本体には非対応です。) 1つの引出しを開くと他の引出しがロックされる安全機能付きです。 ステンレス製薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。 レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。 さらに充実したセラミックシリーズのラインナップ! 最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫シリーズ!
仕様トータルロック 付属品トレー×15個(PP)、タテ仕切棒×13本、ヨコ仕切板×40個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/SUS304(セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート) 本体質量(kg)約55 収納本数(本)(試薬瓶)500mLのみ/75、1Lのみ/40 サイズ(mm)705×600×800 アズワン品番3-1497-03 引出し耐荷重(kg)20
1個
341,000 税込375,100
当日出荷


仕様試薬瓶収納数(500mL):60本、棚サイズ(mm):176×552×40 付属品ボトルプロテクター(B-500)×5個、固定金具、連結金具各一式 材質本体・トレー/PVC(塩化ビニル樹脂)、レール部/SUS304+耐薬塗装 質量(kg)35 棚段数3段×1列、2段×1列 外寸法(mm)460×725×900 アズワン品番3-5035-01
1個
178,000 税込195,800
当日出荷

錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が簡単に行えます。天井部には100mmΦの排気ダクト(別売)を取り付けることができます。
1個
223,000 税込245,300
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SM-3E セフティキャビネット アズワン 動画あり
最高クラスの耐薬品性をもつ薬品庫ステンレス製の薬品庫本体にセラミックコートを施し、耐薬品性能を高めています。レールの摺動部にフッ素コートを施しているため、腐食による引き出しの固着が発生しにくいです。
仕様試薬瓶収納本数(mL):500のみ/45本、1Lのみ/24本、引出耐荷重(kg):20 付属品トレー×9個(PP)、タテ仕切棒×8本、ヨコ仕切板×24個、床固定金具・上下連結金具×各4個 材質本体/ステンレス(SUS304) (セラミックコート)、レール/スチール(フッ素コート) 寸法(mm)455×600×800 本体質量(kg)約35 アズワン品番3-1497-01
1個
239,000 税込262,900
翌々日出荷

セフティーキャビネット アズワン 動画あり
セフティキャビネットシリーズでサイズを統一していますので、連結金具を使えば連結が容易に行えます。錆びにくく耐薬性に優れたステンレス製です。試薬瓶用の引出しはロッカーのように独立型となっていますので、隣り合った引出しに手が届きません。
1個
287,000 税込315,700
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッテリー液・クーラント液・ボイラーの補充、塗料・薬液の希釈に。純水装置により精製した精製水です。活性炭フィルター・イオン交換・紫外線殺菌で処理した水です。
仕様●JIS K0557 A1相当●サイズ:95×95×185mm●材質:外箱/ダンボール、容器・フタ/PP(ポリプロピレン)●容量:500mL●ケース入数:8本 ※価格は1本あたりの価格です。●ケースサイズ:395×205×205mm●有効期限:製造日より1年 アズワン品番68-1405-66
1本
989 税込1,088
翌々日出荷

ろ過作業に適したスタンダードタイプフィルターベースはガラスフィルターで、ろ過液に接触する部分はすべてガラス製ですのでステンレス等の金属を避けたい金属分析のろ過に適しています。
仕様ろ過瓶(mL):2000、ファンネル容量(mL):500、適用フィルター径(mm):Φ60、Φ14mm(付属の接続キャップ(mm):Φ8)、付属品(mm):接続キャップ、シリコンチューブ(長さ/約0.8m、内径/Φ7) 穴径(μm)10 アズワン品番4-457-03
1個
34,300 税込37,730
翌々日出荷