材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)
色(本体)白
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
色(フタ)白
材質(フタ)HDPE(高密度ポリエチレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
持ち運びに便利なように取手がタテとヨコに付いています。
逆目盛付きで残液量が一目でわかります。
ノーパッキン(中栓なし)で中栓取り外しの煩わしさを解消。しかも液漏れの心配はありません。
3L・5L・10Lのタテの寸法は全て同じですので同じ高さのスペースに収納できます。
コックあり
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質ボトル本体・コック/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)
口内径(Φmm)43
口数片口
最小目盛(mL)500
活栓あり
ノズルなし
材質(Oリング)EPDM
材質(パッキン)EPDM
コック先端部寸法(Φmm)内径/Φ8.5、外径/Φ12
取手あり
ねじ外径(mm)42.4
コック外径(Φmm)40
口径が広いので粘度の高い液体や粉末用ボトルとして適しています。
持ち運びに便利な持手付きです。
材質本体・中フタ/PE(ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)
成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質PE(ポリエチレン)
ボトルを傾斜させる為の台で、液残り無く抽出が容易です。液体クロマトグラフィーへの溶媒供給に適しています。ガロンボトル又は5LのDURAN瓶のサイズが使用できます。
仕様●サイズ:300×180×H240mm●ガロン瓶・5L ボトル 2way使用可能
アズワン品番65-5779-91
1個
¥36,400
税込¥40,040
17日以内出荷
材質本体・中ブタ/PE(ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60%
材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
積み重ねができます。
緩衝材を使用すればガロン瓶5lを2個収納できます。
アズワン品番4-5323-01
付属品フタ
材質PP(ポリプロピレン)
有効内寸(mm)441×226×386
外寸法(mm)500×263×394
1個
¥11,400
税込¥12,540
当日出荷
ガロン瓶5lを2個収納できます。
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
中栓付きのスタンダードボトル。堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
仕様SCC:表面を超純水で洗浄処理しクリーンパックされた商品
材質本体/HDPE、フタ/PP、中栓/LLDPE(リニアポリエチレン)
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。
継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。
上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
中栓付きのスタンダードボトル
堅牢なボトルのため様々な用途にご使用いただけます。
材質本体・外フタ/HDPE(高密度ポリエチレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
関連キーワード