カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(10)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(1)
  • BIGM(丸山製作所)(153)
  • Thermo Fisher Scientific(72)
  • Merck(メルクミリポア)(21)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(18)
  • Simport(16)
  • サトーパーツ(14)
  • TPP(14)
  • SMC(12)
  • ケニス(11)
  • 千代田通商(10)
  • TRUSCO(9)
  • ホンダ(8)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(8)
  • アリナミン製薬(8)
  • SIGMA(シグマ)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • 三商(5)
  • エスコ(4)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6-02ml」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーズ式粉砕機 アズワン

    ビーズ式粉砕機

    アズワン
    305,000税込335,500
    1個
    当日出荷
    省スペースで最大2mL×6本の処理が可能!動植物の組織や細胞、および酵母・藻類等の破砕に使用できます。0.5/1.5/2/5mLのチューブに対応しています。最大で6サンプル同時に処理が可能です(0.5/1.5/2mLチューブ使用時)。間欠タイマー機能により、破砕中のチューブ内の発熱を抑えます。用途に合わせてセラミック、ガラス、ステンレス製のビーズが選択できます。
    種別220×355×210mmアズワン品番4-461-01
  • 薬品トレー 小 アズワン

    薬品トレー 小

    アズワン
    2,160税込2,376
    1個
    当日出荷
    万一の瓶破損時にも外にこぼれないので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。
    仕様●外寸法(mm):195×320×100●材質:PP●内寸法:上部/175×290×97mm、下部/170×284×97mm●収容数:Φ78mmまでのボトル(500mL相当)×6本●仕切板:ホワイト●付属品:仕切板(タテ1枚・ヨコ2枚)
  • マイクロPCRスピナー アズワン

    マイクロPCRスピナー

    アズワン
    26,100税込28,710
    1個
    翌々日出荷
    タイマーを設定しフタを閉じるだけでスタートします。 回転中にフタを開けると、強制ブレーキが作動する安全設計です。 1.5/2.0mLマイクロチューブ(×6本)を遠心できるロータ(別売)も用意しています。
    質量(g)750電源ACアダプター(AC100~240V 50/60Hz 出力24V)安全装置カバーオープン連動ブレーキ回転数5800±10%rpm(固定)本体サイズ(mm)146×184×113使用可能チューブ8連0.2mLチューブ×4本電源コード1.5m 2Pタイプアズワン品番2-4169-01タイマー5・10・30分
  • 医療用卓上遠心機 アズワン

    医療用卓上遠心機

    アズワン
    74,000税込81,400
    1台
    当日出荷
    1.5mLから15mLの遠沈管まで対応可能な低速タイプです。臨床検査用のプログラムが事前に設定されています。運転終了時に音で完了をお知らせします。回転中に蓋を開けると自動で止まる安全設計です。ローターは付属のドライバーで取り外しができ、アルコール清拭が可能です。
    付属品専用ローター、アダプター(A5P17・A2P17)×6個、ACアダプター、ボックスドライバー寸法(mm)300×240×165質量(kg)5備考一般医療機器です。回転数(min-1[r.p.m])300~5000電源AC100~240V (50/60Hz)精度【回転数】±20rpm表示液晶モーターブラシレスモーター単位【回転数設定】10rpm最大遠心力(xg)2600アズワン品番7-1662-11プログラム機能P1(尿沈渣用)/遠心力500xg(5分)、P2(血液分離用)/遠心力1500xg(15分)タイマー30秒~99分処理量1.5/2/5/7/10/15mLチューブ×6本(最大)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000082安全機能ドアインターロック、スピード超過検知器、自動内部診断、ローター偏心検知プログラム仕様2個(変更可)医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ミニローテーター アズワン

    ミニローテーター

    アズワン
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
  • 小型高速遠心機 アズワン

    小型高速遠心機

    アズワン
    45,900税込50,490
    1個
    当日出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター質量(kg)1サイズW160×D210×H130mm回転数(min-1[r.p.m])1000~12000電源AC100V 50/60Hz最大遠心力(G)6900(ローターⅡ使用時:3700G)タイマー設定15秒~99分アズワン品番3-6731-01回転数設定方式デジタル(100rpm単位)
  • 【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル アズワン

    【レンタル】小型高速遠心機 タイマー機能付き MF-12000シリーズ レンタル

    アズワン
    3,500税込3,850
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    ブラシレスモーターの採用により、耐久性に優れたコンパクトサイズの高速遠心機です。タイマーと回転数の2つを設定できるため、用途に応じて使用できます。各種チューブに対応するローター、アダプターが付属していますので、多目的に使用できます。
    付属品ローターI(1.5mL/2.0mLマイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2mLチューブ/0.5mLチューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ、電源コード仕様DCブラシレスモーター、マニュアル運転可(タイマー「00」設定時)、アース線接続用端子付き質量(kg)1電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1000~12000表示液晶ディスプレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×210×130最大遠心力(G)6900(ローターII使用時:3700)適合チューブ0.2/0.5/1.5/2.0mLマイクロチューブ使用推奨温度範囲(℃)5~35タイマー設定15秒~99分ヒューズ【安全ヒューズ】F5AL250V回転数設定方式デジタル(100rpm単位)サービス分類レンタル
  • 災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200 アズワン

    災害多人数用救急箱(約50人用) 525×350×200

    アズワン
    82,900税込91,190
    1個
    翌々日出荷
    セット内容三角巾(特大・救急)×各5枚、伸縮ホータイ(M・L)×各4枚、不織布テープ(12mm)×2個・(25mm)×1個、消毒スプレー(100mL)×3本、滅菌カットガーゼS(6枚入)・M(5枚入)×各5個、防水ワンタッチパット(S・M)×各2個、ワセリン×2個、アルミ救急シート×5枚、救急ホータイ(パッド付き)×3個、万能ハサミ×2本、救急絆(100枚入)×1個、使い捨て手袋(100枚入)×1個、清浄綿(25包)×1個、テーピングテープ(手首・指用25mm・足首用50mm)×各1個、サージカルマスク(50枚入)×1個、除菌ウエットティッシュ(80枚入)×1個、人工呼吸用補助マスク×3枚、電子体温計×1本、湿布(6枚入)×3枚、携帯用浄水器×1個、副木3ツ組(大中小)×各2個、パック入耳かき綿棒(50本入)×2個、毛抜き2本セット×1個、ピンセット先曲り×2本、携帯用ツメキリ×1個、メモ帳×2個、油性マジック×1本、シャープペンシル×2本、安全ピン(5本入)×5個、ビニール袋(5枚入)×1個、日赤監修小冊子×1冊ケース寸法(mm)525×350×200アズワン品番8-2804-11
  • ハイスピンミニ遠心機 アズワン

    ハイスピンミニ遠心機

    アズワン
    33,500税込36,850
    1個
    翌々日出荷
    仕様最大遠心力:ローターI/6900G、ローターII/3700G、回転数設定(rpm):デジタル(1000単位)、回転速度(rpm):1000~12000、付属品(mL):ローターI(1.5/2.0マイクロチューブ×6本)、ローターII(8連PCRチューブ×2本)、0.2チューブ/0.5チューブ用アダプター(ローターIに適合)、六角レンチ質量(kg)1電源AC100~240V 50/60Hzサイズ(mm)150×180×130アズワン品番1-2827-01
  • ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm アズワン

    ミニ遠心機 CM-610T 135×145×140mm 6200rpm

    アズワン
    42,900税込47,190
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)1.1回転数(min-1[r.p.m])6200電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m 2Pタイプ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×145×140安全装置リッドオープン連動ブレーキ・停止忘れ防止タイマー(10分)遠心加速度2000G最大処理能力1.5/2mLマイクロチューブ×6本アズワン品番0-8120-01
  • バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用 アズワン

    バンパイアポンプ(R) フッ素樹脂一般用セット 非粘性液用

    アズワン
    60,900税込66,990
    1セット
    6日以内出荷
    手動ピストン操作で非粘性液を専用ボトルへ吸引採水するハンディーポンプです。最小口径1.5cmのボトル、タンク、樽やドラム缶等から採水でき、しかも液面から高さ5m位の吸引力があるため井戸水、地下水や貯水槽からの採水にも適します。但しゴミや不純物が含まれる源泉での採水には不向きです。採水液はアルミニウム製ポンプシリンダーを経由せずにチューブから直接ボトルに入るため、シリンダー内の洗浄は不要です。しかもチューブとボトルは捻じ込むだけで簡単に着脱できます。一般用ポンプにはヘッド部にリリースバルブがあり、必要量採水した時点でそのバルブを押すと圧が解除され、チューブ内の液が抜ける仕組みです。別売GL45ガラスボトル専用変換アダプターでネジ規格GL45のガラスボトルが接続できます。<採水方法>1:ボトルをヘッドにしっかりと捻じ込みます。2:チューブの片端をポンプヘッドを通じボトル内に2~3cm出るまで差し込み、チューブ固定ネジで締め付けます。3:チューブの反対側の端を採水液へ入れます。4:ピストンを前後すると採水液がチューブを通って直接ボトルに流れ込みます。5:必要量採水の後、リリースバルブを押すと流入が止まり、チューブ内の液は戻ります(一般用のみ)。6:チューブ固定ネジを少しずつ緩めて、チューブ内の液が無くなったことを確認してからチューブを抜き取り、ボトルを取り外します。
    セット内容ナイロン製ヘッドポンプ×1個、PTFEチューブ(6×8mm)×2m、PFAボトル180mL×1個、PTFE変換アダプター×1個アズワン品番64-9346-92
  • EMマイスターディスペンサー JCSS校正証明書付 アズワン

    EMマイスターディスペンサー JCSS校正証明書付

    アズワン
    75,099税込82,609
    1個
    15日以内出荷
    高精度Al2O3セラミックピストンを採用しています。誤差を最小限に抑えた超精密仕上げです
    校正証明書JCSS校正
  • ラボランスクリュー管瓶 アズワン

    ラボランスクリュー管瓶

    アズワン
    8,998税込9,898
    1箱(55本)ほか
    17日以内出荷
    液体試料・粉末試料の保管に。