「6φ」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000978
アズワン品番67-4849-06
1枚
¥4,950
税込¥5,445
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000976
アズワン品番67-4849-04
1枚
¥3,590
税込¥3,949
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000979
アズワン品番67-4849-07
1枚
¥5,910
税込¥6,501
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000975
アズワン品番67-4849-03
1枚
¥3,490
税込¥3,839
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000977
アズワン品番67-4849-05
1枚
¥3,930
税込¥4,323
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000980
アズワン品番67-4849-08
1枚
¥7,610
税込¥8,371
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000984
アズワン品番67-4849-12
1枚
¥9,650
税込¥10,615
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000981
アズワン品番67-4849-09
1枚
¥7,720
税込¥8,492
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000983
アズワン品番67-4849-11
1枚
¥8,690
税込¥9,559
欠品中
フッ化ビニル(PVF)フィルムで作られ、有機溶剤に対して優れた耐性を有しています。また、機械的強度に優れ、-70℃~100℃まで広い温度範囲で使用できます。一般に、無機ガスから有機溶剤蒸気のサンプルまで広範囲に適しています。
仕様●材質:ポリフッ化ビニル(PVF製)●耐熱温度:100℃●フィルム厚さ:50μ●【用途】●大気、無機ガス、有機溶剤など●コード番号:301-0000982
アズワン品番67-4849-10
1枚
¥7,430
税込¥8,173
欠品中
耐熱性・弾力性に優れています。
色茶
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:3-6-6●オリフィス径(Φ):2.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002842
アズワン品番67-4864-23
1個
¥28,900
税込¥31,790
欠品中
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-10●サイズ(mm):●A1:31.5●A2:31.5、B:30、C:14●D1:25.5●D2:21、E:25●F:28●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナッ●コード番号:303-0002839
アズワン品番67-4864-20
1個
¥27,900
税込¥30,690
欠品中
一方が大きいチューブ、一方が小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6-8●サイズ(mm):●A1:30.5●A2:30.5、B:26.5、C:12.5●D1:21●D2:21、E:23●F:25●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナ●コード番号:303-0002838
アズワン品番67-4864-19
1個
¥24,400
税込¥26,840
欠品中
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-8-8●オリフィス径(Φ):3●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002844
アズワン品番67-4864-25
1個
¥31,900
税込¥35,090
欠品中
BとCは同一寸法で、大きいチューブの接続。Aは小さいチューブの接続です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ)A-B-C:6-10-10●オリフィス径(Φ):3.5●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●※ご注文時、Aの位置は左右どちらかご指示ください。●コード番号:303-0002845
アズワン品番67-4864-26
1個
¥33,100
税込¥36,410
欠品中
仕様ネットピッチ5cmまで対応
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
ネオジウム(Nd)、鉄(Fe)、ホウ素(B)を主成分とする希土類磁石です。
吸着力が非常に強い磁石です。
機械的強度に優れていますが、高温には不向きです。
防錆のためメッキ加工を施しています。
大ロットシリーズ(NTLシリーズ)もご用意しています。
形状丸型(円柱型)
グレードN35
表面処理Niメッキ
方向(磁化)高さ方向
耐熱温度(℃)~80
ダイアフラムバルブは、ダイアフラム弁が入っており、ダイアフラム、締付シール、スピンドルシールの三重シールになっています。流量調整用として各種装置、機器等に使用可能です。
仕様●適用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:21、C:77、D:21、E:5●F:18●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル●コード番号:303-0002678
アズワン品番67-4862-67
1個
¥35,200
税込¥38,720
欠品中
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%
色灰色/白
種類3つ打タイプ
太さ(Φmm)6
三方バルブ圧力型は、コック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:35、B:32、C:10、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002648
アズワン品番67-4862-37
1個
¥42,900
税込¥47,190
欠品中
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
耐荷重(kg)2
四方バルブ圧入型は、高度な加工技術によりコック(芯棒)が圧入してある為、オリフィス径も大きくなっています。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:36.5、B:32.5、C:12.5、D:21●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002655
アズワン品番67-4862-44
1個
¥69,100
税込¥76,010
欠品中
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別Φ6mmフック専用
材質樹脂製
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
上段はポップレール・カードホルダー取り付け用で、下段のフックより2.5cm短くなっています。
仕様角バーオプション:ミニ角バー(パイプ14×24mm)
材質スチール製、クロームメッキ
直径(Φmm)6
耐荷重(kg)2
キャップをゆるめると、本体右と左が別々に分離します。片側はチューブ固定型です。
シールはソロバン型シールになります。
仕様●適用外径(Φ):6●A(mm):82●B(mm):30●使用圧力:0.2MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、袋ナット/PFA、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002884
アズワン品番67-4864-65
1個
¥20,600
税込¥22,660
欠品中
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ6×100
アズワン品番3-5487-02
純度(%)Ta≧99.9
1個
¥24,900
税込¥27,390
当日出荷
仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売
サイズフック部
耐荷重2
素材スチール製 クロームメッキ
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
アズワン品番65-8294-56
1セット(4本)
¥31,100
税込¥34,210
17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
アズワン品番65-8294-55
1セット(8本)
¥35,100
税込¥38,610
17日以内出荷
二方パネル付バルブは、圧入式コックになっており、パネルが取り付けできます。シールはソロバン型シールになります。
仕様●滴用外径(Φ):6●サイズ(mm):A:34、B:45.5、C:12.5、D:21、E:8●F:24●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.3MPa以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、取手部・パネル/PP、袋ナット/PFA●コード番号:303-0002662
アズワン品番67-4862-51
1個
¥69,100
税込¥76,010
欠品中
結束作業が簡単に行えます。
絶縁性に優れています。
用途電気配線の結束・配管の保護等に。
材質PTFE(フッ素樹脂)
仕様●材質:PVC●長さ995mm●入数:4本入り
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ