「6個用 プレート」の検索結果

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力希土類マグネットを使用しています。6個とも単独回転なので多種・多量の撹拌が同時に行えます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
アズワン品番1-255-01 付属品回転子(30mm)6個 質量(kg)5.2 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 電源AC100V 50/60Hz 15W 型番HS-360 モーターDCモーター 撹拌容量(L)50~2000×6 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 電源コード長さ 1.8m 3Pタイプ サイズ(mm)470×315×60
1台
177,000 税込194,700
当日出荷

強力希土類マグネットを使用しています。6個共に単独回転ですので、多種・多量の撹拌が同時にできます。電子制御による円滑な回転は、定電圧式で回転ムラがありません。
仕様モーター:DCブラシモーター●電源:AC100V 50/60Hz 1A●電源コード長:1.8m(3Pタイプ)●サイズ:470×333×57mm●磁力:0.4T●重量:5.2kg●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 撹拌容量(mL)50~2000×6 アズワン品番1-255-01-22 校正証明書点検・検査書
1台
174,000 税込191,400
15日以内出荷

デジタルで回転数表示するベーシックなスターラーです。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])100~1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
53,800 税込59,180
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイコストパフォーマンスのベーシックタイプ。DCブラシモーターの採用により、低速から高速まで安定した回転が得られます。プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れています。
回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)ステンレス(SUS304) 校正証明書点検・検査書
1台
42,400 税込46,640
15日以内出荷から135日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各々の試料を加熱または常温で撹拌できます。個々に回転調節器とヒーター調整機能が組み込まれています。プレートはセラミックコーティングで、耐薬品性に優れています。
仕様熱板最高温度:250℃●モーター:隈取モーター●サイズ:608×431×122mm●撹拌台(熱板):Φ130mm 230W(1個あたり)●温度調節方式:位相制御・個別調節可●電源:AC100V 50/60Hz 15A●電源コード長:2.8m(3Pタイプ)●重量:14kg●磁力:0.18T●付属品:回転子(30mm)×6個●点検項目:実測回転数・実測温度・絶縁抵抗値・外観 回転数(min-1[r.p.m])300~1500 材質(プレート)アルミ/セラミックコーティング 撹拌容量(mL)100~2000×6 アズワン品番1-248-11-22 校正証明書点検・検査書
1台
391,000 税込430,100
15日以内出荷

電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) マグネット強度0.13T
1個
54,900 税込60,390
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源AC100V 50/60Hz(ACアダプター付属・コード長約2m) 材質(プレート)ステンレス(SUS304) マグネット強度0.13T
1個
63,900 税込70,290
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐震構造を備えた耐震ステンレス薬品庫です。 スライド式薬品トレーの下部には鍵付きの引出し式保管ボックスが装備されており、本体の鍵とは別の保管ボックス専用の鍵がなければ試薬を持ち出す事ができない二重安全構造になっています。 壁・床への固定や薬品庫同士を連結できる金具が付属しています(アンカーボルトは付属していません) 標準装備のボトルプロテクターで試薬瓶を一本一本分離固定しますので、地震等による試薬瓶の転倒・破損を防ぎます。
付属品トレー(PP-125)×6個、ボトルプロテクター(B-500)×14個、固定金具、連結金具一式、管理責任者用ネームプレート 材質(本体)ステンレスSUS430、(トレー・ボトルプロテクター)ポリプロピレン、(レール)スチール 本体質量(kg)約80 収納数500mL×168本 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×700×900 トレー外寸(mm)トレー:PP-125/390×600×125、ボトルプロテクター:B-500/173×545×80、500mL用/Φ83×12穴 アズワン品番3-4463-23 トレー段数4段×1列+(2段+鍵付きボックス)×1列
1台
274,800 税込302,280
当日出荷

ブラシレスモーター採用により長寿命です。無段階の回転数調整ができます。実験に便利なミニサイズで、耐久性に優れたスターラー!
回転数(min-1[r.p.m])最大1500 材質(プレート)PET(ポリエチレンテレフタレート) 校正証明書点検・検査書
1個
22,700 税込24,970
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)