カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(275)
  • 医療(15)
  • 測定用品(10)
  • クリーンルーム用品(8)
  • 学童・教育用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 測定関連サービス(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(67)
  • オカムラ(岡村製作所)(1,410)
  • KANA(片山チエン)(540)
  • Panasonic(パナソニック)(523)
  • エスコ(488)
  • NTN(エヌティーエヌ)(477)
  • NSK(日本精工)(333)
  • KHK(小原歯車工業)(332)
  • NACHI(不二越)(185)
  • cotta(178)
  • 大阪魂(164)
  • NOK(145)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(123)
  • 東海キャスター(115)
  • 旭精工(109)
  • New-Era(ニューエラー)(105)
  • シグマ光機(105)
  • 長野計器(104)
  • 岡崎精工(103)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「60φ」の検索結果

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
汎用圧力計A形Φ60 アズワン汎用圧力計A形Φ60アズワン
1,703税込1,873
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質内枠・外枠/スチール(SPCD)クロムメッキ、接液部/真鍮接続部のサイズΦ60mm(G1/4B)質量(g)170精度±1.6%FS
塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(8本セット) PVC-シリーズアズワン
3,190税込3,509
1セット(8本)
当日出荷から17日以内出荷
仕様●材質:PVC●長さ495mm●入数:8本入り
真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60 アズワン真空計-0.1MPa 1.6級 Φ60アズワン
2,990税込3,289
1セット
当日出荷
仕様シールテープは付属しません。ケース形状A枠(立型つば無し)種類真空計アズワン品番2-931-03-01
塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズ アズワン塩ビパイプ(4本セット) PVC-シリーズアズワン
3,110税込3,421
1セット(4本)
当日出荷から17日以内出荷
パイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズ アズワンパイプクリーナーホ付 PBT毛 500×135×Φ60mm ABS-PHシリーズアズワン
1,790税込1,969
1本
当日出荷から31日以内出荷
線材の脱毛がほとんどなく耐久性に優れています。PBTの毛材は耐薬性があり、耐酸性・有機溶剤に優れています。芯材はサビに強いSUS304です。様々なパイプ径に合わせラインナップを揃えました。5色展開でHACCP対応にも適しています。
材質芯線/SUS304、グリップ/PP全長(mm)500線径(Φmm)0.4毛丈(mm)Φ60、端毛:60毛材PBT(ポリブチレンテレフタレート)毛幅(mm)135耐熱温度(℃)120適合器具パイプ
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズ アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm OSPシリーズアズワン
14,355税込15,791
1本
当日出荷から5日以内出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。
ノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セット アズワンノンワイヤーバーコーター Φ10×60mm用ハンドル・取り付け金具セットアズワン
14,400税込15,840
1個
当日出荷
ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。
仕様仕様:L60用ハンドル・取り付け金具セット材質ステンレス(SUS304)アズワン品番3-7607-31
ステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 150Φ×60アズワン
8,712税込9,583
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60 アズワンステンレスふるい(電解研磨済) 200Φ×60アズワン
9,108税込10,019
1個
7日以内出荷
材質(金網)ステンレス(SUS304)、(枠)ステンレス(SUS304)、(パッキン)天然ゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ディスポカップ アズワンディスポカップアズワン(15件のレビュー)
21税込23
1個
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
メンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mm アズワンメンブレン式微細気泡散気ディスク Φ268×60mmアズワン
10,700税込11,770
1個
5日以内出荷
スリットから発生する微細気泡により、高い酸素溶解効率です。本体素材(PP)・メンブレン素材(EPDM)は耐食性が高いです。
材質本体/PP、メンブレン/EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)寸法(mm)外径Φ268×全高60最大流量空気:10m2/h使用温度(℃)0~80本体厚さ(mm)30メンブレン直径(Φmm)218アズワン品番4-5115-11標準流量空気:1.5~7m2/hねじ部3/4インチ
スタンダードシャーレ アズワンスタンダードシャーレアズワン(10件のレビュー)
535税込589
1個
当日出荷
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス公差±2mm
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
1,089税込1,198
1個
当日出荷
ビーカー アズワンビーカーアズワン(7件のレビュー)
356税込392
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
メスフラスコ アズワンメスフラスコアズワン(4件のレビュー)
2,297税込2,527
1個
当日出荷から6日以内出荷
高精度タイプはJIS規格以上の精度です。 共通:茶フラスコは外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1タイプ普通摺合JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
733税込806
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
持手付アルミカップ アズワン持手付アルミカップアズワン
3,475税込3,823
1箱(100個)
当日出荷
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン(4件のレビュー)
989税込1,088
1枚
当日出荷から18日以内出荷
珪素、カルシウム、ナトリウムの酸化物から成る、汎用的なガラス板です。
材質青板(ソーダ)ガラス公差外寸±0.5mm(規格品)端面加工面取り仕上げ
ディスポカップ(箱売り) アズワンディスポカップ(箱売り)アズワン(4件のレビュー)
18,711税込20,582
1ケース(1000個)
当日出荷
バキューム成形品ですので、底の凹凸がなくフラットです。底部に凸凹がないため、容器内の液が溜まりません。 積み重ねておけますので、保管場所をとりません。
材質PP(ポリプロピレン)半透明目盛あり
薬品トレー アズワン薬品トレーアズワン(3件のレビュー)
2,570税込2,827
1個
当日出荷
万一の瓶破損時にも外にこぼれませんので安心です。 トレーの出し入れ時に便利なように、トレーのコーナー部は丸みを帯びています。 仕切り板を追加する事により、より細かなボトル管理ができます。
材質PP(ポリプロピレン)
UG軟膏壺 アズワンUG軟膏壺アズワン(5件のレビュー)
5,960税込6,556
1箱(50個)ほか
当日出荷
中身・分量・混ざり具合がひと目で分かります。
仕様UVカット率99.97%、丸底タイプ材質PP(ポリプロピレン)
クロスヘッド回転子ダブル アズワンクロスヘッド回転子ダブルアズワン(8件のレビュー)
2,490税込2,739
1個
当日出荷
ユニークな形状の回転子は安定して強力な撹拌能力を発揮します。
PTFEビーカー アズワンPTFEビーカーアズワン(1件のレビュー)
1,584税込1,742
1個
当日出荷
耐薬品性・耐熱性に優れたフッ素樹脂製です。
種類ビーカー材質PTFE(フッ素樹脂)目盛なし
コルク栓 10個入 アズワンコルク栓 10個入アズワン(6件のレビュー)
6,039税込6,643
1袋(10個)
当日出荷から翌々日出荷
テーパーが緩やかで高さのある仕様の為、しっかりと奥まで差し込むことが可能です。
材質コルク
時計皿 アズワン時計皿アズワン
1,980税込2,178
1袋(10個)
当日出荷
材質ショットARグラス(ソーダ石灰ガラス)
チューブラック アズワンチューブラックアズワン(2件のレビュー)
1,059税込1,165
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)穴数40配列4×10
ガラス丸板 アズワンガラス丸板アズワン
3,070税込3,377
1枚
当日出荷から18日以内出荷
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
材質テンパックス(R)公差外寸±0.5mm(規格品)使用温度(℃)230最高使用温度(℃)490端面加工面取り仕上げ
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
小型真空デシケーター アズワン小型真空デシケーターアズワン
19,300税込21,230
1個
当日出荷から10日以内出荷
小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)シリコンゴム許容真空度(Pa)約133
メノー乳鉢浅型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢浅型(乳棒付き)アズワン
9,890税込10,879
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
付属品乳棒材質めのうタイプ浅型
秤量瓶 アズワン秤量瓶アズワン(3件のレビュー)
2,099税込2,309
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質硬質ガラス目盛なし
腰高シャーレ(焼口) アズワン腰高シャーレ(焼口)アズワン
2,930税込3,223
1枚
当日出荷
材質硬質ガラス
ステンレスカットリング アズワンステンレスカットリングアズワン(1件のレビュー)
1,790税込1,969
1個
当日出荷
クランプだけの保持では危険な場合に補助として使用すると安定感が増します。
材質ステンレス(SUS304)
PTFEペトリ皿 アズワンPTFEペトリ皿アズワン
3,990税込4,389
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質PTFE耐熱温度(℃)(常用使用温度)280
純チタン丸棒 アズワン純チタン丸棒アズワン(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1本
当日出荷から7日以内出荷
メノー乳鉢深型(乳棒付き) アズワンメノー乳鉢深型(乳棒付き)アズワン
24,800税込27,280
1個
当日出荷から24日以内出荷
低摩耗度・高耐圧強度で、耐酸・耐アルカリ等、化学的にも優れた特性を有します。 被粉砕物に不純物が混入しません。
タイプ深型商品タイプ乳棒・乳鉢セット
アルミ製シャーレ アズワンアルミ製シャーレアズワン
839税込923
1個
当日出荷
材質アルミニウム、アルマイト加工
ディスポカップ 滅菌済 アズワンディスポカップ 滅菌済アズワン
1,540税込1,694
1袋(50個)
当日出荷
バキューム成型品ですので、底の凸凹が無くフラットです。
材質半透明PP(ポリプロピレン)
無酸素銅丸棒 アズワン無酸素銅丸棒アズワン
19,600税込21,560
1個
当日出荷から10日以内出荷
トールビーカー TBシリーズ アズワントールビーカー TBシリーズアズワン
822税込904
1個
当日出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
材質硼珪酸ガラス3.3適合規格ISO3819