形状A(みかん箱)
色クラフト
フルートA
ライナーK5
商品の大きさに合わせて棚を移動できます。棚の移動は5.6cm間隔で5段階調節できます。盗難防止用の錠付きです。
仕様●素材:透明アクリル5mm厚 棚板:5mm厚●サイズ:W60×D18×H45cm、棚板/W58.8×D16.8cm●アクリル棚板×3枚付き●錠付き(鍵×1本付き)
アズワン品番65-8768-40
1個
¥38,800
税込¥42,680
8日以内出荷
ポスターの劣化や汚れを防ぎます。ポップ立てに取り付けて卓上、什器上などで掲示できます。0.5mm厚までのポップをご使用いただけます。
省スペースで多くのスマホ・スマホケース等を陳列できます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W60×D28.9×H39.4cm、陳列面/D3.5×H18cm、こぼれ止め/H3.7cm
アズワン品番65-8768-76
1個
¥18,700
税込¥20,570
7日以内出荷
省スペースで多くのスマホ・スマホケース等を陳列できます。
仕様●素材:透明アクリル3mm厚●サイズ:W60×D20×H28cm、陳列面/D3.5×H18cm、こぼれ止め/H3.7cm
アズワン品番65-8768-75
1個
¥10,700
税込¥11,770
7日以内出荷
外側カバーをひんやりとした感覚の接触冷感生地を使用したひんやりクッション!。暑さに弱いわんちゃんも快適に過ごせます。接触冷感生地なので、冷やしすぎにならず安心です。
正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
仕様●素材:透明アクリル 外枠3mm厚 フタ5mm厚●サイズ:W30×D30×H60cm、内寸/W29.4×D29.4×H29.4cm●錠付き(鍵×4本付き)
アズワン品番65-8768-12
1個
¥31,200
税込¥34,320
12日以内出荷
。正方形型の鍵付きショーケース。場所を選ばない収まりの良い30cm角。
壁面はもちろん、ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても
静電気でピタッと吸着!剥がすときも跡が残らずラクちんな華やかな桜のシール。ショーウィンドウや窓、鏡、ショーケースなど様々な場所に飾れる春の店舗ディスプレイにおすすめのアイテムです
仕様●素材:PET樹脂●サイズ:台紙/100×60cm●静電吸着タイプ 片面●[ご注意]きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。ウインドウなどの汚れを取り除いてから貼り付けてください。
アズワン品番65-9146-62
1個
¥7,510
税込¥8,261
欠品中
仕様組立式、可動棚大・小×各1枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。、ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本)、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
質量(kg)59
サイズW120×D60×H90cm 内寸
耐荷重木棚
素材木製
仕様組立式、可動棚大・小×各1枚付き、可動棚は6cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。、ショーケース店員側・レジスペース下部引き出し錠付き(鍵×2本)、※軒先までのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。詳しくはご注文時にカスタマーサービスまでお問い合わせください。
質量(kg)74
サイズW167.5×D60×H90cm 内寸
耐荷重木棚
素材木製
壁面はもちろん、ショーケースや窓、鏡にシールを飾ってクリスマスらしい店舗ディスプレイに。感染対策のビニールシートやアクリル板に貼っても
仕様●素材:塩化ビニル●サイズ:台紙/60×90cm●入数:2種×各1枚●弱粘着再剥離タイプ●片面●※再剥離タイプのシールは、きれいに剥がすことはできますが、繰り返し使用できるものではありません。●※屋外でも使用できますが、日焼けによる色落ちや剥がれが発生する場合があります。
アズワン品番65-8117-55
1セット
¥2,790
税込¥3,069
5日以内出荷
木材パルプや綿を原料とした自然にやさしい素材のワゴンです。強度・耐久性に優れ、見た目もスッキリしています
仕様●素材:ケース/ファイバー、脚部/スチール●サイズ:W90×D60×H85cm 、ケースの深さ/13cm●重量:8.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) 取手金具:左右×各1個●ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
アズワン品番65-8273-95
1セット
¥37,700
税込¥41,470
5日以内出荷
木材パルプや綿を原料とした自然にやさしい素材のワゴンです。強度・耐久性に優れ、見た目もスッキリしています
仕様●素材:ケース/ファイバー、脚部/スチール●サイズ:W90×D60×H85cm●ケースの深さ:13cm●重量:8.5kg●耐荷重:30kg●樹脂製双輪キャスター:直径4cm、(ストッパー付き・無し×各2個)●取手金具:左右×各1個●ケースは手づくりのため±5mm程度の誤差が生じることがあります。
アズワン品番65-8273-96
1セット
¥37,700
税込¥41,470
5日以内出荷
150cmのビッグサイズまで揃った門松。伝統的なしつらえでお客様をお出迎え。
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません
アズワン品番1-1942-01-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥67,200
税込¥73,920
14日以内出荷
SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。
仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0~200.0μS/cm、0.2~2.000mS/cm、2~20.00mS/cm、20~200.0mS/cm●TDS:0~132.0ppm、132~1320ppm、1320~13200ppm、13200~132000ppm●塩分濃度:0~12.00%salt●温度/0~60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません
アズワン品番1-1942-01-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥67,200
税込¥73,920
14日以内出荷
関連キーワード