カテゴリ
- 科学研究・開発用品(296)
- 医療(8)
- 厨房用品(2)
絞り込み
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(9)
- ホンダ(381)
- TGK(東京硝子器械)(146)
- NEG(日電理化硝子)(140)
- TPP(129)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(126)
- 三商(109)
- マルエム[理化学・容器](92)
- スバル(89)
- climbing(クライミング)(86)
- エスコ(80)
- SIBATA(柴田科学)(76)
- Thermo Fisher Scientific(65)
- YAMAZEN(山善)(55)
- ビーエム機器(48)
- cotta(48)
- ケニス(46)
- Phenomenex(42)
- タクミナ(40)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
サービス分類
- レンタル(2)
「60ml」の検索結果

滅菌サンプル容器 個包装タイプ 60mL
アズワン¥21,285税込¥23,4141箱(350個)当日出荷から翌々日出荷キャップには凹凸の滑り止めがあるため、濡れた手でも開けやすいです。容器には目盛と書き込みスペースがあります。クリーンルームISOクラス8の環境で製造されています。USPクラスVIに適合するPP製です。材質本体/PP、キャップ/PE容量(mL)60胴径(Φmm)Φ50×Φ43×Φ58耐熱温度(℃)121(20分)色(本体)クリア
投薬瓶 青目盛 60ml/未滅菌 200本入
アズワン¥6,598税込¥7,2581箱(200本)4日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-23
投薬瓶 青目盛 60ml/滅菌 200本入
アズワン¥8,798税込¥9,6781箱(200本)4日以内出荷お薬を入れても青い目盛りが見やすい投薬瓶材質【本体】ポリプロピレンPP【キャップ】ポリエチレンPEアズワン品番69-8261-30
ステンスクレイパーサンプラー 外筒60 170mL
アズワン¥114,999税込¥126,4991個7日以内出荷ワックス、グリス等の半固形物や粘着性粉末を水平方向に採取するサンプラーです。 T型ハンドル付き外筒を採取物に押し込んで時計回りに一回転させると、外筒のスクレイパー部が採取物を強制的に内部へ取り込みます。 採取後、先端チップを外し取出棒でT型ハンドル側から強制的に押し出します。 オールSUS316製で、スクレイパー部を含んだ外筒の最大幅3.4cm。 外気に曝さず採取ゾーン毎に個別強制採取が可能なステンスクレイパーポケットパウダーサンプラーもあります。 採取部長は58cm、採取開口部はW1.2×L54cmで、スクレイパー部はW1.1×L52.5cmです。 サイズ・容量・重量に多少の誤差があります。仕様●全長:62cm●容量:170mL●重量:0.8kgアズワン品番67-5203-12
秤量瓶 40×60mm 57mL 筒型
アズワン¥2,498税込¥2,7481個13日以内出荷仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス容量約57L胴径(Φmm)×高さH(mm)40×60
石英ルツボ ナンバーリング品 60mL NR4504シリーズ
アズワン¥28,980税込¥31,8781個63日以内出荷識別用に数字の肉盛り加工を施した商品です。炉に入れた際でも肉盛りの識別ナンバーのため、容易に識別できます。材質石英ガラス容量(mL)60上径(Φ)×高さH(mm)62×55
ラボランスクリュー管瓶
アズワン(14件のレビュー)¥12,573~税込¥13,830~1箱(55本)当日出荷液体試料・粉末試料の保管に。材質硼珪酸ガラス色透明材質(キャップ)PP(PPハイシート付き)耐熱温度(℃)本体:180、キャップ:70、パッキン:50色(本体)透明パッキン付き
3M TM キャビロン TM 皮膚用リムーバー
アズワン¥2,690税込¥2,9591本(60mL)翌々日出荷ストーマ装具等の粘着製品を簡単にはがすことができる剥離剤です。粘着力を低減させ、剥離時の刺激と皮膚の損傷を低減します。非アルコール性で、低刺激です。仕様●仕様:ノンガスタイプスプレー●入数:1本(60mL)●シートサイズ(TP2):85×65mmアズワン品番8-9093-13
広口瓶
アズワン(20件のレビュー)¥66税込¥731個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質(本体)HDPE(高密度ポリエチレン)色(フタ)白口形状広口材質(フタ)PP(ポリプロピレン)色(本体)白中栓なし
メスシリンダー
アズワン(13件のレビュー)¥1,931税込¥2,1241個当日出荷仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記材質硬質ガラス目盛ありJIS規格R3505 クラスA
PSスクリュー管瓶
アズワン(24件のレビュー)¥178~税込¥196~1本ほか当日出荷から3日以内出荷キャップ天面部と本体底部が凹凸により重なりますので積み重ねが可能です。材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)(本体)約66~77、(フタ)約100~120
秤量瓶 60×30mm 61mL 平型
アズワン¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス容量約61L胴径(Φmm)×高さH(mm)60×30
秤量瓶 60×80mm 170mL 筒型
アズワン¥5,298税込¥5,8281個13日以内出荷仕様※サイズはつまみの部分除く。※目盛は付いていません。材質硼珪酸ガラス胴径(Φmm)×高さH(mm)60×80
ビオラモ 遠沈管Ⅱ
アズワン¥8,190~税込¥9,009~1箱(18本×8袋)ほか当日出荷から翌々日出荷最大遠心強度20000Gの高耐久仕様です。 少ない回転数で確実に閉まるスクリューキャップは密閉性・操作性に優れています。 耐熱性・耐寒性に優れていますので、オートクレーブ・ディープフリーズも可能です。 読み取りやすい白色目盛り付きです。仕様DNase、Rnaseフリー、DNAフリー、パイロジェンフリー、無毒性(細胞毒性試験(コロニー形成阻害試験)で確認(IC50>100))、電子線滅菌済材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/HDPE(高密度ポリエチレン)耐熱温度(℃)-80~+121遠心強度20000G
ニューディスポカップ
アズワン(38件のレビュー)¥24税込¥261個当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。口付きなので、移し変えるときに注ぎやすい。 耐薬品性・耐久性に優れています。 積み重ねが可能なので保管場所をとりません。 洗浄後の再使用も可能です。材質PP目盛あり熱変形温度(℃)95
アイボーイ細口びん
アズワン(24件のレビュー)¥74~税込¥81~1本ほか当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 水漏れテスト合格済み。材質PP目盛あり口形状細口耐熱温度(℃)121材質(フタ)PP中栓なし
広口瓶 中栓付き NVWシリーズ
アズワン(1件のレビュー)¥72税込¥791本当日出荷から3日以内出荷中栓付きで液漏れリスクを低減します。材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)約70
アイボーイ角瓶
アズワン(13件のレビュー)¥109税込¥1201本当日出荷ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)形状角型目盛あり耐熱温度(℃)110
ラボランサンプル管瓶
アズワン(8件のレビュー)¥12,672税込¥13,9391箱(55本)当日出荷サンプルの保管(食品、化粧品、化学品、検体等)材質(本体)硼珪酸ガラス、(キャップ)PE(ポリエチレン) 、(キャップ固定内ブタ)PP(ポリプロピレン)色透明耐熱温度(℃)本体/150、キャップ/60
アイボーイ広口びん(γ線滅菌済)
アズワン(1件のレビュー)¥229税込¥2521本欠品中ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。仕様水漏れテスト合格済み材質(本体・フタ)PP(ポリプロピレン)目盛あり滅菌γ線滅菌済
ニューディスポカップ(箱売り)
アズワン(9件のレビュー)¥2,564税込¥2,8201ケース(100個)当日出荷ディスポタイプの口付きのビーカーです。耐薬品性・耐久性に優れています。積み重ねが可能なので保管場所をとりません。洗浄後の再使用も可能です。材質PP(ポリプロピレン)熱変形温度(℃)95
細口瓶
アズワン(14件のレビュー)¥64税込¥701個当日出荷ネジ規格はGPIに準拠しています。 ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。材質本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、フタ/PP(ポリプロピレン)