カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(37)
  • 医療(2)
  • 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(3)
  • TRUSCO(55)
  • 瑞穂化成工業(27)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(20)
  • サンプラテック(20)
  • エスコ(19)
  • サンコー(三甲)(14)
  • マクセル(10)
  • NIKKO(ニッコーハンセン)(10)
  • コカ・コーラ(10)
  • ヨトリヤマ(世取山)(9)
  • TGK(東京硝子器械)(6)
  • 三商(6)
  • 中央化学(6)
  • コクゴ(5)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(5)
  • ニッコー(5)
  • タイガー魔法瓶(5)
  • クローネ(5)
サービス分類
  • レンタル(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6l 容器」の検索結果

関連キーワード
40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
角型瓶 フラット型 未滅菌 アズワン角型瓶 フラット型 未滅菌アズワン
228税込251
1本
翌々日出荷
スリムな省スペースタイプです。
材質本体・外フタ/HDPE、中栓/LDPE耐熱温度(℃)本体・外フタ/約100、中栓/約80
角型容器(目盛りなし) アズワン角型容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
614税込675
1個
当日出荷
正方タイプなので、置くスペースを均等にすることができます。
容量(L)4その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)アズワン品番4-5602-01口内径×胴径×高さ(mm)Φ28×134×345
角型ボトル アズワン角型ボトルアズワン(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
石油や薬品など持ち運びに適したサイズの容器です。液体を注ぐ際の脈動を防止し、スムーズな移し替えが可能です。
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(8件のレビュー)
179税込197
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン(13件のレビュー)
89税込98
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
ノーパッキン(中栓なし)ですが、 液漏れはありません。 液漏れテスト合格済み。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)耐熱温度(℃)110℃目盛あり
角型容器 アズワン角型容器アズワン
159税込175
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
容量(mL)250材質本体/PP(ポリプロピレン)、キャップ/PE(ポリエチレン)
減容容器 アズワン減容容器アズワン
299税込329
1個
当日出荷
柔らかい素材を使用し、使用後は折りたたんで廃棄できるためゴミの減容化が可能です。
材質本体・パッキン/PE、キャップ/PP
角型容器 アズワン角型容器アズワン
54税込59
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
中栓なしの角型容器です。少量のサンプル等の保存に適しています。
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン(2件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
PET容器 アズワンPET容器アズワン
228税込251
1個
当日出荷
仕様キャップ付材質(本体)PET(ポリエチレンテフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
アイボーイ角瓶 アズワンアイボーイ角瓶アズワン
229税込252
1本
当日出荷から10日以内出荷
ノーパッキン(中栓無し)ですが、液漏れはありません。 滅菌タイプをラインナップ!
材質本体・フタ/PE滅菌耐熱温度(℃)110
アイボーイ フロロテクト 細口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 細口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
ユニオンコンテナー1型 アズワンユニオンコンテナー1型アズワン(4件のレビュー)
529税込582
1個
当日出荷
内容器と外装は空のときは別々に折りたたむ事が出来ます。食品衛生法適合品。
用途液体の持ち運び、小分けに。口径(Φmm)32材質容器/LDPE(特殊ポリエチレン)規格食品衛生法適合その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。スクリュー径(Φmm)32
アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワンアイボーイ フロロテクト 広口 単品販売アズワン
439税込483
1本
当日出荷
耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン
149税込164
1本
当日出荷
使用後簡単に折りたたんで、容積を削減!
仕様(容積減率)50~60%材質本体/PE、ノズル・キャップ/PP
UN対応角型容器 アズワンUN対応角型容器アズワン
1,090税込1,199
1個
当日出荷
積み重ねが可能です。
材質HDPE規格UN 3H1/Y1.6/150
ピュアボトル アズワンピュアボトルアズワン
38,214税込42,035
1ケース(70本)ほか
当日出荷
成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
材質PE(ポリエチレン)
液体窒素用デュワー瓶 本体 アズワン液体窒素用デュワー瓶 本体アズワン
337,000税込370,700
1個
当日出荷から12日以内出荷
取手付ボトル アズワン取手付ボトルアズワン
3,170税込3,487
1箱(3本)
翌々日出荷
移動・運搬に便利な取手付きです。薬品・溶剤等の小分けに便利です。
材質本体・フタ/PE(ポリエチレン)
ユニオンコンテナーII型 スクエア 容器 アズワンユニオンコンテナーII型 スクエア 容器アズワン
489税込538
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・ナイロン(2層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数2層
アイボーイ バイオマスプラ配合 広口 アズワンアイボーイ バイオマスプラ配合 広口アズワン
66税込73
1本
翌々日出荷
CO2排出を約70%削減するバイオマスPEを配合しています。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。ノーパッキン(中栓無し)ですが、水モレしません。
材質本体・フタ/PP(バイオマスPE10%配合)
ユニオンコンテナーII型 容器 単層 タイプ アズワンユニオンコンテナーII型 容器 単層 タイプアズワン
839税込923
1個
当日出荷から10日以内出荷
滅菌タイプ
材質容器(本体)/LDPE、キャップ/HDPE、中栓/LDPE滅菌
角型ボトル アズワン角型ボトルアズワン
2,604税込2,864
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
材質PE(ポリエチレン)容量(L)20口内径(Φmm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×265×395
密閉容器 アズワン密閉容器アズワン
4,190税込4,609
1個
翌々日出荷
ユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器 アズワンユニオンコンテナーII型 スクエア ハイバリア容器アズワン
519税込571
1個
当日出荷から翌々日出荷
フィルムの多面立体シールによって上面のシール部分を持ち運びに使用できます。省スペース(未使用時)、廃棄量(体積・重量)の削減に貢献します。ガスバリア性に優れています。
仕様容器材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・ナイロン(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE積層段数3層ハイバリア
液体窒素容器 LNCシリーズ アズワン液体窒素容器 LNCシリーズアズワン
69,900税込76,890
1台
翌々日出荷
強度に優れたアルミニウム合金製です。多層断熱設計で、温度安定性に優れています。
材質アルミニウム合金
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
1,290税込1,419
1個
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズルなし)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-04タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
廃液回収容器 チューブ接続キャップ用 アズワン廃液回収容器 チューブ接続キャップ用アズワン
1,340税込1,474
1個
翌々日出荷
チューブから廃液を直接キャッチ!廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ」が使えるポリタンクです。別売の「シンカー」をチューブにセットすると、チューブがキャップから抜けません。廃液回収用のチューブを通す専用の「ノズル付きキャップ CAP2」が使えるポリタンクです。少なく貯留して、すばやく廃液するのに適したサイズです。広口タイプです。液体や粉体の注入・注出に便利です。
材質タンク・キャップ/PE、Oリング/シリコンタイプ5L容器本体(ジャバラノズル付)タンク容量(L)5アズワン品番4-2155-05タンクサイズ5L/265×130×285mm ※タンクに目盛は付いていません。
ユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプ アズワンユニオンコンテナーII型 容器 多層 タイプアズワン
729税込802
1個
翌々日出荷から12日以内出荷
ガスバリア性に優れています。
仕様容器(多層)材質容器(本体)/LDPE・EVOH(エチレンビニルアルコール共重合体)・LDPE(3層)、中栓/LDPE、キャップ/HDPE
ポリ角容器グレー ノズル付 アズワンポリ角容器グレー ノズル付アズワン
1,390税込1,529
1個
10日以内出荷
遮光性に優れた片口タイプの扁平缶です。
付属品内栓、キャップ、注ぎ口(ジャバラノズル)材質HDPEグレー容量(L)5サイズ(mm)235×145×195アズワン品番4-4176-01
クリーンポット アズワンクリーンポットアズワン
5,490税込6,039
1個
当日出荷から翌々日出荷
ペダル開閉式で衛生的に使用できます(品番:RB-403S除く)。 投入口は中身が見えず衛生的です(品番:RB-403S)。 スクエアタイプで容量は大きく場所を取りません(品番:RB-403S)。
タンク・Bシリーズ アズワンタンク・Bシリーズアズワン
152,460税込167,706特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
ウェハー洗浄用・エッチング用に適しています。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。
ウッドストッカー(木製薬品庫) アズワンウッドストッカー(木製薬品庫)アズワン
218,000税込239,800
1個
当日出荷
上段に500mL試薬瓶・中段に1000mL試薬瓶・下段にガロン瓶を収納できます。上・中段のボトルプロテクターを入れ替えれば、500mL・1000mL以外の試薬瓶も収納可能です。前扉には鍵が付いていますので、管理面でも安心です。ウッドストッカーシリーズの連結や、床・壁面への固定が可能です。
付属品ボトルプロテクター(B-500)×6個、ボトルプロテクター(B-1000)×4個、薬品トレー(PP-125N)、L型固定金具×2個、連結金具:ボルト×2本、上段棚×4枚材質本体/パーティクルボード、レール/スチール製寸法(mm)450×700×1700質量(kg)100耐荷重(kg)上段/40、中段/30、下段/40アズワン品番3-5316-21
ピュアボトル アズワンピュアボトルアズワン
20,394税込22,433特価
1箱(10本)
当日出荷から13日以内出荷
成形から梱包までクラス100の環境で製造していますので、クリーン度が高い容器です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質PE(ポリエチレン)
ダストカン アズワンダストカンアズワン
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
材質外缶/ステンレス(SUS430)、内容器/PP(ポリプロピレン)
【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1 アズワン【レンタル】マルチロータリーミキサー 二軸式混合撹拌器 2DS-1アズワン
13,068税込14,375
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
自転、公転により、粉体や液体の混合、撹拌に適しています。500mL~2Lのガラス、樹脂容器が取り付けられ、そのまま回転させることができます。使用する容器を回転させますので、そのまま保管できます。連続運転、タイマー運転の2種類あります。作業容器、回転羽根等は使用しませんので、掃除、洗浄の手間を省けます。自転と公転によるミキサー
薬液保管スライドロッカー アズワン薬液保管スライドロッカーアズワン
207,000税込227,700
1個
当日出荷
各棚は重量物用ベアリングレールで支えられており、スムーズに出し入れできます。扉は開口の際に本体両サイドに格納する事ができ、扉を開けた状態でも扉が邪魔になる事はありません。本体下部には引出しが1段付いていますので、ワイパー等の収納にも便利に使用できます。
仕様構造(mm):薬液用棚×2段・引出し(内寸法/915×379×120)×1段材質スチール鋼板(メラミン焼付塗装)質量(kg)124内寸法(mm)920×375×450(×2段)外寸(mm)1100×480×1290型番SL-110収納数10Lヘンペイ広口瓶1段6個/計12個、20Lヘンペイ広口瓶1段5個/計10個アズワン品番3-3012-01扉形式観音開き・左右扉格納式・鍵付き
スクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入 アズワンスクエアボトル 3L 下口ゴムパッキン付 6本入アズワン
5,722税込6,294
1箱(6本)
10日以内出荷
持ち運びに便利な取手がタテとヨコに付いています。逆目盛付きで残液量がひと目で分かります。上部のキャップは中栓無しタイプでも液モレの心配もありません。下部キャップにはゴムパッキン付です。
仕様●材質:PP(ボトル)・PE(キャップ)・NBR(パッキン)●サイズ:奥行/60mm、幅/250mm、高さ/350mmアズワン品番67-2982-98
大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ) アズワン大型広口瓶(PFA回転成型・薬液タイプ)アズワン
295,000税込324,500
1個
103日以内出荷
耐熱・耐圧・耐久性に優れています。 継ぎ目のない一体構造のため、洗浄が容易です。 上部のPTFEジョイントにより薬液を容易に抽出可能です。
仕様Φ6mm×PT1/4ハーフオスジョイント付その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。材質本体/PFA(フッ素樹脂)、フタ/PTFE(フッ素樹脂)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら