カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(639)
  • 医療(29)
  • 測定用品(27)
  • クリーンルーム用品(20)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 学童・教育用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 作業工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 保管用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(515)
  • 大阪魂(9,083)
  • エスコ(7,868)
  • RS PRO(4,758)
  • SMC(4,322)
  • TRUSCO(1,500)
  • IKO(日本トムソン)(1,243)
  • 廣杉計器(1,197)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,002)
  • ホンダ(997)
  • New-Era(ニューエラー)(916)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(859)
  • 水本機械製作所(856)
  • WURTH ELEKTRONIK(808)
  • 東京発条製作所(793)
  • イマオコーポレーション(739)
  • PISCO(ピスコ)(735)
  • 三木プーリ(684)
  • ミニター(677)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(2)
  • レンタル(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6mm」の検索結果

759件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静電気除去ロープ Φ6mm アズワン静電気除去ロープ Φ6mmアズワン
3,790税込4,169
1本(10m)ほか
当日出荷
静電気をコロナ放電させ帯電させないロープです。しなやかな柔軟性で、扱いやすいロープです。水を含んでも固くなりません。静電気を嫌う場所(半導体製造業等・IT関連企業・プラント・発電施設)の作業用に適しています。ISO20615の試験方法を実施しています。
材質導電アクリル繊維(コアブリッドTM)/10%+PP混撚/90%灰色/白種類3つ打タイプ太さ(Φmm)6
コネクトフック(Φ6mm) アズワンコネクトフック(Φ6mm)アズワン(1件のレビュー)
1,120税込1,232
1セット(10本)
当日出荷から7日以内出荷
仕様ネットピッチ5cmまで対応サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
ストップロック(Φ6mmフック用) アズワンストップロック(Φ6mmフック用)アズワン
1,580税込1,738
1セット(10個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
素材ABS樹脂製
カーボンブラシ 5×6mm アズワンカーボンブラシ 5×6mmアズワン
2,690税込2,959
1セット(2個)
当日出荷
アズワン品番1-1246-01-17
カードホルダー(Φ6mmフック専用) アズワンカードホルダー(Φ6mmフック専用)アズワン(1件のレビュー)
809税込890
1セット(10個)
当日出荷
フック先端角度45°・90°兼用。約1mm厚までのカードをはさめます。
種別Φ6mmフック専用材質樹脂製
コネクトフック2段タイプ(Φ6mm) アズワンコネクトフック2段タイプ(Φ6mm)アズワン(1件のレビュー)
2,100税込2,310
1セット(10本)
当日出荷
仕様ネットピッチ5cmまで対応、カードホルダー別売サイズフック部耐荷重2素材スチール製 クロームメッキ
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
2,960税込3,256
1巻
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-65
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
5,930税込6,523
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
11,800税込12,980
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-68
シリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×6mm 0361003002シリーズアズワン
9,420税込10,362
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ6mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-67
マクラー精子カウントチャンバー 新タイプ 検鏡面サイズΦ6mm アズワンマクラー精子カウントチャンバー 新タイプ 検鏡面サイズΦ6mmアズワン
134,000税込147,400
1個
翌々日出荷
材質硬質ガラス寸法(mm)(検鏡面)Φ6目盛0.1×0.1mm深さ(mm)(検鏡面)10μm本体寸法Φ60mmアズワン品番0-1756-11
ラインプッシャー(Φ6mmフック専用) ばね圧力 アズワンラインプッシャー(Φ6mmフック専用) ばね圧力アズワン
6,230税込6,853
1セット(50個)
8日以内出荷
フックの前出し用便利アイテムです。フック陳列の在庫が減れば、スプリングの力で商品を押し出します。売場のボリューム陳列に役立ちます。
材質ポリアセタール製幅(cm)1.4
アイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mm アズワンアイラボ ポリエチ廃液回収キット 大 半硬質チューブ用6mmアズワン
8,990税込9,889
1セット
5日以内出荷
各種HPLCや分析機器などの使用中に発生する廃液を一時的に回収・保管するキットで、6L用と10L用があります。ポリエチレンやフッ素樹脂など半硬質チューブが最大4本接続でき、複数の廃液ラインからまとめて廃液が回収できます(回収済廃液の化学反応には十分注意してください)。適用チューブ外径は1/16"~4mmのタイプ小と6mmのタイプ大があります(チューブは付属していません)。廃液処分に便利な廃液用ノズルやボトル密閉に便利な閉鎖用中栓が付属しています。ボトルは中の液量が確認できるポリエチレン(HDPE)製です。使用温度は常温~+50℃、常圧使用です。スペアナットとOリングはチューブ接続部品としてタイプに応じて必要数がキットに付属していますが摩耗するため必要に応じて交換してください。
材質ポリエチレン(HDPE、LDPE)、ガラス繊維強化ポリプロピレン(PP)、ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、シリコン、バイトン適合チューブ外径(Φmm)6
YK接続三方コック アズワンYK接続三方コックアズワン
33,759税込37,135
1個
当日出荷
★耐薬品性、耐熱性に優れています。
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
PTFE チェックバルブ アズワンPTFE チェックバルブアズワン
26,200税込28,820
1個
当日出荷から63日以内出荷
本体はPTFE製、スプリングはPCTFE製、シール部はバイトンOリングで耐薬品性に優れています。
耐圧(MPa)0.4(常温)作動圧力範囲(MPa)0.002~0.005最高使用温度(℃)80
YK接続二方コック アズワンYK接続二方コックアズワン
25,146税込27,661
1個
当日出荷
材質本体/PTFE(フッ素樹脂)、ナット/PFA(フッ素樹脂)
木枠ふるい アズワン木枠ふるいアズワン(2件のレビュー)
29,700税込32,670
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質金網/ ステンレス内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
マグネットテープ アズワンマグネットテープアズワン(5件のレビュー)
4,356税込4,792
1巻
当日出荷
自由な長さにカットし、裏紙をはがして図表・資料に貼ると、スチール製の物ならどこにでも付けられます。 等方性マグネット。
テープ幅(mm)19.1テープ長さ(m)5
クロスムッフ アズワンクロスムッフアズワン(2件のレビュー)
1,480税込1,628
1個
当日出荷
軽量で、枠体にかかる負担を軽減させます。 支柱とクランプ等を直角に固定できます。
材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)36×36質量(g)40
チャック用コレット アズワンチャック用コレットアズワン
10,700税込11,770
1個
当日出荷
タンタル棒(Φ6×100mm) アズワンタンタル棒(Φ6×100mm)アズワン
24,900税込27,390
1個
当日出荷
融点が高く、耐食性に優れた金属です。
寸法(mm)Φ6×100アズワン品番3-5487-02純度(%)Ta≧99.9
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
6,590税込7,249
1巻
翌々日出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-90
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズアズワン
9,090税込9,999
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-87
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズアズワン
6,040税込6,644
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-86
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
26,300税込28,930
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-93
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
22,300税込24,530
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
30,200税込33,220
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様●材質:シリコーンゴム●内径×外径:Φ6×Φ10mm●カット単位:50m●※販売は50m単位です。●表示価格は50mあたりの価格です。アズワン品番65-3662-94
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
13,100税込14,410
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-91
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズアズワン
12,100税込13,310
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ8mm カット単位:40m ※販売は40m単位です 表示価格は40mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-88
シリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×8mm 0361003006シリーズアズワン
3,040税込3,344
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
33,500税込36,850
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-97
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
51,900税込57,090
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-99
シリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×12mm 0361003008シリーズアズワン
11,100税込12,210
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ12mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-95
シリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズ アズワンシリコンチューブ 6×10mm 0361003007シリーズアズワン
19,700税込21,670
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ6×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-92
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(144件のレビュー)
55税込61
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60最低使用温度(℃)-20
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
287税込316
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200使用圧力(MPa)9.51[97]伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4RoHS指令(10物質対応)対応体膨張係数(℃)6~8×10-4最低使用温度(℃)-60
グローブボックス (簡易型・ガスコック付) アズワングローブボックス (簡易型・ガスコック付)アズワン
60,500税込66,550
1個
当日出荷
手軽にガス置換ができる簡易なグローブボックスです。 Φ6mmのチューブが使用可能です。 軽量、組み立て可能でフィールドワークにも適しています。
付属品チューブコックΦ6mm×1個、グローブボックス用手袋(全長630mm)×1双外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×500×500アズワン品番1-4486-01トラスコ品番828-6540材質(カバー)軟質PVC、(フレーム)Φ13mmステンレスSUS304パイプ寸法(mm)1000×500×500質量(kg)5
角型ムッフ アズワン角型ムッフアズワン(8件のレビュー)
1,277税込1,405
1個
当日出荷
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515 アズワン【レンタル】ホットプレート600 耐薬天板 150×150mm HPR6-1515アズワン
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から4日以内出荷
ご要望の多い600℃対応を実現。作業エリア、ワークサイズに合わせ2サイズを用意。天板は耐薬性を高めたセラミックコーティング仕様です。焼鈍処理を施したSUS304天板を使用しておりますので、天板が割れたりすることがありません。過昇温防止には手動復帰型バイメタルを採用しています。シーズヒーターを採用し、高温の加熱が可能です。
ステンレス板 アズワンステンレス板アズワン(7件のレビュー)
1,670税込1,837特価
1個
当日出荷から43日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
...