カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(30)
  • 医療(3)
  • クリーンルーム用品(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(229)
  • EPSON(43)
  • cotta(41)
  • パール金属(28)
  • SMC(27)
  • エスコ(26)
  • HARIO(24)
  • タイガークラウン(23)
  • EBM(江部松商事)(20)
  • THERMOS(サーモス)(20)
  • サンプラテック(19)
  • リンレイ(16)
  • ナカヤ化学産業(16)
  • コスモスビード(16)
  • カリタ(14)
  • 日本製紙クレシア(12)
  • アスベル(12)
  • 福井クラフト(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「700ml」の検索結果

特価
本日4月12日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイトボーイ(PE・目盛りなし) アズワンタイトボーイ(PE・目盛りなし)アズワン(10件のレビュー)
409税込450
1本
当日出荷
密閉容器のためきつめになっています。フタの中央部分を押さえながらはめてください。
材質(本体)PE(ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)PE(ポリエチレン)
ハイベッセル容器(目盛りなし) アズワンハイベッセル容器(目盛りなし)アズワン(13件のレビュー)
426税込469
1本
当日出荷
頑強な口部で変形に強く気密性に優れています。 キャップ天面円周部にリブを立て容器の積み重ねを可能にしました。
材質(本体)本体/HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)色(本体)色(フタ)材質(フタ)PP(ポリプロピレン)材質(中栓)LDP(低密度ポリエチレン)
アルミナ99るつぼのみ アズワンアルミナ99るつぼのみアズワン(2件のレビュー)
8,990税込9,889
1個
当日出荷から翌々日出荷
蛍光粉や電子製品等の粉末焼結や粉末焼結のキャリヤー用です。
材質Al2O3(純度99%)耐熱温度(℃)1300(常用)厚さ(mm)約3.35曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
磁蒸発皿 アズワン磁蒸発皿アズワン
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1100化学組成SiO2:34.85%、Al2O3:59.40%、Fe2O3:0.39%、TiO2:0.13%、CaO:0.1%、MgO:0.1%、K2O:4.18%、Na2O:0.84%
マース容器 アズワンマース容器アズワン(1件のレビュー)
446税込491
1個
当日出荷から翌々日出荷
医薬品・化粧品はもとよりペースト状の電子材まで幅広くご使用頂けます。
ディスポカップ ストロングタイプ 100枚入 アズワンディスポカップ ストロングタイプ 100枚入アズワン(1件のレビュー)
2,770税込3,047
1袋(50枚)
当日出荷から翌々日出荷
口元の強度が高いため、試料を入れた状態での操作性に優れています。透明性が高く、耐薬品性・耐油性に優れています。落とした場合でも割れにくく安全です。
材質A-PET(アモルファス・ポリエチレンテレフタレート)
シール容器 丸型 M1-084シリーズ アズワンシール容器 丸型 M1-084シリーズアズワン
267税込294
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
アルミナ99るつぼ(円柱) アズワンアルミナ99るつぼ(円柱)アズワン
8,690税込9,559
1個
当日出荷
材質Al2O3(純度99%)曲げ強さ(MPa)>390密度(g/cm3)3.9ロックウェル硬度86HRA
磁製蒸発皿 アズワン磁製蒸発皿アズワン
2,590税込2,849
1個
当日出荷から翌々日出荷
耐熱温度(℃)1050(常用)化学組成SiO2/58%以上、Al2O3/33%以上
減容ボトル アズワン減容ボトルアズワン(2件のレビュー)
158税込174
1個
当日出荷
使用後容易に折りたたむ事ができ、容積減が可能です。
フタ付きステンレス缶 アズワンフタ付きステンレス缶アズワン
2,277税込2,505
1個
当日出荷
材質SUS304
パッククリーン アズワンパッククリーンアズワン
18,900税込20,790
1ケース(80本)
当日出荷
密閉性・耐薬品性に優れています。
材質本体・フタ/PP(ポリプロピレン)、中フタ/LDPE(低密度ポリエチレン)
スチロールT型瓶 アズワンスチロールT型瓶アズワン(1件のレビュー)
792税込871特価
1本
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、 フタ/PE(ポリエチレン)
シール容器 角型 M1-085シリーズ アズワンシール容器 角型 M1-085シリーズアズワン
319税込351
1個
当日出荷から翌々日出荷
中身が見やすい透明容器ですワンタッチシール蓋仕様です
広口角瓶 アズワン広口角瓶アズワン
449税込494
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途固形物用UN規格対応
ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワンホモジナイザー AHG-160シリーズアズワン
104,000税込114,400
1個
当日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。アナログボリュームによる無段階の回転数調節が可能です。
仕様アナログタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式アナログ位相制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-31
メスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(白)(特殊容量) 2030-TKシリーズアズワン
14,090税込15,499
1個
当日出荷から33日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
ビフネルロート 底薄型 アズワンビフネルロート 底薄型アズワン
5,398税込5,938
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/64.91%、Al2O3/21.06%
メスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズ アズワンメスフラスコ(茶)(特殊容量) 2031-TKシリーズアズワン
16,400税込18,040
1個
当日出荷から43日以内出荷
特殊な容量を幅広くラインナップしています。
保存瓶 アズワン保存瓶アズワン
4,060税込4,466
1個
当日出荷
軽量で密閉性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコン、金具/スチールクロームメッキ仕様ステンレスフタ付き表面処理真鍮クロムメッキ
蒸発皿 丸底 アズワン蒸発皿 丸底アズワン
2,390税込2,629
1個
当日出荷
耐熱温度(℃)1000化学組成SiO2/44.63%、Al2O3/49.29%
滅菌可能膿盆 KDシリーズ アズワン滅菌可能膿盆 KDシリーズアズワン
919税込1,011
1個
翌々日出荷
材質PP(ポリプロピレン)仕様オートクレーブ可(134℃・4分)
ねじ口瓶丸型 デュラン(R) アズワンねじ口瓶丸型 デュラン(R)アズワン
4,455税込4,901
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
オートクレーブ滅菌済です。
ホモジナイザー AHG-160シリーズ アズワンホモジナイザー AHG-160シリーズアズワン
138,000税込151,800
1個
翌々日出荷
回転範囲が2000~27000rpmと広範囲で分散・懸濁・乳化に適しています。別売りのシャフトジェネレーターにより1~2500mLの幅広い処理量が可能です。10rpm単位の回転数設定が可能で、フィードバック制御により正確な回転数コントロールができます。
仕様デジタルタイプ材質本体/スチール粉体塗装、接続部/SUS304電源AC100V 50/60Hzモーター容量160W制御方式デジタルフィードバック制御安全装置過負荷保護装置・サーマルプロテクター処理量(mL)1~2500回転数2000~27000rpm外寸法(mm)60×70×230粘度(mPa・s)5000アズワン品番2-8067-32
湿布缶(深型) アズワン湿布缶(深型)アズワン
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)
使い捨て膿盆 300個入 アズワン使い捨て膿盆 300個入アズワン
10,700税込11,770
1箱(300個)
翌々日出荷
使い捨てですので、洗浄が不要です。感染リスクの低減に役立ちます。
アズワン品番8-549-01
PFAポット(目盛りなし) アズワンPFAポット(目盛りなし)アズワン
12,600税込13,860
1個
翌々日出荷
ねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済 アズワンねじ口瓶丸型茶褐色 デュラン(R)・017210 青キャップ付き 滅菌済アズワン
7,690税込8,459
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
材質本体/硼珪酸ガラス-1、青キャップ・液切りリング/PP
FEPディスポ地下水サンプラー アズワンFEPディスポ地下水サンプラーアズワン
8,990税込9,889
1個
5日以内出荷
最小口径5cmの穴、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から揚水するディスポーザブルサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等の広い源泉から汲み上げ採水する簡易採水器としても適します。採水物・量、懸濁状態や浮遊物等が目視できる外径4cmのポリエチレンテレフタレート(PETG)製クリアボディに黒色ポリ塩化ビニル(PVC)製ボールを格納し、ボディの上部と下部キャップは白色ポリエチレン(HDPE)製で、内部に錘はありません。ボディ上部はワイヤーが結びやすい形状です。サンプラー下降時は内部ボールがボディ内を浮遊して採水液が流れ込み、上昇時はボールが下部排出口を塞ぐため、排出されにくくなります。下部排出口径1.5cmのため、ゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。引上後、下部排出口に付属の排出用ポリエチレンチューブを差し込むと塞いでいるボールが浮き上がるため、採水液が容易に取り出せます。製造工程中から一切の接着剤・各種オイルを使用しておらず、完成後に洗浄剤と脱イオン水で洗浄し乾燥室で乾燥させた後、可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。開封後の返品が一切できません。
ネジカップ M1-074シリーズ アズワンネジカップ M1-074シリーズアズワン
3,742税込4,116
1パック(10個)
5日以内出荷
中身が見やすい透明容器です粉末・顆粒などの用途にお使い下さい
吸引瓶 アズワン吸引瓶アズワン
18,800税込20,680
1本ほか
6日以内出荷から24日以内出荷
ガラス製、S-101V・S-302VBH共通
フッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプ アズワンフッ素樹脂地下水サンプラー ベーシックタイプアズワン
67,900税込74,690
1個
10日以内出荷
最小口径5cmの穴、管、パイプ、ボーリング孔、井戸や観測井等から直下数十メートル以上先の地下水等を揚水するサンプラーです。貯水槽、池、湖沼、ダム等や屋内施設の広い源泉から汲み上げ採水する採水器としても適します。オールフッ素樹脂(FEPとPTFE)製で、ボディのFEPチューブ(*1)は外径4.4cm、内径3.8cmです。ネジ式構造のため簡単に分解・洗浄でき、材質上粘着性もありません。採水量や採水条件から選択し、別売の交換用チューブおよびカップリングで増量可能です。上部ネジキャップは一辺が20mmの逆三角形穴が両側にあるスタンダードキャップです。吊下用ワイヤーを通す上部穴径は6mmです。下部ネジキャップは、サンプラーを地上へ引き上げても採水液の漏出を極力防ぐ構造です。下部スタンダードネジキャップの底穴径24mmです。採水液はサンプラー下降時に上下キャップ穴からチューブ内に出入りし、上昇時は下部キャップ内のPTFEボールが底穴を塞ぎ排出されにくくなります。従ってゴミ等が含まれる源泉での採水には不向きです。可塑剤を含まないポリエチレンバッグに個別包装しているため、開封後すぐに使用できます。
サイズ中SS容量(mL)700全長(cm)68~74(上下ネジキャップによる)アズワン品番64-9346-64
フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズアズワン
80,200税込88,220
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ アズワンビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズアズワン
80,200税込88,220
1台
18日以内出荷
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。