カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(344)
  • 測定用品(34)
  • 医療(14)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 制御機器(5)
  • クリーンルーム用品(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • テープ(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 作業服(2)
  • 作業工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • アズワン
  • モノタロウ(292)
  • 大阪魂(6,110)
  • エスコ(3,917)
  • RS PRO(3,372)
  • SMC(1,959)
  • SAMTEC(1,667)
  • 三木プーリ(1,209)
  • 廣杉計器(889)
  • TRUSCO(793)
  • WURTH ELEKTRONIK(609)
  • ERECTA(エレクター)(586)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(460)
  • Igus(イグス)(440)
  • Optibelt(437)
  • 水本機械製作所(416)
  • メディアカバーマーケット(391)
  • イマオコーポレーション(386)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(364)
  • OSG(オーエスジー)(360)
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
  • レンタル(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「7mm」の検索結果

433件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パスツールピペット Φ7mm 1000本入 アズワンパスツールピペット Φ7mm 1000本入アズワン
22,100税込24,310
1箱(1000本)
翌々日出荷
仕様綿栓つき材質ソーダ石灰ガラス全長(mm)150上部外径(Φmm)7アズワン品番5-4033-01
シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ アズワンシリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズアズワン
7,040税込7,744
1巻
5日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ7mm カット単位:20m ※販売は20m単位です 表示価格は20mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-76
シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ アズワンシリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズアズワン
10,500税込11,550
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズ アズワンシリコンチューブ 5×7mm 0361003004シリーズアズワン
3,520税込3,872
1巻
5日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ5×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-75
シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズアズワン
7,090税込7,799
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
シリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズ アズワンシリコンチューブ 4×7mm 0361003003シリーズアズワン
3,540税込3,894
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ4×Φ7mm カット単位:10m ※販売は10m単位です 表示価格は10mあたりの価格ですアズワン品番65-3662-70
表面測定用熱電対 アズワン表面測定用熱電対アズワン
8,140税込8,954
1個
当日出荷
テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)0~180(フィルム部粘着剤/180)接続Y型端子リード線(m)2リード線PTFE被覆
木枠ふるい アズワン木枠ふるいアズワン(2件のレビュー)
33,660税込37,026
1個
当日出荷から12日以内出荷
材質金網/ ステンレス内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ アズワンシリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズアズワン
25,600税込28,160
1巻
5日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:50m ※販売は50m単位です 表示価格は50mあたりの価格ですアズワン品番65-3663-05
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ アズワンシリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズアズワン
15,980税込17,578
1巻
5日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
仕様材質:シリコーンゴム 内径×外径:Φ7×Φ10mm カット単位:30m ※販売は30m単位です 表示価格は30mあたりの価格ですアズワン品番65-3663-03
シリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズ アズワンシリコンチューブ 7×10mm 0361003009シリーズアズワン
5,520税込6,072
1巻
7日以内出荷
耐熱性、耐寒性に優れたチューブです。
ビニールチューブホース アズワンビニールチューブホースアズワン(143件のレビュー)
69税込76
1巻(1m)
当日出荷
材質軟質PVC (塩化ビニル樹脂)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-20~60
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(74件のレビュー)
356税込392
1巻(1m)
当日出荷
-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム半透明使用温度範囲(℃)-60~200伸び(%)460引張強度(MPa)9.51[97]硬さ(デュロメータA)タイプA:56熱伝導率(W/mk)約0.2圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h)線膨張係数2~3×10-4体膨張係数(℃)6~8×10-4
みの虫クリップ アズワンみの虫クリップアズワン(11件のレビュー)
2,230税込2,453
1袋(10本組)
当日出荷
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付軸径(Φmm)1.5寸法G(mm)7
自在型スタンド アズワン自在型スタンドアズワン
54,945税込60,440
1個
当日出荷
ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)4.5シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-423-01ベース寸法(縦×横)(mm)(外)330×270、(内)260×190可動範囲(mm)(上下)400
回転子(バリューセット) アズワン回転子(バリューセット)アズワン(3件のレビュー)
1,139税込1,253
1袋(5個)
当日出荷
11個では多すぎる、1個だけでは少なすぎるというお声から生まれたバリューセットです。
回転子 アズワン回転子アズワン(12件のレビュー)
238税込262
1個
当日出荷
pH試験紙(ロールタイプ) アズワンpH試験紙(ロールタイプ)アズワン(9件のレビュー)
1,040税込1,144
1巻
当日出荷
ケースにカラースケールが付いています。カッティングエッジ付き。
幅(mm)7タイプロールタイプ長さ(m)5材質(ケース)プラスチック
フリーヘッド自在型スタンド アズワンフリーヘッド自在型スタンドアズワン
63,360税込69,696
1個
当日出荷
●ハンドルを回す事で、高さの調節(1回転で約7mm)が容易にできます。 ギア機構ですので微調整が可能です。 ANB型のヘッド取り付け部は360°回転可能ですので、自由に角度の調整ができます。
材質(ベース)鋳鉄(黒塗装仕上げ)、(シャフト)ステンレス(SUS304)質量(kg)6.5高さ(mm)700シャフト径(Φmm)16耐荷重(kg)3シャフト×長さL(Φmm×mm)Φ16×700アズワン品番6-132-11ベース寸法(縦×横)(mm)330×270可動範囲(mm)(上下)400
ミクロスターラー HSシリーズ アズワンミクロスターラー HSシリーズアズワン
17,900税込19,690
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型の攪拌子をグングン回転。Φ3×6mmの小型撹拌子にも対応した少量撹拌向けスターラーです。バイアル瓶や試験用チューブ等、小容量サンプルの撹拌に便利です。ブラシモーターが摩耗しても、交換用モーターセット(HS-MICMO)で載せ替えが可能です。
用途本体使用可能回転子例、Φ3×6mm(1-3252-03、3-6659-02)、Φ2×7mm(1-3252-04)、Φ3×8mm(1-3252-05)、Φ3×10mm(3-6659-01)、Φ4×6mm(7-218-01)、Φ4×10mm(1-4206-01、9-870-01)、Φ5×15mm(1-4206-02)、Φ8×25mm(1-4206-04)仕様推奨回転子(mm):Φ3×5~Φ8×25回転数(min-1[r.p.m])300~1500電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター付属)モーターDCブラシモーター(交換可)材質(天板)SUS304マグネットネオジム磁石(0.41T)
リトマス試験紙 リトマス赤 アズワンリトマス試験紙 リトマス赤アズワン
999税込1,099
1巻
当日出荷
学校や教材の教育用で特に親しまれた酸性・アルカリ性の判定用試験紙で、pH値を求めるものではありません。従ってカラースケール(変色表)で比較/照合する必要はありません。個別に箱詰したプラスチックディスペンサー入りのロールタイプ(7mm幅×5m巻)です。
変色赤色試験紙がアルカリ性液に触れると青色に変色
ホールピペット アズワンホールピペットアズワン(3件のレビュー)
683税込751特価
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラスJIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類ホールピペット
ラボランシリコンチューブ アズワンラボランシリコンチューブアズワン(9件のレビュー)
3,564税込3,920特価
1巻(11m)
当日出荷から翌々日出荷
-60~+200℃におよぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水・薬品に対して優れた耐性を示します。
使用温度範囲(℃)-60~200
総塩素試験紙 アズワン総塩素試験紙アズワン
1,190税込1,309
1巻
当日出荷
サンプル溶液中の塩素(Cl2)、次亜塩素酸(HClO)、次亜塩素酸イオン(ClO-)の半定量測定を行います。これらと反応すると白色試験紙は紫色に変色します。サイズ:7mm幅×5m巻(プラスチックディスペンサー入)測定可能pH値:pH4~8。
仕様プラスチックディスペンサー入幅(mm)7長さ(m)5測定目盛(mg/L)0-10-25-50-100-200(mg/L=ppm)アズワン品番64-9345-44
洗浄ブラシ 4種セット アズワン洗浄ブラシ 4種セットアズワン(4件のレビュー)
1,188税込1,307
1セット(4本)
当日出荷
ブラシサイズが大・中・小・極小の4種類セットになっているため、様々な用途に使用できます。
材質柄/ABS樹脂、軸/ステンレス(SUS304)、ブラシ/ナイロン質量(g)約30(4本セット時)耐熱温度(℃)ブラシ/100、柄/80寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)大/約225×28×28、中/約205×18×18、小/約160×12×12、極小/約100×7×7アズワン品番3-8483-01
二つ口20L用ノズル 2本キャップ アズワン二つ口20L用ノズル 2本キャップアズワン
2,890税込3,179
1個
当日出荷
HPLCからの廃液チューブ2本をセットできるノズル付きキャップです。4-2155-02,03の20L二つ口ポリタンク専用です。ノズルは外径Φ7mmまでのチューブを貫通させることができ、また内径Φ10mmのチューブを差し込めます。別売の異径チューブジョイントセットは内径Φ6~14mm(外径Φ8~16mm)のチューブ接続ができ便利です。
仕様材質:本体/PE、ノズル/PP、Oリング/シリコン ノズルサイズ:内径Φ10mmのチューブ用、ニップル長/25mm、外径Φ12mm、内径Φ7mm キャップサイズ:77×77×52mmアズワン品番4-2155-15
シリコーンゴム丸紐 アズワンシリコーンゴム丸紐アズワン(11件のレビュー)
792税込871
1本
当日出荷
長さ(m)1形状丸型タイプ
ガラスロート アズワンガラスロートアズワン(5件のレビュー)
901税込991
1個
当日出荷
材質硼珪酸ガラス
ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワンポリウレタンチューブ 中低圧用アズワン(10件のレビュー)
509税込560
1本(1m)
当日出荷から17日以内出荷
熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。 透明度が高いです。
材質PU(ポリウレタン)透明
補償導線 アズワン補償導線アズワン(7件のレビュー)
3,450税込3,795
1個
当日出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)10仕様K熱電対用
ニトリルゴム紐 アズワンニトリルゴム紐アズワン(5件のレビュー)
465税込512
1本
当日出荷から10日以内出荷
形状丸型材質ニトリルゴム長さ(m)1硬度72±5
ポリエチレンチューブホース アズワンポリエチレンチューブホースアズワン(17件のレビュー)
109税込120
1巻(1m)
当日出荷から17日以内出荷
材質LDPE(低密度ポリエチレン)長さ(m)1
精密部品保管搬送ケース アズワン精密部品保管搬送ケースアズワン(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
デバイス等を粘着し、固定できますので保管・搬送に便利です。 ピンセットでデバイスの貼り付け・はがしが可能です。
耐熱温度(℃)-60~+200(ジェル部)材質本体/ABS樹脂、フタ/導電PS(ポリスチレン)危険物の類別非危険物コンテナ種類ベタ目
シリコーンスポンジ紐角 アズワンシリコーンスポンジ紐角アズワン(1件のレビュー)
921税込1,013特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
長さ(m)1タイプ
二連球ゴム アズワン二連球ゴムアズワン(3件のレビュー)
2,208税込2,429
1個
当日出荷
★握り球を繰り返して握ることにより、空気を連続して送り込むことができます。保護ネット付き
材質天然ゴム(ラテックス)
先端目盛メスピペット アズワン先端目盛メスピペットアズワン(3件のレビュー)
475税込523
1本
当日出荷
材質硼珪酸ガラス-1JIS規格JIS R 3505 規格品 クラスA(マーク付き)精度定格ロットNo本体表記ピペットの種類メスピペット
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン
2,772税込3,049
1個
当日出荷から翌々日出荷
エコノミーなベーシックタイプ
材質シリコンゴム耐熱温度(℃)-60~+200℃
ホースコネクター アズワンホースコネクターアズワン(1件のレビュー)
1,690税込1,859
1袋(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
シリコンチューブ アズワンシリコンチューブアズワン(2件のレビュー)
644税込708
1本(1m)
当日出荷から5日以内出荷
耐熱性に優れています。
材質シリコン乳白
極小シリコン栓 アズワン極小シリコン栓アズワン(1件のレビュー)
406税込447
1袋(10個)
当日出荷
乳白色
材質シリコンゴム