「80mm」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
着衣の毛髪・ホコリ・チリを手軽に除去します。カバー無しでも壁等に粘着面が触れずに掛けることができます。
種別ミシン目入
アズワン品番2-6277-31
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
軽量ですので、患者への負担が少ないです。
材質アクリル
質量(g)5
アズワン品番0-7447-01
幅×長さ(mm)70×80
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
テープが螺旋(スパイラル)状に巻いているため、一枚ずつ簡単にめくることができます。
一枚目にはブルーテープが巻いているので、めくる場所が判りやすくなっています。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:90周巻●※752Y型用キャップとセットでお使い下さい。●コード番号:AG5735
アズワン品番67-6901-31
1本
¥189
税込¥208
翌々日出荷
米国環境保護庁の規格であるEPA180.1規格に準拠しています。
上水や飲料水、環境水などの低濃度測定に適した濁度計です。
大型カラー液晶で視認性に優れています。
校正セルセットが標準で付属しています。
その他本体データ保存:200組
寸法(mm)90×203×80
測定範囲0~1000NTU
質量(g)385
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(ACアダプター)
測定精度±2%+0.02NTU
測定方法90°散乱測定光方式(タングステンランプ光源、波長/400~600nm、米国EPA180.1準拠)
分解能0.01NTU(0.00~9.99NTU)、0.1NTU(10.0~99.9)、1NTU(100~1000NTU)
校正5点校正まで可能(0/20/100/400/800NTU)
モード(読取)基本モード・TruReadモード
液晶表示TFTカラー液晶
アズワン品番4-4861-01
繰返し再現性測定値の±1%または0.02NTU(どちらか大きい方)
1台
¥213,000
税込¥234,300
当日出荷
上部径×底径×高さ(mm)56×76×80
材質ステンレス(SUS304)
アズワン品番7-9815-01
1個
¥1,416
税込¥1,558
翌々日出荷
種別感熱紙
適合機種エプソンTM-T70/T80V、東芝テックKCP-80/90など。その他、紙質・紙幅・外径・芯の内径が合えばどのような機種にもご利用いただけます。
サイズ芯の内径12mm
アズワン品番61-7323-77
1セット(10巻)
¥5,510
税込¥6,061
当日出荷
仕様針・ハケ付き
全長(mm)80
アズワン品番0-4127-01
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10010000006
医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
¥3,930
税込¥4,323
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

磁乳鉢 乳棒付
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
化学組成SiO2/67.7%、AL2O3/18.6%
付属品乳棒
商品タイプ乳棒・乳鉢セット
「主な用途」:食品・飲料、油脂食品等の搬送・吸引用
「食品対応」:非フタル酸系可塑剤使用で食品・飲料・油脂食品に対応軟質塩化ビニール製の圧送・バキューム(吸引)用耐圧ホースです。
「耐熱性」:70℃まで安心して使用できる耐熱耐圧ホース
「耐油性」:食品衛生法に適合し、油脂食品でもホースが硬くなりにくく、安全で長寿命な耐圧ホースです。
「保形性」:硬鋼線コイル補強構造でホースの折れ・つぶれに強く、バキューム(吸引)搬送に適しています
「豊富なサイズ」:サイズバリエーションが豊富な圧送・吸引用耐圧ホース(内径25~100mm)
「法適合」:食品衛生法適合(厚生労働省告示第196号)、FDA適合
「規格適合」:RoHS2適合(2021年10月時点)
材質ソーダ石灰ガラス
厚さ(mm)2
材質金網/ ステンレス
内形寸法(mm)(縦×横×網上)400×600×70
仕様フッ素コートあり
厚さ(μm)コーティング:20±10
材質本体/ABS樹脂、刃/ステンレス(420-J2)
質量(g)約31
適合サイズ(錠剤)約5~12mm
本体寸法(全長×高さ)(mm)80×19
アズワン品番0-6597-01
1個
¥594
税込¥653
当日出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
厚さ(μm)100
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)
寸法(mm)1000×680
アズワン品番3-8899-13
1枚
¥6,520
税込¥7,172
当日出荷
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
透明性の優れたフィルムです。
規格耐熱:UL746B(機械105℃、電気105℃)
テープ長さ(m)50
ハイタイプは天板下に高さ80mmのスペースがあります。
仕様組み立て式(要工具)
材質スチール(本体/粉体塗装、仕切棒/クロムメッキ)
筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):255×255×100●圧縮荷重:20.5kN(2090kgf)
アズワン品番67-7114-04
1個
¥1,850
税込¥2,035
5日以内出荷
筒部6インチ対応。輸送安定性の良い筒部長さ80mmのロングタイプ
仕様●材質:PP●外寸(mm):220×220×100●圧縮荷重:14.99kN(1530kgf)
アズワン品番67-7114-02
1個
¥1,520
税込¥1,672
5日以内出荷
電子・精密部品や医薬品等の除湿・乾燥に適しています。吸湿が進むとオレンジからグリーンに変化し、インジケーターの役割を果たします。
材質(フィルム)PET
優れた温度特性(-60~+200℃)を有していますので、温度による変質がありません。
有機溶剤・酸・アルカリに対しても強く、広範囲の薬液に適用出来ます。
材質シリコンゴム
細胞浮遊液から目的の細胞の採取が可能な使い捨てフィルターです。細胞の大きさに合わせたサイズから選べます。フィルターは80mm2の表面積で、大容量の細胞浮遊液での作業が可能です。
こんなお得な商品も!

メスシリンダー
モノタロウ
¥629~
税込¥692~
仕様JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)容量精度・ロットNo.本体表記
材質硬質ガラス
目盛あり
JIS規格R3505 クラスA
※製造ロットにより、色味が若干異なる場合があります。
材質ソーダ石灰ガラス
公差±2mm
材質PS(ポリスチレン)
色(フタ)透明
目盛なし
こんなお得な商品も!

回転子
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
こんなお得な商品も!

pH試験紙スティックタイプ
モノタロウ
¥749
税込¥824
ケースにカラースケールが付いています。
幅(mm)6
長さ(mm)80
タイプスティックタイプ
材質(ケース)プラスチック
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差外寸±0.5mm(規格品)
端面加工面取り仕上げ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ