34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
2,396 税込2,636
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
2,564 税込2,820
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,230 税込4,653
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
5,020 税込5,522
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1個
14,300 税込15,730
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)






1個
12,490 税込13,739
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
14,990 税込16,489
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
14,990 税込16,489
9日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正
1個
12,980 税込14,278
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
11,960 税込13,156
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正(英語)
1個
15,480 税込17,028
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正(英語)
1個
16,030 税込17,633
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
14,820 税込16,302
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
15,480 税込17,028
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
校正証明書一般校正(中国語)
1個
16,030 税込17,633
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


1個
14,820 税込16,302
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
12,320 税込13,552
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

JIS規格以上の精度です。外側表面を特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,530 税込14,883
10日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
15,320 税込16,852
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1本
16,530 税込18,183
15日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質硼珪酸ガラス-1 タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き) 校正証明書JCSS校正
1個
12,980 税込14,278
22日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

外側表面に特殊インクで褐色コーティングを施していますので、着色による金属イオンのコンタミネーションから内部溶液を守ります。
材質硼珪酸ガラス-1 タイプ(普通摺合)JIS R3505規格品クラスA(マーク付き) 校正証明書JCSS校正
1個
14,700 税込16,170
22日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書JCSS校正
1個
15,000 税込16,500
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。 遮光を目的として外側に茶染めを施しております。
校正証明書JCSS校正
1個
15,800 税込17,380
26日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
14,100 税込15,510
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。 底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。 目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。 一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。 目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:ToContainの略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。 JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
材質硼珪酸ガラス-1 校正証明書JCSS校正
1個
13,980 税込15,378
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)