38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトな感触で弾力があります。
材質マクラ/ビニールレザー(表面)・ウレタン(中身) 寸法(mm)290×110×90 品名角マクラ アズワン品番7-3218-01
1個
2,390 税込2,629
翌々日出荷

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可 セット内容ミニ角バー×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)25
1セット
1,820 税込2,002
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可 セット内容角バー×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質スチール製、粉体塗装 耐荷重(kg)25 アズワン品番61-7182-12
1セット
2,990 税込3,289
翌々日出荷

仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_88.8cm(インハング仕様)、角バーオプション取付可 セット内容角バー×1、ブラケット×2 種別スリット芯々88.8cm専用 材質スチール製、粉体塗装 耐荷重(kg)25 アズワン品番61-7182-15
1セット
2,990 税込3,289
翌々日出荷

W60cm什器では左右に突き出す形になります。
仕様取りけ時のスリット芯々対応:W90_58.8cm(オーバーハング仕様)、角バーオプション取付可 セット内容ミニ角バー(エンドキャップ溶接一体式)×1、ブラケット・ブレ止め金具×各2 種別スリット芯々58.8cm専用 材質スチール製、クロームメッキ 耐荷重(kg)30
1セット
2,630 税込2,893
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。天然木ならではの素材感とぬくもりを感じる、ナチュラルな雰囲気のシリーズ什器。
仕様●セット内容●▼サイドフレーム(61-797-17-1):H135cm ×4●▼ターンバックルW90cm用(61-777-84-1)×2●▼木棚セット:W90×D40cm ×4●▼ミニ角バーW90cm用×2●▼サイドネット×4 アズワン品番67-2189-23
1セット
137,000 税込150,700
7日以内出荷

アズワン斜めフック
デコレーションシールなどを省スペースかつ柄を見せて陳列できる斜めフックです。W90cm用角バー1本で最大13フェイス陳列可能です。 後付けの固定用ネジです。コの字金具の裏側から角バーに押しつけて固定します。
材質スチール製 クロームメッキ 耐荷重(kg)2
1セット(5個)ほか
529 税込582
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂) 材質(パッキン)シリコンゴム 許容真空度(Pa)約133
1個
16,600 税込18,260
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90° 付属品点検検査書類 材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.5 電源AC100~240V 50/60Hz 型番ATR280(出荷前点検検査書付き) 電源コード(m)1.8 サイズ(mm)334×215×405 アズワン品番3-6574-01-22 タイマー0~99時間59分
1個
73,600 税込80,960
17日以内出荷

ステッピングモーターの採用で、耐久性に優れ動作音が静かです。傾斜角は0~90°の角度で変更できます。
仕様振盪回転数(rpm):5~80、ホルダー傾斜角度:(水平)0~(垂直)90° 材質プレート/アルミニウム、チューブホルダー/ステンレス(SUS304) 質量(kg)3.5 電源AC100~240V 50/60Hz 型番ATR280 電源コード(m)1.8 サイズ(mm)334×215×405 アズワン品番3-6574-01 タイマー0~99時間59分
1個
61,600 税込67,760
当日出荷

チューブローテーター アズワン 動画あり
場所をとらないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変えられ回転培養に効果的な設定ができます。
質量(kg)約4 電源AC100V 50/60Hz 0.5A 本体寸法(mm)水平時:287.5×179×202.5垂直時:202×179×386 モーターインダクションモーター 電源コード(m)約2.5 プラグアースピン付3P(2P-3P変換アダプター付) 回転制御フィードバック制御 角度可変0~90(水平~垂直) タイマー最大60分
1台
78,400 税込86,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])5~50 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-02-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約5 材質(本体)SUS304 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-03-22 タイマー最大60分
1台
95,400 税込104,940
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。 傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。 植物培養やDNAの抽出に。
仕様角度可変範囲:0~90°(水平~垂直) 付属品点検検査書類 質量(kg)約4 材質(本体)スチール 電源AC100V 50/60Hz 0.5A モーターインダクションモーター 電源コード(m)2.5(3Pプラグ) 回転速度(min-1[r.p.m])2~18 本体サイズ(mm)水平時/287.5×179×202.5、垂直時/202×179×386 回転制御フィードバック制御 アズワン品番1-5181-01-22 タイマー最大60分
1台
90,400 税込99,440
17日以内出荷

場所を取らないコンパクト設計です。傾斜角は任意(0~90°)の角度で変更でき、回転培養に効果的な設定が可能です。植物培養やDNAの抽出に。
1台
752 税込827
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.90 ロックウェル硬度≧86HRA 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1個
2,990 税込3,289
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直角面に対して垂直に入射した像は、90°反射します。斜面に対して垂直に入射した像は、直角面で2回反射し、倒立像となります。光の偏角や像の向きを調節するのに使用されます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボリューム陳列に力を発揮する高耐荷重ハンガー。角バーフックを取り付けることができます。W90cmタイプが新登場!!
材質スチール製 クロームメッキ
1台
3,770 税込4,147
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質溶融石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
2,440 税込2,684
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

高温下でも化学薬品などに対して安定しています。
耐熱温度(℃)最高/1550、常用/1300 化学組成AL2O3/≧99%、Fe2O3/<0.05%、MgO/<0.2% 密度(g/cm3)≧3.90 ロックウェル硬度≧86HRA 圧縮強度(MPa)>350 曲げ強度(MPa)>2000
1個
1,190 税込1,309
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

溶融石英は研磨板は、主に天然水晶を原料として製造しており、含有する不純物は、ppmレベルです。合成石英研磨板は、四塩化ケイ素を原料として製造しており、含有する不純物はppbレベルです。上下面を光学研磨加工しています。
材質合成石英ガラス 形状 端面加工砂目、糸面取り仕上
1枚
3,160 税込3,476
当日出荷から53日以内出荷
バリエーション一覧へ (107種類の商品があります)

。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
仕様●セット内容:連結×1、バックパネル大×1、バックパネル小×2●素材:本体/スチール製 粉体塗装、パネル/木製 強化コート紙貼り●サイズ:W92.7×D43×H210cm●重量:13kg●耐荷重:100kg●アジャスター付き ボルト径:3/8w●連結タイプのみではご利用になれません。本体タイプと組み合わせてご利用ください。●構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番65-8761-42
1セット
68,300 税込75,130
16日以内出荷

シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能です。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけいます。
1セット
73,100 税込80,410
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結に対応し、スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけます。シンプルなデザインとローコストが魅力のユニットラックで、パネルは表裏化粧仕上げ。お店をシンプルに演出し、幅広い売り場展開に対応できます。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
1セット
68,200 税込75,020
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイコン式PID制御により室温+5℃から90℃まで0.1℃刻みでの温度設定が可能です。 温度設定が可能な独立温度過昇防止機能付きですので、安全にご使用いただけます。 ムダが少なく扱いやすい角型水槽を採用しています。 ヒーター、センサーに試料が触れることがないよう、スノコを標準付属しています。 高温での仕様に必要なフタ(フラットタイプ)を標準装備しています。
1個
110,000 税込121,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のスリット式什器です。W90cmとW120cmの幅違い連結が可能で、幅広い売り場展開に対応できます。スリット式オプション(木棚、ガラス棚、角バー等)がご利用いただけます。パネルは表裏化粧仕上げされており、シンプルなデザインでお店を演出します。【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。
1セット
68,300 税込75,130
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

直径5cmLEDハロゲンランプ専用器具です。ハロゲンランプ60Wまでご使用いただけます。※LEDランプの表記寿命は設計上の寿命です。製品の寿命を保証するものではありません。
1個
4,670 税込5,137
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個(10枚)
3,740 税込4,114
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

細いワイヤー等の切断が可能なミクロカッテイング仕様です。
材質SUS304L
1本
4,190 税込4,609
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。
仕様●セット内容:片面タイプ/W90×H210cm 本体×1、連結×1 、木棚セットW90×D40cm×4 、差し込み式ミニ角バーセット W90×D30cm×2 、台輪ステージ×2●素材:本体・ブラケット/スチール製、ステージ/木製 アズワン品番65-8119-47
1セット
145,000 税込159,500
7日以内出荷

。こちらで写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。奥行45cmと省スペースで、中央陳列にお使いいただけます。
仕様●セット内容:両面スリムタイプ/W90×H150cm、オープンタイプ×2 、両面スリムタイプ用Rエンドネットフレーム×1 、両面スリムタイプ用エンドネット スリット付き×1 、差し込み式ミニ角バーセット/W90×D5cm ×20、差し込み式ミニ角バーセット/W40×D3.5cm×5●素材:本体・ブラケット/スチール製●フックは別売りです。 アズワン品番65-8119-46
1セット
133,000 税込146,300
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。存在感のある木製パネルが売り場のグレードを高めます。
仕様●セット内容●▼中央片面(61-421-66-2):W90cm ×1●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-1):W90×D3.5cm ×1●▼フェイスアウトハンガーシングル(61-45-14-2):L25cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-2):W90×D40cm ×1●▼木製台輪ステージW90cm用(61-421-68-2)×1 アズワン品番67-2189-05
1セット
109,700 税込120,670
7日以内出荷

Wi-Fi接続で専用アプリ(Android、iOS)を使用し、ライブ映像を確認したり写真や動画の撮影が可能です。プローブ先端は右方向に最大180°曲げることができ、本体のホイールで角度調整が可能です。
1台
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実したオプションとローコストで組み立てやすいゴンドラ什器。
仕様●セット内容●▼片面(W90×H135cm)ネットタイプ本体(61-421-95-1)×1●▼サイドネット(61-22-9-1):H135cm ×2●▼ストッカー(61-422-29-1):W90cm ×1●▼スチール棚(61-555-28-3):W90×D30cm ×1●▼スチール棚(61-555-28-4):W90×D35cm ×1●▼差し込み式ミニ角バーセット(61-651-71-2):W90×D5cm ×2 アズワン品番67-2189-16
1セット
83,900 税込92,290
7日以内出荷

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。シンプルを極めたデザインとローコストが魅力のユニットラック。
仕様●セット内容●▼壁面タイプ本体(61-14-7-1):W90×H210cm ×1●▼壁面タイプ連結(61-14-8-1):W90×H210cm ×2●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×6●▼貫通式ミニ角バーセット(61-751-62-4):W90×D25cm ×3●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×3●▼壁面タイプ用上部ネット(61-540-7-2)×3●※必ず背面に壁や什器がある状態で設置してください。●※構造上キャスターの取り付けはおすすめできません。 アズワン品番67-2189-15
1セット
273,000 税込300,300
7日以内出荷

軽量で環境にも配慮したPP製リアルマネキン。、コストパフォーマンスにも優れています。、肩口のパーツは取り外し可能です。※ボディの汚れを拭く場合は濡れたタオルで拭き取ったり、強くこすらないでください。摩擦などで色が落ちたり、他のものに色が移る場合があります。※傾きのないフラットな床面でご使用ください。
仕様●素材:ボディ/ポリプロピレン、ベース/スチール製 ヘアラインメッキ仕上げ●サイズ:ベース/30cm角、ポール/直径2.2cm、ボディ/高さ90cm、全体/最大高さ175cm・最小高さ110cm●重量:本体/4.5kg、ベース/1.5kg
1個
32,100 税込35,310
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

什器セットがまるごと買えます。売場やショールームにピッタリ。写真に掲載されている陳列什器セットを一括購入することが出来ます。充実のオプションとローコストが自慢のスタンダードフレーム。豊富なパネルバリエーションで幅広い業種でご使用いただけます。
仕様●セット内容●▼両面タイプ(61-751-16-1):W90×H150cm ×1●▼両面タイプ(61-751-21-1):W120×H150cm ×1●▼連結金具(61-10-12-2)×1●▼木棚セット(61-554-44-5):W60×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-37-5):W90×D40cm ×4●▼木棚セット(61-777-38-5):W120×D40cm ×4●▼差し込み式角バーセット(61-42-1-6):W60×D25cm ×2●▼差し込み式角バーセット(61-42-2-6):W90×D25cm ×2●▼木製収納トロッコW90cm用(61-751-69-5)×2●▼木製収納トロッコW120cm用(61-751-70-5)×2 アズワン品番67-2189-14
1セット
303,000 税込333,300
7日以内出荷

天板が25cm角のコンパクトサイズ。商品ディスプレー台として等、幅広い用途でご利用いただけます。
仕様●素材:木製、強化コート紙貼り、天板/メラミン化粧板●サイズ:幅25×奥行25×高さ90cm●重量:8g●耐荷重:10kg●アジャスター付き(アジャスターは底面に付いているため、横に倒してのご利用はできません)●角を落としています。●【ご注意】●▼トラック停車地点(車上)でのお渡しとなります。●▼お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。●▼個人宅、営業所止めは対応いたしかねます。 アズワン品番67-6577-02
1台
26,400 税込29,040
7日以内出荷