「900m」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
材質並ガラス
材質(本体)並ガラス
目盛なし
材質(フタ)外ブタ/PP、内ブタ/PE
材質(本体)並ガラス、(キャップ)TPX
材質TPX(メチルペンテン樹脂)
耐久性・耐薬品性に優れています。
軽く、組み立ても容易で、スペースに応じて限られた空間を有効利用できます。
キャスター付きには、Φ75mm(対角ストッパー付)のキャスターが付属しています。
材質表面樹脂AAS
パイプ径(Φmm)28
材質(ポール)補強材スチールパイプ(表面樹脂AASコート)
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
導電糸サンダーロン(R)を編みこんだ除電ロープです。
作業前に触れるだけで安全に作業者の除電ができます。
ロープは50m巻きですので、アイデア次第でさまざまに活用可能です。
ノレン方式に加工していますので、作業者に強制的に除電を行う事が可能です(NSS50M)
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
スーパーテンプボードはケイ酸カルシウムを主成分とした、軽量で高耐熱・高断熱性能を持つ断熱材です。機械加工性にも優れており、工業設備において幅広く用いられています。用途:工業炉用断熱材(バックアップ材)、燃焼機器用断熱材
さまざまな用途でお使いいただけます。、軽量で使いやすい
卓上サイズの暗室で、容易に組み立てることができます。検体・試料の暗室保存・紫外線防止等に使用できます。
材質フレーム/Φ13mmステンレスパイプ、暗幕/ビニール
寸法(mm)900×750×900
アズワン品番2-8070-04
1個
¥77,900
税込¥85,690
翌々日出荷
マグネシウム合金は30~200MHzの帯域で90~100dBの安定したシールド効果を発揮します。※切削用材料の為、表面に多少傷があります。
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
高温域での測定に適しています。
校正証明書一般校正
机下に薬品を収納できます。
必要な試薬が手を伸ばせば届く範囲に置くことができます。
鍵および固定金具が付いていますので薬品を安全に管理できます。
※500ml試薬瓶サイズ:Φ76×190mm、1000ml試薬瓶サイズ:Φ105×230mm
材質(本体)ステンレスSUS430、(レール)スチール
仕様鍵・仕切板付
荷姿完成品
ボックス状ですので、一人でも取り付けが容易です。
アイロン不要タイプです。
アズワン品番8-4699-01
素材吸水速乾ポリエステル
幅×長さ(mm)900×1900
洗濯方法洗濯可/脱水機可/乾燥機可
1枚
¥4,653
税込¥5,118
翌々日出荷
裏面まで凹凸の少ない一体型テーブルのため清拭しやすく、表面を清潔に保つことが可能です。丈夫で安定感がある高耐荷重(20kg)タイプです。足元がU字型になっているため、床頭台の収納や車椅子の方の使用も可能です。幅900mmのワイドテーブルです。
材質本体/アルミニウム、テーブル/PE(ポリエチレン)
ベース高(mm)100
寸法(幅W×奥行D)(mm)【脚部(足元)】外寸:870×416.5/内寸:750×356.5
質量(kg)約15
テーブル寸法(mm)900×430
テーブル高さ(mm)725~1050
キャスターΦ50mm(2輪ストッパー付き)
アズワン品番7-9389-01
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
DCブラシレスモータータイプのため耐久性が高いです。
プレートは耐薬品性・耐腐蝕性に優れたステンレス(SUS304)製です。
サポートロッド(別売)を取り付けることでpH計や温度プローブ等を固定できます。
個別に回転数を設定可能です。
回転数設定がデジタル設定で、設定値と実測値を同時に表示します。
マイコン式回転数フィードバック方式を採用した低価格デジタルスターラー
質量(kg)約2.5
材質(本体)ABS樹脂
電源(V)AC100~240(50/60Hz)(専用ACアダプター付属)
消費電力(W)約12
回転数(min-1[r.p.m])MAX約1500(設定方法)タッチキー設定
本体寸法(mm)343×400×50
プレート寸法(mm)313×303
モーターDCブラシレスモーター
電源コード(m)約2
材質(プレート)SUS304
回転速度(min-1[r.p.m])200~900
撹拌容量(mL)50~2000×4
アズワン品番1-4604-42
回転数表示方式デジタル液晶表示(設定値・実測値同時表示)
回転数制御方式マイコン式回転フィードバック方式
マグネット強度0.13T
1個
¥79,900
税込¥87,890
当日出荷
研究・開発用として実績があり、高純度材料を用いたウェハーを少量からご提供。
アズワン品番62-2988-51
1個
¥1,190
税込¥1,309
8日以内出荷
肘掛け前部が膨らんでいますので、持ちやすく立ち上がりにも便利です。座面はスチール入りで、強度に優れています。
仕様スタッキング(ネスティング)可(4脚まで)
材質ブナ成型合板・ウレタン、ビニールレザー(抗菌・防汚・耐アルコール・耐光性)
質量(kg)7.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×590×800
座面高さ(mm)420
3層構造で防水性に優れています。
寸法(mm)900×1400
質量(g)530
アズワン品番0-8752-01
素材表側・裏側/ポリエステルスムース、中/ポリウレタンフィルム
洗濯方法洗濯可(50℃)/脱水機可/タンブラー乾燥可
1枚
¥3,366
税込¥3,703
翌々日出荷
茶わん蒸し保温コンテナはこんなに便利。
茶わん蒸しを保温しながら、揺らさず、こぼさず、ラクに運ぶことができます。
Φ90×H100mmまでの容器なら使用可能です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:650×405×H165mm●材質:ポリプロピレン●12ヶ入●コード番号:AD1319
アズワン品番67-6884-16
1個
¥33,400
税込¥36,740
8日以内出荷
導電性と熱伝導率が高く、展延性が良く加工がしやすいです。
厚さ(μm)900
材質銅
寸法(mm)910×1000
メッシュ12
アズワン品番3-5147-06
開口率(%)62.1
目開き(μm)1670
糸径(μ)450
1個
¥23,200
税込¥25,520
8日以内出荷
平織の銅メッシュを実験、試作等に使いやすいようにカットしています。殺菌効果が必要なふるい等様々な用途に使用できます。
仕様●材質:銅●メッシュ:10●線径:0.45mm●織り方:平織●目開き:2.09mm●空間率:67.7%
寸法(mm)910×1000
厚さ(μm)900
アズワン品番67-2482-55
1枚
¥12,400
税込¥13,640
8日以内出荷
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:32×190mm●コード番号:AJ3930
アズワン品番67-8137-96
1個(10000枚)
¥11,400
税込¥12,540
28日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ