10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様パスボックス許容真空度(Pa):1Torr(約133) 付属品デジタル温湿度モニター(THA-01M)×1個、真空計×1個、グローブボックス用手袋(大)×1双 材質本体/透明PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付座/PC(ポリカーボネート)樹脂 電源AC100V 50/60Hz
1個
399,000 税込438,900
32日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高分子電解質膜により庫内を除湿します。シリカゲルなどの消耗品を使わず、消費電力も少ないため維持費がほとんどかかりません。ヒーターやファン、モーターを使いませんので、動作音や振動がありません。パスボックスは真空減圧が可能です。本体内部にコンセントが付いています。除湿された環境が必要な作業に適しています。
種別コンセント付き
1台
432,000 税込475,200
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HEPAフィルターをバリューアップ。コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。
1台
1,287 税込1,416
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様材質(mm):ヘッドファン部/PVC(塩化ビニル樹脂)厚み3、 フード部/PMMA(アクリル)厚み8、底板/PMMA(アクリル)、使用フィルター:不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター、集塵効率(μm):99.97%以上(0.3粒子)、吹出風量:約1m3/min以上、庫内蛍光灯:10W×1本 質量(kg)13.5 電源AC100V 50/60Hz 型番BB-100AD 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) 本体サイズ(mm)516×405×600 吹出風速約0.5m/s以上 アズワン品番3-4053-11
1個
172,000 税込189,200
12日以内出荷

コンパクトサイズの垂直気流型です。内部照明付きですので明るく作業ができ、試料のわずかな変化も見逃しません。LED照明採用で省電力化を図っています。
材質ヘッドファン部/PVC厚さ3mm、フード部/PMMA(アクリル)厚さ8mm、底板/PMMA(アクリル) 寸法(mm)516×405×600 質量(kg)13.5 電源(V)AC100 50/60Hz 風量(m3/min)約1以上 電源コード(m)1.8(2Pプラグ) フィルター不織布製プレフィルター、抗菌・防臭HEPAフィルター 集塵効率(%)99.97以上(0.3μm粒子) LED5W×1本 アズワン品番3-4053-21 吹出風速(m/s)約0.5以上
1台
164,000 税込180,400
当日出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様545×495×665型番:ACB-1AD、1m3/min吹出口清浄度:クラス100 アズワン品番1-974-21
1個
102,000 税込112,200
4日以内出荷

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
寸法(mm)208×320×309 質量(kg)4.5 電源AC100V 50/60Hz(ADアダプター付属) 最小表示(mg)0.1 直線性±0.2mg 秤量(g)220 サービス分類レンタル
1個
990 税込1,089
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正
1個
165,000 税込181,500
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

計量モードは重量・個数・%に対応しています。RS232端子を標準装備しています。風防付きです。
種類電子天秤 最小表示(mg)0.1 表示形式デジタル 計量皿形状 校正証明書一般校正(英語)
1個
167,500 税込184,250
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)