「CCD 顕微鏡」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンディ蛍光顕微鏡用CCDカメラ 専用のソフトウェア有り
仕様●装置取付用マウント付属 アズワン品番67-6592-01
1式
209,000 税込229,900
32日以内出荷

お手持ちのスマートフォンで観察可能 片手で持てるコンパクト設計 どこでも使用可能なバッテリ駆動(単三電池×3本) 励起波長・蛍光波長・対物レンズ、選択交換可能
仕様●装置本体:ブルーまたはピンク●光学ユニット●Type390●▼励起波長:390nm●▼蛍光波長:443~489nm●Type470●▼励起波長:470nm●▼蛍光波長:500~550nm●Type560●▼励起波長:560nm●▼蛍光波長:600~681nm●対物レンズ:4倍,10倍,20倍,40倍●本体電源:電池駆動・単三電池×3本●サイズ:(W)162×(D)123×(H)91~123mm/約1.5kg(電池含まず)●オプション:蛍光画像観察用CCDカメラ(パソコン用) アズワン品番67-6591-99
1式
501,000 税込551,100
32日以内出荷

高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。 本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。 色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。 操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。 PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。 左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。 USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
仕様(コンデンサ)ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥) 寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32 質量(kg)約7.2 質量(g)カメラ/約200 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 総合倍率40~1000× 照明3W(LEDケーラー照明) 焦点調整一軸粗微動方式 接眼レンズ10倍(視野数/20) 対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL) 移動距離(mm)(XYステージ)左右/76、前後/50(スライド2枚保持) 光学系無限遠色補正(CCIS(R)) 画素数(カメラ)500万画素 アズワン品番4-749-12 傾斜角度(°)30
1セット
285,650 税込314,215
当日出荷

関連カテゴリ